カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(70)
絞り込み
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)
  • モノタロウ(51)
  • BIGM(丸山製作所)(940)
  • climbing(クライミング)(83)
  • DURAN(41)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(86)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(65)
  • TGK(東京硝子器械)(115)
  • Thermo Fisher Scientific(44)
  • TRUSCO(131)
  • アズワン(325)
  • エスコ(115)
  • オーム電機(61)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(56)
  • サンプラテック(84)
  • バンドー化学(52)
  • 三ツ星ベルト(102)
  • 三商(107)
  • 日東工業(88)
  • 椿本チエイン(83)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「600×500」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
70件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガス洗浄びん びんのみ SIBATA(柴田科学)

    ガス洗浄びん びんのみ

    SIBATA(柴田科学)
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    共通すり合わせガス洗浄びん専用のびんです。目盛が付いているので吸収液の増減の目安として便利です。
  • ビーカー(SIBATA) SIBATA(柴田科学)

    ビーカー(SIBATA)

    SIBATA(柴田科学)(3件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。液体の混合、撹拌、反応など、幅広い用途のある、理化学実験の基本アイテムです。
  • メスシリンダー ガラス 目盛付 カスタムA SIBATA(柴田科学)

    メスシリンダー ガラス 目盛付 カスタムA

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    柴田科学のガラス製メスシリンダー(目盛付)は、液体の体積を計量する理化学実験用ガラス器具です。 細長い円筒形状で注ぎ口を備えており、液体を正確に測り取ることができます。 見やすい目盛と安定した底部形状により、扱いやすい計量作業が可能です。 また、20mL~1Lタイプには、転倒時に注ぎ口の破損を軽減するバンパー(PE製)が標準付属します。 六角形形状のため横倒しにした際の転がり防止としても使用できます。 目盛は受入体積(入っている体積)を示すTC(To Contain)表示で、20℃の水を測定した際の体積を表します。 JIS R3505 クラスAの体積許容誤差に準拠しています。(3L、5L、10Lは規格外)
    用途学校関係の化学実験、研究室、品質検査などでの液体測定や試薬調製等に使用材質硼珪酸ガラス目盛あり
  • 三角フラスコ(SIBATA) SIBATA(柴田科学)

    三角フラスコ(SIBATA)

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。口部が細いその形状から、液体を滴下しても飛び散りにくく、液体の撹拌がしやすいという利点があるため、受器や滴定分析用容器などに用いられます。
    種別三角フラスコ
  • コニカルビーカー(SIBATA) SIBATA(柴田科学)

    コニカルビーカー(SIBATA)

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。円錐状の形状から、液体を滴下しても飛び散りにくく、また、液体の撹拌がしやすいという利点があります。
  • メスフラスコ カスタムA SIBATA(柴田科学)

    メスフラスコ カスタムA

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。 底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。 目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。 一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略) 目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
    材質ほうけい酸ガラス
  • メスシリンダー ガラス 目盛付 スーパーグレード SIBATA(柴田科学)

    メスシリンダー ガラス 目盛付 スーパーグレード

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    柴田科学のガラス製メスシリンダー(目盛付)は、液体の体積を計量する理化学実験用ガラス器具です。 細長い円筒形状で注ぎ口を備えており、液体を正確に測り取ることができます。 見やすい目盛と安定した底部形状により、扱いやすい計量作業が可能です。 また、20mL~1Lタイプには、転倒時に注ぎ口の破損を軽減するバンパー(PE製)が標準付属します。 六角形形状のため横倒しにした際の転がり防止としても使用できます。 目盛は受入体積(入っている体積)を示すTC(To Contain)表示で、20℃の水を測定した際の体積を表します。 JIS R3505 クラスAの体積許容誤差より高精度です。
    用途学校関係の化学実験、研究室、品質検査などでの液体測定や試薬調製等に使用材質ほうけい酸ガラス
  • ねじ口洗浄びん(ムエンケ式) SIBATA(柴田科学)

    ねじ口洗浄びん(ムエンケ式)

    SIBATA(柴田科学)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    当日出荷
    上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内部の液体や顆粒等に物質を吸収させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の採取等に利用できます。球状をしたガス発泡部の側面には、Φ1mmの穴が開いており、比較的多いガス量でも一定の通気をおこなうことが可能です。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
    外径(Φmm)[ゴム止め]8仕様ISO ねじGL-45種別ムエンケ式材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス)1目盛(mL)100材質(キャップ)PBT(ポリブチレンテレフタレート)材質(パッキン)PTFE
  • ねじ口瓶 赤キャップ付 DURAN SIBATA(柴田科学)

    ねじ口瓶 赤キャップ付 DURAN

    SIBATA(柴田科学)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
  • 共栓三角フラスコ SIBATA(柴田科学)

    共栓三角フラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    口元にガラス製の共通すり合わせ共栓が付属した三角フラスコです。
  • HPLCねじ口瓶 SIBATA(柴田科学)

    HPLCねじ口瓶

    SIBATA(柴田科学)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷
    専用のポート付きキャップと組み合わせて使用することで、-100~150kPaの耐圧性があります。HPLC以外にもGL45規格のねじ口びん用キャップを組み合わせることで、薬液の保存など多用途に利用可能です。
  • メスフラスコ スーパーグレード SIBATA(柴田科学)

    メスフラスコ スーパーグレード

    SIBATA(柴田科学)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。 底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。 目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。 一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略) 目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
    材質ほうけい酸ガラス色透明
  • メスフラスコ 茶 カスタムA SIBATA(柴田科学)

    メスフラスコ 茶 カスタムA

    SIBATA(柴田科学)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。 ・底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。 ・目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。 ・一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。 ・目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略) ・目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 ・JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。 ・遮光を目的として外側に茶染めを施しております。
    材質ほうけい酸ガラス
  • メスシリンダー ガラス 目盛付 有栓 カスタムA SIBATA(柴田科学)

    メスシリンダー ガラス 目盛付 有栓 カスタムA

    SIBATA(柴田科学)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    柴田科学のガラス製メスシリンダー(目盛付)は、液体の体積を計量する理化学実験用ガラス器具です。 細長い円筒形状で注ぎ口を備えており、液体を正確に測り取ることができます。 見やすい目盛と安定した底部形状により、扱いやすい計量作業が可能です。 また、20mL~1Lタイプには、転倒時に注ぎ口の破損を軽減するバンパー(PE製)が標準付属します。 六角形形状のため横倒しにした際の転がり防止としても使用できます。 目盛は受入体積(入っている体積)を示すTC(To Contain)表示で、20℃の水を測定した際の体積を表します。 JIS R3505 クラスAの体積許容誤差に準拠しています。(3L、5L、10Lは規格外)
    用途学校関係の化学実験、研究室、品質検査などでの液体測定や試薬調製等に使用材質ほうけい酸ガラス
  • 試薬びん 広口 茶褐色 SIBATA(柴田科学)

    試薬びん 広口 茶褐色

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1本ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    試薬等を保存するための広口タイプの透明びんです。ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。
    色茶褐色キャップ形式共栓口タイプ広口
  • SPC保存びん(目安目盛・メスキャップ付き) SIBATA(柴田科学)

    SPC保存びん(目安目盛・メスキャップ付き)

    SIBATA(柴田科学)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    異物がびんの中に入り込み難いオーバーキャップが付属されているので、試験検査の一時保存等に便利です。
  • 試薬びん 広口 SIBATA(柴田科学)

    試薬びん 広口

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1本ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    試薬等を保存するための広口タイプの透明びんです。 ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。
    キャップ形式共栓口タイプ広口
  • メスフラスコ 短形 SIBATA(柴田科学)

    メスフラスコ 短形

    SIBATA(柴田科学)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスBの「首太全量フラスコ」に準拠しています。
    用途一定体積の溶液をはかり取るためのガラス製実験器具として。材質ほうけい酸ガラス
  • ねじ口洗浄びん フィルター付 1L SIBATA(柴田科学)

    ねじ口洗浄びん フィルター付 1L

    SIBATA(柴田科学)
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内部の液体や顆粒等に物質を吸収させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の捕集等に利用できます。ガスの発泡部分が円形状のガラス製フィルターなので、微細な気泡の発生により吸収効率を高めることが可能です。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
  • メスフラスコ 茶 スーパーグレード SIBATA(柴田科学)

    メスフラスコ 茶 スーパーグレード

    SIBATA(柴田科学)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。遮光を目的として外側に茶染めを施しております。
    材質ほうけい酸ガラス
  • トールビーカー(SIBATA) SIBATA(柴田科学)

    トールビーカー(SIBATA)

    SIBATA(柴田科学)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個(500mL×1個)
    当日出荷
    高い耐熱性耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。背が高く細長い形状のため、沸騰したときに中の液体が吹きこぼれにくく、蒸発を抑えることができます。
    材質硼珪酸ガラス JR-1(JIS R 3503準拠)容量(mL)500高さ(mm)150目盛(mL)50(最小目盛り100胴径(Φmm)80
  • 試薬びん SIBATA(柴田科学)

    試薬びん

    SIBATA(柴田科学)
    ¥5,298税込¥5,828
    1本
    当日出荷から33日以内出荷
    試薬等を保存するための細口タイプの透明びんです。ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。
    色透明キャップ形式共栓口タイプ細口
  • 洗浄びん円筒フィルター付 1000ml SIBATA(柴田科学)

    洗浄びん円筒フィルター付 1000ml

    SIBATA(柴田科学)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内の液体や顆粒等に吸収吸着させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の捕集等に利用できます。ガスの発泡面積の広い円筒状のガラス製フィルターなので、目詰まりがし難い構造になっています。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
    外径(Φmm)[ゴム止め]8
  • バッフル付三角フラスコ SIBATA(柴田科学)

    バッフル付三角フラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    ¥56,980税込¥62,678
    1箱(10本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    培養、反応実験にて効率よく撹拌することができます。バッフルが3ヵ所についているため、通常の三角フラスコに比べ撹拌・通気効率がアップします。
    種別三角フラスコ材質ほうけい酸ガラス-1
  • ビーカー(SIBATA) SIBATA(柴田科学)

    ビーカー(SIBATA)

    SIBATA(柴田科学)
    ¥9,998税込¥10,998
    1組(10個)
    翌日出荷
    材質硼珪酸ガラス JR-1(JIS R 3503準拠)
  • 平底フラスコ SIBATA(柴田科学)

    平底フラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です受器や試料の反応・撹拌などに用いられます。底面が平らなため、フラスコ台を使わずに自立させることができます。
    種別平底フラスコ
  • 丸底フラスコ SIBATA(柴田科学)

    丸底フラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。加熱や圧力の変化に強い形状で、試料の反応・撹拌、受器、分析・蒸留などに用いられます。
    種別丸底フラスコ
  • 耐熱ねじ口びん 広口 茶褐色 青キャップ付 SIBATA(柴田科学)

    耐熱ねじ口びん 広口 茶褐色 青キャップ付

    SIBATA(柴田科学)
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末ペースト状顆粒液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
    タイプ青キャップ付口内径(Φmm)65ねじ規格GLS-80
  • ケルダールフラスコ SIBATA(柴田科学)

    ケルダールフラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    ¥53,980税込¥59,378
    1箱(10個)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。ケルダール法による窒素分解・蒸留・分析に使用されます。頸部が長く混合効果に優れ、球状部の均温性も良いと言われています。
    種別ケルダールフラスコ
  • 薬用冷凍冷蔵庫 SIBATA(柴田科学)

    薬用冷凍冷蔵庫

    SIBATA(柴田科学)
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    翌々日出荷
    環境にやさしいノンフロン冷媒を採用。省スペースで冷蔵品、冷凍品の保管が可能。施錠装置、キャスター、冷凍室棚網、冷凍室バスケットが標準装備
    型式SMS-F155GSX質量(kg)95電源(V)単相100表示デジタル温度表示有効内容量(L)173(冷蔵室)/62(冷凍室)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1870×500×600冷媒R1234yf冷却能力(℃)(冷凍室)-30~-20、(冷蔵室)2~14
  • 耐熱ねじ口びん 広口 茶褐色 びんのみ SIBATA(柴田科学)

    耐熱ねじ口びん 広口 茶褐色 びんのみ

    SIBATA(柴田科学)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
  • よう素フラスコ 栓付 SIBATA(柴田科学)

    よう素フラスコ 栓付

    SIBATA(柴田科学)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    共栓部分の上に液を溜められるような構造になっている、ガラス製の共通すり合わせ三角フラスコです。よう素滴定に用います。
    種別三角フラスコ材質ほうけい酸ガラス
  • スーパー肉厚三角フラスコ SIBATA(柴田科学)

    スーパー肉厚三角フラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    ¥68,980税込¥75,878
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    肉厚がどの部分でも一定です。オートクレーブ使用可能です。滅菌器にかけられます。リトレイスコード(製造No.)が記載されています。DIN/ISO1773に基づく寸法でできています。
    仕様スーパー肉厚三角フラスコ(10個入)トラスコ品番168-1914容量(mL)500
  • ねじ口振盪三角フラスコ バッフル付 SIBATA(柴田科学)

    ねじ口振盪三角フラスコ バッフル付

    SIBATA(柴田科学)
    ¥48,980税込¥53,878
    1箱(4個)
    3日以内出荷
    培養、反応実験にて効率よく撹拌することができます。バッフルが3ヵ所についているため、通常の三角フラスコに比べ撹拌通気効率がアップします。ねじ規格はGL-45。
    種別三角フラスコ材質キャップ:フェノール樹脂、パッキン:PTFE張りシリコンゴム容量(mL)500ねじ規格GL-45
  • ねじ口びん ファーメンター用 SIBATA(柴田科学)

    ねじ口びん ファーメンター用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥43,980税込¥48,378
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ねじ口びんに穴あきキャップとシリコンパッキン(穴なし)をセットしたものです。pHのコントロール用薬液びん、培地びん、生成物の取り出し、保存用、消泡剤用などに適しています。パッキン、キャップ、ねじ口びんはオートクレーブにかけられます。
    仕様穴あき黒キャップ、シリコンパッキン付材質キャップ:フェノール樹脂、パッキン:シリコンゴムねじ規格GL-45
  • メスシリンダー  ガラス 目盛付 有栓 スーパーグレード SIBATA(柴田科学)

    メスシリンダー ガラス 目盛付 有栓 スーパーグレード

    SIBATA(柴田科学)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    柴田科学のガラス製メスシリンダー(目盛付)は、液体の体積を計量する理化学実験用ガラス器具です。 細長い円筒形状で注ぎ口を備えており、液体を正確に測り取ることができます。 見やすい目盛と安定した底部形状により、扱いやすい計量作業が可能です。 また、20mL~1Lタイプには、転倒時に注ぎ口の破損を軽減するバンパー(PE製)が標準付属します。 六角形形状のため横倒しにした際の転がり防止としても使用できます。 目盛は受入体積(入っている体積)を示すTC(To Contain)表示で、20℃の水を測定した際の体積を表します。 JIS R3505 クラスAの体積許容誤差より高精度です。
    用途学校関係の化学実験、研究室、品質検査などでの液体測定や試薬調製等に使用材質ほうけい酸ガラス
  • ねじ口角びん 黒キャップ付 DURAN SIBATA(柴田科学)

    ねじ口角びん 黒キャップ付 DURAN

    SIBATA(柴田科学)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    3日以内出荷
    従来の丸型のねじ口びんより平面上の占有面積が約20%少なくなっており、保管場所の省スペース化を実現します。並べたときには、ラベルの向きを揃え易くなっています。
  • 枝付フラスコ SIBATA(柴田科学)

    枝付フラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    首の長い細口の丸底フラスコで、首の途中に斜めの枝管があるのが特徴です。枝管の高さ(位置)や枝管の長さについての定めはなく分留蒸留に用います。
    種別丸底フラスコ材質ほうけい酸ガラス枝管角度(度)75
  • ユーティリティねじ口ボトル Eキャップ付 SIBATA(柴田科学)

    ユーティリティねじ口ボトル Eキャップ付

    SIBATA(柴田科学)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    持ち手部分の凹によってつかみ易く、持ち易く、安全性と使い勝手が向上。新キャップを採用で、少ない回転で開閉が出来ます(従来のGL-45キャップも併用可能)試薬の分類に便利な個別認識用ボトルタグは4本(4色)が標準付属しています。
    ねじ規格GL-45材質(キャップ)PP材質(リング)PP
  • ねじ口びん 広口 茶褐色 白キャップ付 SIBATA(柴田科学)

    ねじ口びん 広口 茶褐色 白キャップ付

    SIBATA(柴田科学)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末ペースト状顆粒液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。キャップ材質PSU(Polysulfoneポリスルホン)、キャップ耐熱性-45~+180℃※オートクレーブに繰り返しかける際は121℃以内の温度でご使用下さい。ISO4796準拠
    タイプ白キャップ付