カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- SIBATA(柴田科学)
- モノタロウ(2)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
- 東亜DKK(4)
- BODIS (ボディス)(371)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(358)
- ホンダ(147)
- BODYMAKER(33)
- KLEIN TOOLS(25)
- StarTech.com(25)
- ユニケース(23)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](21)
- SKC(環境測定)(15)
- QNAP(14)
- アルトコーポレーション(12)
- CKD(12)
- WatchGuard(11)
- サンコー(三甲)(9)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- おたふく手袋(8)
- ブランドをもっと見る
「BOD」の検索結果
特価

洗浄剤 シバタクリーンA
SIBATA(柴田科学)(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷・ビーカーやフラスコ等のガラス実験器具の洗浄に適しています。 ・ノンPRTRタイプの洗浄液、標準5%希釈の漬け置きタイプです。 ・中性(pH6.5~8.5)です。(1%水溶液でCOD:450mg/L、BOD720mg/L)超音波洗浄器にて使用する場合は2%希釈が標準です。 ・環境ホルモンの疑いがある物質を含んでいません。試験器具類の洗浄には浸漬するだけで画期的な洗浄効果を示します。 ・重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取扱が簡単です。硬水でも使用できます。用途ガラス他各種金属を含む試験器具、部品の洗浄 光学部品、レンズの洗浄 醗酵工業装置の洗浄 半導体関連(ガラス基板の前洗浄、マスクエッチング直後の洗浄他) 超音波洗浄器の洗剤として成分有機酸、非イオン界面活性剤、植物油、アルコール類、純水使用方法本品を2~10%に希釈し洗浄対象物を数時間浸漬してください。汚れが極端な場合は1昼夜浸漬し水洗するだけでほとんど汚れは落ちます。液の調製は水道水で構いません。材質(容器)ポリエチレンpH値6.5~8.5