カテゴリ
- 科学研究・開発用品(3)
- 試薬(1)
絞り込み
ブランド
- SIBATA(柴田科学)
- モノタロウ(2)
- 共立理化学研究所(3)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
- VELP(1)
- 東亜DKK(6)
- ミツビシ(279)
- 三菱ふそう(696)
- ホンダ(10,129)
- サンコー(三甲)(602)
- BODIS (ボディス)(371)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(358)
- トヨタ(187)
- MAZDA(マツダ)(132)
- ニッサン(106)
- 日野自動車(83)
- SPARKFUN(68)
- Signalway Antibody(48)
- BODYMAKER(38)
- スバル(36)
- ブランドをもっと見る
「BOD」の検索結果

BOD希釈水調整試液
SIBATA(柴田科学)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷BOD測定法における希釈法は、日本や米国をはじめとして各国で標準試験法とされています。 こちらは合成希釈水用の原液各500mLのセットです。名称BOD希釈水調整試液構成りん酸緩衝液、硫酸マグネシウム溶液、塩化カルシウム溶液、塩化鉄溶液危険物の類別非危険物
洗浄剤 シバタクリーンA
SIBATA(柴田科学)(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷・ビーカーやフラスコ等のガラス実験器具の洗浄に適しています。 ・ノンPRTRタイプの洗浄液、標準5%希釈の漬け置きタイプです。 ・中性(pH6.5~8.5)です。(1%水溶液でCOD:450mg/L、BOD720mg/L)超音波洗浄器にて使用する場合は2%希釈が標準です。 ・環境ホルモンの疑いがある物質を含んでいません。試験器具類の洗浄には浸漬するだけで画期的な洗浄効果を示します。 ・重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取扱が簡単です。硬水でも使用できます。用途ガラス他各種金属を含む試験器具、部品の洗浄 光学部品、レンズの洗浄 醗酵工業装置の洗浄 半導体関連(ガラス基板の前洗浄、マスクエッチング直後の洗浄他) 超音波洗浄器の洗剤としてpH値6.5~8.5成分有機酸、非イオン界面活性剤、植物油、アルコール類、純水使用方法本品を2~10%に希釈し洗浄対象物を数時間浸漬してください。汚れが極端な場合は1昼夜浸漬し水洗するだけでほとんど汚れは落ちます。液の調製は水道水で構いません。材質(容器)ポリエチレン