カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(4)
  • 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)
  • 東京光電(4)
  • アズワン(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cana-0010」の検索結果

特価
本日8月9日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル照度計 CANA-0010型 SIBATA(柴田科学)

    デジタル照度計 CANA-0010型

    SIBATA(柴田科学)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    ・JIS C1609 A級の精度を持ち、小型ながら0~39999 lxの全域が直読できます。 ・照度表示は大きな数字で、スイッチは側面に1個、軽いボタン式で、オン・ホールド・オフの切り替えができます。また、約5分のオートパワーオフ機能も付いています。 ・専用ケーブル(オプション)により、パソコンへのデータ出力も可能です。
    トラスコ品番136-3190アズワン品番64-3880-77
  • 接続ケーブル CANA-0010S用 SIBATA(柴田科学)

    接続ケーブル CANA-0010S用

    SIBATA(柴田科学)
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    IES-4000用アナログ出力付照度計CANA-0010S型用です。
    アズワン品番64-8273-57
  • デジタル照度計 CANA-0010S型 SIBATA(柴田科学)

    デジタル照度計 CANA-0010S型

    SIBATA(柴田科学)
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    デジタル照度計CANA-0010型は、JIS C1609 A級の精度を持ち、小型ながら0~39999lxの全域が直読できます。照度表示は大きな数字で、スイッチは側面に1個、軽いボタン式で、オン・ホールド・オフの切り替えができます。また、約5分のオートパワーオフ機能もついています。柴田科学製、室内環境測定セットIES-4000/-5000用の照度計です。
    型式CANA-0010S規格JIS C 1609-1 A級寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約61×115×29保存温度範囲(℃)-10~40アズワン品番64-3880-78使用湿度(%RH)80以下(ただし結露なきこと)
  • USB電源ユニット SIBATA(柴田科学)

    USB電源ユニット

    SIBATA(柴田科学)
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    ・デジタル照度計CANA-0010型専用のUSB電源ユニットです。 ・CANA-0010型をUSB電源で使用することができます。
    適合CANA-0010型用
  • AC電源ユニット SIBATA(柴田科学)

    AC電源ユニット

    SIBATA(柴田科学)
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    ・デジタル照度計CANA-0010型専用のAC電源ユニットです。 ・CANA-0010型をAC電源で使用することができます。
    適合CANA-0010型用
  • RS-232Cデジタル出力ケーブル SIBATA(柴田科学)

    RS-232Cデジタル出力ケーブル

    SIBATA(柴田科学)
    11,980税込13,178
    1個
    33日以内出荷
    ・デジタル照度計CANA-0010型のRS232C回線からデータを出力させるためのオプション部品です。 ・データの送受信には別途通信ソフトをご用意ください。
    適合CANA-0010型用
  • 照度計固定台 SIBATA(柴田科学)

    照度計固定台

    SIBATA(柴田科学)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    室内環境測定セット IES-5000用のオプション品である、デジタル照度計 CANA-0010S型に使われる固定台です。
    用途IES-5000用質量(kg)0.1高さH(mm)115奥行D(mm)100幅W(mm)100アズワン品番64-3881-04