カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(29)
絞り込み
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)
  • モノタロウ(4)
  • SMC(277)
  • スバル(166)
  • 黒田精工(132)
  • TAKIGEN(タキゲン)(86)
  • 住友電工ハードメタル(56)
  • MICROCHIP(55)
  • ケナメタル(41)
  • ダイヤトレンド(30)
  • オカムラ(岡村製作所)(28)
  • サンワサプライ(24)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23)
  • 日本理化学器械(NRK)(21)
  • エスコ(20)
  • 中部コーポレーション(18)
  • omron(オムロン)(17)
  • NTN(エヌティーエヌ)(15)
  • ニッタ(15)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp-3」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
加圧容器 CPP型用 SIBATA(柴田科学)加圧容器 CPP型用SIBATA(柴田科学)
109,800税込120,780
1個
当日出荷から33日以内出荷
・ケミストプラザCP-300/400/CPP-2210の加圧タイプに使用されるオプション・スペアパーツです。 ・120mLのガラス製反応容器を入れて使用します。 ・加圧容器の材質はSUS316です。 ・ガラス内筒容器を中にセットしてご使用することが可能です。 ・オプションの温度センサー保護管を使用することで、サンプルの温度を測定することが可能です。
攪拌子 CP-300型用 SIBATA(柴田科学)攪拌子 CP-300型用SIBATA(柴田科学)
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷
ケミストプラザCP-300シリーズの撹拌反応用標準付属品です。
用途CP-300型用材質PTFE
温度センサーアダプター CP-300型用 SIBATA(柴田科学)温度センサーアダプター CP-300型用SIBATA(柴田科学)
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷
・ケミストプラザCP-300で、外部温度センサーを固定するためのオプションパーツです。
用途CP-300型用
Oリング パーフロ CP-300型300℃タイプ用 SIBATA(柴田科学)Oリング パーフロ CP-300型300℃タイプ用SIBATA(柴田科学)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
耐熱性に優れ、300℃での安定したシールが可能なフッ素ゴムOリングです。 スチーム、熱水、高温のアミンをご使用される場合、腐食の恐れがございますのでご注意ください。 ケミストプラザCP-300型用セパラブル反応容器に使用します。
材質パーフロ
温度センサー CP-300型用 SIBATA(柴田科学)温度センサー CP-300型用SIBATA(柴田科学)
21,980税込24,178
1個
欠品中
・ケミストプラザCP-300に使用可能なオプションパーツです。 ・通常のブロック温度以外に反応容器内部の温度をモニターすることができます。 ・センサー部にはPTFEの被膜がされているので、耐薬品性に優れています。
用途CP-300型用材質PTFE皮膜
加熱ブロックアダプター CP-300型300℃タイプ用 SIBATA(柴田科学)加熱ブロックアダプター CP-300型300℃タイプ用SIBATA(柴田科学)
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
ケミストプラザCP-300型オプション品
用途CP-300型300℃タイプ用
セパラブル反応容器 CP-300用 SIBATA(柴田科学)セパラブル反応容器 CP-300用SIBATA(柴田科学)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から93日以内出荷
ケミストプラザCP-300用のセパラブルタイプ反応容器です。
用途CP-300型用
加圧ユニット部 SIBATA(柴田科学)加圧ユニット部SIBATA(柴田科学)
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
・ケミストプラザCP-300用加圧ユニットの本体です。
用途CP-300型用
Oリング パーフロ CP-300型用 SIBATA(柴田科学)Oリング パーフロ CP-300型用SIBATA(柴田科学)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
・ケミストプラザCP-300型のセパラブル反応容器に使用します。
用途CP-300型用材質パーフロ
LEDライト CP-300型用 SIBATA(柴田科学)LEDライト CP-300型用SIBATA(柴田科学)
85,980税込94,578
1個
3日以内出荷
・ケミストプラザCP-300に接続・固定可能なオプションパーツです。 ・反応容器内部の状態を観察するのに便利なアイテムです。
用途CP-300型用
セパラブルカバー CP-300型用 SIBATA(柴田科学)セパラブルカバー CP-300型用SIBATA(柴田科学)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から38日以内出荷
・ケミストプラザCP-300のセパラブル反応容器用のセパラブルカバーです。 ・120mLタイプのセパラブルフラスコとセットで使用されます。
用途CP-300型用
ビーズアダプター CP-300型マルチタイプ用 SIBATA(柴田科学)ビーズアダプター CP-300型マルチタイプ用SIBATA(柴田科学)
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
・内部がすり鉢状の底になっているケミストプラザCP-300のオプションパーツです。 ・内部にビーズを入れることで、底が平らでない容器も立てたまま加熱することができます。
用途CP-300型マルチタイプ用適合CP-300型マルチタイプ用内径(Φmm)(すり鉢状底部)120深さ(mm)65~80
加熱ブロックアダプター CP-300型用 SIBATA(柴田科学)加熱ブロックアダプター CP-300型用SIBATA(柴田科学)
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷
・ケミストプラザCP-300型用オプション品です。
セパラブルバンド SIBATA(柴田科学)セパラブルバンドSIBATA(柴田科学)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
・ケミストプラザCP-300シリーズ用の取付バンドです
加圧ユニットアダプター CP-300型用 SIBATA(柴田科学)加圧ユニットアダプター CP-300型用SIBATA(柴田科学)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
合成反応装置ケミストプラザCP-300型加圧タイプの構成品です。
SPC冷却器 リービッヒ CP-300型用 SIBATA(柴田科学)SPC冷却器 リービッヒ CP-300型用SIBATA(柴田科学)
17,980税込19,778
1個
欠品中
・リービッヒ冷却器(冷却管)は、最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。 ・主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。 ・二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。 ・内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
用途CP-300用材質ほうけい酸ガラスねじ規格GL-14摺合せSPC-15
ガラス内筒容器 CPP型用 SIBATA(柴田科学)ガラス内筒容器 CPP型用SIBATA(柴田科学)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
・ケミストプラザCP-300/CP-2000加圧タイプのサンプルを入れるガラス製容器です。 ・加圧ユニットの中に入れて使用します。
用途CPP型用
配管用スパナ 5/8 CPP用 SIBATA(柴田科学)配管用スパナ 5/8 CPP用SIBATA(柴田科学)
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
ケミストプラザCP-300/400型用オプション品です。
用途CPP用質量(kg)0.15高さH(mm)6奥行D(mm)35幅W(mm)190
加熱ブロック部 CP-300型用 SIBATA(柴田科学)加熱ブロック部 CP-300型用SIBATA(柴田科学)
279,800税込307,780
1台
6日以内出荷
ケミストプラザCP-300用の加熱ブロックです。
用途CP-300用
ガラスセット CP-300型300℃タイプ用 SIBATA(柴田科学)ガラスセット CP-300型300℃タイプ用SIBATA(柴田科学)
84,980税込93,478
1台
17日以内出荷から33日以内出荷
CP-300型300℃タイプ用 セパラブルタイプのフラスコ、カバー、金具のセットです。
熱媒体ビーズ CP-300型マルチタイプ用 SIBATA(柴田科学)熱媒体ビーズ CP-300型マルチタイプ用SIBATA(柴田科学)
24,980税込27,478
1個
17日以内出荷
・ケミストプラザのオプションパーツにあるビーズアダプターに入れて使うものです。 ・ビーズは熱を通しやすい材質のアルミナを使用しています。
材質アルミナセラミックス製質量(kg)約1寸法(Φmm)3
ガラスセット CP-300型用 SIBATA(柴田科学)ガラスセット CP-300型用SIBATA(柴田科学)
79,980税込87,978
1セット
32日以内出荷から33日以内出荷
ケミストプラザCP-300用のガラスセットです。
用途CP-300型用
加圧ユニットセット CP-300型 SIBATA(柴田科学)加圧ユニットセット CP-300型SIBATA(柴田科学)
389,800税込428,780
1セット
32日以内出荷
・「加圧ユニット本体 CP-300用」、「加圧ユニットアダプター70ml CP-300用」と加圧容器やスパナなど、加圧ユニットを使用する際に必要なものをまとめたセット。 ・本体制御部・加熱ブロック部は含みません。
用途CP-300用使用圧力範囲(MPa)~0.95温度設定範囲(℃)-30~200(室温プラス10℃以下で温度制御するには、別売の低温循環水槽が別途必要です。)
工具セット CP加圧用 SIBATA(柴田科学)工具セット CP加圧用SIBATA(柴田科学)
35,980税込39,578
1セット
32日以内出荷
ケミストプラザCP-300/CP-400型用です。 加圧容器及び加圧ユニット専用の工具セットです。
オートクレーブユニット SIBATA(柴田科学)オートクレーブユニットSIBATA(柴田科学)
89,980税込98,978
1台
32日以内出荷
ケミストプラザCP-300/-400型用オプション品です。 加圧容器と接続し、オートクレーブ反応を行うことができるユニット(SUS製)で、圧力計(7Mpaまで表示)とガス導入口のセットです。 配管ラインのサイズは1/4です。
フラスコアダプター CP-300型マルチタイプ用 なす形フラスコ SIBATA(柴田科学)フラスコアダプター CP-300型マルチタイプ用 なす形フラスコSIBATA(柴田科学)
28,980税込31,878
1個
32日以内出荷から40日以内出荷
・標準はJIS規格です。ISO規格・他形状につきましては別途承ります。
オートクレーブセット 70mL CP-300/CP-400 SIBATA(柴田科学)オートクレーブセット 70mL CP-300/CP-400SIBATA(柴田科学)
189,800税込208,780
1台
欠品中
加熱による圧力の上昇に対し、5Mpaまで対応可能なオートクレーブ反応容器です。 70mlの加圧反応容器はSUS316製です。 別途オプションでガラス又はPTFE製の内筒容器をセットして使用することも可能です。
構成054310-5353 加圧容器70mL054310-5551 オートクレーブユニット
ブロック部マルチタイプ CP-300用 SIBATA(柴田科学)ブロック部マルチタイプ CP-300用SIBATA(柴田科学)
319,800税込351,780
1個
42日以内出荷
ブロック部マルチタイプとビーズアダプターのセットです。
用途CP-300用質量(kg)7.1高さH(mm)142奥行D(mm)300幅W(mm)210
滴下容器 CP-300型用 SIBATA(柴田科学)滴下容器 CP-300型用SIBATA(柴田科学)
44,980税込49,478
1個
62日以内出荷
・ケミストプラザCP-300のフラスコに装着して使用する滴下用ロートです。 ・圧力平衡側管付きなのでPTFEコックによって、微量に内部液を滴下させることが可能です。
用途CP-300用材質ほうけい酸ガラス容量(mL)50摺合せSPC-15