カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(30)
絞り込み
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)
  • BIG DAISHOWA(6)
  • MICROCHIP(6)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(12)
  • SMC(162)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(22)
  • ちばら(6)
  • アズワン(3)
  • イマオコーポレーション(4)
  • オーティス(5)
  • カイザー(5)
  • スバル(6)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(13)
  • デンゲン(4)
  • ノーブランド(4)
  • ホンダ(3)
  • マリンテック(4)
  • 住友電工ハードメタル(50)
  • 黒田精工(180)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp-300」の検索結果

30件中 1~30件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 温度センサー CP-300/310用 SIBATA(柴田科学)

    温度センサー CP-300/310用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    ・ケミストプラザCP-300/310に使用可能なオプションパーツです。 ・通常のブロック温度以外に反応容器内部の温度をモニターすることができます。 ・センサー部にはPTFEの被膜がされているので、耐薬品性に優れています。
    用途CP-300/310型用材質PTFE皮膜
  • LEDライト CP-300/310用 SIBATA(柴田科学)

    LEDライト CP-300/310用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥85,980税込¥94,578
    1個
    3日以内出荷
    ・ケミストプラザCP-300/310に接続・固定可能なオプションパーツです。 ・反応容器内部の状態を観察するのに便利なアイテムです。
    用途CP-300/310型用
  • Oリング パーフロ CP-300/310用 SIBATA(柴田科学)

    Oリング パーフロ CP-300/310用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・ケミストプラザCP-300/310のセパラブル反応容器に使用します。
    用途CP-300/310型用材質パーフロ
  • 加熱ブロックアダプター CP-300/310用 SIBATA(柴田科学)

    加熱ブロックアダプター CP-300/310用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1個
    3日以内出荷
    ・ケミストプラザCP-300/310用オプション品です。
  • セパラブルカバー CP-300/310用 SIBATA(柴田科学)

    セパラブルカバー CP-300/310用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    3日以内出荷から38日以内出荷
    ・ケミストプラザCP-300/310のセパラブル反応容器用のセパラブルカバーです。 ・120mLタイプのセパラブルフラスコとセットで使用されます。
    用途CP-300/310型用
  • 攪拌子 CP-300/310用 SIBATA(柴田科学)

    攪拌子 CP-300/310用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    3日以内出荷
    ケミストプラザCP-300/310シリーズの撹拌反応用標準付属品です。
    用途CP-300/310型用材質PTFE
  • 加圧ユニット部 CP-300/310 SIBATA(柴田科学)

    加圧ユニット部 CP-300/310

    SIBATA(柴田科学)
    ¥209,800税込¥230,780
    1台
    3日以内出荷
    ・ケミストプラザCP-300/310用加圧ユニットの本体です。
    用途CP-300/310型用
  • Oリング パーフロ CP-300/310 300℃タイプ用 SIBATA(柴田科学)

    Oリング パーフロ CP-300/310 300℃タイプ用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐熱性に優れ、300℃での安定したシールが可能なフッ素ゴムOリングです。 スチーム、熱水、高温のアミンをご使用される場合、腐食の恐れがございますのでご注意ください。 ケミストプラザCP-300/310用セパラブル反応容器に使用します。
    用途CP-300/310型用材質パーフロ
  • 加圧ユニットアダプター CP-300/310用 SIBATA(柴田科学)

    加圧ユニットアダプター CP-300/310用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    3日以内出荷
    合成反応装置ケミストプラザCP-300/310加圧タイプの構成品です。
  • ビーズアダプター CP-300/310 マルチタイプ用 SIBATA(柴田科学)

    ビーズアダプター CP-300/310 マルチタイプ用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    3日以内出荷
    ・内部がすり鉢状の底になっているケミストプラザCP-300/310のオプションパーツです。 ・内部にビーズを入れることで、底が平らでない容器も立てたまま加熱することができます。
    用途CP-300/310型マルチタイプ用適合CP-300型マルチタイプ用内径(Φmm)(すり鉢状底部)120深さ(mm)65~80
  • 温度センサーアダプター CP-300/310用 SIBATA(柴田科学)

    温度センサーアダプター CP-300/310用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
    ・ケミストプラザCP-300/310で、外部温度センサーを固定するためのオプションパーツです。
    用途CP-300/310型用
  • 加熱ブロック部 CP-300/310用 SIBATA(柴田科学)

    加熱ブロック部 CP-300/310用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥289,800~税込¥318,780~
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ケミストプラザCP-300/310用の加熱ブロックです。
    用途CP-300/310用
  • SPC冷却器 リービッヒ CP-300/310用 SIBATA(柴田科学)

    SPC冷却器 リービッヒ CP-300/310用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷
    ・リービッヒ冷却器(冷却管)は、最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。 ・主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。 ・二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。 ・内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
    用途CP-300/310用材質ほうけい酸ガラスねじ規格GL-14摺合せSPC-15
  • 加熱ブロックアダプター CP-300/310 300℃タイプ用 SIBATA(柴田科学)

    加熱ブロックアダプター CP-300/310 300℃タイプ用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    ケミストプラザCP-300/310オプション品
    用途CP-300/310型300℃タイプ用
  • セパラブル反応容器 CP-300/310用 SIBATA(柴田科学)

    セパラブル反応容器 CP-300/310用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    3日以内出荷から93日以内出荷
    ケミストプラザCP-300/310用のセパラブルタイプ反応容器です。
    用途CP-300/310型用
  • 温度センサー 300℃仕様 CP-300/310用 SIBATA(柴田科学)

    温度センサー 300℃仕様 CP-300/310用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
    シース部材質:ステンレス(SUS316)
    用途合成反応装置 CP-300/310シリーズの液温測定に使用。適合機種CP-300/310
  • ガラスセット CP-300/310 300℃タイプ用 SIBATA(柴田科学)

    ガラスセット CP-300/310 300℃タイプ用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1台
    17日以内出荷から33日以内出荷
    CP-300/310 300℃タイプ用 セパラブルタイプのフラスコ、カバー、金具のセットです。
  • 熱媒体ビーズ CP-300/310 マルチタイプ用 SIBATA(柴田科学)

    熱媒体ビーズ CP-300/310 マルチタイプ用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    17日以内出荷
    ・ケミストプラザCP-300/310のオプションパーツにあるビーズアダプターに入れて使うものです。 ・ビーズは熱を通しやすい材質のアルミナを使用しています。
    材質アルミナセラミックス製質量(kg)約1寸法(Φmm)3
  • ガラスセット CP-300/310用 SIBATA(柴田科学)

    ガラスセット CP-300/310用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥83,980~税込¥92,378~
    1セット
    32日以内出荷から33日以内出荷
    ケミストプラザCP-300/310用のガラスセットです。
    用途CP-300/310型用
  • 加圧ユニットセット CP-300/310 SIBATA(柴田科学)

    加圧ユニットセット CP-300/310

    SIBATA(柴田科学)
    ¥419,800~税込¥461,780~
    1セット
    32日以内出荷
    ・「加圧ユニット本体 CP-300/310用」、「加圧ユニットアダプター70ml CP-300/310用」と加圧容器やスパナなど、加圧ユニットを使用する際に必要なものをまとめたセット。 ・本体制御部・加熱ブロック部は含みません。
    用途CP-300/310用使用圧力範囲(MPa)~0.95温度設定範囲(℃)-30~200(室温プラス10℃以下で温度制御するには、別売の低温循環水槽が別途必要です。)
  • フラスコアダプター CP-300/310 マルチタイプ用 なす形フラスコ SIBATA(柴田科学)

    フラスコアダプター CP-300/310 マルチタイプ用 なす形フラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    32日以内出荷から40日以内出荷
    ・標準はJIS規格です。ISO規格・他形状につきましては別途承ります。
  • オートクレーブセット 70mL CP-300/310/400 SIBATA(柴田科学)

    オートクレーブセット 70mL CP-300/310/400

    SIBATA(柴田科学)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    33日以内出荷
    加熱による圧力の上昇に対し、5Mpaまで対応可能なオートクレーブ反応容器です。 70mlの加圧反応容器はSUS316製です。 別途オプションでガラス又はPTFE製の内筒容器をセットして使用することも可能です。
    構成054310-5353 加圧容器70mL054310-5551 オートクレーブユニット
  • ブロック部マルチタイプ CP-300/310用 SIBATA(柴田科学)

    ブロック部マルチタイプ CP-300/310用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥339,800税込¥373,780
    1個
    42日以内出荷
    CP-300/310用 ブロック部マルチタイプとビーズアダプターのセットです。
    用途CP-300用質量(kg)7.1高さH(mm)142奥行D(mm)300幅W(mm)210
  • セパラブルバンド SIBATA(柴田科学)

    セパラブルバンド

    SIBATA(柴田科学)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ・ケミストプラザCP-300シリーズ用の取付バンドです
  • 配管用スパナ 5/8 CPP用 SIBATA(柴田科学)

    配管用スパナ 5/8 CPP用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    5日以内出荷
    ケミストプラザCP-300/400型用オプション品です。
    用途CPP用質量(kg)0.15高さH(mm)6奥行D(mm)35幅W(mm)190
  • ガラス内筒容器 CPP型用 SIBATA(柴田科学)

    ガラス内筒容器 CPP型用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    欠品中
    ・ケミストプラザCP-300/CP-2000加圧タイプのサンプルを入れるガラス製容器です。 ・加圧ユニットの中に入れて使用します。
    用途CPP型用
  • 滴下容器 CP-300/310用 SIBATA(柴田科学)

    滴下容器 CP-300/310用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    62日以内出荷
    ・ケミストプラザCP-300/310のフラスコに装着して使用する滴下用ロートです。 ・圧力平衡側管付きなのでPTFEコックによって、微量に内部液を滴下させることが可能です。
    用途CP-300/310用材質ほうけい酸ガラス容量(mL)50摺合せSPC-15
  • 加圧容器 CPP型用 SIBATA(柴田科学)

    加圧容器 CPP型用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥116,999~税込¥128,699~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    ・ケミストプラザCP-300/400/CPP-2210の加圧タイプに使用されるオプション・スペアパーツです。 ・120mLのガラス製反応容器を入れて使用します。 ・加圧容器の材質はSUS316です。 ・ガラス内筒容器を中にセットしてご使用することが可能です。 ・オプションの温度センサー保護管を使用することで、サンプルの温度を測定することが可能です。
  • 工具セット CP加圧用 SIBATA(柴田科学)

    工具セット CP加圧用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥36,980税込¥40,678
    1セット
    32日以内出荷
    ケミストプラザCP-300/CP-400型用です。 加圧容器及び加圧ユニット専用の工具セットです。
  • オートクレーブユニット SIBATA(柴田科学)

    オートクレーブユニット

    SIBATA(柴田科学)
    ¥97,980税込¥107,778
    1台
    32日以内出荷
    ケミストプラザCP-300/-400型用オプション品です。 加圧容器と接続し、オートクレーブ反応を行うことができるユニット(SUS製)で、圧力計(7Mpaまで表示)とガス導入口のセットです。 配管ラインのサイズは1/4です。