カテゴリ
- 電気材料(11)
- 機構部品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(3)
- ELPA(2)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- デンカエレクトロン(2)
- 北川工業(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- TRUSCO(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- CONDOR(山崎産業)(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- 廣杉計器(1)
- 西日本セフティデンキ(1)
- 協和ハーモネット(1)
- ユーボン(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
エコロジープロダクト
「cp-300-bw」の検索結果

自在グロメット
TAKIGEN(タキゲン)¥3,860~税込¥4,246~1巻当日出荷パネル穴によるケーブルの損傷を保護します。 スリット付きで様々な穴形状に対応できます。 内側に粘着剤付で確実に取付けることができます。 必要な長さでカットして使用する為、無駄が出ません。用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口使用温度範囲(℃)-20~50最小曲げ半径(mm)15
自在ブッシュ
デンカエレクトロン(13件のレビュー)¥399~税込¥439~1セット(10本)当日出荷開口部のエッジに取り付けるだけで簡単に取り付けができます。 ワンタッチ式材質6ナイロン全長(mm)250難燃性UL94 V2
自在ブッシュ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(8件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1袋(100本)当日出荷6ナイロン製で、柔軟性に富み、どのような形状の穴にも対応できます。 ※通常6ナイロン製品の相当難燃グレードはUL94V-2ですが、当製品はUL94V-2相当難燃グレードです。 振動や衝撃に強く、耐磨耗性に優れ、電線などの保護性能が抜群です。 外周寸法の大きな開口部に使用する場合は、つぎ足し使用ができます。 開口部のエッジ部分にはめ込むだけで簡単に取り付けができます。 パネルの切断部を通過する配線などの保護に最適です。材質6ナイロン色乳白色種類標準グレード寸法L(mm)253寸法T(mm)1.2
自在ブッシュ(粘着剤付・ロールタイプ)
PANDUIT(パンドウイット)(3件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1巻当日出荷内側に粘着剤が付いているので接着剤が不要です。何回でも取り付け、取り外しができ、バリが出ていても簡単に取り付け作業ができます。リール状になっているので必要な長さでカットできるので無駄が出ません。用途パネル・シャーシなどを貫通する電線の保護。盤加工などで通線を行う場合の保護。材質ポリエチレン(PE)長さ(m)30.48使用温度範囲-40~50℃
自在ブッシュ
TRUSCO¥849~税込¥934~1セット(50本)当日出荷パネルの角穴や直線の切断部分からケーブル等を保護するのに最適です。凹凸が入っており柔軟性に富んだナイロン使用の為、S字などの形状にも自在に適応します。はめ込み方式なので簡単に取り付けできます。接着剤を使って固定することもできます。パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。あけられた穴の外周寸法に合わせてカットできます。柔軟性に富んだナイロン製ですから、どのような形状の穴にも自在に適応できます。耐摩耗性・電線保護性能にすぐれています。用途ケーブルの保護。パネル、シャーシーのエッジ部分の保護に使用します。仕様RoHS対応品、屋内用材質6ナイロン長さ(mm)256色ナチュラル高さ(mm)3.7使用温度範囲(℃)-30~1052018年トラスコ掲載ページ3 1024
絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI
フエニックス・コンタクト(15件のレビュー)¥379~税込¥417~1個(20個)ほか当日出荷から3日以内出荷フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。表面処理錫メッキ材質(スリーブ)ポリプロピレンスリーブ形状リングスリープ
ソフトエジング
デンカエレクトロン(14件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本ほか当日出荷から5日以内出荷サイズごとに適応パネル厚に広いレンジを持っているため、1アイテムである程度のサイズをカバーできます。 極めて柔らかく、曲線部分にも対応が可能です。 面倒な接着剤はまったく不要です。材質ポリエチレン
自在ブッシュ(粘着剤付き・カットタイプ)
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1袋(25本)当日出荷内側に粘着剤が付いているので接着剤が不要です。 何回でも取り付け、取り外しができ、バリが出ていても簡単に取り付け作業ができます。 カット品の為、小作業に最適です。用途パネル・シャーシなどを貫通する電線の保護。 盤加工等で通線を行う場合の保護。長さ(mm)508
自在ブッシュ
北川工業¥1,998~税込¥2,198~1パック(100個)ほか当日出荷から9日以内出荷パネル、シャーシのエッジ部からケーブルを保護します。柔軟であるため、あらゆる形状の孔にも取付可能です。仕様はめ込み取付材質ナイロン6色ナチュラル寸法D(mm)1.2
自在ブッシング
協和ハーモネット¥539~税込¥593~1袋(5本)当日出荷耐蝕性、耐油性、電気絶縁性にすぐれています。 耐摩耗性にすぐれ電線保護に効果があります。 柔軟性に富んだナイロンを使用していますので大、小と変形した孔に適用します。 開口部の大きさに合わせて長さを調節してご使用いただくことができます 。用途パネル切断部の電線保護長さ(mm)253本数5RoHS指令(10物質対応)対応
粘着剤付自在ブッシュ KG-S シリーズ
ユーボン(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1袋ほか当日出荷パネルシャーシなどを貫通する際の電線の保護に最適です。 内側に接着剤が付いているので、外れることなく簡単、確実に取り付けることができます。 はめ込み式で柔軟性に優れているので取り付けが簡単です。作業性抜群!ロングタイプですのでロス無く使用できて、経済的です。 側面の形状はスリット入りです。材質ポリエチレン
スペーサー(PSSスペーサー) CP-300シリーズ(M=3用)
廣杉計器¥899~税込¥989~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質PSSねじ径M3用RoHS指令(10物質対応)対応
セパラブルカバー CP-300/310用
SIBATA(柴田科学)¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から38日以内出荷・ケミストプラザCP-300/310のセパラブル反応容器用のセパラブルカバーです。 ・120mLタイプのセパラブルフラスコとセットで使用されます。用途CP-300/310型用
2989.jp+ モップ替糸
CONDOR(山崎産業)¥999~税込¥1,099~1枚当日出荷丈夫で使いやすく吸水性抜群。各種タイルや床の水拭き・ワックス塗りに材質モップ糸:綿・ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×40×200繰り返し・詰め替え対応
ジザイグロメツト(タキゲン)
BIGM(丸山製作所)¥339税込¥3731個8日以内出荷規格CP-300-BW-3X110部品名称ジザイグロメツト(タキゲン)図解NoSSA-V600C-1 エアコン(3)部品_No.52、SSA-V600C エアコン(3) ※2008年8月~部品_No.55
オートクレーブセット 70mL CP-300/310/400
SIBATA(柴田科学)¥199,800税込¥219,7801台33日以内出荷加熱による圧力の上昇に対し、5Mpaまで対応可能なオートクレーブ反応容器です。 70mlの加圧反応容器はSUS316製です。 別途オプションでガラス又はPTFE製の内筒容器をセットして使用することも可能です。構成054310-5353 加圧容器70mL054310-5551 オートクレーブユニット