カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(7)
絞り込み
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)
  • DURAN(23)
  • スリーピース(9)
  • PYREX(パイレックス)(7)
  • VITLAB(6)
  • CKD(5)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • TGK(東京硝子器械)(4)
  • リケン(4)
  • 三商(4)
  • イスカル(3)
  • エスコ(3)
  • 京セラ(3)
  • KSフィルター(3)
  • 横浜ディスプレイミュージアム(3)
  • アズワン(2)
  • コガネイ(2)
  • タンガロイ(2)
  • Kartell(カルテル)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gl-32」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 遠心沈殿管 丸底形 ねじ口 SIBATA(柴田科学)

    遠心沈殿管 丸底形 ねじ口

    SIBATA(柴田科学)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(5個)
    5日以内出荷
    遠心分離に使用するガラス製丸底容器です。GL-32ガラスねじに黒キャップ付きです。容量は50mLで目盛り付きと目盛なしの2種類あります。
    材質ほうけい酸ガラス容量(mL)50高さ(mm)106外径(Φmm)35
  • デシケーター 上口コック付 DURAN SIBATA(柴田科学)

    デシケーター 上口コック付 DURAN

    SIBATA(柴田科学)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    蓋と本体とも減圧に耐えるよう肉厚にできています。磁性の中板が付属しています。中板の下、本体底部に乾燥剤を入れて使用します。減圧ポンプに接続し、減圧状態で乾燥、保存することができます。
    付属品中板材質本体:ほうけい酸ガラス、中板:磁製ねじ規格GL-32吸入口外径(Φmm)8
  • デシケーター 横口コック付 DURAN SIBATA(柴田科学)

    デシケーター 横口コック付 DURAN

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    ¥76,980~税込¥84,678~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    蓋と本体とも減圧に耐えるよう肉厚にできています。磁性の中板が付属しています。中板の下、本体底部に乾燥剤を入れて使用します。減圧ポンプに接続し、減圧状態で乾燥、保存することができます。
    付属品中板材質本体:ほうけい酸ガラス、中板:磁製ねじ規格GL-32吸入口外径(Φmm)8
  • ねじ口角びん 黒キャップ付 DURAN SIBATA(柴田科学)

    ねじ口角びん 黒キャップ付 DURAN

    SIBATA(柴田科学)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    3日以内出荷
    従来の丸型のねじ口びんより平面上の占有面積が約20%少なくなっており、保管場所の省スペース化を実現します。並べたときには、ラベルの向きを揃え易くなっています。
  • デシケーター ねじ口キャップ付 DURAN SIBATA(柴田科学)

    デシケーター ねじ口キャップ付 DURAN

    SIBATA(柴田科学)
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1個
    3日以内出荷から63日以内出荷
    蓋と本体とも減圧に耐えるよう肉厚にできています。磁性の中板が付属しています。中板の下、本体底部に乾燥剤を入れて使用します。
    付属品中板材質本体:ほうけい酸ガラス、中板:磁製ねじ規格GL-32
  • 分注器 デジタルビュレット SIBATA(柴田科学)

    分注器 デジタルビュレット

    SIBATA(柴田科学)
    ¥289,800税込¥318,780
    1個
    3日以内出荷
    滴定、分注に便利なデジタル液晶表示の手動式ビュレットです。0~50mLの範囲内で、0.01mL刻みに吸引/吐出量が表示されます。本体は360°回転することができます。正面の4つのボタンで吸引容量表示、吐出容量表示の切替やゼロ表示合わせ等各種設定を行います。(分注は都度設定が必要)キャリブレーション機能付。
    用途滴定、分注に付属品バッテリーチャージャー、GL32用アダプター材質FEP、Tefzel、ガラス、プラチナインジウム、セラミック容量(mL)50電源DC 9V 200mA(Ni-Cd充電式)分注範囲(mL)0~50精度±0.2%設定方式デジタルダイヤル式オートクレーブの可否不可可変範囲0.01mL
  • デシケーター 上横口コック付 DURAN SIBATA(柴田科学)

    デシケーター 上横口コック付 DURAN

    SIBATA(柴田科学)
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1個
    6日以内出荷から17日以内出荷
    蓋と本体とも減圧に耐えるよう肉厚にできています。磁性の中板が付属しています。中板の下、本体底部に乾燥剤を入れて使用します。減圧ポンプに接続し、減圧状態で乾燥、保存することができます。
    付属品中板材質本体:ほうけい酸ガラス、中板:磁製ねじ規格GL-32吸入口外径(Φmm)8