カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1,296)
- 測定用品(49)
- クリーンルーム用品(19)
- 測定関連サービス(8)
- マスク(7)
- 医療(6)
- 厨房用品(2)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- SIBATA(柴田科学)
- モノタロウ(3)
- 花ごころ(4)
- EPSON(28)
- ミトロイ(水戸工機)(4)
- Optibelt(2,796)
- 三菱ふそう(497)
- 東芝(489)
- 視覚デザイン研究所(378)
- HORIBA(337)
- CKD(288)
- VIBRA(新光電子)(257)
- メディアカバーマーケット(242)
- ビーエム機器(200)
- RS PRO(190)
- KEIBA(183)
- Panasonic(パナソニック)(168)
- ホンダ(165)
- SPARKFUN(156)
- SHIMANO(シマノ)(141)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
サービス分類
- レンタル(14)
「ib」の検索結果

残留塩素測定器用粉体試薬 DPD法用
SIBATA(柴田科学)(40件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(100回分)ほか当日出荷・残留塩素測定器DPD法およびハンディ水質計残留塩素AQ-201/101、有効塩素濃度測定キットAQ-201Pに使用する試薬です。 ・遊離残留塩素を含む検水に本試薬を加えると淡赤紫~赤紫色に呈色します。用途残留塩素測定器用粉体試薬 DPD法用
残留塩素測定器 DPD法
SIBATA(柴田科学)(17件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷本測定器は、残留塩素を含む水にDPD試薬を加えたとき特異的に反応し、残留塩素の量に応じて淡赤紫色を呈する反応に基づく簡易測定方法です。 試薬添加操作は1回です(総残留塩素の測定の場合はオプションのヨウ化カリウムを併用して2回操作)。 遊離残留塩素と総残留塩素の区別ができる測定器です。 主な用途は飲料用水道水や水泳、遊泳用プール、公衆浴場や温泉でのレジオネラ症対策としての残留塩素管理や、透析用水の総塩素の管理などです。 DPD試薬は、粉体試薬で1回1袋の分包タイプ、錠剤試薬で1回1錠のタイプがあります。どちらも標準100回分と徳用500回分があります。 DPD試薬にはpH緩衝剤も含まれていますので、検液のpHを調整し、安定した発色測定ができます(粉体試薬はpH3~10の検水であれば安定した測定ができます。錠剤試薬は水道水やプール水専用y)。 粉体試薬はオプションのヨウ化カリウム試薬を併用すると総残留塩素の測定ができ、総残留塩素濃度と遊離残留塩素との差から結合残留塩素濃度を求めることができます。 試薬の箱には試薬の有限期限が印刷されていますので、試薬の有効期限の確認が容易にできます。 比色板が取り外せますので管理が容易で経済的です。 測定方法-残留塩素(遊離残留塩素)の場合、 ・検水を8分目ほど入れた角形試験管を、本体の右側と左側の試験管ポケットにセットします。 ・残っている角形試験管に検水10mLを入れます。 ・DPD粉体試薬を加えて混和します。 ・検水を中央の孔に入れ,色を比較し、測定します。 測定方法-結合残留塩素の場合、 ・遊離残留塩素を測定した後に、別売のよう化カリウム粉体試薬 (品番 080540-511)を1袋加えて溶かします。 ・約2分間静置後、残留塩素計の中央の試験管ポケットに挿入し、比色板と比較し、該当する標準色より総残留塩素の濃度を求めます。 ・計算式により結合残留塩素濃度を求めます。 結合残留塩素(mg/L)=総残留塩素(mg/L)‒;遊離残留塩素(mg/L)用途水道水、プール、公衆浴場、透析用水(総残留塩素)等の水質管理に。測定範囲(mg/L)0.05~2.0本体寸法(mm)67×34×157本体質量(g)300(ケース含)測定方法DPD法セット内容残留塩素計(比色板12種付)、ビニールケース、角形試験管(目盛付)3本標準比色板0.05、0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.8、1.0、1.3、1.5、2.0
ビーカー(SIBATA)
SIBATA(柴田科学)(3件のレビュー)¥469~税込¥516~1個ほか当日出荷から14日以内出荷高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。液体の混合、撹拌、反応など、幅広い用途のある、理化学実験の基本アイテムです。
粉体試薬残留塩素高濃度
SIBATA(柴田科学)(5件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット(100袋)当日出荷・ハンディ水質計アクアブ残留塩素高濃度および有効塩素濃度測定キットに使用する試薬です。 ・上水試験方法のヨウ素滴定法と同じ淡黄~濃黄色に呈色する発色原理を使用しています。仕様100回測定分 AQ-102、AQ-102P、AQ-202、AQ-202P用適合本体080560-102、080560-1020、080560-202、080560-2020メーカーSIBATAアズワン品番2-7323-02入数100袋
簡易水質検査キット シンプルパック(お徳用)
SIBATA(柴田科学)(10件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(24回分)ほか当日出荷から12日以内出荷工程管理や実際の水を測定する現場では、含有物がどの程度あるか、一定量以上含有されているか、採水して実験室に持って帰る必要があるかなどの判断を要求されることが多々あります。そのような時には簡便で、特に経験もいらず、ただちに結果が得られるものが望まれます。シンプルパックは簡便で、しかもJIS法、衛生試験法などの公定法に採用されている比色法に基づいて開発された水質検査キットです。検水をシンプルパックに吸水して振り混ぜ、付属の標準カラーチャートと比較するだけで結果が得られます。 ・軽くて小型な分析セット 手のひらに入る極めて小型の容器(ノズルから試薬室部まで約55mm)ですので、かさばらず軽量です。 ・操作は検水を吸い込み振るだけ 試薬の入った容器に検水を吸い込んで振った後、10秒から数分で反応が完了します。 ・1回の測定にシンプルパック1コを使用 1箱に48回分のシンプルパックとカラーチャート4枚を付属しています。(遊離シアンのみ24回分。) ・シンプルパックと付属のカラーチャート以外は一切不要(リン酸は除く) 呈色した検水を付属のカラーチャートと比較するだけで定量できます。 ・測定にあたり、経験や専門知識は不要 検水を吸い込み、色を比較するだけですので、特に専門的な経験や知識を必要としません。
トルネード用撹拌羽根(M型シリーズ)
SIBATA(柴田科学)(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷・撹拌機M型シリーズ専用プロペラタイプのオプション交換羽根です。 ・Φ8mmシャフトであれば、どの位置にも固定して使用可能です。 ・汎用的な液体の撹拌に用いられています。 ・ボス付きなので撹拌棒の任意の位置にセットネジで固定できます。 ・同じボス付タイプの羽根であれば、撹拌棒の長さや試料の量に応じて複数枚の羽根を取り付けることが可能です。用途M-102/103/104型用材質ステンレス(SUS316)
吸引ろ過びん
SIBATA(柴田科学)(3件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個ほか当日出荷●一般的に使われている吸引用のろ過びんです。●ゴム栓を選定される場合、口内径(仕様の『口内径』は、口の一番上の最大径です。)を参考に、1/2~2/3程入るゴム栓を選びます。 ●各ろ過びんの一般的なゴム栓の適合№は以下の通りです。 500mL⇒№11、1000mL⇒№13、2000mL/3000mL⇒№14、5000mL⇒№18 ※ゴム栓の寸法は JIS 規格等によって統一されていないため、選定時は必ず寸法をご確認ください。 ●真空用ホースを接続される際には、吸引口外径より 2 mm前後小さい内径で、減圧してもつぶれにくい肉厚のホース をお選びください。用途ろ過、減圧ろ過材質ほうけい酸ガラス
洗浄剤 シバタクリーンA
SIBATA(柴田科学)(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷・ビーカーやフラスコ等のガラス実験器具の洗浄に適しています。 ・ノンPRTRタイプの洗浄液、標準5%希釈の漬け置きタイプです。 ・中性(pH6.5~8.5)です。(1%水溶液でCOD:450mg/L、BOD720mg/L)超音波洗浄器にて使用する場合は2%希釈が標準です。 ・環境ホルモンの疑いがある物質を含んでいません。試験器具類の洗浄には浸漬するだけで画期的な洗浄効果を示します。 ・重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取扱が簡単です。硬水でも使用できます。用途ガラス他各種金属を含む試験器具、部品の洗浄 光学部品、レンズの洗浄 醗酵工業装置の洗浄 半導体関連(ガラス基板の前洗浄、マスクエッチング直後の洗浄他) 超音波洗浄器の洗剤としてpH値6.5~8.5成分有機酸、非イオン界面活性剤、植物油、アルコール類、純水使用方法本品を2~10%に希釈し洗浄対象物を数時間浸漬してください。汚れが極端な場合は1昼夜浸漬し水洗するだけでほとんど汚れは落ちます。液の調製は水道水で構いません。材質(容器)ポリエチレン
三角フラスコ(SIBATA)
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷から3日以内出荷高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。口部が細いその形状から、液体を滴下しても飛び散りにくく、液体の撹拌がしやすいという利点があるため、受器や滴定分析用容器などに用いられます。種別三角フラスコ
角型試験管 残留塩素測定器用
SIBATA(柴田科学)(8件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(2本)当日出荷・残留塩素測定器DPD法用の角形試験管スペアパーツです。仕様ビニールキャップ付種別角型試験管アズワン品番6-9785-11
シンプルパックミニ(簡易水質検査キット)
SIBATA(柴田科学)(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1箱(6回分)当日出荷・6個入りの小箱タイプの簡易水質検査キット”シンプルパック”です。 ・パックは個別の乾燥剤含有包装で、1パック単位での持ち運びが容易です。 ・色見本の買足しによって複数人員での一定地域への分散型同時期測定も容易にできます。 ・6個入りで安価ですので利用頻度の少ない方、初めてシンプルパックをお使いになる方に便利です。仕様標準カラーチャート1枚付属
コニカルビーカー(SIBATA)
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷から3日以内出荷高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。円錐状の形状から、液体を滴下しても飛び散りにくく、また、液体の撹拌がしやすいという利点があります。
メスシリンダー ガラス 目盛付 カスタムA
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から22日以内出荷柴田科学のガラス製メスシリンダー(目盛付)は、液体の体積を計量する理化学実験用ガラス器具です。 細長い円筒形状で注ぎ口を備えており、液体を正確に測り取ることができます。 見やすい目盛と安定した底部形状により、扱いやすい計量作業が可能です。 また、20mL~1Lタイプには、転倒時に注ぎ口の破損を軽減するバンパー(PE製)が標準付属します。 六角形形状のため横倒しにした際の転がり防止としても使用できます。 目盛は受入体積(入っている体積)を示すTC(To Contain)表示で、20℃の水を測定した際の体積を表します。 JIS R3505 クラスAの体積許容誤差に準拠しています。(3L、5L、10Lは規格外)用途学校関係の化学実験、研究室、品質検査などでの液体測定や試薬調製等に使用目盛あり材質硼珪酸ガラス
ホールピペット スーパーグレード
SIBATA(柴田科学)¥729~税込¥802~1本ほか当日出荷から3日以内出荷一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。ピペットの種類ホールピペット目盛なしJIS規格クラスA
角形試験管 シリコンキャップ付
SIBATA(柴田科学)(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381箱(3本)当日出荷・残留塩素測定器DPD法用のスペアパーツです。 ・検水を入れて比色測定に使用します。
メスフラスコ カスタムA
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から4日以内出荷一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。 底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。 目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。 一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略) 目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。材質ほうけい酸ガラス
ホールピペット カスタムA
SIBATA(柴田科学)(4件のレビュー)¥599~税込¥659~1本ほか当日出荷から12日以内出荷一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。当柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
樹脂比色板 DPD法用
SIBATA(柴田科学)¥5,298税込¥5,8281枚当日出荷・残留塩素測定器DPD法専用の発色を比較をするためのスペアパーツです。 ・測定機本体から上下にスライドさせることによって交換可能です。
共通摺合ナス形フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥3,898~税込¥4,288~1個ほか当日出荷から24日以内出荷野菜のなすの形をしたフラスコです。肩の部分がないので、中の試料を取り出しやすく、洗浄がしやすい構造になっています。斜めにしたときに液の表面積が大きくなるため、口の部分が摺り合わせになったものがロータリーエバポレーターに使用されます。底が丸いため、フラスコ台の上に設置します。(平底のなす形フラスコもあります)。
ファンネル フィルターホルダー用
SIBATA(柴田科学)¥4,098~税込¥4,508~1個当日出荷から3日以内出荷フィルターホルダーシリーズ用のファンネルです。各種容量およびフィルター適応サイズのラインアップがあります。
メスシリンダー ガラス 目盛付 スーパーグレード
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から8日以内出荷柴田科学のガラス製メスシリンダー(目盛付)は、液体の体積を計量する理化学実験用ガラス器具です。 細長い円筒形状で注ぎ口を備えており、液体を正確に測り取ることができます。 見やすい目盛と安定した底部形状により、扱いやすい計量作業が可能です。 また、20mL~1Lタイプには、転倒時に注ぎ口の破損を軽減するバンパー(PE製)が標準付属します。 六角形形状のため横倒しにした際の転がり防止としても使用できます。 目盛は受入体積(入っている体積)を示すTC(To Contain)表示で、20℃の水を測定した際の体積を表します。 JIS R3505 クラスAの体積許容誤差より高精度です。用途学校関係の化学実験、研究室、品質検査などでの液体測定や試薬調製等に使用材質ほうけい酸ガラス
Oリング セパラブルフラスコ用
SIBATA(柴田科学)¥1,998~税込¥2,198~1箱(3個)ほか当日出荷から14日以内出荷平面溝付きタイプのセパラブルフラスコ用バンドと組み合わせてセパラブルカバーとセパラブルフラスコの間にはさんで密閉します。
チップ マクロピペット用
SIBATA(柴田科学)¥7,498~税込¥8,248~1箱(5本)ほか当日出荷から33日以内出荷・先端がよりシャープになり、やわらかな吸い上げ ・表面張力を少なくし、液切れが良好 ・高い気密性、排気性(高精度サンプリング) ・優れた耐薬品性(材質:ポリプロピレン) ・オートクレーブ(121℃ 20分)使用可能 ・高いUV照射耐性用途マクロピペット用
サポートスクリーン SUS316 フィルターホルダー用
SIBATA(柴田科学)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷サポートスクリーンタイプのフィルターホルダーに使います。 フィルター(ろ紙)を上に載せて使用します。材質SUS316
ハンディ水質計アクアブ
SIBATA(柴田科学)¥51,980~税込¥57,178~1台(1台)当日出荷・AQ-201は、DPD法を用いた残留塩素測定器で、2.00mg/Lまでの残留塩素濃度の測定が可能です。・AQ-202は、ヨウ素法を採用しており、300mg/Lまでの高濃度の総残留塩素が測定可能な有効塩素濃度計です。・AQ-201P、AQ-202Pはそれぞれ試料セルの材質がPETのタイプで、ガラスを持ち込めない食品工場等でご使用いただけます。(AQ-201/202の試料セルはガラス製です)。・コンパクトで取り扱いが簡単ですので、測定現場での使用に適しています。・このクラスでは大型で見やすいオリジナル液晶ディスプレイ。・測定値を99個まで保存できるメモリ機能を備えています。・自動的に電源を切るオートオフ機能を備えています。用途・AQ-201/201Pは、ビル・マンション・学校・工場・プール・娯楽施設等、生活環境での水の残留塩素測定に利用できます。・AQ-202/202Pは、食品の衛生管理、理髪・理容業のタオル等の衛生管理、医療器具の衛生管理、疫病感染防御 など、幅広い分野で次亜塩素酸ナトリウム溶液や次亜塩素酸水(酸性電解水など)等の殺菌水の管理に利用できます。・末尾にPの付く、AQ-201P/202Pは、試料セルがPET製で、ガラスを持ち込めない食品工場などでご利用いただけます。質量(g)約250電源アルカリ乾電池 単4×4本再現性±0.01mg/L寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×142×63測定時間ゼロ点認識・濃度測定ともに約2秒機能キー操作終了120秒後自動電源OFF(手動も可)記憶データ数99点
セパラブルクランプ ねじ式 3組
SIBATA(柴田科学)¥5,799税込¥6,3791箱(3個)当日出荷平面すり合わせタイプのセパラブルフラスコ用のクランプです。 ねじ止め式で最大開径は20mmです。
トールビーカー(SIBATA)
SIBATA(柴田科学)¥759~税込¥835~1個当日出荷高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。背が高く細長い形状のため、沸騰したときに中の液体が吹きこぼれにくく、蒸発を抑えることができます。
共通摺合径違い連結管
SIBATA(柴田科学)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から36日以内出荷共通すり合わせの接続部に互換性のあるメス形の規格サイズに対して異なる規格サイズのオス形を連結する場合に使用します。規格サイズがオス形よりも小さいメス形の連結管を縮小用と呼んでいます。
ねじ口瓶 赤キャップ付 DURAN
SIBATA(柴田科学)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
PTFEバインダーフィルター TF98R
SIBATA(柴田科学)¥22,980~税込¥25,278~1箱(100枚)ほか当日出荷から4日以内出荷圧力損失と湿度影響について、作業環境測定における使用方法を考慮した特性となっています。
メスフラスコ スーパーグレード
SIBATA(柴田科学)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から3日以内出荷一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。 底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。 目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。 一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略) 目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。色透明材質ほうけい酸ガラス
メスシリンダー用バンパー
SIBATA(柴田科学)¥1,298~税込¥1,428~1袋(10個)当日出荷から3日以内出荷メスシリンダーが転倒した際に、上口や注ぎ口を破損しにくくするためのアイテムです。ポリプロピレン製で六角形なので横倒しをした場合にも転がり防止になります。材質ポリプロピレン
...