カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(16)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)
  • モノタロウ(1)
  • KITO(キトー)(1,258)
  • ベストコ(62)
  • エレコム(32)
  • IDEC(和泉電気)(21)
  • omron(オムロン)(12)
  • ParkerTAIYO(11)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(10)
  • エスコ(9)
  • アトムリビンテック(9)
  • イスカル(8)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • 盛光(8)
  • 中央精機(8)
  • オカムラ(岡村製作所)(7)
  • LEMO(7)
  • オリエンタルモーター(6)
  • サンコーテクノ(6)
  • PROST's(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ld-5」の検索結果

17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アナログパルスケーブル LD-5R型用 SIBATA(柴田科学)

    アナログパルスケーブル LD-5R型用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥6,298税込¥6,928
    1本
    欠品中
    ・デジタル粉じん計LD-5R型用コネクター付ケーブルです。 ・LD-5R型の濃度測定に相当するアナログ電圧、絶縁パルス出力を本体から取り出す為に用います。
    適合品番LD-5Rアズワン品番64-3880-56
  • ソフトケース LD-5R型用 SIBATA(柴田科学)

    ソフトケース LD-5R型用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    当日出荷
    デジタル粉じん計 LD-5R用のオプション品です。
    適合品番LD-5R
  • 高性能バックアップフィルター LD-5R型用 SIBATA(柴田科学)

    高性能バックアップフィルター LD-5R型用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    欠品中
    デジタル粉じん計 LD-5R用のオプション品です。
    適合品番LD-5Rアズワン品番64-3880-54
  • ソフト付通信ケーブル LD-5R型用 SIBATA(柴田科学)

    ソフト付通信ケーブル LD-5R型用

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷
    ・デジタル粉じん計LD-5R用オプション品です。 ・動作可能OS:Windows 8.1/10
    対応OSWindows 8.1/10適合品番LD-5Rアズワン品番64-3880-55
  • PM2.5サイクロン LD-5/5R用 SIBATA(柴田科学)

    PM2.5サイクロン LD-5/5R用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    3日以内出荷
    PM2.5の分粒特性を有したサイクロン式の分粒装置です。デジタル粉じん計LD-5/LD-5Rに取り付けて使用します。
    用途LD-5/5R用質量(kg)0.1高さH(mm)94奥行D(mm)33幅W(mm)60
  • デジタル粉じん計 LD-5R SIBATA(柴田科学)

    デジタル粉じん計 LD-5R

    SIBATA(柴田科学)
    ¥369,800税込¥406,780
    1台
    5日以内出荷
    作業環境などに係る浮遊粒子状物質の測定には、メーカーのデジタル粉じん計が数多く使用されており、光散乱方式による相対濃度計として、ろ過捕集法に比べ短時間でデータが得られ、急な濃度変化も把握できるなどの利点があります。一方、得られた相対濃度は、特性上、ろ過捕集法を基準として、質量濃度変換係数を求め、質量濃度に補正する必要があります。質量濃度変換係数(K値)を入力することにより、計数値を簡単に質量濃度換算することができます。LD-5R型は測定結果を多様な様式で表示できる光散乱方式の相対濃度計です。製品サイズ(mm):184×68×109.5。重量(kg):約1.1(電池含む)
    用途作業環境、ビル環境測定測定範囲0.001~10.000m/m3( 標準粒子に対して)電源単3乾電池×6本出力電圧(V)0~1000CPMに対して0~1、0~10000CPMに対して0~1光源レーザーダイオード測定感度1CPM=0.001m/m3(標準粒子に対して)電源(AC V)単3乾電池:アルカリ乾電池×6本、ACアダプター:AC100V 50/60Hz測定原理光散乱方式パルス出力無電圧:オープンコレクター 耐電圧12Vmax吸引流量1.7L/min測定精度(%)±10(標準粒子に対して)測定モードタイマー測定、ロギング測定、スパンチェック、Bキャンセル
  • 採気口 パッキン付 LD-5R用 SIBATA(柴田科学)

    採気口 パッキン付 LD-5R用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    5日以内出荷
    デジタル粉じん計LD-5R型用吸引口スペアパーツです。
    用途LD-5R型用質量(kg)0.038
  • 吸気アダプター LD5R用 SIBATA(柴田科学)

    吸気アダプター LD5R用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    当日出荷
    デジタル粉じん計 LD-5R/LD-5D/LD-5 用 オプション品です。
  • シリコン栓 Φ22穴あき SIBATA(柴田科学)

    シリコン栓 Φ22穴あき

    SIBATA(柴田科学)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷
    ブフナーロート用のシリコン栓です。 ・1Lろ過びんに使用できます。 ・足管径Φ22のロートに使用できます。。
    用途LD-5R/MP-W5EP型用適合本体LD-5R/MP-W5EP型用材質シリコン高さ(mm)35質量(g)30アズワン品番64-8272-71
  • ACアダプター PA-1203型 SIBATA(柴田科学)

    ACアダプター PA-1203型

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    ・デジタル粉じん計 LD-5用 オプション品です。 。ミニポンプ MP-ΣN シリーズ/MP-ΣNⅡシリーズ用 オプション品です。
  • フィルターユニット SIBATA(柴田科学)

    フィルターユニット

    SIBATA(柴田科学)
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(2個)
    3日以内出荷
    デジタル粉じん計LD-5D用のオプションパーツです。
  • ACアダプター SPU16B-105型 SIBATA(柴田科学)

    ACアダプター SPU16B-105型

    SIBATA(柴田科学)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    デジタル粉じん計LD-3シリーズ/LD-5D型専用ACアダプターです。
    アズワン品番64-3880-51
  • ACアダプター UES36LCP型 SIBATA(柴田科学)

    ACアダプター UES36LCP型

    SIBATA(柴田科学)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
    デジタル粉じん計LD-5R型、ミニポンプMP-W5EP型用です。
    高さH(mm)33奥行D(mm)59.5アズワン品番64-8273-80
  • 三脚 3段式 SIBATA(柴田科学)

    三脚 3段式

    SIBATA(柴田科学)
    ¥8,398税込¥9,238
    1台
    当日出荷
    ・柴田科学の環境測定機器各種に適応しています。 ・例…デジタル粉じん計 LD-5R/-5D/-5/-3K2/-3B/-3C型・室内環境測定セット IES-5000型・ミニポンプ MP-W5P/-Σ100HNII型・パーソナルミニポンプ PMP-001型・ローボリウムポンプ LV-40BW型・PM4サンプラーセット C30/354型・ローボリウムエアサンプラー SL-30N型・ファイバーサーベイメーター FS-1型・アスベストサンプラー 標準セット AS-510型・アスベストサンプラー ディスポーザブルセット AS-520型・アスベスト大気サンプラー AS-100型・アスベストスタンドサンプラー APS-7型・アスベストスタンドサンプラー ディスポーザブルセット APS-72型・アスベスト個人サンプラー APS-1型・VOCサンプリングセット VOC-1型
    最大伸長(mm)1200
  • ACアダプター PA-1210型 SIBATA(柴田科学)

    ACアダプター PA-1210型

    SIBATA(柴田科学)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    5日以内出荷
    デジタル粉じん計 LD-3S/5R用のオプション品です。
    アズワン品番64-3880-52
  • ACアダプター PA-314型 SIBATA(柴田科学)

    ACアダプター PA-314型

    SIBATA(柴田科学)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    デジタル粉じん計LD-3K2/3B/3C/5Dに使用するACアダプターです。
    型式PA-314型
  • PM2.5デジタル粉じん計 SIBATA(柴田科学)

    PM2.5デジタル粉じん計

    SIBATA(柴田科学)
    ¥499,800税込¥549,780
    1台
    3日以内出荷
    機動性を重視した簡易測定器で、空気中に浮遊するPM2.5粒子濃度を簡易的に測定できます。可搬型で測りたい時にどこででも短時間でPM2.5粒子の簡易測定が可能です。光散乱方式の粉じん計で採気口にPM2.5用分粒装置を装着しています。PM2.5用分粒装置を付属の標準採気口に交換することで、学校環境衛生、建築物衛生、作業環境などの一般的な浮遊粉じん測定に使 用することも可能です。オプションの通信ソフトでロギング測定により収録した測定値をPC に取り込むことが可能です。
    幅(mm)184型式本体:LD-5R質量(kg)約1.2高さ(mm)109.5奥行(mm)68電源単3乾電池:アルカリ乾電池×6本、ACアダプター:AC100V50/60Hz表示カラーグラフィック液晶ディスプレイ表示内容積算カウント、測定時間、バーグラフ、瞬時値(CPM)、トレンドグラフ、現在時刻、質量濃度変換値、K値、電池残量、故障警報