デジタル粉じん計 LD-5R
作業環境などに係る浮遊粒子状物質の測定には、メーカーのデジタル粉じん計が数多く使用されており、光散乱方式による相対濃度計として、ろ過捕集法に比べ短時間でデータが得られ、急な濃度変化も把握できるなどの利点があります。一方、得られた相対濃度は、特性上、ろ過捕集法を基準として、質量濃度変換係数を求め、質量濃度に補正する必要があります。質量濃度変換係数(K値)を入力することにより、計数値を簡単に質量濃度換算することができます。
LD-5R型は測定結果を多様な様式で表示できる光散乱方式の相対濃度計です。
製品サイズ(mm):184×68×109.5
重量(kg):約1.1(電池含む)
- 用途
- 作業環境、ビル環境測定
- 測定範囲
- 0.001~10.000m/m3( 標準粒子に対して)
- 電源
- 単3乾電池×6本
- 出力電圧(V)
- 0~1000CPMに対して0~1、0~10000CPMに対して0~1
- 光源
- レーザーダイオード
- 測定感度
- 1CPM=0.001m/m3(標準粒子に対して)
- 電源(AC V)
- 単3乾電池:アルカリ乾電池×6本、ACアダプター:AC100V 50/60Hz
- 測定原理
- 光散乱方式
- パルス出力
- 無電圧:オープンコレクター 耐電圧12Vmax
- 吸引流量
- 1.7L/min
- 測定精度(%)
- ±10(標準粒子に対して)
- 測定モード
- タイマー測定、ロギング測定、スパンチェック、Bキャンセル
- 内容量
- 1台
注意
※通信ソフトは別途オプション(品目コード:080000-7203)です。(動作可能OS:Windows 7/8.1/10)※作業環境測定でお使いの場合は、日測協較正付をお勧めします。
商品説明動画
環境測定その他関連用品 の新着商品
カテゴリ
































