カテゴリ
- 科学研究・開発用品(14)
絞り込み
ブランド
- SIBATA(柴田科学)
- モノタロウ(6)
- ADVANTEC(26)
- BIGM(丸山製作所)(135)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(28)
- HORIBA(堀場製作所)(29)
- IDEC(和泉電気)(25)
- Merck(メルクミリポア)(192)
- Phenomenex(27)
- SKC(環境測定)(145)
- SMC(310)
- THK(63)
- アサヒフードアンドヘルスケア(28)
- オカムラ(岡村製作所)(63)
- キョーリン(41)
- ホンダ(198)
- マースジャパンリミテッド(33)
- 山金工業(42)
- 日清食品(74)
- 明治(36)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(46)
- ブランドをもっと見る
「mg002」の検索結果
特価

残留塩素測定器 DPD法
SIBATA(柴田科学)(17件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷本測定器は、残留塩素を含む水にDPD試薬を加えたとき特異的に反応し、残留塩素の量に応じて淡赤紫色を呈する反応に基づく簡易測定方法です。 試薬添加操作は1回です(総残留塩素の測定の場合はオプションのヨウ化カリウムを併用して2回操作)。 遊離残留塩素と総残留塩素の区別ができる測定器です。 主な用途は飲料用水道水や水泳、遊泳用プール、公衆浴場や温泉でのレジオネラ症対策としての残留塩素管理や、透析用水の総塩素の管理などです。 DPD試薬は、粉体試薬で1回1袋の分包タイプ、錠剤試薬で1回1錠のタイプがあります。どちらも標準100回分と徳用500回分があります。 DPD試薬にはpH緩衝剤も含まれていますので、検液のpHを調整し、安定した発色測定ができます(粉体試薬はpH3~10の検水であれば安定した測定ができます。錠剤試薬は水道水やプール水専用y)。 粉体試薬はオプションのヨウ化カリウム試薬を併用すると総残留塩素の測定ができ、総残留塩素濃度と遊離残留塩素との差から結合残留塩素濃度を求めることができます。 試薬の箱には試薬の有限期限が印刷されていますので、試薬の有効期限の確認が容易にできます。 比色板が取り外せますので管理が容易で経済的です。 測定方法-残留塩素(遊離残留塩素)の場合、 ・検水を8分目ほど入れた角形試験管を、本体の右側と左側の試験管ポケットにセットします。 ・残っている角形試験管に検水10mLを入れます。 ・DPD粉体試薬を加えて混和します。 ・検水を中央の孔に入れ,色を比較し、測定します。 測定方法-結合残留塩素の場合、 ・遊離残留塩素を測定した後に、別売のよう化カリウム粉体試薬 (品番 080540-511)を1袋加えて溶かします。 ・約2分間静置後、残留塩素計の中央の試験管ポケットに挿入し、比色板と比較し、該当する標準色より総残留塩素の濃度を求めます。 ・計算式により結合残留塩素濃度を求めます。 結合残留塩素(mg/L)=総残留塩素(mg/L)‒;遊離残留塩素(mg/L)用途水道水、プール、公衆浴場、透析用水(総残留塩素)等の水質管理に。セット内容残留塩素計(比色板12種付)、ビニールケース、角形試験管(目盛付)3本測定範囲(mg/L)0.05~2.0本体寸法(mm)67×34×157本体質量(g)300(ケース含)測定方法DPD法標準比色板0.05、0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.8、1.0、1.3、1.5、2.0
簡易水質検査キット シンプルパック(お徳用)
SIBATA(柴田科学)(10件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(24回分)ほか当日出荷から5日以内出荷工程管理や実際の水を測定する現場では、含有物がどの程度あるか、一定量以上含有されているか、採水して実験室に持って帰る必要があるかなどの判断を要求されることが多々あります。そのような時には簡便で、特に経験もいらず、ただちに結果が得られるものが望まれます。シンプルパックは簡便で、しかもJIS法、衛生試験法などの公定法に採用されている比色法に基づいて開発された水質検査キットです。検水をシンプルパックに吸水して振り混ぜ、付属の標準カラーチャートと比較するだけで結果が得られます。 ・軽くて小型な分析セット 手のひらに入る極めて小型の容器(ノズルから試薬室部まで約55mm)ですので、かさばらず軽量です。 ・操作は検水を吸い込み振るだけ 試薬の入った容器に検水を吸い込んで振った後、10秒から数分で反応が完了します。 ・1回の測定にシンプルパック1コを使用 1箱に48回分のシンプルパックとカラーチャート4枚を付属しています。(遊離シアンのみ24回分。) ・シンプルパックと付属のカラーチャート以外は一切不要(リン酸は除く) 呈色した検水を付属のカラーチャートと比較するだけで定量できます。 ・測定にあたり、経験や専門知識は不要 検水を吸い込み、色を比較するだけですので、特に専門的な経験や知識を必要としません。用途・水質検査・排水検査・浄水管理・アクアリウム
洗浄剤 シバタクリーンA
SIBATA(柴田科学)(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷・ビーカーやフラスコ等のガラス実験器具の洗浄に適しています。 ・ノンPRTRタイプの洗浄液、標準5%希釈の漬け置きタイプです。 ・中性(pH6.5~8.5)です。(1%水溶液でCOD:450mg/L、BOD720mg/L)超音波洗浄器にて使用する場合は2%希釈が標準です。 ・環境ホルモンの疑いがある物質を含んでいません。試験器具類の洗浄には浸漬するだけで画期的な洗浄効果を示します。 ・重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取扱が簡単です。硬水でも使用できます。用途ガラス他各種金属を含む試験器具、部品の洗浄 光学部品、レンズの洗浄 醗酵工業装置の洗浄 半導体関連(ガラス基板の前洗浄、マスクエッチング直後の洗浄他) 超音波洗浄器の洗剤として成分有機酸、非イオン界面活性剤、植物油、アルコール類、純水使用方法本品を2~10%に希釈し洗浄対象物を数時間浸漬してください。汚れが極端な場合は1昼夜浸漬し水洗するだけでほとんど汚れは落ちます。液の調製は水道水で構いません。材質(容器)ポリエチレンpH値6.5~8.5
ハンディ水質計アクアブ
SIBATA(柴田科学)¥51,980~税込¥57,178~1台(1台)当日出荷・AQ-201は、DPD法を用いた残留塩素測定器で、2.00mg/Lまでの残留塩素濃度の測定が可能です。・AQ-202は、ヨウ素法を採用しており、300mg/Lまでの高濃度の総残留塩素が測定可能な有効塩素濃度計です。・AQ-201P、AQ-202Pはそれぞれ試料セルの材質がPETのタイプで、ガラスを持ち込めない食品工場等でご使用いただけます。(AQ-201/202の試料セルはガラス製です)。・コンパクトで取り扱いが簡単ですので、測定現場での使用に適しています。・このクラスでは大型で見やすいオリジナル液晶ディスプレイ。・測定値を99個まで保存できるメモリ機能を備えています。・自動的に電源を切るオートオフ機能を備えています。用途・AQ-201/201Pは、ビル・マンション・学校・工場・プール・娯楽施設等、生活環境での水の残留塩素測定に利用できます。・AQ-202/202Pは、食品の衛生管理、理髪・理容業のタオル等の衛生管理、医療器具の衛生管理、疫病感染防御 など、幅広い分野で次亜塩素酸ナトリウム溶液や次亜塩素酸水(酸性電解水など)等の殺菌水の管理に利用できます。・末尾にPの付く、AQ-201P/202Pは、試料セルがPET製で、ガラスを持ち込めない食品工場などでご利用いただけます。質量(g)約250電源アルカリ乾電池 単4×4本再現性±0.01mg/L寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×142×63測定時間ゼロ点認識・濃度測定ともに約2秒機能キー操作終了120秒後自動電源OFF(手動も可)記憶データ数99点
残留塩素測定器 中濃度用
SIBATA(柴田科学)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷DPD試薬やヨウ化カリウム試薬を用いることで、2.0~10mg/Lの残留塩素濃度(遊離残留塩素、結合残留塩素、総残留塩素)を測定できます。 浴槽水の消毒で用いるモノクロラミン(3mg/L 程度)の濃度管理に。 循環式浴槽の配管消毒で用いる塩素消毒剤(5 ~ 10mg/L)の濃度管理に。 冷却塔の化学的洗浄で用いる塩素剤(5~10mg/L)の濃度管理に測定範囲(mg/L)2.0~10
水のチェック隊シリーズ
SIBATA(柴田科学)¥1,798税込¥1,9781セット(2回分)当日出荷環境教育用にまとめた簡易水質検査キット”シンプルパック”です。測定項目の分かりやすい解説がストーリー形式で書かれています。またそのまま屋外に持ち運べる便利なパッケージです。記録シートがダウンロードできますので、自由研究や理科の実験に、活用いただけます。
飽和塩 水分活性測定装置AWシリーズ用
SIBATA(柴田科学)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷●水分活性測定装置のセンサー付試料容器の精度確認または校正するときに使用する飽和塩です。●サンプルの水分活性に近い飽和塩を選び、蓋を開けてセンサー付試料容器の蓋を取付けるだけでご使用いただけます。●繰り返し使用が可能です。●防水透湿膜により液漏れの心配がありません。●使用後は付属の保管容器に入れて保管できます。用途水分活性測定装置 AWシリーズの精度確認および校正。寸法(Φ×mm)40×25
簡易土壌検査キット 六価クロム
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット欠品中シンプルパック六価クロムを使用し、簡易的に現場で土壌中の六価クロムを測定する測定キット。地盤改良材及び埋め立て基材等からの土壌汚染スクリーニング用。用途シンプルパック六価クロムを使用し、簡易的に現場で土壌中の六価クロムを測定する測定キット。地盤改良材及び埋め立て基材等からの土壌汚染スクリーニング用。セット内容【シンプルパック 六価クロム測定用】12個、【カラーチャート 六価クロム用】1枚【シリンジ】1本、【シリンジフィルター Φ13mm、0.45μm】12個、【ポリ瓶 広口 100mL】1本、【計量スプーン 3mL】1本、【プラスチックビーカー 5mL】1個、【キャリングケース】1個測定範囲(mg/L)0.05~2反応時間1分カラーチャート目盛0.05、0.1、0.2、0.5、1、2(淡桃→赤紫)測定物質六価クロムアズワン品番64-3880-96
錠剤試薬 残留塩素測定 DPD法
SIBATA(柴田科学)¥1,798~税込¥1,978~1箱(100錠)ほか4日以内出荷水道水やプール水の遊離残留塩素の濃度管理に。0.1~2.0mg/Lの遊離残留塩素測定が可能。試薬はアルミシートから押し出す方式の錠剤タイプで、手に触れにくく濡れた手でも、屋外でも扱いやすい。衛生試験法のジエチル-p-フェニレンジアミン法と同じ発色原理で、淡赤紫~赤紫色に呈色用途水道水やプール水の遊離残留塩素測定測定範囲(mg/L)0.1~2.0反応時間約30秒
セルロース混合エステルタイプ メンブレンフィルター
SIBATA(柴田科学)¥12,980~税込¥14,278~1箱(100枚)ほか翌日出荷から12日以内出荷液体や気体の中に含まれる微生物や微粒子を取り除くことができますので、電子、製薬、食品、医学、理化学など、きわめて幅広い分野でご利用いただけます。各種試験分野から製薬、飲料、醸造、化学などの工業ろ過分野に至るまで広く粒子除去、ろ過滅菌に使用されています。オートクレープ滅菌及びエチレンオキサイドガス滅菌が可能です。タイプセルロース混合エステル
ミクロ・ケルダール窒素蒸留装置
SIBATA(柴田科学)¥119,800税込¥131,7801台5日以内出荷ケルダール法は、食品や飼料のタンパク質を主にした窒素化合物の窒素の定量法として、広く利用されています。用いる試料の量により、ミクロ(3~5mg)、セミミクロの2種類の方法があります。試料に分解促進剤と硫酸を加えて加熱分解し、分解液をアルカリ性とし、遊離したアンモニアを蒸留して、一定量の酸中に捕集したのち、過剰の酸をアルカリで滴定して窒素量を求めます。付属品ゴム管1m、ゴム栓(3種)4コ、ピンチコック3コ、両開きハサミ5コ、クランプ6コ、切欠きリング1コ、金属製スタンド1台アズワン品番64-3880-30
親水性PTFEタイプ メンブレンフィルター
SIBATA(柴田科学)¥19,980税込¥21,9781箱(100枚)12日以内出荷液体や気体の中に含まれる微生物や微粒子を取り除くことができる為、電子、製薬、食品、医学、理化学など、きわめて幅広い分野でご利用いただけます。PTFEメンブレンフィルターに特殊処理をほどこした、親水性のPTFEメンブレンフィルターです。耐薬品性に優れています親水性PTFEタイプは、フィルターがぬれることにより透明化しますので、顕微鏡観察が容易に行えます。直径(Φmm)25タイプ親水性PTFE厚さ(μm)35質量(mg)1.3(cm2)空隙率(%)83フィルター穴径(μm)1.00ろ過速度(水)(mL/min・cm2)73バブルポイント(MPa)≧8.3×10-2
セルロースアセテートタイプ メンブレンフィルター
SIBATA(柴田科学)¥17,980~税込¥19,778~1箱(100枚)12日以内出荷液体や気体の中に含まれる微生物や微粒子を取り除くことができますので、電子、製薬、食品、医学、理化学など、きわめて幅広い分野でご利用いただけます。セルロース混合エステルタイプに比べ、優れた強度を持ち、セット時の取扱いが容易です。オートクレーブ滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌、乾熱滅菌(180℃)にも耐えます。材質が不活性のため、タンパク質などろ過液成分がフィルターに吸着されることがほとんどありません。セルロース混合エステルタイプと比べ、アルコール類に対し、耐性があります。タイプセルロースアセテート
pH残留塩素計試薬付
SIBATA(柴田科学)¥29,980税込¥32,9781セット32日以内出荷・pH残留塩素測定器は、飲料水、プールなどの管理用として、pHと残留塩素が簡単に測定できます。 ・携帯に便利なキャリングケース付です。pHははBTB・PR法、残留塩素はDPD法です。セット内容水のpH簡易測定器本体 1式(角形試験管3本、ねじ口滴びん2本付)、残留塩素測定器DPD法用樹脂比色板×1枚、BTB指示薬50mL×1本、PR指示薬50mL×1本、DPD法用粉体試薬(100回分)、キャリングケース×1個測定項目pH(BTB法・PR法):BTB/5.8 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0、PR/7.2 7.4 7.6 7.8 8.0 8.2 8.4残留塩素(DPD法):0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.3 1.5 2.0 mg/L寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×37×156アズワン品番61-4433-61