カテゴリ
- 科学研究・開発用品(72)
絞り込み
ブランド
- SIBATA(柴田科学)
- モノタロウ(7)
- アズワン(279)
- TGK(東京硝子器械)(90)
- Thermo Fisher Scientific(89)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](59)
- エスコ(58)
- climbing(クライミング)(57)
- 三商(56)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(55)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(54)
- コーニング(46)
- RS PRO(46)
- GVS(46)
- サンプラテック(44)
- Thermo Scientific Nalgene(44)
- SMC(43)
- DURAN(43)
- PYREX(パイレックス)(36)
- Kartell(カルテル)(36)
- ブランドをもっと見る
「ml250」の検索結果

洗浄びん ムエンケ 250ml
SIBATA(柴田科学)¥16,980~税込¥18,678~1個32日以内出荷比較的多くのガスを通してもそのガスは小さい気泡となりびん内部を通過するので洗浄力は大きくなります。 胴体部のガス誘導管部が太くなっていますので、乾燥剤を入れた場合にはびんの外へ流出し難い構造になっています。
洗浄びん 市瀬式 250ml
SIBATA(柴田科学)¥21,980~税込¥24,178~1個32日以内出荷らせん状の板巻蛇管を用いているため誘導されたガスは、びん底付近の中管側面の穴からせん状のスロープを上昇します。 このような構造によってガスの接触時間が長くなり、洗浄力は大きくなります。種別市瀬式
ビーカー(SIBATA)
SIBATA(柴田科学)(3件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から14日以内出荷高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。液体の混合、撹拌、反応など、幅広い用途のある、理化学実験の基本アイテムです。
三角フラスコ(SIBATA)
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から3日以内出荷高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。口部が細いその形状から、液体を滴下しても飛び散りにくく、液体の撹拌がしやすいという利点があるため、受器や滴定分析用容器などに用いられます。種別三角フラスコ
コニカルビーカー(SIBATA)
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から3日以内出荷高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。円錐状の形状から、液体を滴下しても飛び散りにくく、また、液体の撹拌がしやすいという利点があります。
メスシリンダー ガラス 目盛付 カスタムA
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から22日以内出荷柴田科学のガラス製メスシリンダー(目盛付)は、液体の体積を計量する理化学実験用ガラス器具です。 細長い円筒形状で注ぎ口を備えており、液体を正確に測り取ることができます。 見やすい目盛と安定した底部形状により、扱いやすい計量作業が可能です。 また、20mL~1Lタイプには、転倒時に注ぎ口の破損を軽減するバンパー(PE製)が標準付属します。 六角形形状のため横倒しにした際の転がり防止としても使用できます。 目盛は受入体積(入っている体積)を示すTC(To Contain)表示で、20℃の水を測定した際の体積を表します。 JIS R3505 クラスAの体積許容誤差に準拠しています。(3L、5L、10Lは規格外)用途学校関係の化学実験、研究室、品質検査などでの液体測定や試薬調製等に使用目盛あり材質硼珪酸ガラス
メスフラスコ カスタムA
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から4日以内出荷一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。 底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。 目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。 一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略) 目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。材質ほうけい酸ガラス
メスシリンダー ガラス 目盛付 スーパーグレード
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から8日以内出荷柴田科学のガラス製メスシリンダー(目盛付)は、液体の体積を計量する理化学実験用ガラス器具です。 細長い円筒形状で注ぎ口を備えており、液体を正確に測り取ることができます。 見やすい目盛と安定した底部形状により、扱いやすい計量作業が可能です。 また、20mL~1Lタイプには、転倒時に注ぎ口の破損を軽減するバンパー(PE製)が標準付属します。 六角形形状のため横倒しにした際の転がり防止としても使用できます。 目盛は受入体積(入っている体積)を示すTC(To Contain)表示で、20℃の水を測定した際の体積を表します。 JIS R3505 クラスAの体積許容誤差より高精度です。用途学校関係の化学実験、研究室、品質検査などでの液体測定や試薬調製等に使用材質ほうけい酸ガラス
トールビーカー(SIBATA)
SIBATA(柴田科学)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。背が高く細長い形状のため、沸騰したときに中の液体が吹きこぼれにくく、蒸発を抑えることができます。
ねじ口瓶 赤キャップ付 DURAN
SIBATA(柴田科学)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
メスフラスコ スーパーグレード
SIBATA(柴田科学)¥5,098税込¥5,6081本当日出荷から3日以内出荷一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。 底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。 目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。 一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略) 目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。色透明材質ほうけい酸ガラス
メスシリンダー用バンパー
SIBATA(柴田科学)¥2,098税込¥2,3081袋(10個)当日出荷から3日以内出荷メスシリンダーが転倒した際に、上口や注ぎ口を破損しにくくするためのアイテムです。ポリプロピレン製で六角形なので横倒しをした場合にも転がり防止になります。材質ポリプロピレン
SPC保存びん(目安目盛・メスキャップ付き)
SIBATA(柴田科学)¥9,498税込¥10,4481本当日出荷から3日以内出荷異物がびんの中に入り込み難いオーバーキャップが付属されているので、試験検査の一時保存等に便利です。
メスシリンダー ガラス 目盛付 有栓 カスタムA
SIBATA(柴田科学)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から23日以内出荷柴田科学のガラス製メスシリンダー(目盛付)は、液体の体積を計量する理化学実験用ガラス器具です。 細長い円筒形状で注ぎ口を備えており、液体を正確に測り取ることができます。 見やすい目盛と安定した底部形状により、扱いやすい計量作業が可能です。 また、20mL~1Lタイプには、転倒時に注ぎ口の破損を軽減するバンパー(PE製)が標準付属します。 六角形形状のため横倒しにした際の転がり防止としても使用できます。 目盛は受入体積(入っている体積)を示すTC(To Contain)表示で、20℃の水を測定した際の体積を表します。 JIS R3505 クラスAの体積許容誤差に準拠しています。(3L、5L、10Lは規格外)用途学校関係の化学実験、研究室、品質検査などでの液体測定や試薬調製等に使用材質ほうけい酸ガラス
メスフラスコ 茶 カスタムA
SIBATA(柴田科学)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から3日以内出荷・一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。 ・底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。 ・目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。 ・一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。 ・目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略) ・目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 ・JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。 ・遮光を目的として外側に茶染めを施しております。材質ほうけい酸ガラス
試薬びん 広口 茶褐色
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1本ほか当日出荷から33日以内出荷試薬等を保存するための広口タイプの透明びんです。ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。色茶褐色キャップ形式共栓口タイプ広口
過酸化物価測定キット POVテスター 5型
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷油で処理した食品や油脂分の多い種実類は長期にわたり保存すると、空気中の酵素や湿気、熱、光などの作用により、不快な臭いを発し、味が劣化して商品価値が低下します。本製品は、これらの原因となる過酸化物価を短時間で簡易的に測定します。 油脂加工食品及び種実類中の過酸化物価を簡単に測定できます。 公定法の過酸化物価測定方法(滴定法)と比較して、作業時間・測定コストを大幅に削減できます。付属品発色ろ紙×100枚(ケース入※ケースにカラーチャート貼り付け済)、試薬(9mL)、アルミ箔×250枚型式5型測定範囲5、10、20、30meq/kg測定項目油脂加工食品及び種実類の過酸化物価カラーチャート目盛5、10、20、30測定原理ヨウ素でんぷん反応
メスフラスコ 茶 スーパーグレード
SIBATA(柴田科学)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から4日以内出荷一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。遮光を目的として外側に茶染めを施しております。材質ほうけい酸ガラス
メスフラスコ 短形
SIBATA(柴田科学)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から3日以内出荷一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスBの「首太全量フラスコ」に準拠しています。用途一定体積の溶液をはかり取るためのガラス製実験器具として。材質ほうけい酸ガラス
試薬びん
SIBATA(柴田科学)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から33日以内出荷試薬等を保存するための細口タイプの透明びんです。ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。色透明キャップ形式共栓口タイプ細口
ガス洗浄瓶 中管 ろ過板付
SIBATA(柴田科学)¥12,980税込¥14,2781本3日以内出荷誘導されたガスは、中管のフィルター部分から気泡となって上がります。中管のフィルターはポアサイズP100です。種類中管のみ(250mL用)摺合せ34/32接続外径8mm
ハイロート採水器(金具付)
SIBATA(柴田科学)¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷ハイロート採水器は河川などの任意の深さから採水するときに使用します。すり合わせのガラス製びんのふたと口には、開閉用金具と操作用の鎖がついており、金具の底のおもりを沈めて採水します。ハイロート採水器は水中の細菌を検査するため滅菌し、別途滅菌したふた付金属製保存容器に入れて保存することができます。JIS K0102-1998年を参考に製作しています。仕様おもり付金属材質フレーム、鎖:SUS304くさり長さ(mm)約1
洗浄びん 中管 ウォルター式
SIBATA(柴田科学)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷一方の上口から入ったガスが釣り針の形状をしたガス誘導管の先端から出て、びん内のラセン状の管内を上昇し片方から出ます。その際にびん内部の液の一部も一緒に上昇するので、びん内部の液が絶えず循環することにより洗浄力は高い構造です。材質ほうけい酸ガラス
耐熱ねじ口びん 広口 茶褐色 青キャップ付
SIBATA(柴田科学)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から10日以内出荷GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末ペースト状顆粒液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。タイプ青キャップ付口内径(Φmm)65ねじ規格GLS-80
フィルターユニット付試薬瓶 100
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷ファーメンター用ねじ口びんにディスポタイプの無菌フィルターをセットしたものです。ジャーファーメンターの通気用、pHコントロール用薬液びん、培地供給用、消泡剤供給用に適しています。セットした状態でオートクレーブ滅菌ができます。
ガス洗浄びん 中管 市瀬式
SIBATA(柴田科学)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷らせん状の板巻蛇管を用いているため誘導されたガスは、びん底付近の中管側面の穴からせん状のスロープを上昇します。 このような構造によってガスの接触時間が長くなり、洗浄力は大きくなります。材質ほうけい酸ガラス
共通摺合共栓比色管 平栓付 白目盛り
SIBATA(柴田科学)¥28,980~税込¥31,878~1セット(10本)3日以内出荷から6日以内出荷内部の液の色の濃淡や相違を比較するのに使用される白色目盛り付きのガラス製の容器です。ガラス製の共通すり合わせ共栓が付属しています。材質ほうけい酸ガラス
SPC濃縮フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥9,498税込¥10,4481個3日以内出荷から33日以内出荷JIS工場排水試験方法のクデルナダニッシュ濃縮器に使用されるフラスコです。上部には同じSPCガラス接手管規格のT形、C形と下部にはS形との接続が可能です。用途クデルナ・ダニッシュ用材質ほうけい酸ガラス上部(SPC)SPC-24
ガス洗浄びん 中管 ドレッセル式
SIBATA(柴田科学)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷大きい球側より入ったガスが釣り針状の先端より出て、小さい球側からガスが出ていく構造です。 液量の調整により仮に逆流が起き、びん内部の液が上部の球まで上がったとしても、吸入口まで逆流し難い構造となっています。材質ほうけい酸ガラス
ガス洗浄びん 中管 ムエンケ式
SIBATA(柴田科学)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷比較的多くのガスを通してもそのガスは小さい気泡となりびん内部を通過するので洗浄力は大きくなります。 胴体部のガス誘導管部が太くなっていますので、乾燥剤を入れた場合にはびんの外へ流出し難い構造になっています。材質ほうけい酸ガラス
ねじ口びん ファーメンター用
SIBATA(柴田科学)¥35,980税込¥39,5781箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷ねじ口びんに穴あきキャップとシリコンパッキン(穴なし)をセットしたものです。pHのコントロール用薬液びん、培地びん、生成物の取り出し、保存用、消泡剤用などに適しています。パッキン、キャップ、ねじ口びんはオートクレーブにかけられます。仕様穴あき黒キャップ、シリコンパッキン付材質キャップ:フェノール樹脂、パッキン:シリコンゴムねじ規格GL-45
メスシリンダー ガラス 目盛付 有栓 スーパーグレード
SIBATA(柴田科学)¥6,898税込¥7,5881個3日以内出荷から6日以内出荷柴田科学のガラス製メスシリンダー(目盛付)は、液体の体積を計量する理化学実験用ガラス器具です。 細長い円筒形状で注ぎ口を備えており、液体を正確に測り取ることができます。 見やすい目盛と安定した底部形状により、扱いやすい計量作業が可能です。 また、20mL~1Lタイプには、転倒時に注ぎ口の破損を軽減するバンパー(PE製)が標準付属します。 六角形形状のため横倒しにした際の転がり防止としても使用できます。 目盛は受入体積(入っている体積)を示すTC(To Contain)表示で、20℃の水を測定した際の体積を表します。 JIS R3505 クラスAの体積許容誤差より高精度です。用途学校関係の化学実験、研究室、品質検査などでの液体測定や試薬調製等に使用材質ほうけい酸ガラス
よう素フラスコ 栓付
SIBATA(柴田科学)¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から33日以内出荷共栓部分の上に液を溜められるような構造になっている、ガラス製の共通すり合わせ三角フラスコです。よう素滴定に用います。種別三角フラスコ材質ほうけい酸ガラス
耐熱ねじ口びん 広口 茶褐色 びんのみ
SIBATA(柴田科学)¥94,980税込¥104,4781箱(10個)3日以内出荷から32日以内出荷GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
共通摺合わせ広口試薬瓶
SIBATA(柴田科学)¥4,998税込¥5,4981本3日以内出荷試薬等を保存するための広口タイプの透明びんです。ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。アズワン品番4-5031-04