カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)
  • SMC(69)
  • ツツミ工業(24)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(9)
  • サンドビック(6)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
  • 三菱電機(2)
  • BOURNS(2)
  • CEM(2)
  • SKC(環境測定)(2)
  • CKD(1)
  • ジーベックテクノロジー(1)
  • 富士電機(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • 未来工業(1)
  • RIKEN(理研機器)(1)
  • 空研(1)
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • 三ツ星ベルト(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pm-10m」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡易PM2.5モニター PS-3 Chicco-iino SIBATA(柴田科学)簡易PM2.5モニター PS-3 Chicco-iinoSIBATA(柴田科学)
49,980税込54,978
1台(1台)
5日以内出荷
生活環境中の空気の綺麗さを数値で濃度表示できる簡易モニターで、概ね直径2.5μm以下の微小なホコリの空気中の濃度を確認できます。温湿度(切替表示)も表示できるので、空気清浄機等との併用で部屋の空気の綺麗度・快適度を保つのに役立ちます。
用途室内空間の汚染度をPM2.5で監視概ね直径2.5μm以下の微小なホコリを簡易的に測定型式PS-3測定範囲【PM2.5】10~600μg/m3質量(g)130電源(V)USB(Micro-B)ポートから給電(モバイルバッテリーなどを利用、電源電圧5測定項目PM2.5/温度/湿度寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×47×76(突起物を除く)機能データロギング:PM2. 5、温度、湿度、測定日時(1秒~60分)通信方式USB(Micro-B)、Bluetoothデータ容量最大96件 合計520,192点検出方法光散乱方式消費電流最大200mA
PM2.5・CO2モニター Chicco-iino SIBATA(柴田科学)PM2.5・CO2モニター Chicco-iinoSIBATA(柴田科学)
94,980税込104,478
1台
7日以内出荷
生活環境中の空気の二酸化炭素濃度と概ね直径2.5μm以下の微小なホコリの空気中の濃度を確認できます。室内の換気が不十分で人が多いと室内空気の二酸化炭素濃度が上がりますので、換気の良し悪しや人の密集度の目安として役立ちます。温湿度(切替表示)も表示できるので、空気清浄機等との併用で部屋の空気の綺麗度・快適度を保つのにも役立ちます。
仕様専用ソフトはメーカーホームページよりダウンロードしてください。型式PCX-1測定範囲粉じん(PM2.5):10~600μg/m3、二酸化炭素:360~4000ppm質量(g)約250(乾電含む)電源USB形式(micro_B)測定精度粉じん:±20%、二酸化炭素:±120ppm、温度:±0.5℃、相対湿度:±4% ※全±1digit寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×47×105温度測定範囲(℃)-10~60機能USB_PC接続、Bluetooth無線通信、データロギング測定対象粉じん(PM2.5)、二酸化炭素、温度、湿度通信方式USB形式(micro_B)、Bluetooth主な機能データロギング機能、Bluetooth通信機能湿度測定範囲(%RH)10~95