カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(7)
絞り込み
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)
  • モノタロウ(6)
  • SMC(337)
  • 伊東電機(219)
  • MAD MAX(マッドマックス)(175)
  • エレコム(34)
  • サンドビック(24)
  • ツツミ工業(24)
  • 七星科学研究所(22)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(21)
  • エスコ(20)
  • TDT(田野井)(17)
  • PROMOTE(プロモート)(17)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(17)
  • TRUSCO(14)
  • 潤工社(12)
  • シグマ光機(9)
  • NB(日本ベアリング)(8)
  • OSG(オーエスジー)(7)
  • PISCO(ピスコ)(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pm10」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
個人サンプラーホルダー ATPS-20H型 SIBATA(柴田科学)個人サンプラーホルダー ATPS-20H型SIBATA(柴田科学)
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
・PM10/PM2.5の分粒特性を持つ個人サンプラー用2段型ホルダーです。 ・各段捕集媒体:PM10以上は金属板捕集板、PM10~PM2.5は金属捕集板またはΦ10ろ紙捕集、PM2.5以下はΦ20ろ紙捕集ろ紙はTF98Rを基本としてお使いください。
仕様各段捕集媒体/PM10以上:金属捕集板、PM10~PM2.5:Φ10ろ紙または金属捕集板、PM2.5:Φ20ろ紙型式ATPS-20H型使用温度範囲(℃)0~40吸引流量1.5L/min
個人サンプラーホルダー NWPS-35H型 SIBATA(柴田科学)個人サンプラーホルダー NWPS-35H型SIBATA(柴田科学)
73,980税込81,378
1個
3日以内出荷
・PM10/PM2.5の分粒特性を持つ個人サンプラー用2段型ホルダーです。 ・各段捕集媒体:PM10以上は金属板捕集板、PM10~PM2.5は金属捕集板またはΦ20ろ紙捕集、PM2.5以下は35mmろ紙捕集ろ紙はTF98Rを基本としてお使いください。
仕様各段捕集媒体/PM10以上:金属捕集板、PM10~PM2.5:Φ20ろ紙または金属捕集板、PM2.5以下:Φ35ろ紙型式NWPS-35H型使用温度範囲(℃)0~40吸引流量2.5L/min
個人サンプラーホルダー NWPS-35HS型 SIBATA(柴田科学)個人サンプラーホルダー NWPS-35HS型SIBATA(柴田科学)
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷
・SPM10/PM2.5の分粒特性を持つ個人サンプラー用2段型ホルダーです。 ・各段捕集媒体:PM10以上は金属板捕集板、PM10~PM2.5は金属捕集板またはΦ20ろ紙捕集、PM2.5以下は35mmろ紙捕集ろ紙はT60A20を基本としてお使いください。
仕様各段捕集媒体/SPM10以上:金属捕集板、SPM10~PM2.5:Φ20mmろ紙または金属捕集板PM2.5以下:Φ35mmろ紙型式NWPS-35HS型使用温度範囲(℃)0~40吸引流量2.5L/min
分粒装置 丸形フィルター用 SIBATA(柴田科学)分粒装置 丸形フィルター用SIBATA(柴田科学)
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から37日以内出荷
慣性衝突方式で粒子径の大きいものと小さいものを分離し、それぞれサンプリングする装置です。HV-500R、HV-500FなどのΦ110mmフィルターを使用するSIBATAのハイボリウムエアサンプラーに取付けて使用します。SPM分粒装置、PM10分粒装置、PM2.5分粒装置のラインアップがあります。
用途丸形フィルター用
分粒装置 角形フィルター用 SIBATA(柴田科学)分粒装置 角形フィルター用SIBATA(柴田科学)
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
慣性衝突方式で粒子径の大きいものと小さいものとに分離し、それぞれサンプリングする装置です。HV-RW、HV-1000R、HV-1000Fなどの8”x10"角形フィルターを使用するSIBATAのハイボリウムエアサンプラーに取付けて使用します。SPM分粒装置、PM10分粒装置、PM2.5分粒装置のラインアップがあります。
用途角形フィルター用
簡易PM2.5モニター PS-3 Chicco-iino SIBATA(柴田科学)簡易PM2.5モニター PS-3 Chicco-iinoSIBATA(柴田科学)
49,980税込54,978
1台(1台)
5日以内出荷
生活環境中の空気の綺麗さを数値で濃度表示できる簡易モニターで、概ね直径2.5μm以下の微小なホコリの空気中の濃度を確認できます。温湿度(切替表示)も表示できるので、空気清浄機等との併用で部屋の空気の綺麗度・快適度を保つのに役立ちます。
用途室内空間の汚染度をPM2.5で監視概ね直径2.5μm以下の微小なホコリを簡易的に測定型式PS-3測定範囲【PM2.5】10~600μg/m3質量(g)130電源(V)USB(Micro-B)ポートから給電(モバイルバッテリーなどを利用、電源電圧5測定項目PM2.5/温度/湿度寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×47×76(突起物を除く)機能データロギング:PM2. 5、温度、湿度、測定日時(1秒~60分)通信方式USB(Micro-B)、Bluetoothデータ容量最大96件 合計520,192点検出方法光散乱方式消費電流最大200mA
PM2.5・CO2モニター Chicco-iino SIBATA(柴田科学)PM2.5・CO2モニター Chicco-iinoSIBATA(柴田科学)
94,980税込104,478
1台
7日以内出荷
生活環境中の空気の二酸化炭素濃度と概ね直径2.5μm以下の微小なホコリの空気中の濃度を確認できます。室内の換気が不十分で人が多いと室内空気の二酸化炭素濃度が上がりますので、換気の良し悪しや人の密集度の目安として役立ちます。温湿度(切替表示)も表示できるので、空気清浄機等との併用で部屋の空気の綺麗度・快適度を保つのにも役立ちます。
仕様専用ソフトはメーカーホームページよりダウンロードしてください。型式PCX-1測定範囲粉じん(PM2.5):10~600μg/m3、二酸化炭素:360~4000ppm質量(g)約250(乾電含む)電源USB形式(micro_B)測定精度粉じん:±20%、二酸化炭素:±120ppm、温度:±0.5℃、相対湿度:±4% ※全±1digit寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×47×105温度測定範囲(℃)-10~60機能USB_PC接続、Bluetooth無線通信、データロギング測定対象粉じん(PM2.5)、二酸化炭素、温度、湿度通信方式USB形式(micro_B)、Bluetooth主な機能データロギング機能、Bluetooth通信機能湿度測定範囲(%RH)10~95