SPC平栓SIBATA(柴田科学)当日出荷から33日以内出荷
・SPC透明ジョイント規格の平栓です。
・同じ規格のSソケット形の透明ジョイントと連結できます。
・ケミストプラザCPシリーズのオプションパーツにも使われています。
SPC排出管SIBATA(柴田科学)当日出荷
上部にはSPC規格のSソケット形接続部があり、下部には外径Φ8mmの排出用のガラス管があります。
材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)50寸法b(mm)80摺合せSPC-15寸法c(mm)8
SPCなす形フラスコSIBATA(柴田科学)当日出荷から5日以内出荷
野菜のなすの形をしたフラスコです。肩の部分がないので、中の試料を取り出しやすく、洗浄がしやすい構造になっています。斜めにしたときに液の表面積が大きくなるため、口の部分が摺り合わせになったものがロータリーエバポレーターに使用されます。底が丸いため、フラスコ台の上に設置します。(平底のなす形フラスコもあります)。
SPCガラスベース フィルターホルダー用SIBATA(柴田科学)当日出荷から93日以内出荷
SPCフィルターホルダーのサポートスクリーンタイプにセットして使用するガラスベースです。ノングリスで利用できるSPCジョイントタイプです。
SPC温度計アダプターSIBATA(柴田科学)当日出荷
市販の棒状温度計を接手管に接続して使用するための、PTFE製アダプターです。外径がΦ6~7.2mmの棒状温度計に適用可能です。
SPC温度計用保護管SIBATA(柴田科学)当日出荷から3日以内出荷
同じSPC規格のフラスコ等に使用することで、温度計を直接フラスコ内部液に浸けずに温度を確認できます。
材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)200寸法b(mm)40管内径(Φmm)8
SPCセパラブルカバー 85mmSIBATA(柴田科学)当日出荷から4日以内出荷
・カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。
・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。
・SPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入・排気などに利用できます。
・ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルフラスコと組み合わせて使用します。
ツバ内径(Φmm)85ツバ外径(Φmm)115材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)105主管SPC-24
SPC排気管 曲管SIBATA(柴田科学)当日出荷
Φ8mmのノズルとSPC規格の接続口がついたL字形ガラス連結管です。
SPC連結管 分留用曲管SIBATA(柴田科学)当日出荷から3日以内出荷
SPC規格のSソケット形とCコーン形の接続口の向きが120°の角度で曲がった分留に使われるガラス製の連結管です。
SPC連結管 径違い 縮小用SIBATA(柴田科学)当日出荷から32日以内出荷
SPCの接続部に互換性のある異なる規格のSソケットに対してCコーン形/Tチップ形を連結する場合に使用します。Cコーン形の規格サイズよりも小さいSソケット形の連結管を縮小用と呼んでいます。
SPC連結管 径違い(拡大用)SIBATA(柴田科学)(2件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
SPCの接続部に互換性のある異なる規格のSソケットに対してCコーン形/Tチップ形を連結する場合に使用します。Cコーン形の規格サイズよりも大きいSソケット形の連結管を拡大用と呼んでいます。
SPCガラスフィルターベース フィルターホルダー用SIBATA(柴田科学)当日出荷から3日以内出荷
ノングリスで利用できるSPCジョイントタイプのフィルターホルダーにセットして使用します。ガラスベースにP160 (ポアサイズ100~160µm)のガラスフィルターが溶着されたタイプです。ステンレス(金属)との接触を嫌うサンプルに適しています。
SPC連結管 枝管付SIBATA(柴田科学)当日出荷から33日以内出荷
下部が二又に分かれたSPC規格のガラス製連結管です。上部はSソケット形で、下部はCコーン形に側面から60°の角度で枝分かれしたTチップ形の接続口があります。
寸法b(mm)30角度(°)60材質ほうけい酸ガラス
SPC連結管 コの字形SIBATA(柴田科学)当日出荷から33日以内出荷
両端の接続部がSPC規格のCコーン形で、60°-120°または75°-105°の角度でコの字形に曲がったガラス製の連結管です。
SPC冷却器 空冷式SIBATA(柴田科学)当日出荷から63日以内出荷
冷却器外部の気温によって冷却する、空冷式のシンプルな冷却器です。
SPCミゼットインピンジャー G-1型SIBATA(柴田科学)当日出荷から4日以内出荷
作業環境測定基準を参考に製作しています。
型式G-1型容量(mL)30関連資料製品カタログ(2.71MB)取扱説明書インピンジャー(0.15MB)
SPC冷却器 アリン(球管)SIBATA(柴田科学)当日出荷から3日以内出荷
二重管構造の冷却器で、蒸気の通る中管は球状のガラス入りになっており、冷却面積が大きいのが特徴です。
SPC微量保存びん メスキャップタイプSIBATA(柴田科学)翌々日出荷
SPCジョイントを採用した微量の保存びんです。試薬の保存や秤量にもご利用いただけます。メスキャップタイプは試薬の出し入れなどのハンドリングに優れています。
SPC微量保存びん 平栓タイプSIBATA(柴田科学)翌々日出荷
SPCジョイントを採用した微量の保存びんです。試薬の保存や秤量にもご利用いただけます。
SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付SIBATA(柴田科学)当日出荷から33日以内出荷
液液分離がしやすいように、目安目盛とPTFEコックの付いた円筒形分液ロートです。SPC規格の分液栓とPTFE製のコックなので、ノーグリースでの使用が可能です。下端が互換性のあるSPC規格なので、同じSソケット形の受け容器と接続させることで、滴下液を効率よく回収できます。
テーパージョイントクランプSIBATA(柴田科学)当日出荷から7日以内出荷
・金属製、テーパージョイント用のクランプです。
・共通すり合わせまたはSPC同士のテーパージョイントの固定に使用できます。
スタンド バブラー・ミゼットインピンジャー用SIBATA(柴田科学)当日出荷から3日以内出荷
・SPCミゼットインピンジャーまたはバブラーを10本立てることが可能な専用スタンドです。
・専用のキャリングケースに入れることで、保管や持ち運びにも便利です。