熱中症計 HSM-1型SIBATA(柴田科学)当日出荷
暑さ指数(WBGT)を測り熱中症対策をすることができます。小型軽量かつ電子式WBGT指数計の規格を定めたJIS B 7922 Class 1.5に準拠。熱中症指数に合わせて、スマホ画面が警戒色を表示。ロギングデータを本体に記録。通信ソフトでPCへ取り出し可能。
仕様専用ソフトはメーカーホームページよりダウンロードしてください。測定範囲黒球温度:0~80℃質量(g)約180(乾電池含む)電源単4乾電池4本使用、USB形式(micro_B)測定範囲(℃)WBGT:0~50測定精度黒球温度 :±0.5℃±1digit(素子単体の場合)、温度 :±0.5℃±1digit、相対湿度 :±3%rh±1digit、WBGT 値 :±1.5℃ 、JIS B 7922 クラス1.5 相応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×47×139温度測定範囲(℃)-10~60機能USB_PC接続、Bluetooth無線通信、データロギング測定対象黒球温度、温度、湿度通信方式USB形式(micro_B)、Bluetooth設置方式卓上や壁掛けで設置可能動作時間約40時間(電池)主な機能データロギング機能、Bluetooth通信機能湿度測定範囲(%RH)10~95
水分活性測定装置 AW-1sSIBATA(柴田科学)翌々日出荷
食品等の衛生管理の指針である、微生物の育成最低水分活性を短時間で簡単に測定できます。分離式センサー付き試料容器を採用小型・軽量粉体や液体も測定可能静電容量型または電気抵抗型のセンサー付試料容器(別売り)を本体に差し込んで測定開始スタビリティーモード(基本測定モード)とクイックモード(短時間測定モード)を選択可能1点~3点校正が可能99測定分の測定値を本体に保存PC専用ソフトウェアで測定モード設定、ロギングデータの取得、校正などが可能
用途食品・医薬品・化粧品産業教育現場での実習新製品の開発時試作品の確認・評価製造工程の品質管理原料の品質確認出荷前検査型式AW-1s電源単4乾電池4本またはUSB(micro-B)ポートからの電源供給表示分解能水分活性0.001aw、周囲温度0.1℃、センサー付試料容器内温度0.1℃、相対湿度0.1%rh測定時間スタビリティモード5分~30分程度、クイックモード6分電池寿命(連続時間)約60時間(単4アルカリ乾電池使用時)表示範囲(℃)水分活性0.000~1.000aw、周囲温度0~80、センサー付試料容器内温度0~80、相対湿度10~95%rh測定モードスタビリティ―、クイック通信機能USB接続によるPC専用ソフトウェア、Bluetooth接続による専用アプリ関連資料製品カタログ(3.58MB)データ記録件数99測定分保存(日時、水分活性、セル内温度、周囲温度、周囲湿度)取扱説明書(3.33MB)
差圧計 FPL-1型SIBATA(柴田科学)当日出荷
アスベスト除去解体工事の厚労省マニュアルに沿った負圧設定警報機能、データロギング機能を搭載。アスベスト除去解体工事現場での負圧測定、負圧監視器として使用可能。温湿度測定も行うため解体現場の詳細な空気環境を測定可能。Bluetooth®;搭載で専用アプリをダウンロードすればスマートフォンでも表示可能 。
仕様専用ソフトはメーカーホームページよりダウンロードしてください。測定範囲差圧:-60~+60Pa質量(g)約250(乾電含む)電源単4乾電池4本使用、USB形式(micro_B)測定精度差圧:±2Pa、温度:±0.5℃、相対湿度:±3.5% ※全±1digit寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×47×105温度測定範囲(℃)-10~100機能USB_PC接続、Bluetooth無線通信、データロギング測定対象差圧、温度、湿度通信方式USB形式(micro_B)、Bluetooth動作時間約48時間(電池)主な機能データロギング機能、Bluetooth通信機能湿度測定範囲(%RH)10~95