カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(9)
絞り込み
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)
  • 神保電器(7)
  • エレコム(5)
  • brother(ブラザー)(5)
  • ニシキ工業(4)
  • 佐藤計量器製作所(3)
  • マクセル(3)
  • プロスター(3)
  • 三菱電機(3)
  • コンサス(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • EPSON(2)
  • DNライティング(2)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(2)
  • TP-LINK(2)
  • エスペックミック(2)
  • Lazos(2)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
  • Asmix(アスカ)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wps-2」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属捕集板 NWPS-254型用 SIBATA(柴田科学)金属捕集板 NWPS-254型用SIBATA(柴田科学)
3,298税込3,628
1箱(10個)
3日以内出荷
・個人サンプラー用ホルダーNWPS-254型のスペアパーツです。 ・吸引流量2.5L/minで吸引することによって4μm 50%カット以上の粒子が、金属捕集板に捕集される構造となっています。
用途NWPS-254材質SUS寸法(Φmm)25
シリコングリスセット SIBATA(柴田科学)シリコングリスセットSIBATA(柴田科学)
3,198税込3,518
1セット
3日以内出荷
・個人サンプラー用ホルダーNWPS-254型用シリコングリスです。 ・グリス、ヘラ、ミクロスパーテルのセットです。
セット内容グリス、ヘラ、スパーテル
外部吸引ユニット LD-6N2用 SIBATA(柴田科学)外部吸引ユニット LD-6N2用SIBATA(柴田科学)
59,980税込65,978
1式
3日以内出荷
・デジタル粉じん計 LD-6N2用のオプション品です。 ・個人サンプラー用ホルダーPM4 NWPS-254型を取り付けることができます。 ・個人サンプラー用ホルダーを取り付け、吸引ポンプで吸引することでPM4 のリアルタイム測定とフィルターへの捕集を同時におこなうことができます。
質量(kg)0.1
個人サンプラー用ホルダーPM4 NWPS-254型 SIBATA(柴田科学)個人サンプラー用ホルダーPM4 NWPS-254型SIBATA(柴田科学)
24,980税込27,478
1セット
当日出荷
個人サンプラー用ホルダーPM4は、4μm50%カットの分粒特性をもつサンプラーです。慣性衝突方式を利用して、作業者個人がサンプリング時間中にどの程度の粉じんにばく露されているのかを測定します。2.5L/minの流量で吸引することにより、4μm50%カットの特性を有する粒子を捕集することができます。
仕様Φ25金属捕集板式慣性衝突方式、(公社)日本作業環境測定協会型式認定製品付属品金属捕集板、グリスガイド、配管チューブ(1m)型式NWPS-254型使用温度範囲(℃)0~40吸引流量2.5L/min関連資料製品カタログ(2.71MB)取扱説明書分粒器(0.39MB)
PTFEパッキン NWPS-254用 SIBATA(柴田科学)PTFEパッキン NWPS-254用SIBATA(柴田科学)
2,798税込3,078
1袋(10個)
4日以内出荷
PM4個人サンプラー用ホルダーNWPS-254型に使用するパッキンです。
用途NWPS-254用材質PTFE
ホース口 NWPS-254用 SIBATA(柴田科学)ホース口 NWPS-254用SIBATA(柴田科学)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
グリスガイド NWPS-254用 SIBATA(柴田科学)グリスガイド NWPS-254用SIBATA(柴田科学)
2,198税込2,418
1箱(2枚)
4日以内出荷
PM4個人ホルダーセット SIBATA(柴田科学)PM4個人ホルダーセットSIBATA(柴田科学)
52,980税込58,278
1セット
4日以内出荷
作業環境粉じんの個人ばく露評価を行うための個人ホルダーのセットです。 吸引流量2.5L/minでPM4(4μm 50%カット)のレスピラブル粒子の捕集が可能 ホルダー NWPS-254型は作業環境測定基準第2条第2項の規定要件に該当する分粒装置です。 別売りの「吸引ポンプMP-W5P型と合わせて、作業環境測定における個人サンプリング機器として、粉じんやマンガン溶接ヒュームの個人ばく露濃度測定のためのサンプラーとして使用できます。
仕様分粒特性:PM4(4μm50%カット)、ろ紙ホルダー:(NWPS-254)プラスチック製Φ25mm 1コ構成個人サンプラー用ホルダーNWPS-254型 ×1(グリスガイド、金属捕集板、トアロンチューブ入)グリスセット(ヘラ、ミクロスパーテル付)×1式中間クリップ ×1コPTFEバインダーフィルター TF98R型 Φ25 × 100枚
PM4個人サンプラーセット SIBATA(柴田科学)PM4個人サンプラーセットSIBATA(柴田科学)
219,800税込241,780
1セット(1台)
5日以内出荷
溶接ヒュームや粉じんの個人ばく露濃度測定で定番の、個人サンプラーセットです。定流量機能、積算流量機能付き吸引ポンプ「ミニポンプMP-W5P」を採用しています。瞬時流量、積算流量は25℃、1気圧換算の値を表示できます。付属のホルダーNWPS-254は作業環境測定基準第2条第2項の規定要件に該当する分粒装置です。個人サンプラーホルダーNWPS-254は(公社)日本作業環境測定協会型式認定製品です。吸引流量2.5L/minでPM4(4μm50%カット)のレスピラブル粒子の捕集が可能なサンプラーセットです。慣性衝突式の分粒装置を利用してPM4(4μm50%カット)の分粒特性で粉じんを分離し、PM4以上の粗大粒子をSUS捕集板に、PM4粒子をろ紙に捕集します。作業者個人の粉じんばく露量を「PM4粉じん濃度」と「総粉じん濃度」の両面から測定できます。ミニポンプMP-W5Pの背面にはベルトフックが付います。ソフトケースまたはフックを使って装着できます。
用途作業環境測定における個人サンプリング。マンガン溶接ヒュームや粉じんの個人ばく露濃度測定の定番です。仕様分粒特性(μm):PM4(450%カット)質量(kg)約0.5構成個人サンプラー用ホルダー NWPS-254型 ×1コ(グリスガイド、金属捕集板、トアロンチューブ入)、ミニポンプ MP-W5P 充電池/充電器付セット ×1式、乾電池ホルダー、グリスセット(ヘラ、ミクロスパーテル付)×1式、中間クリップ×1コ、PTFEバインダーフィルター TF98R Φ25 × 100枚、ソフトケース MP-W5P用×1コホルダーろ紙ホルダー:NWPS-254(プラスチック製Φ25mm 1コ)吸引流量2.5L/minポンプ吸引ポンプ:ミニポンプ MP-W5P