カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(19)
絞り込み
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)
  • モノタロウ(4)
  • KRK(笠原理化工業)(34)
  • 鈴研(28)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(17)
  • ADVANTEC(16)
  • TGK(東京硝子器械)(15)
  • タクミナ(11)
  • オーヤラックス(10)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(9)
  • アズワン(8)
  • ショウエイ(8)
  • 離合社(7)
  • 三和製作所(6)
  • アサヒ商会(6)
  • A-Gas Japan(6)
  • トーエイライト(5)
  • カスタム(4)
  • タニタ(4)
  • セムコーポレーション(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zannryuuennso」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 残留塩素測定器用粉体試薬 DPD法用 SIBATA(柴田科学)

    残留塩素測定器用粉体試薬 DPD法用

    SIBATA(柴田科学)(40件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(100回分)ほか
    当日出荷
    ・残留塩素測定器DPD法およびハンディ水質計残留塩素AQ-201/101、有効塩素濃度測定キットAQ-201Pに使用する試薬です。 ・遊離残留塩素を含む検水に本試薬を加えると淡赤紫~赤紫色に呈色します。
    用途残留塩素測定器用粉体試薬 DPD法用
  • 残留塩素測定器 DPD法 SIBATA(柴田科学)

    残留塩素測定器 DPD法

    SIBATA(柴田科学)(17件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    本測定器は、残留塩素を含む水にDPD試薬を加えたとき特異的に反応し、残留塩素の量に応じて淡赤紫色を呈する反応に基づく簡易測定方法です。 試薬添加操作は1回です(総残留塩素の測定の場合はオプションのヨウ化カリウムを併用して2回操作)。 遊離残留塩素と総残留塩素の区別ができる測定器です。 主な用途は飲料用水道水や水泳、遊泳用プール、公衆浴場や温泉でのレジオネラ症対策としての残留塩素管理や、透析用水の総塩素の管理などです。 DPD試薬は、粉体試薬で1回1袋の分包タイプ、錠剤試薬で1回1錠のタイプがあります。どちらも標準100回分と徳用500回分があります。 DPD試薬にはpH緩衝剤も含まれていますので、検液のpHを調整し、安定した発色測定ができます(粉体試薬はpH3~10の検水であれば安定した測定ができます。錠剤試薬は水道水やプール水専用y)。 粉体試薬はオプションのヨウ化カリウム試薬を併用すると総残留塩素の測定ができ、総残留塩素濃度と遊離残留塩素との差から結合残留塩素濃度を求めることができます。 試薬の箱には試薬の有限期限が印刷されていますので、試薬の有効期限の確認が容易にできます。 比色板が取り外せますので管理が容易で経済的です。 測定方法-残留塩素(遊離残留塩素)の場合、 ・検水を8分目ほど入れた角形試験管を、本体の右側と左側の試験管ポケットにセットします。 ・残っている角形試験管に検水10mLを入れます。 ・DPD粉体試薬を加えて混和します。 ・検水を中央の孔に入れ,色を比較し、測定します。 測定方法-結合残留塩素の場合、 ・遊離残留塩素を測定した後に、別売のよう化カリウム粉体試薬 (品番 080540-511)を1袋加えて溶かします。 ・約2分間静置後、残留塩素計の中央の試験管ポケットに挿入し、比色板と比較し、該当する標準色より総残留塩素の濃度を求めます。 ・計算式により結合残留塩素濃度を求めます。 結合残留塩素(mg/L)=総残留塩素(mg/L)‒;遊離残留塩素(mg/L)
    用途水道水、プール、公衆浴場、透析用水(総残留塩素)等の水質管理に。セット内容残留塩素計(比色板12種付)、ビニールケース、角形試験管(目盛付)3本測定範囲(mg/L)0.05~2.0本体寸法(mm)67×34×157本体質量(g)300(ケース含)測定方法DPD法標準比色板0.05、0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.8、1.0、1.3、1.5、2.0
  • 粉体試薬残留塩素高濃度 SIBATA(柴田科学)

    粉体試薬残留塩素高濃度

    SIBATA(柴田科学)(5件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1セット(100袋)
    当日出荷
    ・ハンディ水質計アクアブ残留塩素高濃度および有効塩素濃度測定キットに使用する試薬です。 ・上水試験方法のヨウ素滴定法と同じ淡黄~濃黄色に呈色する発色原理を使用しています。
    仕様100回測定分 AQ-102、AQ-102P、AQ-202、AQ-202P用適合本体080560-102、080560-1020、080560-202、080560-2020メーカーSIBATAアズワン品番2-7323-02入数100袋
  • 角型試験管 残留塩素測定器用 SIBATA(柴田科学)

    角型試験管 残留塩素測定器用

    SIBATA(柴田科学)(8件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(2本)
    当日出荷
    ・残留塩素測定器DPD法用の角形試験管スペアパーツです。
    仕様ビニールキャップ付種別角型試験管アズワン品番6-9785-11
  • 試料セル PET製 SIBATA(柴田科学)

    試料セル PET製

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱(2本)
    当日出荷
    ・ハンディ水質計”アクアブ”AQ-201P/-202P型専用の検水測定用ガラス容器です。
    材質PET
  • 試料セル ガラス製 SIBATA(柴田科学)

    試料セル ガラス製

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ・ハンディ水質計”アクアブ”AQ-201/-202/-101/-102型専用の検水測定用ガラス容器です。
    適合AQ-201/202/101/102用材質ガラス容量(mL)10
  • 角形試験管 シリコンキャップ付 SIBATA(柴田科学)

    角形試験管 シリコンキャップ付

    SIBATA(柴田科学)(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1箱(3本)
    当日出荷
    ・残留塩素測定器DPD法用のスペアパーツです。 ・検水を入れて比色測定に使用します。
  • PR指示薬 50mL SIBATA(柴田科学)

    PR指示薬 50mL

    SIBATA(柴田科学)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ・柴田科学製pH残留塩素計に用いられるPR指示薬です。 ・容量50mL
  • 残留塩素測定器用樹脂比色板 中濃度用 SIBATA(柴田科学)

    残留塩素測定器用樹脂比色板 中濃度用

    SIBATA(柴田科学)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    仕様(コード番号)080540-524アズワン品番6-9785-15
  • 樹脂比色板 DPD法用 SIBATA(柴田科学)

    樹脂比色板 DPD法用

    SIBATA(柴田科学)
    5,298税込5,828
    1枚
    当日出荷
    ・残留塩素測定器DPD法専用の発色を比較をするためのスペアパーツです。 ・測定機本体から上下にスライドさせることによって交換可能です。
  • シリコンキャップ SIBATA(柴田科学)

    シリコンキャップ

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    当日出荷
    ・残留塩素測定器DPD法に付属の角形試験管用のスペアパーツです。 ・シリコン製のキャップです。
    仕様角形試験管用
  • ビニールケース 残留塩素測定器用 SIBATA(柴田科学)

    ビニールケース 残留塩素測定器用

    SIBATA(柴田科学)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ・残留塩素測定器のスペアパーツです。 ・97(W)×50(D)×170(H)mm
    用途・残留塩素測定器DPD法/残留塩素測定器中濃度用
  • 錠剤試薬 残留塩素測定 DPD法 SIBATA(柴田科学)

    錠剤試薬 残留塩素測定 DPD法

    SIBATA(柴田科学)
    1,998税込2,198
    1箱(100錠)ほか
    4日以内出荷
    水道水やプール水の遊離残留塩素の濃度管理に。0.1~2.0mg/Lの遊離残留塩素測定が可能。試薬はアルミシートから押し出す方式の錠剤タイプで、手に触れにくく濡れた手でも、屋外でも扱いやすい。衛生試験法のジエチル-p-フェニレンジアミン法と同じ発色原理で、淡赤紫~赤紫色に呈色
    用途水道水やプール水の遊離残留塩素測定測定範囲(mg/L)0.1~2.0反応時間約30秒
  • 残留塩素測定器 中濃度用 SIBATA(柴田科学)

    残留塩素測定器 中濃度用

    SIBATA(柴田科学)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    DPD試薬やヨウ化カリウム試薬を用いることで、2.0~10mg/Lの残留塩素濃度(遊離残留塩素、結合残留塩素、総残留塩素)を測定できます。 浴槽水の消毒で用いるモノクロラミン(3mg/L 程度)の濃度管理に。 循環式浴槽の配管消毒で用いる塩素消毒剤(5 ~ 10mg/L)の濃度管理に。 冷却塔の化学的洗浄で用いる塩素剤(5~10mg/L)の濃度管理に
    測定範囲(mg/L)2.0~10
  • チェックセル AQ-202/AQ-202P用 SIBATA(柴田科学)

    チェックセル AQ-202/AQ-202P用

    SIBATA(柴田科学)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    アクアブシリーズ本体の正常動作を確認できる感度確認用チェックセルです。AQ-201/AQ-201P用とAQ-202/AQ-202P用の2種類があります(カラーマーカーの色で識別します)。
    仕様基準濃度:145~205mg/Lカラーマーカー:青再現性±1mg/L
  • ねじ口滴びん PP製 SIBATA(柴田科学)

    ねじ口滴びん PP製

    SIBATA(柴田科学)
    2,898税込3,188
    1箱(2本)
    当日出荷
    ・pH残留塩素計、水のpH簡易測定器に付属されているスペアパーツです。 ・発色用の指示薬を角形試験管に滴下させるために使用します。
    材質PP製
  • 水のpH簡易測定器 比色板・樹脂ケースのみ SIBATA(柴田科学)

    水のpH簡易測定器 比色板・樹脂ケースのみ

    SIBATA(柴田科学)
    7,898税込8,688
    1箱
    14日以内出荷
    pH残留塩素計、水のpH簡易測定器専用のスペアパーツです。測定機本体から上下にスライドさせることによって交換可能です。
    質量(kg)0.1寸法H(mm)154寸法D(mm)35寸法W(mm)63
  • 簡易水質検査キットシンプルパック残留塩素 SIBATA(柴田科学)

    簡易水質検査キットシンプルパック残留塩素

    SIBATA(柴田科学)
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    5~1000mg/Lと、11段階での比色が可能です。
    用途食品工場や医療介護施設などで使用される次亜塩素酸ナトリウム溶液等の塩素濃度管理などに使用できます。TGK品番1-0638-0801測定範囲5~1000mg/L11段階寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×31×9呈色淡黄~黄土色~茶~濃茶
  • pH残留塩素計試薬付 SIBATA(柴田科学)

    pH残留塩素計試薬付

    SIBATA(柴田科学)
    27,980税込30,778
    1セット
    32日以内出荷
    ・pH残留塩素測定器は、飲料水、プールなどの管理用として、pHと残留塩素が簡単に測定できます。 ・携帯に便利なキャリングケース付です。pHははBTB・PR法、残留塩素はDPD法です。
    セット内容水のpH簡易測定器本体 1式(角形試験管3本、ねじ口滴びん2本付)、残留塩素測定器DPD法用樹脂比色板×1枚、BTB指示薬50mL×1本、PR指示薬50mL×1本、DPD法用粉体試薬(100回分)、キャリングケース×1個測定項目pH(BTB法・PR法):BTB/5.8 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0、PR/7.2 7.4 7.6 7.8 8.0 8.2 8.4残留塩素(DPD法):0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.3 1.5 2.0 mg/L寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×37×156アズワン品番61-4433-61