絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

スタック

スタックのページです。スタックは、オフィス家具/照明/清掃用品、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在10件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社 スタック
所在地〒152-0002 東京都目黒区目黒本町5-17-5
特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サウナタイマー 12分計 スタックサウナタイマー 12分計スタック(3件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
当日出荷
赤針が1週して1分、黒針が1週して12分です。
使用場所浴室付属品耐熱コード(1m)材質鉄・アルミニウム・ガラス電源単相100V耐熱温度(℃)110
ドライサウナ用耐熱温度計 スタックドライサウナ用耐熱温度計スタック
9,498税込10,448
1個
当日出荷
使用場所浴室材質アルミニウム・ガラス温度表示0~150℃寸法(直径Φ×厚さ)(mm)200×30TKG品番9-2470-0401TKG品番(2017)6-2252-0401
アルミ無垢ボディゴールド除電ブラシ スタックアルミ無垢ボディゴールド除電ブラシスタック
7,698税込8,468
1個
当日出荷
自己放電力を有する40デニールの極細繊維で、傷を付けずに除電とホコリの除去ができます。
用途半導体関連工場、機械組立工場などの静電気およびホコリ除去など。材質柄:アルミ無垢材、毛材:有機導電性ゴールド繊維線径(Φmm)0.07毛丈(mm)30表面抵抗値(Ωsq)102ブラシ長(mm)1002018年トラスコ掲載ページ3 0548
アルミテープ型アクリルカーボン除電ブラシ スタックアルミテープ型アクリルカーボン除電ブラシスタック
7,498税込8,248
1個
当日出荷から翌々日出荷
カーボン炭素繊維を使用し、広範囲にわたり除電をします。大きさに合わせて、ハサミ等でカットできます。
用途機械取付型、印刷機械や乾燥機の出口などに貼って使用。セット内容アース線材質アルミテープ、毛材:アクリルカーボン炭素繊維2018年トラスコ掲載ページ3 0550
コンパクトゴールド除電ブラシ(アルミボディ) スタックコンパクトゴールド除電ブラシ(アルミボディ)スタック
4,198税込4,618
1本
当日出荷
自己放電力を有する40デニールの極細繊維で、傷をつけず除電とホコリ除去ができます。柄がアルミ製ですので本体アース効果があります。
用途各種ベルト類除電、フィルム除電、ホコリ除去など。トラスコ品番291-5481材質柄:アルミ、樹脂、木、毛材:有機導電性ゴールド繊維全長(mm)108タイプコンパクト型毛丈(mm)23毛材有機導電性ゴールド繊維毛幅(mm)7表面抵抗値(Ω)10[[の2乗]](Ω/□)ブラシ長(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.07
ハンド木柄ストロングカーボン除電ブラシ スタックハンド木柄ストロングカーボン除電ブラシスタック
8,998税込9,898
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐熱(180℃)、耐薬品性に優れ、高い導電性を発揮します。耐弱酸、強酸に溶解、耐アルカリ、一般有機溶剤に不溶解、フェノール類に溶解です。
用途PCB基板仕上げ用(静電気とホコリの除去)など。材質柄:木、銅製テープ、毛材:ストロングカーボン繊維線径(mm)0.152018年トラスコ掲載ページ3 0547
ハンド木柄ゴールド除電ブラシ スタックハンド木柄ゴールド除電ブラシスタック
7,698税込8,468
1個
当日出荷
自己放電力を有する40デニールの極細繊維で、傷を付けずに除電とホコリの除去ができます。
用途PCB除電、フィルム、ガラス上のホコリ除去と除電など。全長(mm)280トラスコ品番831-4513材質柄:木、銅製テープ、毛材:有機導電性ゴールド繊維質量(g)40毛丈(mm)30抵抗値5.85×10[[の-2乗]]Ωブラシ長(mm)145線径(mm)0.072018年トラスコ掲載ページ3 0546
ハンド木柄ストロングカーボン除電ブラシ スタックハンド木柄ストロングカーボン除電ブラシスタック
22,980税込25,278
1個
当日出荷
ストロングカーボン繊維は耐薬品性に優れ、高い導電性を発揮します。耐弱酸、強酸に溶解、耐アルカリ、一般有機溶剤に不溶解、フェノール類に溶解です。グリップ部分にアース機能付きです。
用途PCB基板仕上げ用(静電気とホコリの除去)など。トラスコ品番835-5937材質柄:木、銅製テープ、毛材:ストロングカーボン繊維長さ(mm)【ブラシ部】300全長(mm)445タイプハンド木柄毛丈(mm)50毛材ストロングカーボン繊維毛幅(mm)6表面抵抗値(Ω)10[[の2乗]](Ω・cm)ブラシ長(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.15
アルミバー型アクリルカーボン除電ブラシ スタックアルミバー型アクリルカーボン除電ブラシスタック
3,998税込4,398
1個
当日出荷
アクリルカーボン炭素繊維を使用し、静電気除去に高性能を発揮します。
用途印刷機、プリンター、乾燥器などの出口にセットして使用、また製造ライン上での静電気除去に有効。材質柄:アルミ(アルミ柄幅10mm)、毛材:アクリルカーボン炭素繊維全長(mm)300毛丈(mm)10表面抵抗値(Ω)体積抵抗率:1.6×10[[ の3乗]]Ω・cmRoHS指令(10物質対応)対応線径(μm)7
ハンド木柄除電ブラシ アース機能付き スタックハンド木柄除電ブラシ アース機能付きスタック
5,998税込6,598
1個
翌日出荷
自己放電力を有する40デニールの極細繊維になっているので傷をつけず除電とホコリ除去ができます。
用途PCB除電、フィルム、ガラス上のホコリ除去、除電などに全長(mm)235トラスコ品番813-1311材質柄:木、銅製テープ、毛材:有機導電性ゴールド繊維質量(g)35線径(Φmm)0.07毛丈(mm)30毛幅(mm)3抵抗値102(Ω/□)ブラシ長(mm)100