絞り込み
ブランド
- 島津製作所
- モノタロウ(3,829)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,434)
- ホンダ(40,299)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,789)
- スバル(14,627)
- TRUSCO(12,418)
- 三菱電機(11,153)
- Kawasaki(8,684)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,497)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,496)
- SHIMANO(シマノ)(5,807)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,438)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

島津製作所
島津製作所は科学技術で社会に貢献する会社です。主に分析計測機器、医用機器、航空機器、産業機器を製造しておりその中で天びん・はかりを製造・販売してもうすぐ100年を迎えます。幅広い分野のお客様ニーズにお応えできるよう更なる製品開発、品質向上を続けてまいります。
会社情報
| 会社名 | 株式会社島津製作所 |
|---|---|
| 設立 | 1917/09/01 |
| 所在地 | 〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田1-1-4阪急ターミナルビル14階 |

電子天びん用プリンタ
島津製作所¥69,980~税込¥76,978~1台当日出荷から4日以内出荷ISO/GLP/GMP対応を強力サポート。 らくらく通信設定。ワンタッチで天びんとの通信設定を自動的に行う機能(オートセット)を搭載していますので,通信設定の煩わしさが解消されます。 有機EL液晶で状態を見やすく表示(EP-110のみ)。充電池駆動(EP-110のみ)。インターフェースUSB B-Type メス、RS232(D-sub 9Pin オス)モード計量モード、統計計量モード印字速度(行/秒(s))約1.7印字方式8ピン往復インパクトドットマトリクス記録紙●サイズ:57mm(幅)×50mm(外径)●種類 :普通紙使用温度範囲(℃)5~45使用環境湿度(%)10~80(結露なきこと)出力【項目】タイトル(ヘッダー)、サンプル個数(N)、合計値(T)、最大値(MAX)、最小値(MIN)、レンジ(RNG)、平均値(MEAN)、標準偏差(SD)、変動係数(CV)、データ末尾(フッター)消費電力(W)8(印字中)待機電力(W)0.5適合機種島津AU、AT、U、TX、TXB、BX-K、BL、ELBの各シリーズ、水分計MOC63uに対応電源ACアダプタ:入力AC100-240V、50/60Hz、出力DC12V/1500mA.文字寸法(mm)約1.7×2.6RoHS指令(10物質対応)対応
電子天びんATY224R
島津製作所¥189,800税込¥208,7801台欠品中耐久性に優れインターフェースはUSBと238Cを搭載しています。 応答性と安定性が自在に変えられるスマートセッティングとなっています。 イオナイザと併用すれば計量の信頼性がアップします。用途試薬や製品の重量管理トラスコ品番207-7304セット内容ACアダプタ質量(kg)6種類電子天秤電源(V)100電源ACアダプター(付属)最小表示(g)0.0001最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状丸ひょう量単位g
分析天びん AP224X
島津製作所¥299,800税込¥329,7801セット9日以内出荷迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。 静電気による影響を排除し、手間なく計量作業を行えます。 USB標準装備。 ユーザーをサポートする多彩な機能を有します。種類分析天びん表示形式デジタルひょう量(g)220最小表示(mg)0.1計量皿形状丸皿計量皿寸法(Φmm)91応答時間(秒)約2温度係数±2ppm/℃ (10~30℃)繰返し性0.1mg校正範囲95~220.009g(200g)校正分銅内蔵使用温度範囲(℃)5~40使用環境湿度(%)20~85質量(kg)7.0出入力端子RS-232C(D-Sub9Pプラグ)、USBデバイス(TypeB)、イオナイザ直線性±0.2mg入力電源(ACアダプタ)AC100V 270mA 50/60Hz表示器有機EL表示器(ドットマトリクス)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×367×345仕様USBデバイス(TypeB)、 mol換算機能、 点検サポート機能、 タイマーCALひょう量単位g
赤外線水分計
島津製作所¥357,800税込¥393,5801個3日以内出荷付属品試料皿:2枚、試料皿ハンドラー、スプーン、ヘラ、予備ヒューズ、アルミシート:20枚、ダストカバー幅(mm)220寸法(mm)220×415×190質量(kg)4.5高さ(mm)190質量(g)4500奥行(mm)415電源AC100~120/220~240V(切換) 50/60Hzひょう量(g)100ひょう量皿(mm)Φ130×15精度計算値(試料質量5g以上/10g以上)±0.02%/±0.01%、再現性(試料質量5g以上/10g以上)±0.05%/±0.02%測定方式赤外線加熱乾燥質量測定法測定精度計算値(試料質量5g以上/10g以上)±0.02%/±0.01%、再現性(試料質量5g以上/10g以上)±0.05%/±0.025寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×415×190分解能水分率/0.01%、質量/0.001g電源コード(m)2測定単位水分(ウェットベース・ドライベース)・固形分・質量表示機能オートケア機能・バイアス補正機能付き温度設定範囲(℃)50~200(1℃ステップ)アズワン品番1-4445-01
比重測定キット
島津製作所¥82,980税込¥91,2781個5日以内出荷対応機種UP-X/UP-Yシリーズ ※SMK-101/101A:ひょう量2200g以上のタイプ用。なお実際のひょう量は天びんのひょう量よりも小さくなります。