カテゴリ

  • 測定用品(24)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 島津製作所
  • モノタロウ(26)
  • メディアカバーマーケット(1,553)
  • サンエス(1,449)
  • サンワサプライ(846)
  • StarTech.com(749)
  • エレコム(635)
  • オーム電機(421)
  • BUFFALO(バッファロー)(413)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(376)
  • カシムラ(338)
  • ホーザン(290)
  • ナカバヤシ(260)
  • 多摩電子(246)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(226)
  • ATEN(213)
  • BELKIN(ベルキン)(199)
  • Jabra(195)
  • ナリカ(193)
  • CIO(181)
  • OWLTECH(オウルテック)(176)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「USB」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB ケーブルセット 島津製作所USB ケーブルセット島津製作所
11,980税込13,178
1セット
5日以内出荷
長さ(m)2対応機種APシリーズ
BX-K/BW-Kシリーズ用 USBシリアル変換キット 島津製作所BX-K/BW-Kシリーズ用 USBシリアル変換キット島津製作所
21,980税込24,178特価
1台
当日出荷から8日以内出荷
APシリーズオプション品 USBケーブルセット 島津製作所APシリーズオプション品 USBケーブルセット島津製作所
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ATシリーズ用 USBシリアルアダプタ 島津製作所ATシリーズ用 USBシリアルアダプタ島津製作所
11,980税込13,178
1台
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
BLシリーズ用 USBシリアル変換キット 島津製作所BLシリーズ用 USBシリアル変換キット島津製作所
21,980税込24,178
1台
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MOC63u用 USBケーブルセット 島津製作所MOC63u用 USBケーブルセット島津製作所
11,980税込13,178
1台
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ELBシリーズ用 USBシリアル変換キット 島津製作所ELBシリーズ用 USBシリアル変換キット島津製作所
21,980税込24,178
1台
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
UX/UWシリーズ用 USBシリアル変換キット 島津製作所UX/UWシリーズ用 USBシリアル変換キット島津製作所
21,980税込24,178
1台
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電子天びんATY64R 島津製作所電子天びんATY64R島津製作所
169,800税込186,780
1台
翌日出荷
耐久性に優れインターフェースはUSBと236Cを搭載しています。 応答性と安定性が自在に変えられるスマートセッティングとなっています。 イオナイザと併用すれば計量の信頼性がアップします。
用途試薬や製品の重量管理トラスコ品番207-7301セット内容ACアダプタ質量(kg)6種類電子天秤電源(V)100ひょう量(kg)0.062電源ACアダプター(付属)最小表示(g)0.0001最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状
分析天びん AP224Y 島津製作所分析天びん AP224Y島津製作所
239,800税込263,780
1台
翌々日出荷
迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。 静電気による影響を排除し、手間なく計量作業を行えます。 USB標準装備。 ユーザーをサポートする多彩な機能を有します。
種類分析天びん表示形式デジタルひょう量(g)220最小表示(mg)0.1計量皿形状丸皿計量皿寸法(Φmm)91応答時間(秒)約2温度係数±2ppm/℃ (10~30℃)繰返し性0.1mg校正範囲95~220.009g(200g)校正分銅無し使用温度範囲(℃)5~40使用環境湿度(%)20~85質量(kg)6.5出入力端子RS-232C(D-Sub9Pプラグ)、USBデバイス(TypeB)直線性±0.2mg入力電源(ACアダプタ)AC100V 270mA 50/60Hz表示器有機EL表示器(ドットマトリクス)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×367×345仕様USBデバイス(TypeB)RoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位g
電子天びんATY124R 島津製作所電子天びんATY124R島津製作所
189,800税込208,780
1台
翌日出荷
耐久性に優れインターフェースはUSBと237Cを搭載しています。 応答性と安定性が自在に変えられるスマートセッティングとなっています。 イオナイザと併用すれば計量の信頼性がアップします。
用途試薬や製品の重量管理トラスコ品番207-7303セット内容ACアダプタ質量(kg)6種類電子天秤電源(V)100ひょう量(kg)0.12電源ACアダプター(付属)最小表示(g)0.0001最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状
電子天びんATY224R 島津製作所電子天びんATY224R島津製作所
189,800税込208,780
1台
翌日出荷
耐久性に優れインターフェースはUSBと238Cを搭載しています。 応答性と安定性が自在に変えられるスマートセッティングとなっています。 イオナイザと併用すれば計量の信頼性がアップします。
用途試薬や製品の重量管理トラスコ品番207-7304セット内容ACアダプタ質量(kg)6種類電子天秤電源(V)100ひょう量(kg)0.22電源ACアダプター(付属)最小表示(g)0.0001最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状
分析天びん AP224X 島津製作所分析天びん AP224X島津製作所
259,800税込285,780
1台ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。 静電気による影響を排除し、手間なく計量作業を行えます。 USB標準装備。 ユーザーをサポートする多彩な機能を有します。
種類分析天びん表示形式デジタルひょう量(g)220最小表示(mg)0.1計量皿形状丸皿計量皿寸法(Φmm)91応答時間(秒)約2温度係数±2ppm/℃ (10~30℃)繰返し性0.1mg校正範囲95~220.009g(200g)校正分銅内蔵使用温度範囲(℃)5~40使用環境湿度(%)20~85質量(kg)7.0出入力端子RS-232C(D-Sub9Pプラグ)、USBデバイス(TypeB)、イオナイザ直線性±0.2mg入力電源(ACアダプタ)AC100V 270mA 50/60Hz表示器有機EL表示器(ドットマトリクス)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×367×345仕様USBデバイス(TypeB)、 mol換算機能、 点検サポート機能、 タイマーCALひょう量単位g
分析天びん AP324X 島津製作所分析天びん AP324X島津製作所
319,800税込351,780
1台
翌々日出荷
迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。 静電気による影響を排除し、手間なく計量作業を行えます。 USB標準装備。 ユーザーをサポートする多彩な機能を有します。
種類分析天びん表示形式デジタルひょう量(g)320最小表示(mg)0.1計量皿形状丸皿計量皿寸法(Φmm)91応答時間(秒)約2温度係数±2ppm/℃ (10~30℃)繰返し性0.15mg校正範囲95~320.009g(300g)校正分銅内蔵使用温度範囲(℃)5~40使用環境湿度(%)20~85質量(kg)7.0出入力端子RS-232C(D-Sub9Pプラグ)、USBデバイス(TypeB)、イオナイザ直線性±0.3mg入力電源(ACアダプタ)AC100V 270mA 50/60Hz表示器有機EL表示器(ドットマトリクス)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×367×345仕様USBデバイス(TypeB)、 mol換算機能、 点検サポート機能、 タイマーCALRoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位g
分析天びん AP124W 島津製作所分析天びん AP124W島津製作所
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷
迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。 静電気による影響を排除し、手間なく計量作業を行えます。 USB標準装備。 ユーザーをサポートする多彩な機能を有します。
種類分析天びん表示形式デジタルひょう量(g)120最小表示(mg)0.1計量皿形状丸皿計量皿寸法(Φmm)91応答時間(秒)約2温度係数±2ppm/℃ (10~30℃)繰返し性0.1mg校正範囲45~120.009g(100g)校正分銅内蔵使用温度範囲(℃)5~40使用環境湿度(%)20~85質量(kg)7.0出入力端子RS-232C(D-Sub9Pプラグ) USBホスト(TypeA) USBデバイス(TypeB) イオナイザ直線性±0.2mg入力電源(ACアダプタ)AC100V 270mA 50/60Hz表示器有機EL表示器(ドットマトリクス)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×367×345仕様USBホスト(Type A)、USBデバイス(TypeB)、レシピ調合、 HPLC用緩衝溶液調整、 mol換算機能、 試料(濃度)調整、 点検サポート機能、 タイマーCALRoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位g
分析用電子てんびん 島津製作所分析用電子てんびん島津製作所
439,800税込483,780
1個
5日以内出荷
HPLCでよく使われる緩衝溶液の調製を支援する「緩衝溶液調製モード」を備えており、「緩衝溶液の種類」と「調製したい容量」を入力するだけで、必要な試薬の量を計算します。 USBとRS-232Cを標準装備しており、プリンタとPCへの同時出力が可能です。USBメモリをつなげれば、計量結果をCSV形式でUSBメモリに保存することもできます。
計量皿寸法(Φmm)約Φ91電源AC100V、270mA、50/60Hz、ACアダプタ
電子天びんATX84R 島津製作所電子天びんATX84R島津製作所
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
耐久性に優れインターフェースはUSBと232Cを搭載しています。 応答性と安定性が自在に変えられるスマートセッティングとなっています。 イオナイザと併用すれば計量の信頼性がアップします。
用途試薬や製品の重量管理トラスコ品番207-7296セット内容ACアダプタ質量(kg)6.2種類電子天秤電源(V)100ひょう量(kg)0.082電源ACアダプター(付属)最小表示(g)0.0001最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状
電子天びんATX224R 島津製作所電子天びんATX224R島津製作所
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
耐久性に優れインターフェースはUSBと234Cを搭載しています。 応答性と安定性が自在に変えられるスマートセッティングとなっています。 イオナイザと併用すれば計量の信頼性がアップします。
用途試薬や製品の重量管理トラスコ品番207-7298セット内容ACアダプタ質量(kg)6.2種類電子天秤電源(V)100ひょう量(kg)0.22電源ACアダプター(付属)最小表示(g)0.0001最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状
分析用電子てんびん 島津製作所分析用電子てんびん島津製作所
849,800税込934,780
1個
5日以内出荷
1mgからの微量計測の応答時間を約2秒に短縮。はかりとり作業の効率が大幅にUPします。 HPLCで使われる緩衝溶液の調製を支援する「緩衝溶液調製モード」を備えており、調整したい緩衝溶液の種類と容量を選択すると、必要な試薬の量を計算します。 USBとRS-232Cを標準装備しており、プリンタとPCへの同時出力が可能です。USBメモリをつなげれば、計量結果をCSV形式でUSBメモリに保存することもできます。
寸法(mm)約212×411×345質量(kg)約7.9種類電子天秤電源AC100V270mA50/60HzACアダプタ最小表示(mg)0.01表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)約91繰返し性0.015mg(~20g)0.03mg(~100g)0.05mg(~ひょう量)直線性±0.1mg校正分銅校正分銅内蔵計量皿形状
電子天びんATX124R 島津製作所電子天びんATX124R島津製作所
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
耐久性に優れインターフェースはUSBと233Cを搭載しています。 応答性と安定性が自在に変えられるスマートセッティングとなっています。 イオナイザと併用すれば計量の信頼性がアップします。
用途試薬や製品の重量管理トラスコ品番207-7297セット内容ACアダプタ質量(kg)6.2種類電子天秤電源(V)100ひょう量(kg)0.12電源ACアダプター(付属)最小表示(g)0.0001最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状
分析天びん AP124X 島津製作所分析天びん AP124X島津製作所
289,800税込318,780
1セット
8日以内出荷
迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。 静電気による影響を排除し、手間なく計量作業を行えます。 USB標準装備。 ユーザーをサポートする多彩な機能を有します。
種類分析天びん表示形式デジタルひょう量(g)120最小表示(mg)0.1計量皿形状丸皿計量皿寸法(Φmm)91応答時間(秒)約2温度係数±2ppm/℃ (10~30℃)繰返し性0.1mg校正範囲45~120.009g(100g)校正分銅内蔵使用温度範囲(℃)5~40使用環境湿度(%)20~85質量(kg)7.0出入力端子RS-232C(D-Sub9Pプラグ)、USBデバイス(TypeB)、イオナイザ直線性±0.2mg入力電源(ACアダプタ)AC100V 270mA 50/60Hz表示器有機EL表示器(ドットマトリクス)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×367×345仕様USBデバイス(TypeB)、 mol換算機能、 点検サポート機能、 タイマーCALひょう量単位g
分析天びん AP224W 島津製作所分析天びん AP224W島津製作所
339,800税込373,780
1台
9日以内出荷
迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。 静電気による影響を排除し、手間なく計量作業を行えます。 USB標準装備。 ユーザーをサポートする多彩な機能を有します。
種類分析天びん表示形式デジタルひょう量(g)220最小表示(mg)0.1計量皿形状丸皿計量皿寸法(Φmm)91応答時間(秒)約2温度係数±2ppm/℃ (10~30℃)繰返し性0.1mg校正範囲95~220.009g(200g)校正分銅内蔵使用温度範囲(℃)5~40使用環境湿度(%)20~85質量(kg)7.0出入力端子RS-232C(D-Sub9Pプラグ) USBホスト(TypeA) USBデバイス(TypeB) イオナイザ直線性±0.2mg入力電源(ACアダプタ)AC100V 270mA 50/60Hz表示器有機EL表示器(ドットマトリクス)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×367×345仕様USBホスト(Type A)、USBデバイス(TypeB)、レシピ調合、 HPLC用緩衝溶液調整、 mol換算機能、 試料(濃度)調整、 点検サポート機能、 タイマーCALRoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位g
分析天びん AP324W 島津製作所分析天びん AP324W島津製作所
379,800税込417,780
1台
9日以内出荷
迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。 静電気による影響を排除し、手間なく計量作業を行えます。 USB標準装備。 ユーザーをサポートする多彩な機能を有します。
種類分析天びん表示形式デジタルひょう量(g)320最小表示(mg)0.1計量皿形状丸皿計量皿寸法(Φmm)91応答時間(秒)約2温度係数±2ppm/℃ (10~30℃)繰返し性0.15mg校正範囲95~320.009g(300g)校正分銅内蔵使用温度範囲(℃)5~40使用環境湿度(%)20~85質量(kg)7.0出入力端子RS-232C(D-Sub9Pプラグ) USBホスト(TypeA) USBデバイス(TypeB) イオナイザ直線性±0.3mg入力電源(ACアダプタ)AC100V 270mA 50/60Hz表示器有機EL表示器(ドットマトリクス)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×367×345仕様USBホスト(Type A)、USBデバイス(TypeB)、レシピ調合、 HPLC用緩衝溶液調整、 mol換算機能、 試料(濃度)調整、 点検サポート機能、 タイマーCALRoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位g
電子天びんATY324R 島津製作所電子天びんATY324R島津製作所
219,800税込241,780
1台
9日以内出荷
耐久性に優れインターフェースはUSBと239Cを搭載しています。 応答性と安定性が自在に変えられるスマートセッティングとなっています。 イオナイザと併用すれば計量の信頼性がアップします。
用途試薬や製品の重量管理トラスコ品番207-7305セット内容ACアダプタ質量(kg)6種類電子天秤電源(V)100ひょう量(kg)0.32電源ACアダプター(付属)最小表示(g)0.0001最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状
電子天びん用プリンタ 島津製作所電子天びん用プリンタ島津製作所
69,980税込76,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
ISO/GLP/GMP対応を強力サポート。 らくらく通信設定。ワンタッチで天びんとの通信設定を自動的に行う機能(オートセット)を搭載していますので,通信設定の煩わしさが解消されます。 有機EL液晶で状態を見やすく表示(EP-110のみ)。充電池駆動(EP-110のみ)。
インターフェースUSB B-Type メス、RS232(D-sub 9Pin オス)モード計量モード、統計計量モード印字速度(行/秒(s))約1.7印字方式8ピン往復インパクトドットマトリクス記録紙●サイズ:57mm(幅)×50mm(外径)●種類 :普通紙使用温度範囲(℃)5~45使用環境湿度(%)10~80(結露なきこと)出力【項目】タイトル(ヘッダー)、サンプル個数(N)、合計値(T)、最大値(MAX)、最小値(MIN)、レンジ(RNG)、平均値(MEAN)、標準偏差(SD)、変動係数(CV)、データ末尾(フッター)消費電力(W)8(印字中)待機電力(W)0.5適合機種島津AU、AT、U、TX、TXB、BX-K、BL、ELBの各シリーズ、水分計MOC63uに対応電源ACアダプタ:入力AC100-240V、50/60Hz、出力DC12V/1500mA.文字寸法(mm)約1.7×2.6RoHS指令(10物質対応)対応