電子天びんATY64R島津製作所翌日出荷
耐久性に優れインターフェースはUSBと236Cを搭載しています。
応答性と安定性が自在に変えられるスマートセッティングとなっています。
イオナイザと併用すれば計量の信頼性がアップします。
用途試薬や製品の重量管理トラスコ品番207-7301セット内容ACアダプタ質量(kg)6種類電子天秤電源(V)100ひょう量(kg)0.062電源ACアダプター(付属)最小表示(g)0.0001最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状丸
分析天びん AP224Y島津製作所翌々日出荷
迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。
静電気による影響を排除し、手間なく計量作業を行えます。
USB標準装備。 ユーザーをサポートする多彩な機能を有します。
種類分析天びん表示形式デジタルひょう量(g)220最小表示(mg)0.1計量皿形状丸皿計量皿寸法(Φmm)91応答時間(秒)約2温度係数±2ppm/℃ (10~30℃)繰返し性0.1mg校正範囲95~220.009g(200g)校正分銅無し使用温度範囲(℃)5~40使用環境湿度(%)20~85質量(kg)6.5出入力端子RS-232C(D-Sub9Pプラグ)、USBデバイス(TypeB)直線性±0.2mg入力電源(ACアダプタ)AC100V 270mA 50/60Hz表示器有機EL表示器(ドットマトリクス)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×367×345仕様USBデバイス(TypeB)RoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位g
電子天びんATY124R島津製作所翌日出荷
耐久性に優れインターフェースはUSBと237Cを搭載しています。
応答性と安定性が自在に変えられるスマートセッティングとなっています。
イオナイザと併用すれば計量の信頼性がアップします。
用途試薬や製品の重量管理トラスコ品番207-7303セット内容ACアダプタ質量(kg)6種類電子天秤電源(V)100ひょう量(kg)0.12電源ACアダプター(付属)最小表示(g)0.0001最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状丸
電子天びんATY224R島津製作所翌日出荷
耐久性に優れインターフェースはUSBと238Cを搭載しています。
応答性と安定性が自在に変えられるスマートセッティングとなっています。
イオナイザと併用すれば計量の信頼性がアップします。
用途試薬や製品の重量管理トラスコ品番207-7304セット内容ACアダプタ質量(kg)6種類電子天秤電源(V)100ひょう量(kg)0.22電源ACアダプター(付属)最小表示(g)0.0001最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状丸
分析天びん AP224X島津製作所翌々日出荷から8日以内出荷
迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。
静電気による影響を排除し、手間なく計量作業を行えます。
USB標準装備。 ユーザーをサポートする多彩な機能を有します。
種類分析天びん表示形式デジタルひょう量(g)220最小表示(mg)0.1計量皿形状丸皿計量皿寸法(Φmm)91応答時間(秒)約2温度係数±2ppm/℃ (10~30℃)繰返し性0.1mg校正範囲95~220.009g(200g)校正分銅内蔵使用温度範囲(℃)5~40使用環境湿度(%)20~85質量(kg)7.0出入力端子RS-232C(D-Sub9Pプラグ)、USBデバイス(TypeB)、イオナイザ直線性±0.2mg入力電源(ACアダプタ)AC100V 270mA 50/60Hz表示器有機EL表示器(ドットマトリクス)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×367×345仕様USBデバイス(TypeB)、 mol換算機能、 点検サポート機能、 タイマーCALひょう量単位g
分析天びん AP324X島津製作所翌々日出荷
迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。
静電気による影響を排除し、手間なく計量作業を行えます。
USB標準装備。 ユーザーをサポートする多彩な機能を有します。
種類分析天びん表示形式デジタルひょう量(g)320最小表示(mg)0.1計量皿形状丸皿計量皿寸法(Φmm)91応答時間(秒)約2温度係数±2ppm/℃ (10~30℃)繰返し性0.15mg校正範囲95~320.009g(300g)校正分銅内蔵使用温度範囲(℃)5~40使用環境湿度(%)20~85質量(kg)7.0出入力端子RS-232C(D-Sub9Pプラグ)、USBデバイス(TypeB)、イオナイザ直線性±0.3mg入力電源(ACアダプタ)AC100V 270mA 50/60Hz表示器有機EL表示器(ドットマトリクス)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×367×345仕様USBデバイス(TypeB)、 mol換算機能、 点検サポート機能、 タイマーCALRoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位g
分析天びん AP124W島津製作所翌々日出荷
迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。
静電気による影響を排除し、手間なく計量作業を行えます。
USB標準装備。 ユーザーをサポートする多彩な機能を有します。
種類分析天びん表示形式デジタルひょう量(g)120最小表示(mg)0.1計量皿形状丸皿計量皿寸法(Φmm)91応答時間(秒)約2温度係数±2ppm/℃ (10~30℃)繰返し性0.1mg校正範囲45~120.009g(100g)校正分銅内蔵使用温度範囲(℃)5~40使用環境湿度(%)20~85質量(kg)7.0出入力端子RS-232C(D-Sub9Pプラグ) USBホスト(TypeA) USBデバイス(TypeB) イオナイザ直線性±0.2mg入力電源(ACアダプタ)AC100V 270mA 50/60Hz表示器有機EL表示器(ドットマトリクス)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×367×345仕様USBホスト(Type A)、USBデバイス(TypeB)、レシピ調合、 HPLC用緩衝溶液調整、 mol換算機能、 試料(濃度)調整、 点検サポート機能、 タイマーCALRoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位g
分析天びん AT-R 校正分銅内蔵島津製作所当日出荷から翌々日出荷
応答性・安定性が自在に変えられるスマートセッティング機能を搭載しています。
内蔵分銅搭載で、ワンタッチで感度校正ができます。
USBとRS232C、2つのインターフェースを搭載しています。
簡易比重測定キット(別売)を使用することによって容易に比重測定ができます。
種類電子天秤最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状丸
電子天びんATX84R島津製作所翌々日出荷
耐久性に優れインターフェースはUSBと232Cを搭載しています。
応答性と安定性が自在に変えられるスマートセッティングとなっています。
イオナイザと併用すれば計量の信頼性がアップします。
用途試薬や製品の重量管理トラスコ品番207-7296セット内容ACアダプタ質量(kg)6.2種類電子天秤電源(V)100ひょう量(kg)0.082電源ACアダプター(付属)最小表示(g)0.0001最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状丸
電子天びんATX224R島津製作所翌々日出荷
耐久性に優れインターフェースはUSBと234Cを搭載しています。
応答性と安定性が自在に変えられるスマートセッティングとなっています。
イオナイザと併用すれば計量の信頼性がアップします。
用途試薬や製品の重量管理トラスコ品番207-7298セット内容ACアダプタ質量(kg)6.2種類電子天秤電源(V)100ひょう量(kg)0.22電源ACアダプター(付属)最小表示(g)0.0001最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状丸
分析天びん AT-R島津製作所翌々日出荷から12日以内出荷
応答性・安定性が自在に変えられるスマートセッティング機能を搭載しています。USBとRS232C、2つのインターフェースを搭載しています。簡易比重測定キット(別売)を使用することによって容易に比重測定ができます。
仕様計量皿サイズ:Φ91mm質量(kg)約6.0電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)最小表示(mg)0.1本体寸法213×356×338mm機能個数計測・%・重量チェック/目標量測定・任意係数換算表示形式デジタル計量皿形状丸
【レンタル】紫外可視分光光度計本体 UV1280島津製作所翌々日出荷から4日以内出荷
D2/WIランプにモニターダブルビーム方式を組み合わせたコンパクトタイプです。見やすい液晶画面とシンプルなボタン操作で操作が容易です。微量測定(最小試料量100ul)が可能です。使用頻度の高い定量プログラムやDNA/タンパク質定量,高度な多成分分離定量など,UV/Vis分析に必要なプログラムを装備しています。USBメモリを使用して解析データの持ち運びや、パソコンでの大量保存が可能です。
仕様波長設定:0.1nm単位(波長走査領域設定時は1nm単位)質量(kg)10電源(V)単相100~240 50/60Hz 140A本体寸法(mm)416×379×274mm測定方式ダブルビーム式測光方式表示波長:0.1nm単位電源コード(m)2.4レンジ測光:吸光度/-0.3~+3.0Abs、透過率/0.0~200%測定波長(μm)190~1100バンド幅(nm)5商品タイプ本体
電子天びん用プリンタ島津製作所当日出荷から4日以内出荷
ISO/GLP/GMP対応を強力サポート。
らくらく通信設定。ワンタッチで天びんとの通信設定を自動的に行う機能(オートセット)を搭載していますので,通信設定の煩わしさが解消されます。
有機EL液晶で状態を見やすく表示(EP-110のみ)。充電池駆動(EP-110のみ)。
インターフェースUSB B-Type メス、RS232(D-sub 9Pin オス)モード計量モード、統計計量モード印字速度(行/秒(s))約1.7印字方式8ピン往復インパクトドットマトリクス記録紙●サイズ:57mm(幅)×50mm(外径)●種類 :普通紙使用温度範囲(℃)5~45使用環境湿度(%)10~80(結露なきこと)出力【項目】タイトル(ヘッダー)、サンプル個数(N)、合計値(T)、最大値(MAX)、最小値(MIN)、レンジ(RNG)、平均値(MEAN)、標準偏差(SD)、変動係数(CV)、データ末尾(フッター)消費電力(W)8(印字中)待機電力(W)0.5適合機種島津AU、AT、U、TX、TXB、BX-K、BL、ELBの各シリーズ、水分計MOC63uに対応電源ACアダプタ:入力AC100-240V、50/60Hz、出力DC12V/1500mA.文字寸法(mm)約1.7×2.6RoHS指令(10物質対応)対応
【レンタル】水分計 本体島津製作所翌日出荷から4日以内出荷
ヒーターカバーを閉めると測定を開始する容易な操作です。液体を測定する際にグラスファイバーシートに染み込ませると、より高精度な測定が可能です。
測定範囲水分率/0.01~100%、重量/0.02~60g最小表示水分率/0.01%、重量/0.001g再現性2g/±0.15%、5g/±0.05%、10g/±0.02%加熱温度(℃)50~200測定モード標準・急速・緩速・ステップ(3段)乾燥(自動/時間停止)インターフェースUSB・RS232C(D・sub9P)・DATA I10プリンタ出力電源コード(m)2.5(3Pプラグ)本体寸法(mm)約202×336×157