カテゴリ

  • 測定用品(11)
  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
  • 島津製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「moc63u」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MOC63u用 アルミ皿(使い捨て用 50枚入) 島津製作所MOC63u用 アルミ皿(使い捨て用 50枚入)島津製作所
5,998税込6,598
1セット(50枚)
当日出荷
仕様使い捨て用アルミ皿RoHS指令(10物質対応)対応
MOC63u用 グラスファイアバーシート(液体試料測定用 100枚入) 島津製作所MOC63u用 グラスファイアバーシート(液体試料測定用 100枚入)島津製作所
7,598税込8,358
1台
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MOC63u温度校正キット 島津製作所MOC63u温度校正キット島津製作所
54,980税込60,478
1個
5日以内出荷
対応機種MOC63u
MOC63u用 試料皿(SUS製 5枚入) 島津製作所MOC63u用 試料皿(SUS製 5枚入)島津製作所
6,198税込6,818
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MOC63u用 ハロゲンヒータ(交換用) 島津製作所MOC63u用 ハロゲンヒータ(交換用)島津製作所
6,398税込7,038
1台
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MOC63u用 試料皿(アルミ製 5枚入) 島津製作所MOC63u用 試料皿(アルミ製 5枚入)島津製作所
5,098税込5,608
1台
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MOC63u用 USBケーブルセット 島津製作所MOC63u用 USBケーブルセット島津製作所
11,980税込13,178
1台
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MOC63u用 試料皿ハンドラ(SUS製) 島津製作所MOC63u用 試料皿ハンドラ(SUS製)島津製作所
2,298税込2,528
1台
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MOC63u用 表示部保護カバー(5枚入)MOC-63u 島津製作所MOC63u用 表示部保護カバー(5枚入)MOC-63u島津製作所
5,098税込5,608
1台
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
【レンタル】水分計 本体 島津製作所【レンタル】水分計 本体島津製作所
4,198税込4,618
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
ヒーターカバーを閉めると測定を開始する容易な操作です。液体を測定する際にグラスファイバーシートに染み込ませると、より高精度な測定が可能です。
測定範囲水分率/0.01~100%、重量/0.02~60g最小表示水分率/0.01%、重量/0.001g再現性2g/±0.15%、5g/±0.05%、10g/±0.02%加熱温度(℃)50~200測定モード標準・急速・緩速・ステップ(3段)乾燥(自動/時間停止)インターフェースUSB・RS232C(D・sub9P)・DATA I10プリンタ出力電源コード(m)2.5(3Pプラグ)本体寸法(mm)約202×336×157
電子天びん用プリンタ 島津製作所電子天びん用プリンタ島津製作所
69,980税込76,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
ISO/GLP/GMP対応を強力サポート。 らくらく通信設定。ワンタッチで天びんとの通信設定を自動的に行う機能(オートセット)を搭載していますので,通信設定の煩わしさが解消されます。 有機EL液晶で状態を見やすく表示(EP-110のみ)。充電池駆動(EP-110のみ)。
インターフェースUSB B-Type メス、RS232(D-sub 9Pin オス)モード計量モード、統計計量モード印字速度(行/秒(s))約1.7印字方式8ピン往復インパクトドットマトリクス記録紙●サイズ:57mm(幅)×50mm(外径)●種類 :普通紙使用温度範囲(℃)5~45使用環境湿度(%)10~80(結露なきこと)出力【項目】タイトル(ヘッダー)、サンプル個数(N)、合計値(T)、最大値(MAX)、最小値(MIN)、レンジ(RNG)、平均値(MEAN)、標準偏差(SD)、変動係数(CV)、データ末尾(フッター)消費電力(W)8(印字中)待機電力(W)0.5適合機種島津AU、AT、U、TX、TXB、BX-K、BL、ELBの各シリーズ、水分計MOC63uに対応電源ACアダプタ:入力AC100-240V、50/60Hz、出力DC12V/1500mA.文字寸法(mm)約1.7×2.6RoHS指令(10物質対応)対応
ハロゲンヒータ 島津製作所ハロゲンヒータ島津製作所
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
対応機種MOC63u