絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

タイジ

タイジのページです。タイジは、オフィスサプライ、厨房機器・キッチン/店舗用品、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在40件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名タイジ株式会社
所在地〒210-0005 川崎市川崎区東田町5-3ホンマビル
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイジ 温蔵庫 タイジタイジ 温蔵庫タイジ
42,980税込47,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
お料理をできたての状態でおいしく保存します。 間口を広く、奥行きを浅くした薄型。 庫内ボックスに抗菌性、耐久性に優れたステンレスを採用。 扉・フロント部は樹脂を使用しているのでサビの心配がありません。 横扉タイプ。
材質樹脂及びカラー鋼板電源(V)100 50/60Hz温度制御バイメタル式サーモスタット安全装置温度ヒューズ付属品ドレーン受け×1温度調節範囲(℃)標準温度70~80
デジタル酒温度計 タイジデジタル酒温度計タイジ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
設定温度をアラームでお知らせします。1℃単位の設定で最適な燗温度管理ができます。燗酒にも冷酒にもご使用できます。衛生的に保管出来るキャップ付。
測定範囲(℃)-50~+300寸法(mm)33×16×230電源CR2032リチウム電池×1個(テスト電池付属)測定精度±1℃(0~+50℃)、±4~±6℃(+200℃以上)、±2℃(その他の範囲)針径×長さL(Φmm×mm)4×146TKG品番9-0621-0701TKG品番(2017)6-0551-1201
タオル蒸し器用芳香剤 アロマチップ 森の香り タイジタオル蒸し器用芳香剤 アロマチップ 森の香りタイジ
2,998税込3,298
1箱(30個)
当日出荷
封を切ってホットキャビ庫内に入れるだけでお使いいただけます。
香り森の香りTKG品番9-0847-1503TKG品番(2017)6-0753-1403
タイジ ホットキャビ タイジタイジ ホットキャビタイジ
36,980税込40,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
タオルスチーマー。 前開きでも上開きでもOK! 置き場所を選びません。 電源:単相100V 消費電力:120W 温度調節:バイメタル式サーモスタット 庫内温度:標準温度70℃~80℃ 安全装置:119℃(温度ヒューズ) 庫内寸法:220×220×H135 庫内容量:6L(おしぼり約32本) 板(網):1枚 質量:4kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×307×230材質樹脂及びカラー鋼板質量(kg)4
タイジ 遠赤外線温蔵庫 タイジタイジ 遠赤外線温蔵庫タイジ
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
フードキャビおいしさを運ぶサポートをしたい 温度設定2段切換機能L(65℃)・H(75℃) 電子サーモの採用により、庫内温度の安定性が一層アップ! 基準弁当箱167×120×H45です。
TKG品番9-0843-0801消費電力(W)570電源(V)単相100(50/60Hz)材質樹脂及びカラー鋼板質量(kg)12容量(L)38寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×410×450安全装置温度ヒューズ温度調節電子制御式棚板寸法(mm)(網):3庫内寸法(mm)360×316.5×H345庫内温度(℃)65・75
ホットキャビ HC-38 タイジホットキャビ HC-38タイジ
79,980税込87,978
1個
当日出荷
電子サーモの採用により、庫内温度の安定感がアップ。 用途に合わせて庫内温度の設定をHIGH/LOWの2段階に切り替えて使用できます。
消費電力(W)570質量(kg)12電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×410×450収納量38L(おしぼり約198本)庫内寸法(mm)360×316.5×345庫内温度(℃)(LOW)70、(HIGH)80松吉医科器械コード20-3657-00
タオル蒸し器用芳香剤 アロマチップ ジャスミン タイジタオル蒸し器用芳香剤 アロマチップ ジャスミンタイジ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
封を切ってホットキャビ庫内に入れるだけでお使いいただけます。
材質圧縮パルプ・アルミ香りジャスミンTKG品番9-0847-1502TKG品番(2017)6-0753-1402
タオル蒸し器用芳香剤 アロマチップ レモン タイジタオル蒸し器用芳香剤 アロマチップ レモンタイジ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
封を切ってホットキャビ庫内に入れるだけでお使いいただけます。
材質圧縮パルプ・アルミ香りレモンTKG品番9-0847-1501TKG品番(2017)6-0753-1401
タイジ タオルスチーマー タイジタイジ タオルスチーマータイジ
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質樹脂及びカラー鋼板
タイジ フードショーケース タイジタイジ フードショーケースタイジ
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
庫内温度(℃)30℃~35℃(室温20℃のとき)扉開閉方式背面オープン電源単相100V
ランプウォーマー スタンドタイプ SL-25シリーズ タイジランプウォーマー スタンドタイプ SL-25シリーズタイジ
159,800税込175,780
1個
11日以内出荷
移動が容易なスタンドタイプ
アズワン品番61-3510-62
ジェラートマシン タイジジェラートマシンタイジ
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
付属品予備ボウル(パドル付)・ヘラ質量(kg)11消費電力(W)180定格電圧(V)単相100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)426×286×261冷媒R134ボウル容量(L)2(最大仕込容量1)
タイジ フードキャビ タイジタイジ フードキャビタイジ
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
横扉で大容量50リットル。取り外し可能な4段棚タイプ。ガラス扉を採用し、ディスプレイ性の高いデザイン。従来のタイプからデザインを一新、保温能力もアップしました。取っ手、ドレーン受けなどに銀系無機抗菌剤配合の樹脂を使用しています。
材質本体:塗装鋼板、棚板:SUS304ステンレス、ドレーン受け:ABS、扉ハンドル:ABS質量(kg)15.5ホワイト/グレー容量(L)50電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)(50/60Hz)500温度調節範囲(℃)標準温度70~80アズワン品番64-1213-11TKG品番9-0843-0601
タイジ ホットキャビ タイジタイジ ホットキャビタイジ
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
すべてのおしぼりが前面から取りだせる、 広い間口で使い易いホットキャビです。扉内側にヒーターが内臓されているので 結露の心配がありません。
間口W×奥行D×高さH(mm)450×419×616TKG品番9-0845-0301
タイジ フードキャビ タイジタイジ フードキャビタイジ
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
寸法(mm)基準弁当箱 167×120×H45質量(kg)14.5容量(L)50電源(V)単相100 50/60Hz間口W×奥行D×高さH(mm)450×419×616消費電力(W)500安全装置温度ヒューズ温度調節範囲(℃)70~80(室温30℃)温度調節バイメタル式サーモスタット庫内寸法(mm)350×314×H450TKG品番9-0843-0501
タイジ 瞬間加熱酒燗器 燗マイスター タイジタイジ 瞬間加熱酒燗器 燗マイスタータイジ
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
様々なシーンでおしゃれに燗酒を楽しめます!。瞬間加熱式だから、お好みの温度で連続採酒できます。 (45~65℃)。お酒が特殊ガラス管ヒーターの中を通る間に加熱されるため、 旨味が損なわれません。ぬる燗(45℃)~あつ燗(65℃)まで、マイコン制御の 温度管理により、いつでもお好みの温度で採酒できます。お燗をせずに、常温酒を採酒したい時はヒータースイッチを 切るだけで採酒できます。忙しい時でも、採酒が完了したら、アラームでお知らせ。 一升瓶のお酒がなくなったら、酒補給ランプが点滅、 アラーム音でお知らせします。
質量(kg)4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×390×388品名・タイプ酒燗器アズワン品番64-4188-88TKG品番9-0837-0101
タイジ ホットキャビ (M) 木目 タイジタイジ ホットキャビ (M) 木目タイジ
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷
タオルスチーマー。前開きでも上開きでもOK!置き場所を選びません。電源:単相100V消費電力:120W温度調節:バイメタル式サーモスタット庫内温度:標準温度70℃~80℃安全装置:119℃(温度ヒューズ)庫内寸法:220×220×H135庫内容量:6L棚板(網):1枚質量:4kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×307×230材質樹脂及びカラー鋼板質量(kg)4(M)木目TKG品番9-0845-1006TKG品番(2017)6-0751-1207
卓上型 電気フライヤー タイジ卓上型 電気フライヤータイジ
78,980税込86,878
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ヒーターユニットが着脱式のため、油槽部分や外装部分の丸洗いが簡単にできます。また、お手入れ中にヒーターユニットを傷めることもありません。 レストランやコンビニエンスストアーのサイドメニューの揚げ物などに最適です。
安全装置空焚防止サーモスタット(267℃)温度調節範囲(℃)可変式サーモスタット (90~220)定格電圧(V)単相100(50/60Hz)消費電力(kW)1.1材質ステンレス
冷凍弁当加熱保温庫 ミールウォーマー タイジ冷凍弁当加熱保温庫 ミールウォーマータイジ
599,800税込659,780
1台
4日以内出荷
お弁当・介護食の新時代。食品ロスや人手不足を軽減できる「冷凍弁当」を100V電源で場所を選ばず加熱保温が簡単に出来ます。ひと目でわかる温度コントローラーと加熱カウントダウンタイマーで設定もらくらく。スチーム式と違い温風加熱型ドライ式ですので取出し時に水滴がつかず拭き取り作業が要りません。高効率熱交換ヒーターと強力ファン搭載で隅々まで温風を行き渡らせ効率が良く時間短縮が可能です。加熱後は自動で保温モードに切り替わります。
付属品トレー×5/交換プラグ1質量(kg)47電圧100V外形寸法W620×D600(トッテ含まず)×H550mm消費電力900W設定時間最大300分/5時間(出荷時:130分)アズワン品番69-0443-35庫内容量(L)100有効寸法W360×D480×H80(棚ピッチ)mm庫内温度(℃)加熱時温度:60~110(出荷時:100)、保温時温度:60~110(出荷時: 70)
タイジ 電気式燗どうこ タイジタイジ 電気式燗どうこタイジ
64,980税込71,478
1台
翌々日出荷
電源:単相100V、50/60Hz消費電力:500W温度調節:可変式サーモスタット標準温度30~90℃内形寸法:249×194×H170mm付属品:スノコ×1、ビンキャップ×1、デジタル酒温度計×1、変換プラグ×1お銚子本数【1合銚子】12本【2合銚子】8本写真のとっくりは付属していません。お酒の美味しさを逃さない燗どうこ温度調節機能でお好みの温度に設定コンパクトなステンレスボディー。
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)251×196×253
タイジ プレートヒーター PHシリーズ タイジタイジ プレートヒーター PHシリーズタイジ
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
仕様●幅×奥行×高さ(mm):600×420×40●商品番号:NUO2502●カタログコード:8-1587-1302アズワン品番65-3878-70
卓上型 とろみサーバー タイジ卓上型 とろみサーバータイジ
229,800税込252,780
1個
6日以内出荷
とろみ粉を溶かす手作業が省け日常の大変な作業が解消されます。いつでもとろみ飲料をワンハンドで注げ衛生的です。温度調節30~90℃で撹拌パドル付きで煮詰まることは御座いません。容量5Lの卓上型で100V電源の為、場所を選びません。
仕様容量:5L 温度調節:30~90℃ 撹拌パドル付き AC100V電源アズワン品番65-3351-15
ステリキャビ タイジステリキャビタイジ
229,800税込252,780
1台
7日以内出荷
UV-C殺菌灯で強力除菌ステンレス棚皿取外し可能10~60分タイマー付き取手抗菌樹脂採用※扉を開けると殺菌灯は消灯します。ガラス扉の為、中身の状態がわかります。
消費電力22W外形寸法(mm)幅450×奥行き419×高さ616庫内寸法(mm)幅350×奥行き250×高さ400質量(kg)15.5定格電圧(V)単相100(50/60Hz)庫内容量(L)35容量(L)35付属品棚皿4、変換プラグ1殺菌灯G10T8(GL10)10Wx2灯アズワン品番64-8090-45
フードキャビ FCシリーズ タイジフードキャビ FCシリーズタイジ
329,800税込362,780
1個
8日以内出荷
抗菌・耐久性に優れた温蔵庫
アズワン品番61-3511-45
ランプウォーマー ペンダントタイプ ILシリーズ タイジランプウォーマー ペンダントタイプ ILシリーズタイジ
56,980税込62,678
1個
18日以内出荷
出来たてを温かくショーアップ
タイジ カップウォーマー タイジタイジ カップウォーマータイジ
84,980税込93,478
1個
3日以内出荷
多用途に使える電気湯せん器です。温度調節機能でお好みの温度に設定でき専用バット(内鍋)は簡単に取り外し出来ます。
材質本体:塗装鋼板、内鍋:SUS304ステンレス質量(kg)6アイボリーTKG品番9-0908-0701
タイジ カップウォーマー タイジタイジ カップウォーマータイジ
289,800税込318,780
1個
5日以内出荷
温度調節:上・中段/バイメタル式サーモスタット約80℃・下段/可変液体膨張式サーモスタット約40~90℃ ヒーター:上・中段/プレートヒーター35W・下段/シーズヒーター120W スイッチ3段独立タイプ(下段温調可能)
TKG品番9-0908-0101材質プレート/ステンレス、側面/強化ガラス、背面/強化ガラス・ミラーアクリル質量(kg)23電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×466×642安全装置温度ヒューズ
タイジ フーズウォーマー タイジタイジ フーズウォーマータイジ
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
1/3ホテルパン×1個(フタ付)
TKG品番9-0822-0401付属品変換プラグ1材質ステンレス質量(kg)3.8(ホテルパンなし)、4.8(ホテルパンあり)電源(V)単相100(50/60Hz)間口W×奥行D×高さH(mm)193×345×273消費電力(W)100安全装置温度ヒューズ温度調節範囲(℃)40~90内槽寸法(mm)間口155×303温度調節表示付マイコン制御底寸法(mm)131×278
ホットキャビ(殺菌灯付) タイジホットキャビ(殺菌灯付)タイジ
84,980税込93,478
1個
7日以内出荷
殺菌灯付きの使いやすい前開きタイプ。ひと目でわかるイラスト表示の操作パネルを採用。スムーズな扉の開閉を実現したこだわりのヒンジや最適化されたプログラムによる温度制御など、ホットキャビ50年の伝統に裏付けされた確かな品質です。
消費電力(W)200電源(V)AC100(50/60Hz)庫内温度(℃)70~80
ジェラート&アイスクリームマシン タイジジェラート&アイスクリームマシンタイジ
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
EBM品番1617620
プレートヒーター タイジプレートヒータータイジ
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
材質プレート:強化ガラス定格電圧単相100V50/60Hz安全装置温度ヒューズ温度調節範囲(℃)65℃、85℃(2段切替)
タイジ ホットキャビ タイジタイジ ホットキャビタイジ
84,980税込93,478
1個
翌々日出荷
種別Pro電源(V)単相100 50/60Hz
タイジ ホットキャビ(温冷自在) タイジタイジ ホットキャビ(温冷自在)タイジ
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
温めると冷やすが1つになった温冷切替モデル。スイッチ切替で温冷自在。前開き
庫内温度(℃)冷:7~10、温:70~80温度調節精度電子制御電源(V)100(50/60Hz)安全装置度ヒューズ仕様加温冷却方式:ペルチェ素子奥行(mm)363間口(mm)450
タイジ ホットキャビ(110本) タイジタイジ ホットキャビ(110本)タイジ
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
安心して使える殺菌灯付タイプです。
付属品棚板(網):2枚質量(kg)11.5高さ(mm)562奥行(mm)363間口(mm)450電源(V)単相100消費電力(W)400安全装置117℃(温度ヒューズ)温度調節精度マイコン制御庫内寸法(mm)348×207×H152×2段庫内容量(L)22庫内温度(℃)(標準)70~80TKG品番9-0845-0801TKG品番(2017)6-0751-1301
ホットキャビ タイジホットキャビタイジ
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
横開きタイプと前開きタイプからお選びいただけます。
消費電力(W)120質量(kg)5.5容量(L)10(おしぼり約50本)電源AC100、50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×275×290庫内寸法(mm)274×195×185庫内温度(℃)70~80
タイジ クールプレート タイジタイジ クールプレートタイジ
229,800税込252,780
1個
3日以内出荷
スイーツやカットフルーツ、サラダ・冷菜などの保冷に最適なクールプレート。ホテルパン1/1×H20が使用できます。アクリル製角型フードカバーNo.41415-11が使用できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)528×343×115付属品交換プラグ材質ステンレス及びアルミ質量(kg)8.5電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)200プレート寸法(mm)485×285温度調節範囲(℃)プレート面温度/5~8(※周囲温度25℃の場合):電子制御冷却器ペルチェ素子(75W×3)TKG品番9-1639-0301TKG品番(2017)6-1535-0301
タイジ ホットキャビ SUSステンレスボディ タイジタイジ ホットキャビ SUSステンレスボディタイジ
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷
タオルスチーマー。前開きでも上開きでもOK!置き場所を選びません。電源:単相100V消費電力:120W温度調節:バイメタル式サーモスタット庫内温度:標準温度70℃~80℃安全装置:119℃(温度ヒューズ)庫内寸法:220×220×H135庫内容量:6L棚板(網):1枚質量:4kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×307×230材質樹脂及びステンレス質量(kg)4ステンレスボディTKG品番9-0845-1007TKG品番(2017)6-0751-1208
温蔵庫 FC-100 タイジ温蔵庫 FC-100タイジ
319,800税込351,780
1台
8日以内出荷
温度調節が可能な多用途に使用できる保温庫(温蔵庫)。温度調節:30℃~93℃内で調整可能(環境温度23℃時)。庫内の棚皿は上下移動可能で多用途に対応。収納状況を確認できるガラス扉仕様(FC-100G)もラインナップ。
フローズンマシーン NG6シリーズ タイジフローズンマシーン NG6シリーズタイジ
359,800税込395,780
1個
9日以内出荷
カップウォーマー タイジカップウォーマータイジ
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
水を使わないドライタイプのカップウォーマーHIGH(約70℃)、LOW(約55℃)の2段階切り替えスライド扉仕様で2通りのカップの取り出しが可能
質量(kg)7.2消費電力(W)150定格電圧(V)AC100(50/60Hz)安全装置温度ヒューズアズワン品番65-1674-23庫内容量(L)23(カップ25~45個)