カテゴリ
- 厨房用品(1)
絞り込み
ブランド
- タマハシ
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ELPA(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- MCO(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- NWB(日本ワイパブレード)(1)
- SMC(3)
- エスコ(1)
- 作新工業(1)
- 富士電機(4)
「as40w」の検索結果

「プリマ・ポポ」充電式ミニチョッパー
タマハシ¥3,598税込¥3,9581個8日以内出荷みじん切りなど面倒な刻み作業をサポートしてくれて時短調理に。充電式で調理時はコードレスのため、使いたいときにサッと取り出して気軽に使えます。※USB-ACアダプター、パソコン、モバイルバッテリーなどから充電可能。。。材質・仕様。本体:ABS樹脂、ブレード:ステンレス、POM、カップ:AS樹脂。コードの長さ:約0.5m(USB-typeC)、取扱説明書(保証書付)、DC5V-500mAh、最大40W(使用時)、電池容量:1,200mAh、最大調理容量:160ml(MAXラインまで)、内臓電池:リチウムイオン電池、充電時間:約2.5時間、連続使用時間:1分以内(1分動作後、2分休止)。。サイズ等。約Φ90×137mm(約295g)容量(mL)最大160(MAXラインまで)消費電力(W)最大40(使用時)バッテリー容量(mAh)200