カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
  • 切削工具(3)
  • 研磨材(3)
  • 制御機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • ハープ
  • シャープ
  • メディアカバーマーケット(398)
  • RS PRO(46)
  • BMW(26)
  • StarTech.com(24)
  • グーリング(17)
  • SPARKFUN(14)
  • DHA Corporation(14)
  • シャープ化学(11)
  • ELPA(10)
  • HJC(エッチジェイシー)(8)
  • ニュートン(7)
  • MOTTERU(6)
  • Harpy(ハーピー)(6)
  • MICROCHIP(5)
  • Biosharp(5)
  • エレコム(4)
  • コミネ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(6)
  • 10,000-50,000円(4)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

「harp」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HARP マイクロ角バイス20 ハープHARP マイクロ角バイス20ハープ
14,980税込16,478
1個
当日出荷
超小型の精密バイスです。 小さいながら精度は抜群です。
用途極小部品を保持・固定し、穴あけ・ヤスリ掛け・半田付け・検査・電子工作等に種類アングルバイス最大口開き(mm)17口幅(mm)16口深(mm)8主な用途精密加工作業トラスコ品番809-6212セット内容本体、ツマミ、丸爪着脱用L字スパナ幅(mm)20全長(mm)30材質/仕上鉄/ニッケルメッキ仕上高さ(mm)20質量(g)130クランプ最大口開き(mm)17
HARP マイクロ自在バイス20 ハープHARP マイクロ自在バイス20ハープ
23,980税込26,378
1個
当日出荷
超小型の精密バイスです。 バイス全体の角度を最大約54度まで自在に固定できます。
用途極小部品を保持・固定し、穴あけ・ヤスリ掛け・半田付け・検査・電子工作等に開き幅(mm)20トラスコ品番809-6214セット内容本体、ツマミ、丸爪着脱用L字スパナ材質鉄(本体)ニッケルメッキ仕上げ全長(mm)45質量(g)300全幅(mm)31.5全高(mm)58口幅(mm)20口深(mm)10傾斜角度(°)約54
HARP マイクロ角バイス25 ハープHARP マイクロ角バイス25ハープ
17,980税込19,778
1個
当日出荷
超小型の精密バイスです。 小さいながら精度は抜群です。
用途極小部品を保持・固定し、穴あけ・ヤスリ掛け・半田付け・検査・電子工作等に開き幅(mm)23トラスコ品番809-6213セット内容本体、ツマミ、丸爪着脱用L字スパナ材質鉄(本体)ニッケルメッキ仕上げ全長(mm)40質量(g)255全幅(mm)25全高(mm)25口幅(mm)20口深(mm)12
HARP マイクロアングルバイス ハープHARP マイクロアングルバイスハープ
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
超小型の精密バイスを作業机に固定可能です。 バイス全体の角度を最大約60度まで自在に固定できます。
用途極小部品を保持・固定し、穴あけ・ヤスリ掛け・半田付け・検査・電子工作等に開き幅(mm)23トラスコ品番809-6215セット内容本体、ツマミ、丸爪着脱用L字スパナ材質鉄(本体)ニッケルメッキ仕上げ全長(mm)70高さ(mm)【板からバイス部上面まで】76質量(g)630全幅(mm)25全高(mm)187口幅(mm)20口深(mm)12傾斜角度(°)約60取付可能板厚(mm)最大44
HARP No.1バフカスクリーナー ハープHARP No.1バフカスクリーナーハープ
61,980税込68,178
1個
翌々日出荷
・バフ掛け時に頑固に付着した青棒や白棒等の研磨材を強力スピード洗浄します。 ・環境ホルモン対策品です。 ・水溶性、非引火性の液体です。 ・pH値(10%水溶液):11.3(pH)
用途・バフ掛けで頑固に付着したバフカスを溶解・除去します。材質モノエタノールアミントラスコ品番101-9652質量(kg)21
バフ掻き用替刃 ハープバフ掻き用替刃ハープ
1,798税込1,978
1組(2個)
当日出荷
バフ掻き ハープバフ掻きハープ
3,298税込3,628
1本
当日出荷
美しいバフ仕上げには「毛だし」が必要です。新しいバフを、モーターで回転させながら、バフ掻きを押し当てれば簡単に毛出しができます。替刃式で刃物の交換も可能です。
時計ヤットコ(極細先タイプ) ハープ時計ヤットコ(極細先タイプ)ハープ(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
極細先タイプです。 さびにくい材質です。
用途精密部品組み立て・メンテナンス、精密模型・試作品制作、時計、彫金、手芸全般。材質13%クロムステンレス先端形状角棒
SHARP SH-T01専用ACアダプター SH-AC05 シャープSHARP SH-T01専用ACアダプター SH-AC05シャープ
3,198税込3,518
1台
欠品中
SHARP 防塵防滴 法人向けタブレットPC SH-T01 専用ACアダプター
電源AC100V~240V、0.8A、50/60Hz共用適合メーカーSHARP SH-T01専用
フロアスタンド シャープフロアスタンドシャープ
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
大型BIG PADやWindows collabration displayに対応するSHARP純正フロアスタンド。
対応PN-CD701/PN-L651H/PN-L652B/PN-L751H/PN-L752B/PN-L851H/PN-L862B棚板耐荷重(kg)15
Sharp フォトカプラ シャープSharp フォトカプラシャープ
3,798税込4,178
1袋(40個)ほか
7日以内出荷
フォトダイオード Sharp 赤外線 シャープフォトダイオード Sharp 赤外線シャープ
159,800税込175,780
1袋(500個)
7日以内出荷
仕様検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:800 → 900nm●ピン数:4●最小検出波長:700nm●最大検出波長:1150nm●IS471FシリーズOPIC光検出器. シャープのIS471Fシリーズは、光変調システム用の内蔵信号処理回路を備えたOPIC光検出器ファミリです。 光変調システムによって、外部拡散光の影響を最小限にします。 IS471F OPIC光検出器は、光電スイッチ、コピー機、プリンタ、通信機器などの用途に適しています。. IS471F OPIC光検出器の特長: スルーホールパッケージ 内蔵パルスドライバ回路、同期検出回路 動作供給電圧: 4.5 → 16 VRoHS指令(10物質対応)対応
AQUOS sense9用 SHARP純正シリコンケース ホワイト シャープAQUOS sense9用 SHARP純正シリコンケース ホワイトシャープ
4,498税込4,948
1台
8日以内出荷
純正ならではのジャストサイズ 5色のカラーバリエーション 柔らかな手触りのシリコン素材
材質シリコンホワイトタイプケース型対応機種AQUOS sense9
SHARP 10.1インチSIMフリータブレット Android14、4GB/64GB、eSIM, 5G, 防水/防滴 SH-T04C シャープSHARP 10.1インチSIMフリータブレット Android14、4GB/64GB、eSIM, 5G, 防水/防滴 SH-T04Cシャープ
59,980税込65,978
1台
9日以内出荷
日常からビジネスシーンまでサポートするSIMフリータブレット
仕様対応SIM:eSIM寸法(mm)約170×約246×約8.3(突起部を除く)チャコールグレー質量(g)約481メモリーRAM 4GB/ROM 64GBディスプレイ約10.1インチ/TFTWUXGA 1,920×1,200使用CPUSnapdragon(R) 695 5G Mobile Platform 2.2GHz+1.8GHz オクタコア充電時間(分)約160(ACアダプタ SH-AC05使用時)外部メモリーmicroSDXC 最大512GB対応バッテリー容量(mAh)6,680(内蔵電池の標準容量)OSAndroid(TM) 14RoHS指令(10物質対応)対応外部接続USB Type-C/イヤホンマイク端子(3.5Φ)連続待受時間LTE:約860時間(静止時)
SHARP SH-T01専用スタンド シャープSHARP SH-T01専用スタンドシャープ
1,498税込1,648
1台
14日以内出荷
SHARP 防塵防滴 法人向けタブレットPC SH-T01専用スタンド
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約110×約13(スタンド格納時)質量(g)72