3ページ目:

特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
334件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
43V型4Kタッチディスプレイ BIG PAD シャープ43V型4Kタッチディスプレイ BIG PADシャープ
199,800税込219,780
1台
欠品中
タッチサイネージやミーティングツールとして、店舗・オフィス・公共施設など、多様なシーンにフィットするミドルサイズタッチディスプレイ/BIG PAD/輝度500cd/m2/縦横対応/スピーカー有/18時間連続稼働Android OS搭載/e-Signage Sプレーヤー内蔵/Webブラウザー内蔵/Office・PDFビューアー内蔵/ワイヤレス画面共有アプリ「EShare」内蔵/ホワイトボード内蔵/透明ボード内蔵/USB Type-C接続対応/横・縦・上向き斜め45度設置対応/本体電源ON・OFFスケジュール機能搭載/金属筐体/卓上スタンド同梱/メーカー無償3年保証/オンサイト保証
仕様●電源OFF時消費電力:0.5(スタンバイモード時)●標準消費電力:110(別売品未装着時)●電気用品安全法(備考):本体と付属の電源コードにて適合●本体(色):ブラック●J-Moss:対応●電波法備考:対象●VCCI:対応●国際エネルギースター:対応●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B対応●本体サイズ(H×W×D):1265x73x736mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●液晶パネル方式:VA●電気用品安全法(本体):適合●スリープ時消費電力:2.0(入力信号待機時)サイズ43型ピッチ水平0.245×垂直0.245(mm)電源AC100V 50/60Hz適合規格62368-1本体質量(kg)約21入力信号デジタル最大消費電力(W)230コントラスト比4000:1表示色約10億7374万色解像度3840×2160ドット視野角左右178°/上下178° (コントラスト比≧10)走査周波数(水平)135kHz@3840×2160走査周波数(垂直)60Hz@3840×2160ケーブルACコード応答速度7ms入力端子HDMI×3、USB Type-B×1、USB Type-C×1スピーカーあり 10W+10W出力端子HDMI×1(HDCPコンテンツ出力不可)、3.5mmミニステレオジャック×1RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式赤外線遮断方式グリーン購入法適合輝度(cd/m2)500USBUSB Type-B×1、USB Type-C×1
床置き型プラズマクラスター空気清浄機 約39畳用 シャープ床置き型プラズマクラスター空気清浄機 約39畳用シャープ
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
高濃度プラズマクラスターと強力な集じん性能で広いスペースをパワフル浄化。ビジネスのさまざまなシーンで活躍する大型モデル。高性能の集じん機能に加え、高濃度のプラズマクラスターをたっぷり放出することで、広い空間も快適に保ちます。大きなホコリを入り口でブロックし、静電HEPAフィルターで0.3μmの微小な粒子を99.97%以上集じん。(フィルターの除去性能です。部屋全体への除去性能とは異なります。)プレフィルターで集めたホコリを定期的に自動でお掃除。ダストボックスにたまったホコリを捨てるだけの簡単お手入れ。プレフィルターにつくホコリを大幅に低減することで、集じん機能の低下も抑えます。集めたホコリはブラシでかき取り、抗菌ダストボックスへ。ダストボックスの汚れが気になる時は、取り外して水洗いもできます。ゴミ捨て目安 約6ヶ月に1回。耐候性樹脂を採用し、劣化を抑えて長期の使用を可能としています。
用途オフィス、飲食店、診療所の待合室などの空気洗浄。質量(kg)約21ホワイトセンサー高感度ホコリセンサー、ニオイセンサー、照度センサー電源コード(m)3.0(キャブタイヤ電源コード)フィルター静電気HEPAフィルター&高性能脱臭フィルター外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)549×327×818消費電力(W)(50/60Hz)(強)123、(中)35、(静音)7.7適合床面積目安:【高濃度プラズマクラスター】約39畳(約65m2)、【空気清浄】~65畳(107m2)アズワン品番64-2322-12清浄時間(分)5(8畳)PM2.5対応花粉モード脱臭機能
増設用、子機単品 シャープ増設用、子機単品シャープ
17,980税込19,778
1台
当日出荷
Dect1.9GHz帯コードレス式
セット内容子機×1、充電池ふた×1、充電器×1、充電池×1:JD-M003、取扱説明書×1(本書)、子機増設登録操作説明書×1寸法(mm)子機:48×28×177(アダプター除く)、充電器:85×81×37質量(g)子機:149(アダプター除く)、充電器:129使用温度範囲(℃)5~35電源(V)子機:DC2.4、充電器:入力AC100±10(50/60Hz)消費電力(W)(100V AC)約0.7(待機時)/約0.8(急速充電時)音量受話:5段階相対湿度30%~85%RH連続使用可能時間(充電完了時)待受時:最大約160時間、通話時:最大約10時間ディスプレイ大型液晶充電時間(時間)約10スピーカー5段階充電池タイプニッケル水素電池バッテリー容量(mAh)600液晶表示漢字3行+ピクト音色着信音:[プルルル プルルル] [ポロロロ ポロロロ] [ピロン ピロン][ショートメロディ1] ~ [ショートメロディ5] [ジムノペティ] [ジュピター]
遠心分離サイクロン掃除機 シャープ遠心分離サイクロン掃除機シャープ
20,980税込23,078
1台
11日以内出荷
遠心分離式サイクロン式キャニスター掃除機フィルターセルフクリーニングでお手入れ簡単本体前「グリップハンドル」&コンパクトボディ
高さ(mm)【スタンド収納時】950【コンパクト収納時】725消費電力(W)1,000~240コード長さ(m)5本体質量(kg)3.8(付属品含む:5.0)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)257×363×248集塵容量(L)0.35(※推奨ごみ捨てラインまでの容積。このラインを超えてごみを吸わせ続けると吸引力が落ちる場合があります。)運転音(dB)64~57(※「運転音」の表示は、JIS C 9108による。)
50V型インフォメーションディスプレイ/ベーシックモデル シャープ50V型インフォメーションディスプレイ/ベーシックモデルシャープ
89,980税込98,978
1台
翌日出荷
50V型液晶ディスプレイ/解像度3840×2160/HDMI、USB-TypeC入力端子/黒/スピーカー有/輝度350cd/m2/16時間/縦・横・斜め設置/エンラージ・タイルマトリクス機能/低反射液晶パネル搭載/メディアプレーヤー/スケジュール機能/無償オンサイト3年保証
コントラスト比4000:1最大解像度3840×2160色(本体)入出力端子HDMI、USB Type-C、USB 2.0 Type-A、RS-232C、10BASE-T/100BASE-TX、Φ3.5mmミニステレオジャックモニターサイズ50V型ワイドパネル駆動方式VA
大画面&あんしんフラッシュランプ搭載防犯コードレス電話機 シャープ大画面&あんしんフラッシュランプ搭載防犯コードレス電話機シャープ
20,980税込23,078
1台
欠品中
多彩な防犯機能があらかじめ設定された防犯電話。『自動着信前警告&自動聞いてから応答』は着信音がなる前に相手に「この通話は防犯のため録音されます」と警告メッセージを流します。電話が切れた場合、着信音はなりません。電話が切れなければ、名前を確認するメッセージが流れますので、知り合いからの電話のみに対応することが可能。これは「警視庁犯罪防止対策本部」「大阪府警察本部特殊詐欺対策室」のアドバイスを受け開発した機能で怪しい電話に出ないですみます。ナンバーディスプレイ契約であれば、番号未登録者からの電話着信時は着信ランプの色が赤、登録者であれば緑と一目で分かる仕様。また、誰から、どこからコール、非通知お断り、フリーダイヤルお断りなど防犯に役立つ機能が満載。うっかり迷惑電話に出た場合も自動通話録音やワンタッチ迷惑ストップボタンなどその場で電話を切れる機能も付いています。受話器ごしに耳元で声を聞くと感情が揺さぶられだまされるリスクが高まります。スピーカーホン機能を利用して、スピーカー越しに相手の声を聞く事が詐欺対策にも有効とされています。
セット内容親機+子機1台ホワイト系質量(g)親機:約635(ACアダプター含まず)、子機:148(充電池含む)、充電器:129消費電力(W)親機:最大4、待機時0.9、子機:急速充電時0.9、待機時約0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:160×222×78、子機:48×28×179、子機充電器:85×81×37機能【親機基本機能】音量大ボタン、大音量フラッシュ着信、着信呼び出し音量切替(6段階)、受話(12段階)送話(3段階)音量切替、電話帳機能(漢字300人×1番号)、おしゃべり電話帳、ワンタッチダイヤル(2件)、停電時対応※1(受発信通話)、壁掛、【子機基本機能】音量大ボタン、大音量フラッシュ着信、着信呼び出し音量切替(6段階)、受話(12段階)送話(3段階)音量切替、スピーカーホン、オンフックダイヤル、子機電話帳機能は親機のデータを使用、【防犯機能】自動着信前警告(親子)、自動聞いてから応答(親子)、安心フラッシュランプ(親子)、通話録音(自動最大120分、1件10分まで、最大100件)(親子)、迷惑ストップボタン(親子)、安心相談ボタン(親子)、簡単通話後番号設定/特定番号お断り(親子)、【見守り機能】見守りモーニングコール、緊急呼び出しボタン対応、【ナンバーディスプレイ対応機能(ナンバーディスプレイ契約時に限る)】着信鳴り分け、着信記録(20兼)、【コードレス機能】内線通話/保留・転送、双方向子機間通話、連続通話/連続待ち受け、【留守録機能】留守録最大30分、50件、自作応答メッセージ(1件)、外線リモート液晶パネル4.6型[65×97mm]漢字3ケタ/ホワイトバックライト、子機:2.2型[46×37mm]漢字3ケタ/ホワイトバックライトRoHS指令(10物質対応)対応
軽減税率対応電卓 10桁 シャープ軽減税率対応電卓 10桁シャープ
1,298税込1,428
1台
当日出荷
「8%」「10%」「任意税率」3種類の税率に対応。 独立した8%と10%の税込専用キーを配置。税率が表示されミスが防げます。 サービス料/深夜割増等の計算へも応用できる任意税率キーも装備。 税率設定不可。電池が無くなっても8%、10%の税率は消えません。 数字が見やすい傾斜表示タイプです。 定数モードに設定すれば、複利計算や減価償却費、構成比の計算などに便利です。
桁数10サイズミニナイスサイズタイプ質量(g)125(電池含む)表示液晶表示、演算状態表示表示部傾斜表示文字高(mm)19.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×150×25.2機能[+]大型キー、[00]キー、[%]キー、[+/-]キー、税計算キー、置数訂正キー(右シフトキー)、定数計算(Kモード)、3桁自動位取り、早打ち対応(2キーロールオーバーつき)、自動節電方式、ツインパワー使用電源LR44×1メモリー1使用時間約2年ゴム足Φ6×4個寸法(幅×奥行×高さ)(mm)100×150×25.2
経理電卓 EL-N942 シャープ経理電卓 EL-N942シャープ(4件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
入力スピードを極めた実務電卓新登場。いつも清潔に保ちたい方におすすめな抗菌タイプ。 使いやすさ、見やすさ、スピードを極めた、プロフェッショナルな実務電卓登場。 すばやい入力をバックアップ。 操作効率を高める。 見やすい表示。 便利な計算機能。 いつも清潔に保ちたい方におすすめな抗菌タイプ。 抗菌仕様だから毎日清潔に使える。 高品質の証。5年間長期保証。 シャープの電卓なら定数計算が簡単。
桁数12サイズナイスサイズタイプ質量(g)約202(電池含む)エコマーク認定認定機能液晶表示、カウンター付演算状態表示、+大型キー、00キー、√キー、%キー、+/-キー、計算続行キー、税計算キー、日数計算(片落/両入)、時間計算、アンサーチェック機能、置数訂正キー(右シフトキー)、定数計算(Kモード)、累計計算、3桁自動位取り、小数部桁数指定、アディングモード(単位指定)、四捨五入、切り捨て、早打ち対応(2キーロールオーバーつき)、サイレントキー、大型すべり止めゴム足、自動節電方式、ツインパワー使用電源CR2032×1メモリー2使用時間約7年(内蔵電池のみで1日当たり1時間使用した場合。)寸法(横×奥行×高さ)(mm)112×181×35エコマーク認定番号06 135 007
脱臭フィルター シャープ脱臭フィルターシャープ
4,598税込5,058
1枚
7日以内出荷
プラズマクラスター空気清浄機本来の集じん性能を発揮。フィルター寿命もしっかり担保。
交換目安約10年
静電HEPAフィルター シャープ静電HEPAフィルターシャープ
7,998税込8,798
1枚
7日以内出荷
プラズマクラスター空気清浄機本来の集じん性能を発揮。0.3μmの粒子を99.97%以上キャッチ。フィルター寿命もしっかり担保。
対応製品KI-EX100-N/KI-FX100-N/KI-GX100-N/KI-HP100-W/KI-JP100-W/KI-LP100-W/KI-NP100-W/KI-PX100-W/KI-RX100-W/KI-SX100-W/KI-TX100-H/KI-UX100-H/KI-WF100-N交換目安約10年に1回
脱臭フィルター シャープ脱臭フィルターシャープ
4,998税込5,498
1枚
7日以内出荷
プラズマクラスター空気清浄機本来の脱臭性能を発揮。フィルター寿命もしっかり担保。
対応製品FP-S120-T/FP-T120-T/FU-M1200-H/FU-M1200-W/FU-90KK-X1/KC-F70-T/KC-F70-W/KI-75XE4-H/KI-75XE4-W/KI-75XE5-H/KI-75XE5-W/KI-GS70-H/KI-GS70-W/KI-HS70-H/KI-HS70-W/KI-JS70-H/KI-JS70-W/KI-L75YX-T/KI-L75YX-W/KI-LS70-T/KI-LS70-W/KI-LX75-T/KI-LX75-W/KI-N75YX-T/KI-N75YX-W/KI-NS70-T/KI-NS70-W/KI-NX75-T/KI-NX75-W/KI-P75YX-T/KI-P75YX-W/KI-PX70-T/KI-PX70-W/KI-PX75-T/KI-PX75-W/KI-R75YX-T/KI-R75YX-W/KI-RX70-T/KI-RX70-W/KI-RX75-T/KI-RX75-W/KI-S70E4-H/KI-S70E4-W/KI-S70Y9-H/KI-S70Y9-W/KI-S75YX-T/KI-S75YX-W/KI-SX70-T/KI-SX70-W/KI-SX75-T/KI-SX75-W/KI-T75YX-H/KI-T75YX-W/KI-TX70-W/KI-TX75-H/KI-TX75-W/KI-U75YX-H/KI-U75YX-W/KI-UX70-W/KI-UX75-H/KI-UX75-W/KI-X75E2-T/KI-X75E2-W/KI-X75E3-T/KI-X75E3-W/KI-X75E7-T/KI-X75E7-W/KI-X75E8-T/KI-X75E8-W/KI-X75E9-T/KI-X75E9-W材質ポリプロピレン・ポリエチレン・活性炭交換目安約10年に1回
掃除機用5層紙袋(5枚入) シャープ掃除機用5層紙袋(5枚入)シャープ
1,398税込1,538
1セット
4日以内出荷
・ 5層構造で微細なホコリまでキャッチする高捕集タイプ。
適合機種シャープ製 ヨコ型タイプ掃除機(紙袋式) 全機種。(紙袋型番EC-15P / 15PN / 06PN / 05P / 05PNの紙袋使用の機種でもご使用いただけます。)
AQUOSブルーレイ BDレコーダー シャープAQUOSブルーレイ BDレコーダーシャープ
58,980税込64,878
1台
6日以内出荷
地デジも4K放送も、HEVC高画質で長時間録れる。地デジを美しい映像で見られる。4Kに加えて2Kも「HEVC長時間録画」を実現。画質劣化を抑えて、地デジを高画質でたっぷり長時間録画できます。シャープ独自の画像処理回路[5upコンバーターPRO]により、地上デジタル放送も、4K放送級の美しさで楽しめます。連続ドラマ自動録画「ドラ丸」、好きなタレントやジャンルの番組を自動録画「おまかせ録画」で、手間なくどんどん録画できます。「見どころポップアップ」「18画面録画リスト」など、たくさん録画してもテキパキ再生できる便利な機能が充実しています。
記録方式HDD/BD:MPEG2-TS、DVD:MPEG2-PSRoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
普通紙ロールペーパー 5巻 シャープ普通紙ロールペーパー 5巻シャープ
919税込1,011
1パック(5巻)
当日出荷
シャープ純正普通紙ロールペーパー。
幅(mm)445長さ(m)【ロール】60内径(Φmm)【ロール紙穴】17.5外径(Φmm)80コード52199615アズワン品番65-0494-87
FU-MK500-W/S用交換用集じんフィルター シャープFU-MK500-W/S用交換用集じんフィルターシャープ(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
トラスコ品番495-8667
集塵フィルター シャープ集塵フィルターシャープ
5,998税込6,598
1枚
欠品中
プラズマクラスター空気清浄機本来の集じん性能を発揮。0.3μmの粒子を99.97%以上キャッチ。フィルター寿命もしっかり担保。
対応製品FP-S120-T/FP-T120-T/FU-M1200-H/FU-M1200-W/FU-90KK-X1/KI-750Y8-T/KI-750Y8-W/KI-75XE4-H/KI-75XE4-W/KI-75XE5-H/KI-75XE5-W/KI-EX75-T/KI-EX75-W/KI-F75E3-T/KI-F75E3-W/KI-FX75-T/KI-FX75-W/KI-GX75-W/KI-H75YX-W/KI-HX75-W/KI-J75YX-W/KI-JX75-W/KI-L75YX-T/KI-L75YX-W/KI-LX75-T/KI-LX75-W/KI-N75YX-T/KI-N75YX-W/KI-NX75-T/KI-NX75-W/KI-P75YX-T/KI-P75YX-W/KI-PX70-T/KI-PX70-W/KI-PX75-T/KI-PX75-W/KI-R75YX-T/KI-R75YX-W/KI-RX70-T/KI-RX70-W/KI-RX75-T/KI-RX75-W/KI-S75YX-T/KI-S75YX-W/KI-SX70-T/KI-SX70-W/KI-SX75-T/KI-SX75-W/KI-T75YX-H/KI-T75YX-W/KI-TX70-W/KI-TX75-H/KI-TX75-W/KI-U75YX-H/KI-U75YX-W/KI-UX70-W/KI-UX75-H/KI-UX75-W/KI-WF75-W/KI-X75E2-T/KI-X75E2-W/KI-X75E3-T/KI-X75E3-W/KI-X75E4-W/KI-X75E5-W/KI-X75E6-W/KI-X75E7-T/KI-X75E7-W/KI-X75E8-T/KI-X75E8-W/KI-X75E9-T/KI-X75E9-W材質ポリプロピレン・ポリエチレン交換目安約10年に1回
単機能レンジ シャープ単機能レンジシャープ
18,980税込20,878
1台(17L)
7日以内出荷
シンプルながら毎日使いにちょうどよい単機能レンジあたためがかしこいらくチン!(絶対湿度)センサー搭載。食品があたたまることで発生する蒸気を検知して、仕上がりをかしこく判定します。冷凍食品あたため市販の冷凍食品が自動でカンタンにあたためられます。あたためオート冷凍ごはん(ラップ包み・容器入り)もおまかせであたためができます。カンタン操作ボタンを極力減らしたシンプルデザイン。シャープのノウハウがつまった、らくチン!(絶対湿度)センサーで、かしこくあたためらくチン!(絶対湿度)センサーは、食品があたたまることで発生する蒸気を検知して、仕上がりを判定。食材や分量、容器が変わっても、かしこくあたためます。冷凍食品あたためらくチン!(絶対湿度)センサー冷凍パスタなどの市販の冷凍食品が、ワット数(出力)・加熱時間を設定せずに、自動であたためられます。あたためオートらくチン!(絶対湿度)センサー冷凍ごはん(ラップ包み・容器入り)もおまかせであたためができます。お弁当あたためらくチン!(絶対湿度)センサーダイヤルを回してスタートボタンを押すだけで、お弁当が自動でちょうどよくあたためられます。面倒なワット数(出力)や時間設定が不要です。解凍お肉などを自動で解凍できて、毎日のごはん作りをサポートします。ダイヤルを回して選ぶだけのカンタン操作、ツインダイヤルボタンを極力減らしたシンプルデザイン。ダイヤルを回すだけなので、迷わず操作ができます。使いやすい、フラット庫内庫内がフラットタイプなので、お手入れ・食品の出し入れがラクラク。
仕様【搭載センサー】らくチン!(絶対湿度)センサー、【目標年度】2008年度、【省エネ性マーク】省エネ基準達成、【省エネ設計】省エネ基準達成、待機時消費電力ゼロ、電源オートオフ機構付属品取扱説明書質量(kg)12ブラック系外形寸法(mm)幅460 × 奥行350 × 高さ280電源(V)AC 100(50Hz/60Hz共用)定格消費電力(W)950(50Hz)・1300(60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内有効:275 × 325 × 180レンジ出力(W)650(60Hz)※2・520(50Hz)※2・500・200相当庫内容量(L)17(フラットタイプ)年間消費電力量(kW)60.1h/年(待機時0.0h/年)(50/60Hz)
単機能レンジ ブラック シャープ単機能レンジ ブラックシャープ
42,980税込47,278
1台
7日以内出荷
あたため・調理 らくチン!(絶対湿度)センサー搭載。蒸気を検知して、仕上がりをかしこく判定します。らくチン1品 煮物や野菜を使った副菜などの1 品料理が、分量設定や冷凍・冷蔵の選択不要で自動で調理できます。ワンディッシュメニュー 残りごはんやゆでめんとお好みの具材を準備するだけでパパッと作れます。バルメニュー 自宅で楽しめるオシャレなおつまみメニューを搭載しました。コンパクト設計&庫内広々! コンパクト設計ながらワイドフラットタイプなので、お手入れ・食品の出し入れがしやすい。
仕様掲載メニュー数(自動メニュー数):24(32)外形寸法(mm)幅415 × 奥行350 × 高さ320電源(V)AC 100(50Hz/60Hz共用)定格消費電力(W)1420センサーらくチン!(絶対湿度)センサー庫内寸法(mm)有効:幅330 × 奥行300 × 高さ190レンジ出力(W)1000・600・500・200相当庫内容量(L)18(ワイドフラットタイプ)
冷凍庫 シャープ冷凍庫シャープ
62,980税込69,278
1台
7日以内出荷
まとめ買いの冷凍食品もたっぷり保存買物かご約6.1個分※収納(33L/個)の大容量ストッカー家計にやさしい省エネ設計2021年省エネ基準達成率106%の省エネ設計旬のおいしさもしっかり冷凍、急速冷凍食品を急いで冷凍したい時に役立つ急速冷凍機能を搭載。旬の味も長持ちします。使用状況に合わせて使える、8段階の温度調節機能8段階温度調節機能で食品の種類や保存量に合わせて上手に冷凍保存ができます。食品が少ない時、冷えすぎる時は目盛:1~2(約-14~-18℃)、通常時は目盛:3~5(約-19~-23℃)、食品が多い時や食品を長期間保存する時は目盛:6~8(約-24~-28℃)※に。操作パネルは前面にあり、楽に操作ができます。冷凍能力はJIS最高水準のフォースターです。小物類が整理しやすいバスケットつき庫内の整理がしやすく、小物が埋もれて迷子になることなくサッと取り出せて便利です暗い場所でも庫内が見やすいLED庫内灯フタを開けると自動で庫内灯が点灯するので、暗い場所でも食品を確認しやすく便利です。
仕様急速冷凍、LED庫内灯、バスケット(1個)、キャスター付き、前面操作パネル、霜取り方式(手動)・排水栓付き、霜取りヘラ(1個)質量(kg)33ホワイト系外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)926×560×855扉開閉方式上開き式定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機55/55ドア1ドア取付スペース(壁ぎわ設置した場合の壁からのスペース)左側:20mm以上 / 右側:60mm以上年間消費電力量(kWh/年)(50/60Hz)300グリーン購入法適合定格内容積(L)202必要最小設置寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1006×620×1420
55V型インフォメーションディスプレイ/ベーシックモデル シャープ55V型インフォメーションディスプレイ/ベーシックモデルシャープ
109,800税込120,780
1台
欠品中
55V型液晶ディスプレイ/解像度3840×2160/HDMI、USB-TypeC入力端子/黒/スピーカー有/輝度350cd/m2/16時間/縦・横・斜め設置/エンラージ・タイルマトリクス機能/低反射液晶パネル搭載/メディアプレーヤー/スケジュール機能/無償オンサイト3年保証
表面処理ノングレアコントラスト比1200:1解像度3840×2160色(本体)入出力端子HDMI、USB Type-C、USB 2.0 Type-A、RS-232C、10BASE-T/100BASE-TX、Φ3.5mmミニステレオジャックモニターサイズ55V型ワイドパネル駆動方式ADS輝度(cd/m2)350
ヘアドライヤー シャープヘアドライヤーシャープ
12,900税込14,190
1台
当日出荷
風のチカラで美髪ケア。多彩なモードでヘアドライ。髪と地肌を思いやる多彩なモード。プラズマクラスターの美髪効果。シャープ独自の速乾エアロフォルムが、大量の速い風を地肌に届け、髪を根元から乾かします。髪が受ける熱ダメージも抑えます。
用途ドライヤーとして。ヘアー/大風量/大風力/速乾/乾燥/軽量/コンパクト/スタイリング/髪質量(g)580消費電力(W)1200(ホット/ターボ運転時)温風温度(℃)約115(ホット/ドライ運転時 室温30度)風量(m3/min)約1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.4×24.3×20.9モード(搭載)HOT/WARM/SCALP/COLD/BEAUTY
カラー電卓 EL-VW31 シャープカラー電卓 EL-VW31シャープ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
カラー・デザイン電卓 プレミアムモデル(手帳タイプ) 表面に光沢のあるアルミパネルを使用した高級感あるデザインと選べる3色カラーバリエーション 税込、税抜計算が簡単にできる税計算機能 早打ち 演算状態表示 使いやすさに配慮した充実の機能(4キーメモリー,→,00) 手帳型ケースつき 定数計算が簡単
桁数10サイズ手帳タイプ質量(g)約59(電池含む)タイプ手帳エコマーク認定認定機能大型表示、早打ち、プラスチックキー、税計算、演算状態、ツインパワー、定数計算使用電源太陽電池+CR2016×1メモリー1使用時間約2年(内蔵電池のみで1日当たり1時間使用した場合。)寸法(横×奥行×高さ)(mm)72×120×8.5エコマーク認定番号06 135 007
FAXインクフィルム 2本入 シャープFAXインクフィルム 2本入シャープ
1,698税込1,868
1パック(2本)
当日出荷
適合UX-C204CL/ D26CL/ D26CW/ D56CL/ D56CW/ E205CL/ E205CW/ E306CL/ E306CW/ F10CL/ F10CW/ F12CL/ F12CW/ F14CL/ F14CW/ F104Y/ F15CL/ F15CW/ F24CL/ F24CW/ F25CL/ F25CW/ F250CL/ F250CW/ F34CL/ F34CW/ F50CL/ F50CW/ V501CL/ V501CW/ V502CL/ V502CW/ V503CL/ V503CW/ W30CL/ W30CW/ W31CL/ W31CW/ W55CL/ W55CW/ W60CL/ W60CW/ WB10CL/ WB10CW/ Y301CW/ Y302CL/ Y302CW/ Y303CL/ Y303CW適合機種メーカーシャープ
交換用プラズマクラスターイオン発生ユニットIZ-C301 シャープ交換用プラズマクラスターイオン発生ユニットIZ-C301シャープ
18,980税込20,878
1個
当日出荷
トラスコ品番759-0890幅(mm)236質量(kg)0.322高さ(mm)62.5奥行(mm)62
業務用電子レンジ シャープ業務用電子レンジシャープ
199,800税込219,780
1台
20日以内出荷
デカ液晶&デカボタン操作パネルで、操作しやすい。ハイパワーな「1900Wインバーター」見やすく操作しやすい「ホワイトバックライトデカ液晶」ボタンが押しやすい「デカボタン操作パネル」きめ細かな加熱ができる「7ステップのシリーズ加熱」 解凍を上手に仕上げる「出力15段階切替」 注文の多いメニューの火加減を記憶「30メモリーキー」 お手入れかんたん「お掃除天井パネル&ワンタッチ着脱式マグネットフィルター」2段積みもできる「コンパクト設計」
付属品メモリーステッカー、取扱説明書質量(kg)約20周波数(Hz)50/60共用電源(V)単相200定格消費電力(W)2950外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×480×337庫内寸法(mm)幅330×奥行330×高さ175レンジ出力(W)1900、1800、1700、1600、1500、1400、1300、1200、1100、1000、750、500、250、150、0 相当庫内容量(L)19
シャープ 光センサ(反射型) シャープシャープ 光センサ(反射型)シャープ
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
シャープ 業務用電子レンジ シャープシャープ 業務用電子レンジシャープ
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
ハイパワー「800Wインバーター」。 出力を選べる「6段階出力切替」。 メニューにあわせて調理条件を記憶「20メモリー」。 きめ細やかな加熱ができる「3ステップ加熱」。 水に強くさびにくい「ステンレス庫内」。
消費電力(kW)1.43付属品メモリステッカー質量(kg)13品番RE-3300P容量(L)25電源(V)単相100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×410×310庫内寸法(mm)340×360×H200庫内容量(L)25TKG品番9-0709-0401
プログラマブル関数電卓 EL-5160T-X シャーププログラマブル関数電卓 EL-5160T-Xシャープ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
プログラマブル関数電卓 エキスパートモデル 使いやすさ、タフさに美しさをプラス 日本語表示でさらに見やすく、簡単操作で使いやすい 簡単に一般モードの初期画面に戻れる「ホームキー」を新搭載 複雑な数式もわかりやすく計算・確認できる その他の便利な機能
質量(g)約108(電池含む)機能日本語表示、式通り入力表示、統計量の一覧表示、メモリー値の一覧表示、CHANGEキー、表形式入力、機能メモリー、フォーミュラメモリー、ホームキー、単位換算、シミュレーション計算(ALGB)、マルチラインプレイバック、ソルバー機能、微分計算・積分計算、統計計算、N進計算・論理演算、素因数分解、整数化計算、複素数計算、回帰計算(9種類)、Σ計算(総和計算)、Π計算(総乗計算)、物理定数、原子量、ベクトル計算、行列計算、大型表示、早打ち、ツインパワー、プラスチックキー使用電源太陽電池+LR44×1メモリー9使用時間約3000時間(内蔵電池のみで1日当たり1時間使用した場合。)アズワン品番65-0404-66寸法(横×奥行×高さ)(mm)80×166×15
GP2Y0A21YK0F シャープGP2Y0A21YK0Fシャープ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
除電特化型プラズマクラスターイオン発生機 シャープ除電特化型プラズマクラスターイオン発生機シャープ
39,980税込43,978
1台
当日出荷
使用温度(℃)0~50電源電圧(V)DC24±10% AC100(アダプター使用時)使用環境汚染度2運転モードフルパワー、強、中、静音使用湿度(%RH)10~85(結露なきこと)
加湿空気清浄機 シャープ加湿空気清浄機シャープ
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷
プラズマクラスターNEXTは自然界をはるかに上回る1cm3あたり50000個以上の高濃度のイオンで、空気リスクに立ち向かいます。[プラズマクラスターNEXTの主な効果]付着したペットの皮膚特有の菌の作用を抑える/付着した排せつ物臭を消臭/ニオイの元となる付着ニオイ原因菌を除菌/浮遊・付着ウイルスの作用を抑える/浮遊・付着花粉アレル物質の作用を抑える/浮遊カビ菌を除菌/付着カビ菌の増殖を抑制クリーンルーム規格Class8レベルの領域へ「AI AUTOモード」。室内にただよう粒子の数を見える化する、AIモニター。コアンダフロー。汚れに合わせて自動で気流を切り換える「AI AUTOモード」。背面ワイド吸引。ニオイや微小な粒子までキャッチ、3つの高性能フィルター。加湿フィルターを自動で洗浄。パワフルな加湿量。二層構造の加湿フィルター。キレイにうるおう、清潔加湿。(1)Ag+イオンカートリッジ(2)抗菌・防カビ加湿フィルター(3)凹凸の少ないトレーCOCORO AIR搭載でもっと便利に快適に。AIで運転を最適化。好みやスケジュールに応じて運転をカスタマイズ。ペット専用の運転モードが使える。おしゃべりをお好きな音声に変更できる。フィルターの交換目安、お手入れ時期などお知らせ。温度・湿度、空気の汚れ具合をひと目で把握。再生プラスチック材採用。移動に便利な、ストッパー付きキャスター。ペットとの暮らしにもオススメ。
質量(kg)12外形寸法(mm)W395×D265×H650消費電力(W)加湿空気清浄:[強]53/[中]43/[静音]7.4(7.2)、空気清浄:[強]76/[中]37/[静音]6.4(6.2)タンク容量(L)給水:3.2風量(m3/min)加湿空気清浄:[強]5.9/[中]5.1/[静音]1.5、空気清浄:[強]7.5/[中]5.1/[静音]1.5電源コード(m)1.8運転音(dB)加湿空気清浄:[強]48/[中]47/[静音]21、空気清浄:[強]52/[中]47/[静音]20床面積(m2)プラズマクラスター:約18畳/約30、加湿空気清浄:~27畳/45、プレハブ洋室:~25畳/41(目安)、木造和室:~15畳/25(目安)、空気清浄:~34畳/56最大加湿量(mL/h)900浄化方式「プラズマクラスターNEXT」浄化&フィルター浄化清浄時間(分)加湿空気清浄:8畳/11、空気清浄:8畳/9加湿方式気化方式加湿量(mL/h)加湿空気清浄:[強]900/[中]760/[静音]260待機時消費電力(W)約1.0(約1.4)1時間あたりの電気代目安(円)加湿空気清浄:[強]約1.6/[中]約1.3/[静音]約0.23(約0.22)、空気清浄:[強]約2.4/[中]約1.1/[静音]約0.20(約0.19)
業務用空気清浄機 シャープ業務用空気清浄機シャープ
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷
置き場書を選ばず、圧倒的な空気浄化を届ける低騒音で大風量の空気浄化を実現省スペースで設置可能シーンを選ばないカラーバリエーション
用途パブリック空間モデル機能性とコンパクトサイズを両立仕様粒子訴求:0.1μmを99%除去(パス)幅(mm)333質量(kg)11高さ(mm)578奥行(mm)330電源(V)100(50-60Hz共用)センサーホコリ(PM2.5)、ニオイ、温湿度、照度風量(m3/min)12電源コード(m)3.5騒音値(dB)~54イオンプラズマクラスター25000機能風量切替:5段階(急速、強、中、弱、静音)適合床面積~87m2床面積(m2)PCI:約40(約24畳)、空気洗浄:約87(約53畳)関連資料(0.17MB)適用畳数53PM2.5対応あり花粉モードあり脱臭機能ありタバコモードありタイマー機能あり(アプリから設定)
55V型インフォメーションディスプレイ/スタンダードルモデル シャープ55V型インフォメーションディスプレイ/スタンダードルモデルシャープ
199,800税込219,780
1台
欠品中
55V型液晶ディスプレイ/解像度3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB-TypeC入力端子/黒/スピーカー有/輝度550cd/m2/HDMI、DisplayPort出力端子/24時間/縦・横・斜め設置/エンラージ・タイルマトリクス機能/デイジーチェーン機能/低反射液晶パネル搭載/色再現エンジンによる高い色再現性/ローカルディミング対応の省エネ設計/金属筐体/ネットワーク認証機能(IEEE802.1x認証)/無償オンサイト3年保証/グリーン購入法対応
コントラスト比1200:1最大解像度3840×2160色(本体)入出力端子HDMI、DisplayPort、USB Type-A(USB2.0/USB3.2 Gen1)、USB Type-C(USB2.0/USB3.2 Gen1)、RS-232C、Φ3.5mmミニステレオジャックモニターサイズ55V型ワイドパネル駆動方式ADS
シャープ医用・理化学器具用洗剤,4L入,透明液体 シャープシャープ医用・理化学器具用洗剤,4L入,透明液体シャープ
5,298税込5,828
1本
4日以内出荷
ジェット、超音波、浸漬にも。洗浄目的で選べる多彩なラインアップ。
成分非イオン界面活性剤(高分子系)、グリコール系溶剤タイプアルカリ性洗浄剤(低泡性)液性アルカリ性【原液】約pH13、1.0%【溶液時】約pH11.3~12.3外観微黄色透明液体適応超音波洗浄洗浄温度(℃)40~60使用濃度1.0%(汚れの程度により0.5~2.0%の間で希釈してご使用ください)
交換用 銀イオンカートリッジ(AS-AG1専用) シャープ交換用 銀イオンカートリッジ(AS-AG1専用)シャープ(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
銀イオンホース AS-AG1専用・銀イオンカートリッジ。毎回の洗濯水に銀イオンをプラス。「洗ったのに臭う」をスッキリ解消。
用途洗濯水への銀イオンをプラス。適合機種AS-AG1
土壌分析装置用オプション シャープ土壌分析装置用オプションシャープ
15,980税込17,578
1セット(6本)
8日以内出荷
アズワン品番3-9809-12
交換用脱臭フィルター(アンモニア臭用) シャープ交換用脱臭フィルター(アンモニア臭用)シャープ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
交換目安約2年
アクオス(AQUOS) 43V型 ハイビジョン液晶テレビ Google TV 外付けHDD対応 シャープアクオス(AQUOS) 43V型 ハイビジョン液晶テレビ Google TV 外付けHDD対応シャープ
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
43V型ハイビジョン液晶USB外付けハードディスク(別売)対応
用途アクオス(AQUOS) 43V型 ハイビジョン液晶テレビ Google TV 外付けHDD対応 一人暮らし 新生活 チューナー フルハイビジョン 43インチ付属品テーブルスタンド(組立式)、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒防止ベルト一式、取扱説明書、保証書質量(kg)8.4(スタンド取付時:8.7)消費電力(W)約72幅(cm)スタンド:71.4保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)97.1×9.1×57.1、(スタンド取付時:97.1×24.5×63.2)画面サイズ43V型OSGoogle TV画素数1920×1080年間消費電力量(kW)71h待機時消費電力(W)0.5TVチューナー地上デジタル(CATVパススルー対応)、BS/110度CSデジタル
32V型インフォメーションディスプレイ/ベーシックモデル シャープ32V型インフォメーションディスプレイ/ベーシックモデルシャープ
55,980税込61,578
1台
翌日出荷
32V型液晶ディスプレイ/解像度1920×1080/HDMI、USB-TypeC入力端子/黒/スピーカー有/輝度350cd/m2/16時間/縦・横・斜め設置/エンラージ・タイルマトリクス機能/低反射液晶パネル搭載/メディアプレーヤー/スケジュール機能/無償オンサイト3年保証
表面処理ノングレアコントラスト比1200:1解像度1920×1080入力端子HDMI、USB Type-C、RS-232C色(本体)画面サイズ32インチパネル駆動方式ADS輝度(cd/m2)350
デジタルコードレス電話機(子機1台) レッド系 シャープデジタルコードレス電話機(子機1台) レッド系シャープ
9,898税込10,888
1台
欠品中
使いやすいラウンドデザインすっきりと設置できるコンパクトサイズ留守設定、解除がワンタッチ「留守ボタン」搭載出る前に相手を確認できる、「お名前確認ボタン」