- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- シャープ
- 7ページ目
7ページ目: シャープのすべての商品
特価
本日1月24日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
業界トップクラスの奥行薄型63cmでキッチンにすっきり置ける。
たっぷり入るからまとめ買いも安心。
インテリアになじむ、スタイリッシュな薄型デザイン。
無線LAN機能に対応。
スマホアプリCOCORO HOMEと連携して、周辺スーパーの特売情報や毎日の献立を、音声で案内します。
扉開閉の多い/長いを分析。
生活リズムに合わせたタイミングで冷蔵室内に通常より多くのイオンを放出し清潔にします。
生鮮食品はもちろん、まとめて作りおきした食材も、温度が違う2つのチルドルームでおいしさ長持ち。
野菜室が真ん中だから、立ったままで、大物野菜も出し入れしやすい。
低温で包み込んで冷却しながら、野菜室全体をすっぽり覆って乾燥を抑えます。
たっぷり入るから、まとめ買いも快適。
買った時の鮮度・おいしさを守ってそのまま保存。
用途フレンチドア
幅(mm)650
定格内容積(L)457
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×630×1838
必要最小設置寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×637×1888
寸法(mm)20以上(壁ぎわ設置した場合の壁からのスペース)
質量(kg)91
定格消費電力(W)電動機:90/90(50/60Hz)、電熱装置:171/171(50/60Hz)
タイプフレンチドア(メタルドア / センターピラーレス / オートクローズ)
収納本数(本)5(冷蔵室/2Lペットボトル)
騒音値(dB)約20
グリーン購入法適合
仕様【冷蔵庫】プラズマクラスター/プラズマクラスター集中シャワーモード/うるおいチルド/作りおきルーム/フレキシブルトレー/折りたたみトレー/高さ調節トレー/側取りポケット/出し入れラクラクライン/ナノ低温脱臭触媒/ガラス棚/LED照明(天面)/チルド棚取り外し、【冷凍庫】新鮮冷凍/おいそぎ冷凍/フレキシブルトレー(2段目)/作りおき急冷/自動製氷/おいそぎ製氷/製氷皿清掃/製氷ユニットAgイオン加工、【省エネ運転】節電25、【貯氷数】約104個、【野菜室】雪下シャキット野菜室(真ん中レイアウト)/抗菌お手入れトレー、【その他】COCORO EYE(人感センサー)/無線LAN接続対応/COCORO HOMEアプリ対応/COCORO KITCHENレシピサービス対応/真空断熱材/ノンフロン冷媒/インバーター制御/ドア閉め忘れ防止ブザー/オートクローズドア(冷蔵室)/静音化設計/無鉛はんだ基板/脱鉛電線/防カビ処理/冷蔵室抗菌加工ハンドル
業界トップクラスの奥行薄型63cmでキッチンにすっきり置ける、どっちもドアタイプ。
インテリアになじむ、スタイリッシュな薄型デザイン。
無線LAN機能に対応。スマホアプリCOCORO HOMEと連携して、周辺スーパーの特売情報や毎日の献立を、音声で案内します。
扉開閉の多い/長いを分析。生活リズムに合わせたタイミングで冷蔵室内に通常より多くのイオンを放出し清潔にします。
生鮮食品はもちろん、まとめて作りおきした食材も、温度が違う2つのチルドルームでおいしさ長持ち。
野菜室が真ん中だから、立ったままで、大物野菜も出し入れしやすい。
低温で包み込んで冷却しながら、野菜室全体をすっぽり覆って乾燥を抑えます。
たっぷり入るから、まとめ買いも快適。
買った時の鮮度・おいしさを守ってそのまま保存。
用途どっちもドア
幅(mm)650
定格内容積(L)457
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×630×1838
必要最小設置寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×637×1888
寸法(mm)20以上(壁ぎわ設置した場合の壁からのスペース)
質量(kg)91
定格消費電力(W)電動機:90/90(50/60Hz)、電熱装置:165/165(50/60Hz)
タイプどっちもドア (メタルドア)
収納本数(本)5(冷蔵室/2Lペットボトル)
騒音値(dB)約20
グリーン購入法適合
仕様【冷蔵庫】プラズマクラスター/プラズマクラスター集中シャワーモード/うるおいチルド/作りおきルーム/フレキシブルトレー/折りたたみトレー/高さ調節トレー/側取りポケット/出し入れラクラクライン/ナノ低温脱臭触媒/ガラス棚/LED照明(天面)/チルド棚取り外し、【冷凍庫】新鮮冷凍/おいそぎ冷凍/フレキシブルトレー(2段目)/作りおき急冷/自動製氷/おいそぎ製氷/製氷皿清掃/製氷ユニットAgイオン加工、【省エネ運転】節電25、【貯氷数】約104個、【野菜室】雪下シャキット野菜室(真ん中レイアウト)/抗菌お手入れトレー、【その他】COCORO EYE(人感センサー)/無線LAN接続対応/COCORO HOMEアプリ対応/COCORO KITCHENレシピサービス対応/真空断熱材/ノンフロン冷媒/インバーター制御/ドア閉め忘れ防止ブザー/静音化設計無鉛はんだ基板脱鉛電線/防カビ処理/冷蔵室抗菌加工ハンドル
身につけるAIスピーカー
周囲の音を遮ることなく、テレビやスマートフォンの音声を耳元で楽しめる
長時間の装着でもストレスフリー、約92gの軽量設計
Wi-Fi接続に対応。音声アシスタント機能【Amazon Alexa】搭載。ハンズフリーでニュースや音楽を聞いたり、対応の家電製品を操作できる。
お手持ちのスマートフォンやパソコンとBluetooth接続すればハンズフリー通話が可能。リモート会議やオンライン飲み会に最適。
音声の遅延が少ない「Qualcomm aptX Low Latency」に対応
生活防水仕様で、キッチンでの水回り、アウトドアでも使える
1個
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
Power over Ethernet(PoE)に対応。
電源工事の必要がなく初期費用を抑えて導入できます。
動画圧縮規格「H.265」に対応。録画容量やネットワーク帯域を節約できます。
防塵防水性能なし
使用場所屋外
形状ドーム型
寸法(mm)約Φ110×89
質量(g)約400
電源PoE IEEE 802.3af
最大消費電力(W)7.5
使用温湿度範囲0~50℃/10~90%RH(結露無き事)
機能【マイク内蔵/音声入出力端子】〇/出力端子のみ、【イベントトリガー】モーション検知 / アラーム検知 / ネットワーク障害検知 / 妨害検知 / ラインクロス検知 / カラー検知 / オーディオ検知、【デジタルノイズ低減】3D DNR
照射距離(m)30(赤外線照明)
メモリーカードmicroSD / SDHC / SDXC(最大128GB)
インターフェース【ネットワーク】RJ45 / 10Base-T / 100Base-TX
対応プロトコルIPv4/IPv6/TCP/UDP/HTTP/HTTPS/SMTP/SIP/MQTT/QoS/SNMP V1/V2/V3/SNMP Trap and heart beat/NTP/DDNS/UPnP/FTP/ARP/DHCP/PPPoE/DNS/RTSP/RTCP/Telnet/ICMP/IGMP/ONVIF Profile S/T/SDDP/Bonjour/802.1x/SSL/TLS
対応ONVIF(Profile S/T)、ワイドダイナミックレンジ、デイナイト、感度アップ機能
最大接続台数10台(同時)
ホワイトバランス自動 / 手動
フレームレート60Hz:最大60fps / 50Hz:最大60fps
映像圧縮方式H.265 / H.264 / Motion JPEG
解像度【画像】1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 / 720×480 / 720×576 / 640×480 / 352×240
焦点距離(mm)2.8
F値F1.6
画角水平:104°、垂直:58.1°
光学倍率固定
撮像素子1/2.8" CMOSセンサー
有効画素数約200万画素
最低被写体照度(Lux)0.005
1台
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
マスクやパーティション越しでも相手の声がはっきり聞こえる窓口業務用マイク搭載スピーカーシステム。2つのハウリング防止回路で高度な信号処理を行い、スピーカーどうしを近づけた際の不快音を抑制します。親機/子機それぞれ2つのマイクを使って集音範囲を制御することで隣の窓口の会話を拾いにくくし環境ノイズも除去します。マスクやパーティションで減衰する音声を補正し人の声を聞き取りやすくします。凸凹の少ないシンプルな形状のデザインを採用。アルコール除菌シートで約10000回拭いても劣化や印刷剥がれが起きにくい材料を使用しています。マイク・スピーカー一体型のため、必要な接続は親機・子機間の通信ケーブル1本と親機へのACアダプター接続のみです。親機/子機それぞれの「音量スライドツマミ」でスピーカーから出る声を調整できます。親機側面の「お客様 音量」ボタン「+」「-」で子機(お客様側)の音量が調整できます。マイク入/切は親機/子機それぞれの「マイク入/切」ボタンを押します。本体底面に通信ケーブルの「巻き付け収納」が可能です。(約50cm)。お客様へマイクが搭載されている機器をお知らせする「メッセージシート」を付属しています。(お好きなメッセージシートを選択し、子機の底面に貼り付けてご使用ください)
用途窓口や受付業務、パーティション越しの打ち合わせや面会に。受付や各種相談窓口、カフェや飲食店、調剤薬局や医療施設受付、ホテルのフロント。
使用電源親機:DC12V(ACアダプター:AC100V 50/60Hz)、子機:DC6V(親機から供給)
消費電力親機:12.0V/0.3A、子機:6.0V/0.6A
最大出力(W)2(モノラル)
スピーカーΦ35mm、インピーダンス4Ω
内蔵マイクアナログMEMS×2
入力感度-38dB(0dB=1V/Pa,1kHz)
範囲集音:最大60cm
使用温度範囲(℃)0~40
付属品ACアダプター(1.5m)×1個(親機用)、通信ケーブル(2m)×1本、メッセージシート(折り曲げ式)×3枚、取扱説明書(保証書付)、かんたんガイド
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×105×103
質量(g)約260(ACアダプター除く)
1セット
¥68,980
税込¥75,878
5日以内出荷
材質アルミニウム合金
色ホワイト
質量(g)約300
外形寸法(mm)Φ119×46
対応機種YK-D02AC/YK-D02AF
1台
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
材質アルミニウム合金
色ホワイト
質量(g)約400
外形寸法(mm)約103×107×39
対応機種YK-B02AC/YK-B02AF
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
ドーム型200万画素光学4倍(電動バリフォーカル)
屋外対応
仕様【光学倍率】4倍(電動バリフォーカル)、【ONVIF】対応(ProfileS/T)、【イベントトリガー】モーション検知/アラーム検知/ネットワーク障害検知/妨害検知/ラインクロス検知/カラー検知/カウント機能
形状ドーム型
質量(g)約800
電源PoEIEEE802.3af
対応感度アップ機能、デイナイト、デジタルノイズ軽減機能:3DDNR
保護等級IP67準拠
有効画素数約200万画素(1920×1080)
寸法(Φ×mm)約120×106
最大消費電力(W)7.7
インターフェースRJ45/10Base-T/100Base-TX
解像度(画像)1920×1080/1280×960/1280×720/720×576/720×480/720×400/640×480/352×240
使用温湿度範囲-10~50℃/10~90%RH(結露無き事)
焦点距離(mm)2.8~12
撮像素子1/2.8"CMOSセンサー
ホワイトバランス自動/手動
F値F1.8(W)~F3.3(T)
使用場所屋外
最大接続台数8(同時)
メモリーカードmicroSD/SDHC/SDXC(最大128GB)
照射距離(m)30(赤外線照明)
フレームレート60Hz:最大30fps/50Hz:最大25fps
画角水平:103.1~39°/垂直:53.4~21.8°
ダイナミックレンジ100dB
対応プロトコルIPv4・IPv6・TCP・UDP・HTTP・HTTPS・SMTP・MQTT・QoS・SNMPV1/V2/V3・SNMPTrapandheartbeat・NTP・DDNS・UPnP・FTP・ARP・DHCP・PPPoE・DNS・RTSP・RTCP・ICMP・IGMP・SDDP・Bonjour・802.1X・SSL/TLS
画像圧縮方式H.265/H.264/MotionJPEG
最低照度(Lux)0.01
1台
¥93,980
税込¥103,378
8日以内出荷
バレット型200万画素光学4倍(電動バリフォーカル)
屋外対応
PoweroverEthernet(PoE)に対応。
電源工事の必要がなく初期費用を抑えて導入できます。
動画圧縮規格「H.265」に対応。録画容量やネットワーク帯域を節約できます。
防塵・防水性能IP67で屋外設置に対応しています。
仕様【光学倍率】4倍(電動バリフォーカル)、【ONVIF】対応(ProfileS/T)、【イベントトリガー】モーション検知/アラーム検知/ネットワーク障害検知/妨害検知/ラインクロス検知/カラー検知/カウント機能
形状バレット型
寸法(mm)約74×69×206
質量(g)約700
電源PoEIEEE802.3af
対応感度アップ機能、デイナイト、デジタルノイズ軽減機能:3DDNR
保護等級IP67準拠
有効画素数約200万画素(1920×1080)
最大消費電力(W)6.8
インターフェースRJ45/10Base-T/100Base-TX
解像度(画像)1920×1080/1280×960/1280×720/720×576/720×480/720×400/640×480/352×240
使用温湿度範囲-10~50℃/10~90%RH(結露無き事)
焦点距離(mm)2.8~12
撮像素子1/2.8"CMOSセンサー
ホワイトバランス自動/手動
F値F1.8(W)~F3.3(T)
使用場所屋外
最大接続台数8(同時)
メモリーカードmicroSD/SDHC/SDXC(最大128GB)
照射距離(m)30(赤外線照明)
フレームレート60Hz:最大30fps/50Hz:最大25fps
画角水平:104.2~39°/垂直:54.9~21.8°
ダイナミックレンジ100dB
対応プロトコルIPv4・IPv6・TCP・UDP・HTTP・HTTPS・SMTP・MQTT・QoS・SNMPV1/V2/V3・SNMPTrapandheartbeat・NTP・DDNS・UPnP・FTP・ARP・DHCP・PPPoE・DNS・RTSP・RTCP・ICMP・IGMP・SDDP・Bonjour・802.1X・SSL/TLS
画像圧縮方式H.265/H.264/MotionJPEG
最低照度(Lux)0.01
1台
¥88,980
税込¥97,878
8日以内出荷
PoE給電に対応・カメラに電源供給可能の為、電源工事が不要
最新の動画圧縮規格「H.265」に対応。
HDD容量やネットワーク帯域を節約できます。
直感的にわかりやすいユーザーインターフェースで優れた操作性を実現します。
寸法(mm)約365×302×68(背面の突起含まず)
電源(V)AC100(50/60Hz)
インターフェースRJ-45GigabitEthernet×1
解像度(映像入力)4K/5M/4M/3M/1080P/1.3M/1M/960H/D1/VGA/CIF、(再生)CIF-4K
使用温湿度範囲0~40℃/20~80%(結露なきこと)
画素数(最大録画)約800万画素
USBポート数2(USB2.0)
映像圧縮方式H.265/H.264
映像出力HDMI1.4(4K30P)/VGA1080P
対応プロトコルARP/TCP/IP/UDP/HTTP/HTTPS/SMTP/SNMP/FTP/DDNS/PPPoE/NTP/RTP/RTSP/DHCP
シャープ 汚れても、洗えて清潔に保てる、AQUOS用防水リモコン。洗える防水対応でダイニングキッチンで使っても安心。
便利な吊り下げ用穴つき
フック等に引っかけて吊り下げて保管できます。
適合機種地上デジタル放送対応の液晶テレビAQUOS全シリーズLC-37GD6,LC-20E90,LC-32E9,LC-40E9,LC-40L5,LC-40Z5,LC-46L5,LC-46Z5,LC-52L5,LC-52Z5,LC-60B5,LC-60L5,LC-60Z5,LC-70X5,LC-32H7,LC-40G7,LC-40H7,LC-46G7,LC-52G7,LC-52XL9,LC-60G7,LC-60W7,LC-60XL9,LC-70GL7,LC-70Q7,LC-70XL9,LC-80GL7,LC-80
質量(g)約84(乾電池含まず)
使用電源単4形アルカリ乾電池2本(別売)
電池寿命約1年(単4形アルカリ乾電池使用時)
外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)(約)横57×199×17
動作距離(m)約5
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
液晶テレビ生産工程で選ばれた高性能クリーニングクロス
仕様siyou:キット内容 : クリーニングイレイザー(150mm×40mm×40mm)1個/液晶パネルクリーニング液(60ml)1個/収納袋1個
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
シャープ モスアイパネル専用クリーニングキットです。お手入れガイド付きだから安心・かんたん
セット内容クリーニング液(60ml)/仕上用液(150ml)/専用クリーニングクロス×3枚
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
アクオス専用液晶パネルクリーニングキットです。従来品(CA300CK)に比べ、イレーザーの幅を3cm拡大、手のひらにジャストフィット。46V以上にオススメです!
イレーザーに指を入れるベルトを装着し持ちやすくしました。
クリーニング液を150mlに大幅増量!
セット内容キット内容:クリーニングイレイザー/液晶パネルクリーニング液(150ml)
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
スイープモードで洗浄ムラを抑制します。シンプルで分かりやすい操作パネルです。
電源(V)AC100(50/60Hz)
材質キャビネット/塗装鋼板(底/アルミ合金、操作パネル/ABS樹脂)、超音波洗浄槽/ステンレス鋼(SUS304)
振動子超音波:40kHz(ボルト締め振動子)
温度範囲(℃)5~60
タイマー設定洗浄:1~60分(1・2・3・4・5・10・15・20・25・30・60分)
仕様洗浄液:用水/温度/市水、洗浄剤:中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ)
スイープモードで洗浄ムラを抑制します。シンプルで分かりやすい操作パネルです。
電源(V)AC100(50/60Hz)
材質キャビネット/塗装鋼板(底/アルミ合金、操作パネル/ABS樹脂)、超音波洗浄槽/ステンレス鋼(SUS304)
振動子超音波:40kHz(ボルト締め振動子)
温度範囲(℃)5~60
タイマー設定洗浄:1~60分(1・2・3・4・5・10・15・20・25・30・60分)
仕様洗浄液:用水/温度/市水、洗浄剤:中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ)
スイープモードで洗浄ムラを抑制します。パルスモードで洗浄中に発生する気泡を浮上させやすくします。汚れ具合や洗浄量に応じて、超音波の出力を2段階で調整可能です。見やすいカラー液晶表示で、現在温度や残り時間、選択モードがひと目でわかります。ヒーター付きで、加温により洗浄剤の洗浄力を向上させます。
仕様【洗浄液、用水/温度】市水、5~60℃、洗浄剤:中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ)
材質槽:ステンレス鋼(SUS304)
寸法(mm)スノコ:約280×220×19
質量(kg)約7(本体のみ)
外形寸法(mm)327×288×305
電源(V)AC100(50/60Hz)
槽内寸法(mm)300×240×150(120)
タイマー時間洗浄:1~60分(1分毎に設定可能)
振動子超音波:40kHz(ボルト締め振動子)
高周波出力(W)最大180/37kHz
アズワン品番0-5756-22
液量(L)約7.5(上限水位指示線まで)
材質(キャビネット)塗装鋼板(底:アルミ合金、操作パネル:ABS樹脂)
ホースニップル1個(適合ホース内径15mm)
加湿機能20~60℃(ヒーター付きの機種のみ)
1台
¥209,800
税込¥230,780
欠品中
スイープモードで洗浄ムラを抑制します。
パルスモードで洗浄中に発生する気泡を浮上させやすくします。
汚れ具合や洗浄量に応じて、超音波の出力を2段階で調整可能です。
見やすいカラー液晶表示で、現在温度や残り時間、選択モードがひと目でわかります。
仕様【洗浄液】用水/温度:市水/5~60℃、洗浄剤:中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ)
付属品ステンレス製フタ×1個、電源プラグソケット×1個
材質キャビネット:塗装鋼板(底:アルミ合金、操作パネル:ABS樹脂)、槽:ステンレス鋼(SUS304)
寸法(mm)スノコ:約310×280×19
質量(kg)約9.5(本体のみ)
電源(V)AC100(50/60Hz)
槽内寸法(mm)330×300×150(120)
周波数(kHz)40
タイマー時間洗浄:1~60分(1分毎に設定可能)
外寸法(mm)356×348×310
高周波出力(W)最大240(37kHz)
アズワン品番4-018-21
液量(L)約11(上限水位指示線まで)
温度設定20~60℃(ヒーター付きの機種のみ)
超音波仕様振動子:40kHz(ボルト締め振動子)
ホースニップル1個(適合ホース内径15mm)
1台
¥249,800
税込¥274,780
12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:800 → 900nm●ピン数:4●最小検出波長:700nm●最大検出波長:1150nm●IS471FシリーズOPIC光検出器. シャープのIS471Fシリーズは、光変調システム用の内蔵信号処理回路を備えたOPIC光検出器ファミリです。 光変調システムによって、外部拡散光の影響を最小限にします。 IS471F OPIC光検出器は、光電スイッチ、コピー機、プリンタ、通信機器などの用途に適しています。. IS471F OPIC光検出器の特長: スルーホールパッケージ 内蔵パルスドライバ回路、同期検出回路 動作供給電圧: 4.5 → 16 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
トラスコ品番495-8772
適合本体IG-3B350S
質量(g)98
本体寸法(mm)高さ150
本体寸法(mm)幅50
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
トラスコ品番495-8683
適合本体FU-MK500-W
色ホワイト
質量(g)500
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
水溶性アルカリ洗剤タイプです。
洗浄精度を高めるバスケット回転機構を採用しています。
ピペット管内の洗浄液を入れ替えさせる還流機能を備えています。
すすぎ洗浄も超音波で、短時間で効率良くすすぎが可能です。
最長480mmまでのピペットの使用ができます。
純正ならではのジャストサイズ 。柔らかな手触りのシリコン素材 。高級感あるマイクロファイバー裏地
仕様●環境自己主張マーク:なし
1台
¥4,798
税込¥5,278
8日以内出荷
純正ならではのジャストサイズ 。柔らかな手触りのシリコン素材 。高級感あるマイクロファイバー裏地
仕様●環境自己主張マーク:なし
1台
¥4,798
税込¥5,278
8日以内出荷
純正ならではのジャストサイズ 。柔らかな手触りのシリコン素材 。高級感あるマイクロファイバー裏地
仕様●環境自己主張マーク:なし
1台
¥4,798
税込¥5,278
8日以内出荷
純正ならではのジャストサイズ 。柔らかな手触りのシリコン素材 。高級感あるマイクロファイバー裏地
仕様●環境自己主張マーク:なし
1台
¥4,798
税込¥5,278
8日以内出荷
純正ならではのジャストサイズ 。柔らかな手触りのシリコン素材 。高級感あるマイクロファイバー裏地
仕様●環境自己主張マーク:なし
1台
¥4,798
税込¥5,278
8日以内出荷
75V型、86V型、98V型液晶ディスプレイ用卓上スタンド。2025年11月時点対象機種:PN-HW752、PN-HW862、PN-ME752、PN-ME862、PN-ME982、PN-M752、PN-P756、PN-M862、PN-M982。M8ネジ使用。
仕様●RoHS指令:対応●環境自己主張マーク:なし
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
55V型、65V型液晶ディスプレイ用卓上スタンド。2025年11月時点対象機種:PN-HW552、PN-HW652、PN-ME652、PN-M652、PN-P656。M6ネジ使用。
仕様●RoHS指令:対応●環境自己主張マーク:なし
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
32V型用液晶ディスプレイ用卓上スタンド。2025年11月時点対象機種:PN-HW322、PN-M322。M4、M6ネジ使用。
仕様●RoHS指令:対応●環境自己主張マーク:なし
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
POP Visionは、シンプルな構成で無線でのサイネージ運用が可能なSTBです。配信ソフトのインストールは不要なので、お手持ちのPC・スマートフォンやタブレットでいつでもサイネージの更新が可能です。高所やネット環境がない場所でも無線で簡単に配信することが可能です。無線配信だけでなく、有線LAN配信・USBメモリ配信にも対応。※対応ファイル:静止画・動画・PDF ※縦・横表示対応。『セキュリティ面で社内ネットワークが利用できないが無線LAN配信がしたい』、『USBメモリが利用できないが手軽にサイネージをしたい』、『難しい操作はできないがサイネージを行いたい』このようなニーズに適した商品です。
仕様●電気用品安全法(本体):適合●電波法:適合●環境自己主張マーク:なし●電気通信事業法:適合
1台
¥95,980
税込¥105,578
8日以内出荷
約6.1 Pro IGZO OLED 。指紋認証 顔認証(マスク対応) 。防水(IPX5/8)・防塵(IP6X) 。おサイフケータイに対応
仕様●電波法:適合●WiMAX:なし●ストレージタイプ:nanoSIM×1、eSIM×1 DSDV対応●本体サイズ(W):73mm●インストールOS詳細:Android 16●WWAN:5G●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●防水/防塵:防水あり、防塵あり●メインメモリ:RAM 6GB / ROM 128GB (外部最大2TB microSDXCカード)●電波法備考:適合●電気通信事業法:適合●CPU詳細:Snapdragon(R) 7s Gen 3 Mobile Platform●本体サイズ(H):149mm●対応SIMサイズ:nanoSIM、eSIM●SIM情報:SIMフリー●ディスプレイサイズ:6.1型●本体サイズ(D):9mm●ストレージ容量:128GB●有効画素数(インカメラ):3200万画素●有効画素数(アウトカメラ):5030万画素●電気通信事業法備考:適合●バッテリ容量:5000mAh
本体質量(g)166g
解像度2340×1080
Webカメラアウトカメラあり+CMOS インカメラあり+CMOS
Bluetoothあり
セキュリティ機能あり 顔認証(マスク対応)、指紋認証(電源キー一体型)
1台
¥77,980
税込¥85,778
翌日出荷
約6.1 Pro IGZO OLED 。指紋認証 顔認証(マスク対応) 。防水(IPX5/8)・防塵(IP6X) 。おサイフケータイに対応
仕様●本体サイズ(H):149mm●CPU詳細:Snapdragon(R) 7s Gen 3 Mobile Platform●WiMAX:なし●電波法:適合●電気通信事業法:適合●WWAN:5G●ストレージタイプ:nanoSIM×1、eSIM×1 DSDV対応●本体サイズ(W):73mm●防水/防塵:防水あり、防塵あり●バッテリ容量:5000mAh●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●インストールOS詳細:Android 16●ストレージ容量:256GB●電気通信事業法備考:適合●メインメモリ:RAM 8GB / ROM 256GB (外部最大2TB microSDXCカード)●対応SIMサイズ:nanoSIM、eSIM●ディスプレイサイズ:6.1型●本体サイズ(D):9mm●有効画素数(アウトカメラ):5030万画素●SIM情報:SIMフリー●有効画素数(インカメラ):3200万画素●電波法備考:適合
本体質量(g)166g
解像度2340×1080
Webカメラアウトカメラあり+CMOS インカメラあり+CMOS
Bluetoothあり
セキュリティ機能あり 顔認証(マスク対応)、指紋認証(電源キー一体型)
1台
¥85,980
税込¥94,578
翌日出荷
約6.1 Pro IGZO OLED 。指紋認証 顔認証(マスク対応) 。防水(IPX5/8)・防塵(IP6X) 。おサイフケータイに対応
仕様●CPU詳細:Snapdragon(R) 7s Gen 3 Mobile Platform●本体サイズ(W):73mm●WWAN:5G●バッテリ容量:5000mAh●電波法:適合●有効画素数(アウトカメラ):5030万画素●電気通信事業法備考:適合●対応SIMサイズ:nanoSIM、eSIM●SIM情報:SIMフリー●有効画素数(インカメラ):3200万画素●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ディスプレイサイズ:6.1型●ストレージタイプ:nanoSIM×1、eSIM×1 DSDV対応●インストールOS詳細:Android 16●電波法備考:適合●防水/防塵:防水あり、防塵あり●ストレージ容量:128GB●メインメモリ:RAM 6GB / ROM 128GB (外部最大2TB microSDXCカード)●本体サイズ(D):9mm●本体サイズ(H):149mm●WiMAX:なし●電気通信事業法:適合
本体質量(g)166g
解像度2340×1080
Webカメラアウトカメラあり+CMOS インカメラあり+CMOS
Bluetoothあり
セキュリティ機能あり 顔認証(マスク対応)、指紋認証(電源キー一体型)
1台
¥77,980
税込¥85,778
翌日出荷
約6.1 Pro IGZO OLED 。指紋認証 顔認証(マスク対応) 。防水(IPX5/8)・防塵(IP6X) 。おサイフケータイに対応
仕様●メインメモリ:RAM 8GB / ROM 256GB (外部最大2TB microSDXCカード)●本体サイズ(W):73mm●WWAN:5G●本体サイズ(H):149mm●電気通信事業法備考:適合●電気通信事業法:適合●バッテリ容量:5000mAh●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体サイズ(D):9mm●対応SIMサイズ:nanoSIM、eSIM●電波法:適合●ストレージ容量:256GB●電波法備考:適合●防水/防塵:防水あり、防塵あり●ストレージタイプ:nanoSIM×1、eSIM×1 DSDV対応●WiMAX:なし●SIM情報:SIMフリー●有効画素数(アウトカメラ):5030万画素●ディスプレイサイズ:6.1型●有効画素数(インカメラ):3200万画素●CPU詳細:Snapdragon(R) 7s Gen 3 Mobile Platform●インストールOS詳細:Android 16
本体質量(g)166g
解像度2340×1080
Webカメラアウトカメラあり+CMOS インカメラあり+CMOS
Bluetoothあり
セキュリティ機能あり 顔認証(マスク対応)、指紋認証(電源キー一体型)
1台
¥85,980
税込¥94,578
8日以内出荷
約6.1 Pro IGZO OLED 。指紋認証 顔認証(マスク対応) 。防水(IPX5/8)・防塵(IP6X) 。おサイフケータイに対応
仕様●ディスプレイサイズ:6.1型●ストレージ容量:256GB●メインメモリ:RAM 8GB / ROM 256GB (外部最大2TB microSDXCカード)●電気通信事業法:適合●SIM情報:SIMフリー●インストールOS詳細:Android 16●CPU詳細:Snapdragon(R) 7s Gen 3 Mobile Platform●有効画素数(インカメラ):3200万画素●WiMAX:なし●防水/防塵:防水あり、防塵あり●本体サイズ(H):149mm●対応SIMサイズ:nanoSIM、eSIM●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:適合●バッテリ容量:5000mAh●本体サイズ(W):73mm●電波法備考:適合●ストレージタイプ:nanoSIM×1、eSIM×1 DSDV対応●電波法:適合●WWAN:5G●本体サイズ(D):9mm●有効画素数(アウトカメラ):5030万画素
本体質量(g)166g
解像度2340×1080
Webカメラアウトカメラあり+CMOS インカメラあり+CMOS
Bluetoothあり
セキュリティ機能あり 顔認証(マスク対応)、指紋認証(電源キー一体型)
1台
¥85,980
税込¥94,578
8日以内出荷