9ページ目:

特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
334件中 321334
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
55V型液晶マルチディスプレイ/1920×1080/黒 シャープ55V型液晶マルチディスプレイ/1920×1080/黒シャープ
589,800税込648,780
1台
8日以内出荷
迫力のある大画面で空間を鮮やかに変える、システムフレーム幅0.88mmの狭額縁マルチディスプレイ/55V型液晶ディスプレイ/解像度1920×1080/HDMI、DisplayPort入力端子/黒/スピーカー有/輝度700cd/m2/HDMI、DisplayPort出力端子/24時間/縦・横設置/エンラージ・タイルマトリクス機能/デイジーチェーン機能(映像2系統、制御1系統)/低反射液晶パネル搭載/HDR信号入力対応/無償オンサイト3年保証/リモコン別売
仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電源OFF時消費電力:0●モニタ形状:平面●応答速度(G to G):8ms●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電気用品安全法(備考):本体と付属の電源コードにて適合●最大消費電力(備考):オプションボード未使用時●電気用品安全法(本体):適合●本体重量(kg):約28.1●エコリーフ:2: 未対応(×)●標準消費電力:180●その他節電関連:外光・人感センサー「PN-ZR03/PN-KTRC3(別売)」を取り付けると、部屋の明るさに応じたディスプレイの明るさを調整や、人が離れたことを感知し、パワーオフ、輝度や音量等の変更が可能。●本体サイズ(H×W×D):1210.5x681.3x103.0mm●VCCI:対応●スリープ時消費電力:15ピッチ(mm)水平0.63×垂直0.63電源(V)AC100(50/60Hz)表面処理ノングレア入力信号デジタル、アナログ最大消費電力(W)250コントラスト比1100:1表示色約1677万色解像度1920×1080ドット走査周波数(水平)67.5kHz@1920×1080走査周波数(垂直)60Hz@1920×1080ケーブルACコード入力端子DisplayPort×2、HDMI×2、D-SUB×1、DVI-D×1スピーカー15W+15W色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応バックライト直下型モニターサイズ55型パネル駆動方式ADS輝度(cd/m2)700
液晶テレビ AQUOS(アクオス) シャープ液晶テレビ AQUOS(アクオス)シャープ
51,980税込57,178
1台
5日以内出荷
高画質映り込みを抑えて見やすい、高精細「低反射パネル」液晶パネルに、外光や照明の映り込みを低減する「低反射」処理を施しました。明るいリビングでも、見やすい映像を実現します。低反射パネルの効果イメージ直下型LEDバックライトの採用による高画質(43・32・24V型)液晶パネル直下に配置したLEDバックライトにより、画面全体を均一に明るくし、色鮮やかで、クリアな映像を再現します。直下型LEDバックライトの構造イメージ高画質で楽しめるフルハイビジョンパネル(43V型)フルハイビジョンパネル(1,920×1,080画素)搭載なので、ハイビジョン放送やBDソフトなどのハイビジョンコンテンツが高精細・高画質で楽しめます。さらにPCを接続してのテレワーク時などでも精細な画面が表示できます。ハイビジョン放送表示イメージテレワークでのミーティングイメージ1枚目:ハイビジョン放送表示イメージ、2枚目:テレワークでのミーティングイメージハイビジョン放送表示イメージテレワークでのミーティングイメージ02高音質音抜けの良い音声くっきり構造採用(32・24・19V型)スピーカー開口部には音を前面に届けるリフレクター構造を採用。聞き取りやすくクリアな音声で楽しめます。
付属品スタンド、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒防止ベルト一式(2T-C43GE2)、ケーブルバンド(2T-C24GE1/C19GE1)、ミニB-CASカード、ミニB-CASカード挿入口カバー(ネジ含む)、取扱説明書、保証書最大出力(W)音声実用:(JEITA)10(5+5〈2T-C43GE2/2T-C32GE1〉、6(3+3〈2T-C24GE1/C19GE1〉機能録画・再生:USBハードディスク(別売)対応:●(裏番組録画対応)、おはよう・おやすみタイマー:●(オフタイマーのみ)、省エネ設定:●(節電モード)接続端子HDMI端子:2(1,080/24p対応、ARC対応)、AV入力(黄:映像、赤:右音声、白:左音声):1(Φ3.5ミニジャック)、デジタル音声出力(光)端子(角型):1、ヘッドホン端子 1(アナログ音声出力兼用)USB端子 1:USBメモリー(写真/ 音楽/ 動画)用 / 1:USBハードディスク用、LAN端子:1スピーカーフルレンジ×2個画素数1,366×768(2T-C32GE1/C24GE1/C19GE1)(水平×垂直 画素)省エネ基準達成率(%)1TVチューナー地上デジタル(CATVパススルー対応):2、BS/110度CSデジタル:2アンプタイプデジタルアンプ
卓上型超音波洗浄機 シャープ卓上型超音波洗浄機シャープ
119,800税込131,780
1台(1台)
120日以内出荷
《電波法型式指定取得済》超音波の出力を強モードと弱モードの2段階から選択できます。洗浄物の材質や汚れの度合いに応じた最適な出力を選択できます。周波数を変動させながら超音波を発振して定在波の発生を防ぎ、洗浄ムラを抑制することにより洗浄効果を高めます。洗浄液に溶け込んだ気体は超音波の伝播をさまたげ、洗浄力低下の要因となります。脱気機能は、洗浄前の洗浄液に対して間欠的に超音波を発振して液中の気体を追い出します。洗浄物を載せるステンレス製スノコを標準装備しています。カラー液晶ディスプレイと大きなボタンで操作性を向上させており、メモリ機能により、電源を切っても設定値を記憶します。ヒーター付で20~60℃の範囲で温度設定が可能です。
材質槽:ステンレスSUS304電源(V)AC100 50/60Hz発振周波数37kHz ボルト締め振動子タイマー設定洗浄タイマー/1~60分(1分単位) ヒーター/20~60℃(1℃単位)液晶表示
防錆剤,10リットル シャープ防錆剤,10リットルシャープ
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷
ジェット、超音波、浸漬にも。洗浄目的で選べる多彩なラインアップ。
成分軽質流動パラフィン、非イオン界面活性剤タイプ水溶性潤滑防錆剤液性弱アルカリ性【原液】pH約9、0.5%【溶液時】pH8.1~9.1外観乳白色液体適応ジェットウォッシャー、超音波洗浄使用濃度0.5%(使用濃度範囲は0.3%~1.0%の間で希釈してご使用ください。)
ジェットウォッシャー・MU-3000兼用酵素配合中性洗浄剤,10kg シャープジェットウォッシャー・MU-3000兼用酵素配合中性洗浄剤,10kgシャープ
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
ジェット、超音波、浸漬にも。洗浄目的で選べる多彩なラインアップ。
成分蛋白質分解酵素、非イオン界面活性剤、防錆剤タイプ酵素配合中性洗浄剤(無泡性)液性中性【原液】約pH7、0.5%【溶液時】約pH7.0~8.0外観黄色透明液体適応ジェットウォッシャー、超音波洗浄洗浄温度(℃)40~60使用濃度0.5%(汚れの程度により0.3~1.0%の間で希釈してご使用ください)
プラズマクラスター空気清浄機 壁掛け/棚置き兼用型 用 フィルター・アクセサリ シャーププラズマクラスター空気清浄機 壁掛け/棚置き兼用型 用 フィルター・アクセサリシャープ
4,998税込5,498
1組(2個)
8日以内出荷
★プラズマクラスターFU-MK500-W用棚置き用スタンド (ホワイト)です。
アズワン品番8-9297-13
フォトプリントパック(Lサイズ120枚入り)HN-S1L120 シャープフォトプリントパック(Lサイズ120枚入り)HN-S1L120シャープ
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
Lサイズフォトペーパー120枚 120枚分のインクカートリッジ
サイズL
フォトプリントパック(Lサイズ40枚入り)HN-S1L040 シャープフォトプリントパック(Lサイズ40枚入り)HN-S1L040シャープ
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
Lサイズフォトペーパー40枚 40枚分のインクカートリッジ
サイズL
ClickShare C-10(第二世代) シャープClickShare C-10(第二世代)シャープ
239,800税込263,780
1個
4日以内出荷
あらゆる会議スペースでの対話型のワイヤレスプレゼンテーション。ClickShare C-10を使用すると、あらゆる会議スペースで対話型のプレゼンテーションをワイヤレスで行うことができます。
対応OSWindows 8/8.1/10、macOS 10.13以降、Android v9以降(ClickShareアプリ)、iOS 12以降(ClickShareアプリ)
ClickShare CX-50(第二世代) シャープClickShare CX-50(第二世代)シャープ
749,800税込824,780
1個
9日以内出荷
大規模会議スペースおよび役員会議室向けの高性能ワイヤレスコンファレンス。ClickShare CX-50は、大規模な会議スペースや会議室でのワイヤレス会議を可能にします。
対応OSWindows 8/8.1/10、macOS 10.13以降、Android v9以降(ClickShareアプリ)、iOS 12以降(ClickShareアプリ)
ClickShare CX-30(第二世代 シャープClickShare CX-30(第二世代シャープ
559,800税込615,780
1個
9日以内出荷
中小規模の会議室向けのシームレスなワイヤレスコンファレンス。ClickShare CX-30は、中規模の会議スペースでのワイヤレス会議を可能にします。
対応OSWindows 8/8.1/10、macOS 10.13以降、Android v9以降(ClickShareアプリ)、iOS 12以降(ClickShareアプリ)
ClickShare CX-20(第二世代) シャープClickShare CX-20(第二世代)シャープ
459,800税込505,780
1個
9日以内出荷
小規模の会議室やハドルスペース向けの簡単なワイヤレスコンファレンス。ClickShare CX-20は、小規模の会議スペースでのワイヤレス会議を可能にします。
対応OSWindows 8/8.1/10、macOS 10.13以降、Android v9以降(ClickShareアプリ)、iOS 12以降(ClickShareアプリ)
フロアスタンド シャープフロアスタンドシャープ
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
大型BIG PADやWindows collabration displayに対応するSHARP純正フロアスタンド。
超音波洗浄器用洗剤 シャープ超音波洗浄器用洗剤シャープ
8,498税込9,348
1個
当日出荷
スタンダードな無リン洗浄剤です。脂肪・血液・廃能などのたんぱく質や検査で用いる各種薬品に作用します。ガラス製器具のくもり防止にも配慮しています。
容量(L)3.6