カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • シャープ
  • StarTech.com(24)
  • SK(新潟精機)(4)
  • JAPANNEXT(4)
  • 大喜多(3)
  • ASUS(エイスース)(3)
  • CKD(2)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • NOK(2)
  • Yamato(大和製衡)(2)
  • brembo(2)
  • ATEN(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • サードウェーブ(2)
  • 三菱電機(1)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1)
  • マスオカ(1)
  • testo(テストー)(1)
  • 武蔵オイルシール工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4dp10」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SHARP SIMフリースマートフォン AQUOS wish4 RAM 4GB/ROM 64GB SH-M27-A ブルー シャープSHARP SIMフリースマートフォン AQUOS wish4 RAM 4GB/ROM 64GB SH-M27-A ブルーシャープ
33,980税込37,378特価
1台
当日出荷
【不意の落下でも壊れにくい】 優しさを帯びたフォルムに、手触りの心地よさを追求したマット仕上げ。コンクリートに落としても割れにくい丈夫さを兼ね備えています。【環境に配慮】 筐体に約60%再生プラスチック材を採用。さらに、環境にやさしい低VOC塗装により、大気汚染の原因となる塗装剤を削減。持続可能な社会を見据え、できることから取り組んでいます。
ブルー質量(g)約190規格対応急速充電:USB Power delivery Revision3.0対応【SIM】nanoSIM/eSIMDSDV対応、アルコール除菌シート機能【便利】ロック・ホームフォトシャッフル(最近の写真からおすすめ対応)PayトリガースクロールオートClip Nowゲーミングメニュージュニアモードかんたんモード迷惑電話対策Bright Keepテザリングオートインテリジェントチャージエモパー Ver.13.2(出荷時)My AQUOSからだメイト(歩数計)Smart home HUB【通信・通話】国内5G NR(sub6) n1 / n3 / n28 / n41 / n77 / n78 / n794G LTE(FDD-LTE) B1 / B3 / B8 / B18 / B19 / B284G LTE(TD-LTE) B39 / B41※実際に通信可能なバンドは、ご契約の通信事業者やSIM、ご利用いただく国・地域により異なります。各通信事業者のウェブサイトにてご確認ください。GPSGNSS (GPS、GLONASS、BeiDou、Galileo、QZSS(みちびき))対応Wi-FiIEEE802.11a/b/g/n(Wi-Fi 4)/ac(Wi-Fi 5)テザリング15台(Wi-Fi 10台、USB 1台、Bluetooth(PAN):4台を併用)BluetoothバージョンVer.5.3Bluetooth対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP、HID、OPP、SPP、PBAP、PAN、HOGPおサイフケータイ対応メモリー内蔵:RAM 4GB LPDDR4X充電時間約130分(ACアダプターSH-AC05使用時)ディスプレイサイズ:約6.6インチ解像度:HD+(720× 1,612)種類:液晶ディスプレイ画質エンジン:リッチカラーテクノロジーモバイルリフレッシュレート:90Hz駆動(「なめらかハイスピード表示」をオンにした場合。アプリケーションの仕様により、90Hz表示にならない場合があります。)防塵防水性能防水/防塵/MIL規格:IPX5/IPX8/IP6X/MIL-STD-810H準拠・ 耐衝撃(落下)など全18項目防水(浸漬)/防水(雨滴)/防塵/防塵(風塵)/耐衝撃(落下)/耐振動/防湿/高温保管(固定)/高温保管(変動)/高温動作(固定)/高温動作(変動)/低温動作/低温保管/温度耐久(温度衝撃)/低圧保管/低圧動作/氷結(結露)/氷結(氷結)外部メモリーmicroSDXCカード(最大1TB)バッテリー容量(mAh)5,000(内蔵電池の標準容量)OSバージョン:Android 14(発売開始時)OSバージョンアップ:発売日から最大2回セキュリティアップデート:発売日から3年サイズ(mm)約167×約76×約8.8(突起部除く)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証生体認証:顔認証(マスク対応)/指紋認証外部接続インターフェイス:USB Type-CUSBバージョン:USB2.0Display Port:-イヤホンジャック:イヤホンマイク端子(3.5Φ)通話時間【連続】(静止時)VoLTE:約3,200分サウンドシステムスピーカー:モノラルスピーカーハイレゾ/ハイレゾワイヤレス:-/-カメラ仕様【メインカメラ(広角)】有効画素数:約5,010万画素 CMOS/F値:1.8レンズ[焦点距離25mm]【インカメラ】有効画素数:約800万画素 CMOS/F値:2.0レンズ[焦点距離26mm]【画質エンジン】ProPix lite容量(GB)64連続待受時間(静止時)LTE:約770時間対象CPU形式MediaTek Dimensity 7002.2GHz×2 + 2GHz×6 オクタコア
関連キーワード
1010j特集