カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(30)
    • タブレットPC(1)
    • スマートフォン(18)
絞り込み
ブランド
  • シャープ
  • モノタロウ(2)
  • Newland(7)
  • 京セラ(11)
  • ALF(1)
  • unitech(37)
  • ユニテク(3)
  • aiwa(アイワ)(10)
  • AIR-U(1)
  • FCNT(6)
  • ALPINE(13)
  • ヒロ・コーポレーション(1)
  • RS PRO(267)
  • エレコム(222)
  • ナリカ(131)
  • メディアカバーマーケット(128)
  • StarTech.com(84)
  • サンワサプライ(83)
  • サンワダイレクト(81)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(56)
  • MOTTERU(55)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「android」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SHARP 10.1インチSIMフリータブレット Android14、4GB/64GB、eSIM, 5G, 防水/防滴 SH-T04C シャープSHARP 10.1インチSIMフリータブレット Android14、4GB/64GB、eSIM, 5G, 防水/防滴 SH-T04Cシャープ
59,980税込65,978
1台
9日以内出荷
日常からビジネスシーンまでサポートするSIMフリータブレット
仕様対応SIM:eSIM寸法(mm)約170×約246×約8.3(突起部を除く)チャコールグレー質量(g)約481メモリーRAM 4GB/ROM 64GBディスプレイ約10.1インチ/TFTWUXGA 1,920×1,200使用CPUSnapdragon(R) 695 5G Mobile Platform 2.2GHz+1.8GHz オクタコア充電時間(分)約160(ACアダプタ SH-AC05使用時)外部メモリーmicroSDXC 最大512GB対応バッテリー容量(mAh)6,680(内蔵電池の標準容量)OSAndroid(TM) 14RoHS指令(10物質対応)対応外部接続USB Type-C/イヤホンマイク端子(3.5Φ)連続待受時間LTE:約860時間(静止時)
75V型Android内蔵インフォメーションディスプレイ/3840×2160/HDMI、USB-C/黒/スピーカー有/4K/450cd/m2/メディアプレイヤー/18H/縦・横・斜め設置/無償オンサイト3年保証 シャープ75V型Android内蔵インフォメーションディスプレイ/3840×2160/HDMI、USB-C/黒/スピーカー有/4K/450cd/m2/メディアプレイヤー/18H/縦・横・斜め設置/無償オンサイト3年保証シャープ
359,800税込395,780
1台
5日以内出荷
堅牢性と軽量化を実現金属製の筐体で堅牢性を高めつつ、軽量化を実現。変形/割れ/材質劣化のリスクも、設置/運搬の負担も小さくなりました。OSを搭載し、PCレスでの運用や機能拡張に対応Android OS を搭載のため、表示用PCレスでコンテンツを表示でき、シンプルな機器構成でサイネージやミーティング運用ができます。お客様任意のアプリをインストールすることも可能です。用途に応じて効率的にサイネージ運用可能デジタルサイネージソフト「e-Signage S」で、ネットワークまたはUSBメモリーを介したコンテンツ配信や、 表示のコントロールが簡単にできます。複数台への一斉配信や、テロップと画像を組み合わせたレイアウト設定、電源制御、状態監視など効率的なサイネージ運用が可能です。簡単操作でコンテンツ更新プリインストールしている「メディアプレーヤー」は、USBメモリーを使った自動再生に加え、スケジュール再生やプレイリスト再生にも対応しています。 インターネットに接続できるモバイルデバイスがあれば、QRコードスキャンによる手軽なコンテンツ配信も可能です。低反射パネル、四辺均等スリムベゼル採用映り込みを軽減できる低反射液晶パネルを搭載し、視認性を向上しました(ヘイズ値25%)。コンテンツを邪魔しない四辺均等スリムベゼルは、設置方向にかかわらず左右対称で自然に見える設置が可能です。18時間連続稼働・センサーによる省エネ効果早朝~深夜まで営業する店舗や、マンションサイネージなどで便利な18時間連続稼働に対応。外光センサーにより、部屋の明るさに応じてディスプレイの明るさを適切に調整でき、省エネ効果も期待できます。さらに、人感センサー(別売)を取り付けると、人が離れたことを感知してパワーオフの状態にしたり、輝度や音量等を設定した値に自動で変更できます。
仕様RS-232C:D-Sub9ピン(1系統、クロスタイプ)付属品AC電源コード(注15)(2ピン、アース付)(約3m)、HDMIケーブル(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、セットアップマニュアル、保証書、ケーブルクランプ、ケーブルクランプ用ネジ質量(kg)約34.3サイズ75V型ワイド(対角189.3cm)出力(W)スピーカー:10+10使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)131.6電源AC100~240V 50/60Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1685.6×68.0×963.7(ディスプレイ部のみ(突起部を除く))連続使用時間(時間)18/日入力信号コンピューター(映像):HDMI、USB Type-C使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)メモリー4GBコントラスト比1200:1(標準)画素ピッチ水平0.430×垂直0.430(mm)最大解像度3840×2160ドット画面表示寸法(mm)横1649.66×縦927.94保証期間3年保証視野角左右 178°/上下 178°(コントラスト比≧10)使用CPUArmCortex-A55(クアッドコア)応答速度8ms(Gray to Gray、Ave.)設置方式横置き/縦置き(時計回り)/上向き斜め0~15°/下向き斜め0~15°、4点留め(ピッチ800mm×600mm)(ネジM8)色(本体)端子コントロールキット用:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統、PN-ZR03(オプション)接続用)OSAndroid 13対応アプリケーションNaViSet Administrator 2(無償)、e-Signage S(表示用ソフト:無償、配信用ソフト:有償)バックライトLED(直下型)音声Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)、SPDIF(1系統)HDMI規格3系統(HDCP 2.2、2160P、CEC対応)ストレージ32GBパネル駆動方式ADS最大表示色約10.7億色輝度(cd/m2)450(標準値)USBUSB 3.0(1系統、USB Type-C入力端子に接続された機器用)、USBType-C:1系統(HDCP 2.2、DisplayPort 1.2 Alternate mode、電源供給 5V/3A(最大))、USB 3.0(1系統)、USB2.0(1系統)LAN10BASE-T/100BASE-TX(1系統)
55V型4Kタッチディスプレイ BIG PAD シャープ55V型4Kタッチディスプレイ BIG PADシャープ
279,800税込307,780
1台
翌日出荷
タッチサイネージやミーティングツールとして、店舗・オフィス・公共施設など、多様なシーンにフィットするミドルサイズタッチディスプレイ/BIG PAD/輝度500cd/m2/縦横対応/スピーカー有/18時間連続稼働Android OS搭載/e-Signage Sプレーヤー内蔵/Webブラウザー内蔵/Office・PDFビューアー内蔵/ワイヤレス画面共有アプリ「EShare」内蔵/ホワイトボード内蔵/透明ボード内蔵/USB Type-C接続対応/横・縦・上向き斜め45度設置対応/本体電源ON・OFFスケジュール機能搭載/金属筐体/メーカー無償3年保証/オンサイト保証
仕様●液晶パネル方式:VA●J-Moss:対応●本体サイズ(H×W×D):1265x73x736mm●本体(色):ブラック●国際エネルギースター:対応●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B対応●電源OFF時消費電力:0.5(スタンバイモード時)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●スリープ時消費電力:2.0(入力信号待機時)●電波法備考:対象●標準消費電力:145(別売品未装着時)●電気用品安全法(備考):本体と付属の電源コードにて適合●電気用品安全法(本体):適合●VCCI:対応サイズ55型ピッチ水平0.315×垂直0.315(mm)電源AC100V 50/60Hz適合規格62368-1本体質量(kg)約33入力信号デジタル最大消費電力(W)285コントラスト比5000:1表示色約10億7374万色解像度3840×2160ドット視野角左右178°/上下178° (コントラスト比≧10)走査周波数(水平)135kHz@3840×2160走査周波数(垂直)60Hz@3840×2160ケーブルACコード応答速度7ms入力端子HDMI×3、USB Type-B×1、USB Type-C×1スピーカーあり 10W+10W出力端子HDMI×1(HDCPコンテンツ出力不可)、3.5mmミニステレオジャック×1RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式赤外線遮断方式グリーン購入法適合輝度(cd/m2)500USBUSB Type-B×1、USB Type-C×1
43V型4Kタッチディスプレイ BIG PAD シャープ43V型4Kタッチディスプレイ BIG PADシャープ
199,800税込219,780
1台
8日以内出荷
タッチサイネージやミーティングツールとして、店舗・オフィス・公共施設など、多様なシーンにフィットするミドルサイズタッチディスプレイ/BIG PAD/輝度500cd/m2/縦横対応/スピーカー有/18時間連続稼働Android OS搭載/e-Signage Sプレーヤー内蔵/Webブラウザー内蔵/Office・PDFビューアー内蔵/ワイヤレス画面共有アプリ「EShare」内蔵/ホワイトボード内蔵/透明ボード内蔵/USB Type-C接続対応/横・縦・上向き斜め45度設置対応/本体電源ON・OFFスケジュール機能搭載/金属筐体/卓上スタンド同梱/メーカー無償3年保証/オンサイト保証
仕様●電源OFF時消費電力:0.5(スタンバイモード時)●標準消費電力:110(別売品未装着時)●電気用品安全法(備考):本体と付属の電源コードにて適合●本体(色):ブラック●J-Moss:対応●電波法備考:対象●VCCI:対応●国際エネルギースター:対応●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B対応●本体サイズ(H×W×D):1265x73x736mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●液晶パネル方式:VA●電気用品安全法(本体):適合●スリープ時消費電力:2.0(入力信号待機時)サイズ43型ピッチ水平0.245×垂直0.245(mm)電源AC100V 50/60Hz適合規格62368-1本体質量(kg)約21入力信号デジタル最大消費電力(W)230コントラスト比4000:1表示色約10億7374万色解像度3840×2160ドット視野角左右178°/上下178° (コントラスト比≧10)走査周波数(水平)135kHz@3840×2160走査周波数(垂直)60Hz@3840×2160ケーブルACコード応答速度7ms入力端子HDMI×3、USB Type-B×1、USB Type-C×1スピーカーあり 10W+10W出力端子HDMI×1(HDCPコンテンツ出力不可)、3.5mmミニステレオジャック×1RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式赤外線遮断方式グリーン購入法適合輝度(cd/m2)500USBUSB Type-B×1、USB Type-C×1
43V型 AndroidOS内蔵液晶ディスプレイ (43V型/3840×2160/HDMI、USB Type-C/ブラック/スピーカー:あり) シャープ43V型 AndroidOS内蔵液晶ディスプレイ (43V型/3840×2160/HDMI、USB Type-C/ブラック/スピーカー:あり)シャープ
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
サイネージコントローラーを内蔵、PCレスでデジタルサイネージ運用可能。
コントラスト比1200:1解像度3840×2160入力端子HDMI、USB、RS-232C、コントロールキット用端子(Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統、PN-ZR03(オプション)接続用))色(本体)ブラックモニターサイズ43パネル駆動方式ADS
SIMフリー端末 AQUOS sense9 (RAM6GB / ROM128GB) シャープSIMフリー端末 AQUOS sense9 (RAM6GB / ROM128GB)シャープ
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
約6.1 Pro IGZO OLED 指紋認証 顔認証(マスク対応) 防水(IPX5/8)・防塵(IP6X) おサイフケータイに対応
本体質量(g)166有効画素数アウトカメラ:5030万、インカメラ:3200万本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×9×149ディスプレイ6.1解像度2340×1080防塵防水性能ありバッテリー容量(mAh)5000Webカメラアウトカメラあり+CMOS インカメラあり+CMOSBluetoothあり容量(GB)128
SIMフリー端末 AQUOS sense9 (RAM8GB / ROM256GB) ブラック シャープSIMフリー端末 AQUOS sense9 (RAM8GB / ROM256GB) ブラックシャープ
77,980税込85,778
1台
翌日出荷
約6.1 Pro IGZO OLED 指紋認証 顔認証(マスク対応) 防水(IPX5/8)・防塵(IP6X) おサイフケータイに対応
仕様●本体サイズ(W):73mm●SIM情報:SIMフリー●電気通信事業法:適合●ストレージタイプ:nanoSIM×1、eSIM×1 DSDV対応●有効画素数(インカメラ):3200万画素●WWAN:5G●ストレージ容量:256GB●バッテリ容量:5000mAh●インストールOS詳細:Android 14●本体サイズ(D):9mm●ディスプレイサイズ:6.1型●本体サイズ(H):149mm●有効画素数(アウトカメラ):5030万画素●WiMAX:なし●CPU詳細:Snapdragon(R) 7s Gen 2 Mobile Platform●メインメモリ:RAM 8GB / ROM 256GB (外部最大1TB microSDXCカード)●電気通信事業法備考:適合●対応SIMサイズ:nanoSIM、eSIM●防水/防塵:防水あり、防塵あり本体質量(g)166解像度2340×1080Webカメラアウトカメラあり+CMOS インカメラあり+CMOSBluetoothあり
SIMフリー端末 AQUOS sense9 (RAM8GB / ROM256GB) ホワイト シャープSIMフリー端末 AQUOS sense9 (RAM8GB / ROM256GB) ホワイトシャープ
77,980税込85,778
1台
翌日出荷
約6.1 Pro IGZO OLED 指紋認証 顔認証(マスク対応) 防水(IPX5/8)・防塵(IP6X) おサイフケータイに対応
仕様●対応SIMサイズ:nanoSIM、eSIM●有効画素数(インカメラ):3200万画素●インストールOS詳細:Android 14●メインメモリ:RAM 8GB / ROM 256GB (外部最大1TB microSDXCカード)●WiMAX:なし●防水/防塵:防水あり、防塵あり●本体サイズ(H):149mm●SIM情報:SIMフリー●電気通信事業法:適合●ディスプレイサイズ:6.1型●有効画素数(アウトカメラ):5030万画素●CPU詳細:Snapdragon(R) 7s Gen 2 Mobile Platform●本体サイズ(W):73mm●本体サイズ(D):9mm●ストレージタイプ:nanoSIM×1、eSIM×1 DSDV対応●バッテリ容量:5000mAh●電気通信事業法備考:適合●ストレージ容量:256GB●WWAN:5G本体質量(g)166解像度2340×1080Webカメラアウトカメラあり+CMOS インカメラあり+CMOSBluetoothあり
SIMフリー端末 AQUOS sense9 (RAM8GB / ROM256GB) ブルー シャープSIMフリー端末 AQUOS sense9 (RAM8GB / ROM256GB) ブルーシャープ
77,980税込85,778
1台
翌日出荷
約6.1 Pro IGZO OLED 指紋認証 顔認証(マスク対応) 防水(IPX5/8)・防塵(IP6X) おサイフケータイに対応
仕様●本体サイズ(D):9mm●有効画素数(インカメラ):3200万画素●CPU詳細:Snapdragon(R) 7s Gen 2 Mobile Platform●対応SIMサイズ:nanoSIM、eSIM●ストレージタイプ:nanoSIM×1、eSIM×1 DSDV対応●ストレージ容量:256GB●本体サイズ(W):73mm●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:適合●バッテリ容量:5000mAh●ディスプレイサイズ:6.1型●本体サイズ(H):149mm●メインメモリ:RAM 8GB / ROM 256GB (外部最大1TB microSDXCカード)●WWAN:5G●インストールOS詳細:Android 14●有効画素数(アウトカメラ):5030万画素●WiMAX:なし●SIM情報:SIMフリー●防水/防塵:防水あり、防塵あり本体質量(g)166解像度2340×1080Webカメラアウトカメラあり+CMOS インカメラあり+CMOSBluetoothあり
SIMフリー端末 AQUOS sense9 (RAM8GB / ROM256GB) コーラル シャープSIMフリー端末 AQUOS sense9 (RAM8GB / ROM256GB) コーラルシャープ
77,980税込85,778
1台
翌日出荷
約6.1 Pro IGZO OLED 指紋認証 顔認証(マスク対応) 防水(IPX5/8)・防塵(IP6X) おサイフケータイに対応
仕様●バッテリ容量:5000mAh●有効画素数(インカメラ):3200万画素●防水/防塵:防水あり、防塵あり●メインメモリ:RAM 8GB / ROM 256GB (外部最大1TB microSDXCカード)●ディスプレイサイズ:6.1型●有効画素数(アウトカメラ):5030万画素●本体サイズ(W):73mm●ストレージタイプ:nanoSIM×1、eSIM×1 DSDV対応●対応SIMサイズ:nanoSIM、eSIM●WWAN:5G●本体サイズ(D):9mm●SIM情報:SIMフリー●電気通信事業法:適合●インストールOS詳細:Android 14●ストレージ容量:256GB●WiMAX:なし●電気通信事業法備考:適合●CPU詳細:Snapdragon(R) 7s Gen 2 Mobile Platform●本体サイズ(H):149mm本体質量(g)166解像度2340×1080Webカメラアウトカメラあり+CMOS インカメラあり+CMOSBluetoothあり
SIMフリー端末 AQUOS wish4 ホワイト シャープSIMフリー端末 AQUOS wish4 ホワイトシャープ
43,980税込48,378
1台
翌日出荷
6.6 インチ HD+ 顔認証(マスク対応)、指紋認証 防水・防塵・耐衝撃 NFC/Felica対応
仕様●CPU詳細:MediaTekTM Dimensity(R) 700 オクタコア 2.2GHz×2 + 2GHz×6●SIM情報:SIMフリー●WiMAX:なし●インストールOS詳細:Android 14●ストレージタイプ:nanoSIM×1、eSIM×1 DSDV対応 スロットはnanoSIM×1+microSDXC×1●ストレージ容量:64GB●ディスプレイサイズ:6.6型●バッテリ容量:5000mAh●メインメモリ:RAM 4GB / ROM 64GB (外部最大1TB microSDXCカード)●対応SIMサイズ:nanoSIM●有効画素数(アウトカメラ):5010万画素●有効画素数(インカメラ):800万画素●本体サイズ(D):9mm●本体サイズ(H):167mm●本体サイズ(W):76mm●防水/防塵:防水あり、防塵あり●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法:適合●電波法:適合本体質量(g)190解像度1612×720ドットBluetoothありセキュリティ機能あり 顔認証(マスク対応)、指紋認証
AQUOS sense10 (6G/128G) ライトシルバー シャープAQUOS sense10 (6G/128G) ライトシルバーシャープ
77,980税込85,778
1台
翌日出荷
約6.1 Pro IGZO OLED 指紋認証 顔認証(マスク対応) 防水(IPX5/8)・防塵(IP6X) おサイフケータイに対応
仕様●電波法:適合●WWAN:5G●本体サイズ(H):149mm●防水/防塵:防水あり、防塵あり●電気通信事業法備考:適合●WiMAX:なし●電気通信事業法:適合●本体サイズ(D):9mm●ストレージタイプ:nanoSIM×1、eSIM×1 DSDV対応●電波法備考:適合●インストールOS詳細:Android 16●ストレージ容量:128GB●有効画素数(アウトカメラ):5030万画素●ディスプレイサイズ:6.1型●バッテリ容量:5000mAh●対応SIMサイズ:nanoSIM、eSIM●CPU詳細:Snapdragon(R) 7s Gen 3 Mobile Platform●本体サイズ(W):73mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メインメモリ:RAM 6GB / ROM 128GB (外部最大2TB microSDXCカード)●有効画素数(インカメラ):3200万画素●SIM情報:SIMフリー本体質量(g)166g解像度2340×1080Webカメラアウトカメラあり+CMOS インカメラあり+CMOSBluetoothありセキュリティ機能あり 顔認証(マスク対応)、指紋認証(電源キー一体型)
55V型 AndroidOS内蔵液晶ディスプレイ (55V型/3840×2160/HDMI、USB Type-C/スピーカー:あり) シャープ55V型 AndroidOS内蔵液晶ディスプレイ (55V型/3840×2160/HDMI、USB Type-C/スピーカー:あり)シャープ
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
サイネージコントローラーを内蔵、PCレスでデジタルサイネージ運用可能。
コントラスト比1200:1(標準)解像度3840×2160入力端子USB Type-C、HDMI、USB、RS-232C、コントロールキット用端子モニターサイズ55V型パネル駆動方式ADA
50V型 AndroidOS内蔵液晶ディスプレイ (50V型/3840×2160/HDMI、USB Type-C/スピーカー:あり) シャープ50V型 AndroidOS内蔵液晶ディスプレイ (50V型/3840×2160/HDMI、USB Type-C/スピーカー:あり)シャープ
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
サイネージコントローラーを内蔵、PCレスでデジタルサイネージ運用可能。
コントラスト比5000:1(標準)解像度3840×2160入力端子USB Type-C、HDMI、USB、RS-232C、コントロールキット用端子モニターサイズ50V型パネル駆動方式VA
BIG PAD・タッチディスプレイ 86V型 シャープBIG PAD・タッチディスプレイ 86V型シャープ
1,398,000税込1,537,800
1台
翌々日出荷
人と人、機器と機器が素早くつながる。リモート時代に最適な、新スタンダード4Kモデルリモート時代の様々なオフィスワークを多彩に支援。「一日中活用できるBIG PAD」独自のタッチ品質「Pen-on-Paper(R)」。位置ずれが少なく、意図したポイントにタッチ可能。高速にタッチ位置を検出して、滑らかな書き心地を実現。直感的な操作が可能なタッチペン。ペンと指を自動で判別して動作を切り換えるので、面倒な設定変更の手間がなく、スムーズな操作が可能。両端に「細いペン先」と「太いペン先」を備えたタッチペンを同梱。ペン先ごとの線種自動切換に対応、1本でペンと消しゴムを使い分けることも可能。BIG PADを起動するとまず表示される「IWBランチャー」。画面上に一覧化されたアイコンをタッチするだけで、”ホワイトボード起動”や”HDMI 1への入力切換”など、次に使いたい機能へ直接アクセスできます。
仕様拡張スロット:20V、3.25A(別売品での機能拡張時の供給電力)付属品AC電源コード(3ピン)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、セットアップマニュアル、保証書、ブランクシール、ケーブルクランプ(4個)、カメラマウント、STBマウント、USBケーブル(約3m)、タッチペン(2本)、ワイヤレスアダプター、TeleOfficeソフトウェアライセンス証書質量(kg)約62.5使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)470(入力信号待機状態:20/スタンバイモード:0.5)電源AC100-240V、5.3A、50/60Hz表面処理アンチグレア外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1957×85.7×1159.5(ディスプレイ部のみ※突起部を除く)入力信号【コンピューター】映像:アナログRGB(0.7Vp-p)[75Ω]、HDMI、USB Type-C、同期:水平/垂直セパレート(TTL:正/負)、プラグ&プレイ:VESA DDC2B対応、パワーマネージメント:機能あり使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)メモリー4GBコントラスト比1200:1(標準)液晶パネル86V型ワイド(対角217.4cm)画素ピッチ水平 0.4935×垂直 0.4935(mm)最大解像度3840×2160ドット画面表示寸法(mm)横 1895.0×縦 1066.0視野角左右 178°/上下 178°(コントラスト比≧10)使用CPUArm(R)Cortex(R)-A73(クアッドコア)応答速度8.0ms(Gray to Gray、Ave.)設置方法横置き、(ネジM8)4点留め(ピッチ800mm×600mm)入力端子コンピューター信号:アナログミニD-sub15ピン(1系統)、HDMI:3系統(HDCP2.2対応)、CEC対応、USB Type-C:1系統(HDCP対応、DisplayPort1.2 Alternate mode、USB Power Delivery 65W)、音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)、RS-232C:D-sub9ピン(1系統)スピーカー(出力)10W+10W色(本体)ブラックOSAndroid9.0出力端子音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)、デジタル音声(光)(1系統)RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式検出方式:赤外線遮断方式、PC接続端子:USB 3.0準拠(Type-B)(2系統)、電源供給:本体から供給、タッチ操作:最大20点マルチタッチ、保護ガラス:厚さ約3mm(表面AG処理)、 強度130cmバックライトLED直下型Bluetooth5.0準拠 対応プロファイル:A2DP、AVRCP、GATT、HID稼働時間(時間)(連続)16ストレージ32GBパネル駆動方式TFT無線LANIEEE802.11ax/ac/n/a/g/b準拠最大表示色約10.7億色リフレッシュレート(Hz)75輝度(cd/m2)400USB(端子)USB3.0準拠(4系統)、USB2.0準拠(1系統)LAN(端子)10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
ClickShare C-10(第二世代) シャープClickShare C-10(第二世代)シャープ
239,800税込263,780
1個
4日以内出荷
あらゆる会議スペースでの対話型のワイヤレスプレゼンテーション。ClickShare C-10を使用すると、あらゆる会議スペースで対話型のプレゼンテーションをワイヤレスで行うことができます。
対応OSWindows 8/8.1/10、macOS 10.13以降、Android v9以降(ClickShareアプリ)、iOS 12以降(ClickShareアプリ)
SIMフリー端末 AQUOS sense9 (RAM8GB / ROM256GB) グレージュ シャープSIMフリー端末 AQUOS sense9 (RAM8GB / ROM256GB) グレージュシャープ
77,980税込85,778
1台
8日以内出荷
約6.1 Pro IGZO OLED 指紋認証 顔認証(マスク対応) 防水(IPX5/8)・防塵(IP6X) おサイフケータイに対応
仕様●有効画素数(アウトカメラ):5030万画素●ストレージ容量:256GB●メインメモリ:RAM 8GB / ROM 256GB (外部最大1TB microSDXCカード)●WWAN:5G●ディスプレイサイズ:6.1型●ストレージタイプ:nanoSIM×1、eSIM×1 DSDV対応●防水/防塵:防水あり、防塵あり●本体サイズ(H):149mm●本体サイズ(W):73mm●電気通信事業法:適合●バッテリ容量:5000mAh●電気通信事業法備考:適合●SIM情報:SIMフリー●CPU詳細:Snapdragon(R) 7s Gen 2 Mobile Platform●本体サイズ(D):9mm●対応SIMサイズ:nanoSIM、eSIM●WiMAX:なし●インストールOS詳細:Android 14●有効画素数(インカメラ):3200万画素本体質量(g)166解像度2340×1080Webカメラアウトカメラあり+CMOS インカメラあり+CMOSBluetoothあり
AQUOS sense10 (6G/128G) デニムネイビー シャープAQUOS sense10 (6G/128G) デニムネイビーシャープ
77,980税込85,778
1台
8日以内出荷
約6.1 Pro IGZO OLED 指紋認証 顔認証(マスク対応) 防水(IPX5/8)・防塵(IP6X) おサイフケータイに対応
仕様●電波法:適合●WiMAX:なし●ストレージタイプ:nanoSIM×1、eSIM×1 DSDV対応●本体サイズ(W):73mm●インストールOS詳細:Android 16●WWAN:5G●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●防水/防塵:防水あり、防塵あり●メインメモリ:RAM 6GB / ROM 128GB (外部最大2TB microSDXCカード)●電波法備考:適合●電気通信事業法:適合●CPU詳細:Snapdragon(R) 7s Gen 3 Mobile Platform●本体サイズ(H):149mm●対応SIMサイズ:nanoSIM、eSIM●SIM情報:SIMフリー●ディスプレイサイズ:6.1型●本体サイズ(D):9mm●ストレージ容量:128GB●有効画素数(インカメラ):3200万画素●有効画素数(アウトカメラ):5030万画素●電気通信事業法備考:適合●バッテリ容量:5000mAh本体質量(g)166g解像度2340×1080Webカメラアウトカメラあり+CMOS インカメラあり+CMOSBluetoothありセキュリティ機能あり 顔認証(マスク対応)、指紋認証(電源キー一体型)
AQUOS sense10 (6G/128G) ペールピンク シャープAQUOS sense10 (6G/128G) ペールピンクシャープ
77,980税込85,778
1台
8日以内出荷
約6.1 Pro IGZO OLED 指紋認証 顔認証(マスク対応) 防水(IPX5/8)・防塵(IP6X) おサイフケータイに対応
仕様●ストレージ容量:128GB●本体サイズ(W):73mm●インストールOS詳細:Android 16●対応SIMサイズ:nanoSIM、eSIM●防水/防塵:防水あり、防塵あり●電気通信事業法備考:適合●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法:適合●メインメモリ:RAM 6GB / ROM 128GB (外部最大2TB microSDXCカード)●ストレージタイプ:nanoSIM×1、eSIM×1 DSDV対応●本体サイズ(H):149mm●本体サイズ(D):9mm●バッテリ容量:5000mAh●WWAN:5G●SIM情報:SIMフリー●有効画素数(インカメラ):3200万画素●電波法備考:適合●ディスプレイサイズ:6.1型●WiMAX:なし●有効画素数(アウトカメラ):5030万画素●CPU詳細:Snapdragon(R) 7s Gen 3 Mobile Platform本体質量(g)166g解像度2340×1080Webカメラアウトカメラあり+CMOS インカメラあり+CMOSBluetoothありセキュリティ機能あり 顔認証(マスク対応)、指紋認証(電源キー一体型)
AQUOS sense10 (6G/128G) フルブラック シャープAQUOS sense10 (6G/128G) フルブラックシャープ
77,980税込85,778
1台
8日以内出荷
約6.1 Pro IGZO OLED 指紋認証 顔認証(マスク対応) 防水(IPX5/8)・防塵(IP6X) おサイフケータイに対応
仕様●インストールOS詳細:Android 16●電波法備考:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体サイズ(H):149mm●メインメモリ:RAM 6GB / ROM 128GB (外部最大2TB microSDXCカード)●対応SIMサイズ:nanoSIM、eSIM●CPU詳細:Snapdragon(R) 7s Gen 3 Mobile Platform●ディスプレイサイズ:6.1型●バッテリ容量:5000mAh●電気通信事業法備考:適合●WiMAX:なし●SIM情報:SIMフリー●電気通信事業法:適合●本体サイズ(W):73mm●本体サイズ(D):9mm●ストレージタイプ:nanoSIM×1、eSIM×1 DSDV対応●電波法:適合●WWAN:5G●有効画素数(アウトカメラ):5030万画素●有効画素数(インカメラ):3200万画素●ストレージ容量:128GB●防水/防塵:防水あり、防塵あり本体質量(g)166g解像度2340×1080Webカメラアウトカメラあり+CMOS インカメラあり+CMOSBluetoothありセキュリティ機能あり 顔認証(マスク対応)、指紋認証(電源キー一体型)
SIMフリー端末 AQUOS wish4 ブラック シャープSIMフリー端末 AQUOS wish4 ブラックシャープ
43,980税込48,378
1台
8日以内出荷
6.6 インチ HD+ 顔認証(マスク対応)、指紋認証 防水・防塵・耐衝撃 NFC/Felica対応
仕様●CPU詳細:MediaTekTM Dimensity(R) 700 オクタコア 2.2GHz×2 + 2GHz×6●SIM情報:SIMフリー●WiMAX:なし●インストールOS詳細:Android 14●ストレージタイプ:nanoSIM×1、eSIM×1 DSDV対応 スロットはnanoSIM×1+microSDXC×1●ストレージ容量:64GB●ディスプレイサイズ:6.6型●バッテリ容量:5000mAh●メインメモリ:RAM 4GB / ROM 64GB (外部最大1TB microSDXCカード)●対応SIMサイズ:nanoSIM●有効画素数(アウトカメラ):5010万画素●有効画素数(インカメラ):800万画素●本体サイズ(D):9mm●本体サイズ(H):167mm●本体サイズ(W):76mm●防水/防塵:防水あり、防塵あり●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法:適合●電波法:適合本体質量(g)190解像度1612×720ドットBluetoothありセキュリティ機能あり 顔認証(マスク対応)、指紋認証
SIMフリー端末 AQUOS wish4 ブルー シャープSIMフリー端末 AQUOS wish4 ブルーシャープ
43,980税込48,378
1台
8日以内出荷
6.6 インチ HD+ 顔認証(マスク対応)、指紋認証 防水・防塵・耐衝撃 NFC/Felica対応
仕様●CPU詳細:MediaTekTM Dimensity(R) 700 オクタコア 2.2GHz×2 + 2GHz×6●SIM情報:SIMフリー●WiMAX:なし●インストールOS詳細:Android 14●ストレージタイプ:nanoSIM×1、eSIM×1 DSDV対応 スロットはnanoSIM×1+microSDXC×1●ストレージ容量:64GB●ディスプレイサイズ:6.6型●バッテリ容量:5000mAh●メインメモリ:RAM 4GB / ROM 64GB (外部最大1TB microSDXCカード)●対応SIMサイズ:nanoSIM●有効画素数(アウトカメラ):5010万画素●有効画素数(インカメラ):800万画素●本体サイズ(D):9mm●本体サイズ(H):167mm●本体サイズ(W):76mm●防水/防塵:防水あり、防塵あり●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法:適合●電波法:適合本体質量(g)190解像度1612×720ドットBluetoothありセキュリティ機能あり 顔認証(マスク対応)、指紋認証
AQUOS sense10 (6G/128G) カーキグリーン シャープAQUOS sense10 (6G/128G) カーキグリーンシャープ
77,980税込85,778
1台
8日以内出荷
約6.1 Pro IGZO OLED 指紋認証 顔認証(マスク対応) 防水(IPX5/8)・防塵(IP6X) おサイフケータイに対応
仕様●有効画素数(インカメラ):3200万画素●インストールOS詳細:Android 16●ストレージタイプ:nanoSIM×1、eSIM×1 DSDV対応●電気通信事業法:適合●本体サイズ(H):149mm●CPU詳細:Snapdragon(R) 7s Gen 3 Mobile Platform●メインメモリ:RAM 6GB / ROM 128GB (外部最大2TB microSDXCカード)●本体サイズ(D):9mm●ストレージ容量:128GB●電気通信事業法備考:適合●WWAN:5G●電波法:適合●バッテリ容量:5000mAh●本体サイズ(W):73mm●SIM情報:SIMフリー●有効画素数(アウトカメラ):5030万画素●ディスプレイサイズ:6.1型●WiMAX:なし●電波法備考:適合●対応SIMサイズ:nanoSIM、eSIM●防水/防塵:防水あり、防塵あり●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認本体質量(g)166g解像度2340×1080Webカメラアウトカメラあり+CMOS インカメラあり+CMOSBluetoothありセキュリティ機能あり 顔認証(マスク対応)、指紋認証(電源キー一体型)
AQUOS sense10 (8G/256G) デニムネイビー シャープAQUOS sense10 (8G/256G) デニムネイビーシャープ
85,980税込94,578
1台
8日以内出荷
約6.1 Pro IGZO OLED 指紋認証 顔認証(マスク対応) 防水(IPX5/8)・防塵(IP6X) おサイフケータイに対応
仕様●WiMAX:なし●防水/防塵:防水あり、防塵あり●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法備考:適合●ストレージ容量:256GB●電波法:適合●本体サイズ(D):9mm●対応SIMサイズ:nanoSIM、eSIM●インストールOS詳細:Android 16●ディスプレイサイズ:6.1型●バッテリ容量:5000mAh●WWAN:5G●有効画素数(インカメラ):3200万画素●メインメモリ:RAM 8GB / ROM 256GB (外部最大2TB microSDXCカード)●電気通信事業法備考:適合●電気通信事業法:適合●本体サイズ(W):73mm●SIM情報:SIMフリー●有効画素数(アウトカメラ):5030万画素●CPU詳細:Snapdragon(R) 7s Gen 3 Mobile Platform●ストレージタイプ:nanoSIM×1、eSIM×1 DSDV対応●本体サイズ(H):149mm本体質量(g)166g解像度2340×1080Webカメラアウトカメラあり+CMOS インカメラあり+CMOSBluetoothありセキュリティ機能あり 顔認証(マスク対応)、指紋認証(電源キー一体型)
AQUOS sense10 (8G/256G) ライトシルバー シャープAQUOS sense10 (8G/256G) ライトシルバーシャープ
85,980税込94,578
1台
8日以内出荷
約6.1 Pro IGZO OLED 指紋認証 顔認証(マスク対応) 防水(IPX5/8)・防塵(IP6X) おサイフケータイに対応
仕様●本体サイズ(H):149mm●CPU詳細:Snapdragon(R) 7s Gen 3 Mobile Platform●WiMAX:なし●電波法:適合●電気通信事業法:適合●WWAN:5G●ストレージタイプ:nanoSIM×1、eSIM×1 DSDV対応●本体サイズ(W):73mm●防水/防塵:防水あり、防塵あり●バッテリ容量:5000mAh●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●インストールOS詳細:Android 16●ストレージ容量:256GB●電気通信事業法備考:適合●メインメモリ:RAM 8GB / ROM 256GB (外部最大2TB microSDXCカード)●対応SIMサイズ:nanoSIM、eSIM●ディスプレイサイズ:6.1型●本体サイズ(D):9mm●有効画素数(アウトカメラ):5030万画素●SIM情報:SIMフリー●有効画素数(インカメラ):3200万画素●電波法備考:適合本体質量(g)166g解像度2340×1080Webカメラアウトカメラあり+CMOS インカメラあり+CMOSBluetoothありセキュリティ機能あり 顔認証(マスク対応)、指紋認証(電源キー一体型)
AQUOS sense10 (6G/128G) ペールミント シャープAQUOS sense10 (6G/128G) ペールミントシャープ
77,980税込85,778
1台
8日以内出荷
約6.1 Pro IGZO OLED 指紋認証 顔認証(マスク対応) 防水(IPX5/8)・防塵(IP6X) おサイフケータイに対応
仕様●CPU詳細:Snapdragon(R) 7s Gen 3 Mobile Platform●本体サイズ(W):73mm●WWAN:5G●バッテリ容量:5000mAh●電波法:適合●有効画素数(アウトカメラ):5030万画素●電気通信事業法備考:適合●対応SIMサイズ:nanoSIM、eSIM●SIM情報:SIMフリー●有効画素数(インカメラ):3200万画素●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ディスプレイサイズ:6.1型●ストレージタイプ:nanoSIM×1、eSIM×1 DSDV対応●インストールOS詳細:Android 16●電波法備考:適合●防水/防塵:防水あり、防塵あり●ストレージ容量:128GB●メインメモリ:RAM 6GB / ROM 128GB (外部最大2TB microSDXCカード)●本体サイズ(D):9mm●本体サイズ(H):149mm●WiMAX:なし●電気通信事業法:適合本体質量(g)166g解像度2340×1080Webカメラアウトカメラあり+CMOS インカメラあり+CMOSBluetoothありセキュリティ機能あり 顔認証(マスク対応)、指紋認証(電源キー一体型)
AQUOS sense10 (8G/256G) フルブラック シャープAQUOS sense10 (8G/256G) フルブラックシャープ
85,980税込94,578
1台
8日以内出荷
約6.1 Pro IGZO OLED 指紋認証 顔認証(マスク対応) 防水(IPX5/8)・防塵(IP6X) おサイフケータイに対応
仕様●対応SIMサイズ:nanoSIM、eSIM●有効画素数(インカメラ):3200万画素●本体サイズ(W):73mm●SIM情報:SIMフリー●電波法:適合●防水/防塵:防水あり、防塵あり●ディスプレイサイズ:6.1型●有効画素数(アウトカメラ):5030万画素●メインメモリ:RAM 8GB / ROM 256GB (外部最大2TB microSDXCカード)●ストレージタイプ:nanoSIM×1、eSIM×1 DSDV対応●ストレージ容量:256GB●WiMAX:なし●インストールOS詳細:Android 16●バッテリ容量:5000mAh●電気通信事業法備考:適合●CPU詳細:Snapdragon(R) 7s Gen 3 Mobile Platform●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法備考:適合●本体サイズ(D):9mm●本体サイズ(H):149mm●電気通信事業法:適合●WWAN:5Gフルブラック本体質量(g)166gディスプレイ約6.1インチ解像度2340×1080バッテリー容量(mAh)5000Webカメラアウトカメラあり+CMOS インカメラあり+CMOSBluetoothあり容量(GB)RAM:8/ROM:256セキュリティ機能あり 顔認証(マスク対応)、指紋認証(電源キー一体型)
ClickShare CX-50(第二世代) シャープClickShare CX-50(第二世代)シャープ
749,800税込824,780
1個
9日以内出荷
大規模会議スペースおよび役員会議室向けの高性能ワイヤレスコンファレンス。ClickShare CX-50は、大規模な会議スペースや会議室でのワイヤレス会議を可能にします。
対応OSWindows 8/8.1/10、macOS 10.13以降、Android v9以降(ClickShareアプリ)、iOS 12以降(ClickShareアプリ)
ClickShare CX-20(第二世代) シャープClickShare CX-20(第二世代)シャープ
459,800税込505,780
1個
9日以内出荷
小規模の会議室やハドルスペース向けの簡単なワイヤレスコンファレンス。ClickShare CX-20は、小規模の会議スペースでのワイヤレス会議を可能にします。
対応OSWindows 8/8.1/10、macOS 10.13以降、Android v9以降(ClickShareアプリ)、iOS 12以降(ClickShareアプリ)
ClickShare CX-30(第二世代 シャープClickShare CX-30(第二世代シャープ
559,800税込615,780
1個
9日以内出荷
中小規模の会議室向けのシームレスなワイヤレスコンファレンス。ClickShare CX-30は、中規模の会議スペースでのワイヤレス会議を可能にします。
対応OSWindows 8/8.1/10、macOS 10.13以降、Android v9以降(ClickShareアプリ)、iOS 12以降(ClickShareアプリ)