カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • シャープ
  • EPOS(32)
  • EPOS | SENNHEISER(30)
  • SPARKFUN(11)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(7)
  • RS PRO(6)
  • ビーエム機器(4)
  • ニルフィスク(4)
  • ホンダ(3)
  • AMPHENOL(3)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
  • PALL(ポール)(2)
  • ラムマウント(2)
  • BUSICOM(ビジコム)(2)
  • NEC(1)
  • 呉竹(1)
  • 富士インパルス(1)
  • タキロン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「epos」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A2サイズ電子ペーパーディスプレイ「ePoster」カラーモデル シャープA2サイズ電子ペーパーディスプレイ「ePoster」カラーモデルシャープ
289,800税込318,780
1台
5日以内出荷
紙の使いやすさを目指したA2サイズのカラー電子ペーパーePosterはもっとポスターに近づく電子ペーパーディスプレイ[ePoster]のカラーモデルに、待望のA2ポスターサイズが登場。シャープ独自の色再現性/画像処理技術を加え、使い勝手も、表現力も、さらに紙のように。
付属品AC電源コード(2ピン+アース接続用口出し線)(約1.8m)(注14)、ACアダプター(約1.5m)、ケーブル保持シート、ケーブルクランプ、ブランクシール、吊り下げ金具、USBキャップ、取扱説明書、保証書質量(kg)約2.3使用温度範囲(℃)0~50電源AC100V (50/60Hz)(専用AC アダプター使用時)、DC9V温度範囲(℃)【書き換え】0~50表示静止画(.jpeg/.jpg/.bmp/.png)、PDF(.pdf)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×617.8×14.7(ディスプレイ部のみ)(ハンドル・突起部を除く)画素ピッチ0.194×0.194最大解像度2160×3060表示色カラー防塵・防滴なし設置方法VESA4点留め(ピッチ200×200mm)(ネジM4)RoHS指令(10物質対応)対応設置形態横置き/縦置き(反時計回り)/水平上向きBluetooth5.2準拠 対応プロファイル:SPP、GAP入出力端子USB Type-Cストレージ16GB (フリーエリア:14GB)モニターサイズA2(1:1.41)(対角72.5cm)NFC使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なきこと)無線LANIEEE802.11 a/b/g/n/ac準拠LAN
ePoster 25.3型電子ペーパーディスプレイ シャープePoster 25.3型電子ペーパーディスプレイシャープ
349,800税込384,780
1個
5日以内出荷
ePoster 25.3型電子ペーパーディスプレイ。電子インクで表示する新たな表示装置、画像を表示するための電力は0W。低消費電力での情報発信が可能。
最大解像度3200×1800入力端子USB Type-C 1系統(データ転送・USBメモリー)、USB Type-C 1系統(電源供給用)アスペクト比16:9モニターサイズ25.3型
ePoster 電子ペーパーディスプレイ 7.3型 シャープePoster 電子ペーパーディスプレイ 7.3型シャープ
49,980税込54,978
1台
8日以内出荷
仕様●設置:横置き●対応コンテンツ:静止画(.jpeg/.jpg/.bmp/.png)付属品乾電池(単4型)×2、取扱説明書、保証書質量(kg)約0.23(電池含む)電源単4乾電池×2使用温度(℃)0~40表示4色単階調(白、黒、赤、黄)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約173.8×73.6×141.8画素ピッチ水平0.200×垂直0.200(mm)最大解像度800×480ドットRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)0~80(結露なきこと)アスペクト比5:3モニターサイズ7.3型(約160.0×約96.0)NFCTag-A
posレジ特集