シャープ フォトインタラプタ, ねじマウント, スロット幅:3mm, 5-Pin GP1A51HRJ00Fシャープ7日以内出荷
出力デバイス = フォトロジック,プルアップチャンネル数 = 1標準上昇時間 = 0.1μs標準降下時間 = 0.05μs実装タイプ = ねじマウントピン数 = 5寸法 = 18 x 12.2 x 10mm高さ = 10mm長さ = 18mm動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -25℃スロット幅 = 3mm幅 = 12.2mm動作温度レンジ = -25 → +85℃スロット付き光スイッチ、ロジック出力