カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • シャープ
  • 測範社(60)
  • 第一測範(41)
  • BIGM(丸山製作所)(20)
  • アイゼン(19)
  • アサダ(13)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(7)
  • 渡辺電機工業(6)
  • TRUSCO(5)
  • 三菱電機(5)
  • NASTA(ナスタ)(5)
  • 生興(4)
  • セイコー(SEIKO)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • グリーンパル(3)
  • MICROCHIP(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • SMC(2)
  • OSG(オーエスジー)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gp21」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GP2Y0A21YK0F シャープGP2Y0A21YK0Fシャープ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
光センサ 反射型 シャープ光センサ 反射型シャープ
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
シャープ測距センサシャープの距離測定センサは、赤外線エミッタ、光検出器と内蔵の信号処理回路で構成されています。このデバイスには、アナログ出力又はスイッチ付き出力が用意されており、固定距離センサと可変距離センサの両方が含まれます。取り付けスタイルには、2ホール表面固定タイプとスルーホール基板タイプがあります。検出距離は4→550cmです。主な用途は、オートメーションにおける対象物検出、ロボットと車載用途、非接触型スイッチング、安全用途などです。アナログ出力タイプ:測定距離に応じて電圧出力デジタル出力タイプ:指定の目標距離で切り替え目標物の色による影響を受けない外部制御回路追加不要
仕様●動作温度 Max:+60℃●動作温度 Min:-10℃●動作温度レンジ:-10 → +60℃アズワン品番65-7255-89
測距センサー ケーブル付きセット シャープ測距センサー ケーブル付きセットシャープ
919税込1,011
1セット
3日以内出荷
PSD (位置検出素子)とIRED (赤外発光ダイオード)を使用した距離センサーモジュールとケーブルのセット商品です。
測定範囲10~80cm出力アナログ関連資料(2MB)供給電源4.5V~5.5V
シャープ 反射型 光センサ 800mm シャープシャープ 反射型 光センサ 800mmシャープ
959,800税込1,055,780
1箱(1000個)
7日以内出荷
ピークセンサー距離 = 800mm動作温度 Max = +60℃動作温度 Min = -10℃動作温度レンジ = -10 → +60℃シャープ 測距センサ. シャープの距離測定センサは、赤外線エミッタ、光検出器と内蔵の信号処理回路で構成されています。このデバイスには、アナログ出力又はスイッチ付き出力が用意されており、固定距離センサと可変距離センサの両方が含まれます。 取り付けスタイルには、2ホール表面固定タイプとスルーホール基板タイプがあります。 検出距離は 4 → 550 cm です。主な用途は、オートメーションにおける対象物検出、ロボットと車載用途、非接触型スイッチング、安全用途などです。. アナログ出力タイプ:測定距離に応じて電圧出力 デジタル出力タイプ:指定の目標距離で切り替え 目標物の色による影響を受けない 外部制御回路追加不要
RoHS指令(10物質対応)対応
p21 5w特集