カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
  • 制御機器(2)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • シャープ
  • メディアカバーマーケット(398)
  • RS PRO(46)
  • BMW(26)
  • StarTech.com(24)
  • グーリング(17)
  • SPARKFUN(14)
  • DHA Corporation(14)
  • シャープ化学(11)
  • ELPA(10)
  • ハープ(8)
  • HJC(エッチジェイシー)(8)
  • ニュートン(7)
  • MOTTERU(6)
  • Harpy(ハーピー)(6)
  • MICROCHIP(5)
  • Biosharp(5)
  • エレコム(4)
  • コミネ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「harp」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SHARP SH-T01専用ACアダプター SH-AC05 シャープSHARP SH-T01専用ACアダプター SH-AC05シャープ
3,198税込3,518
1台
欠品中
SHARP 防塵防滴 法人向けタブレットPC SH-T01 専用ACアダプター
電源AC100V~240V、0.8A、50/60Hz共用適合メーカーSHARP SH-T01専用
フロアスタンド シャープフロアスタンドシャープ
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
大型BIG PADやWindows collabration displayに対応するSHARP純正フロアスタンド。
対応PN-CD701/PN-L651H/PN-L652B/PN-L751H/PN-L752B/PN-L851H/PN-L862B棚板耐荷重(kg)15
Sharp フォトカプラ シャープSharp フォトカプラシャープ
3,798税込4,178
1袋(40個)ほか
7日以内出荷
フォトダイオード Sharp 赤外線 シャープフォトダイオード Sharp 赤外線シャープ
159,800税込175,780
1袋(500個)
7日以内出荷
仕様検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:800 → 900nm●ピン数:4●最小検出波長:700nm●最大検出波長:1150nm●IS471FシリーズOPIC光検出器. シャープのIS471Fシリーズは、光変調システム用の内蔵信号処理回路を備えたOPIC光検出器ファミリです。 光変調システムによって、外部拡散光の影響を最小限にします。 IS471F OPIC光検出器は、光電スイッチ、コピー機、プリンタ、通信機器などの用途に適しています。. IS471F OPIC光検出器の特長: スルーホールパッケージ 内蔵パルスドライバ回路、同期検出回路 動作供給電圧: 4.5 → 16 VRoHS指令(10物質対応)対応
AQUOS sense9用 SHARP純正シリコンケース ホワイト シャープAQUOS sense9用 SHARP純正シリコンケース ホワイトシャープ
4,498税込4,948
1台
8日以内出荷
純正ならではのジャストサイズ 5色のカラーバリエーション 柔らかな手触りのシリコン素材
材質シリコンホワイトタイプケース型対応機種AQUOS sense9
SHARP 10.1インチSIMフリータブレット Android14、4GB/64GB、eSIM, 5G, 防水/防滴 SH-T04C シャープSHARP 10.1インチSIMフリータブレット Android14、4GB/64GB、eSIM, 5G, 防水/防滴 SH-T04Cシャープ
59,980税込65,978
1台
9日以内出荷
日常からビジネスシーンまでサポートするSIMフリータブレット
仕様対応SIM:eSIM寸法(mm)約170×約246×約8.3(突起部を除く)チャコールグレー質量(g)約481メモリーRAM 4GB/ROM 64GBディスプレイ約10.1インチ/TFTWUXGA 1,920×1,200使用CPUSnapdragon(R) 695 5G Mobile Platform 2.2GHz+1.8GHz オクタコア充電時間(分)約160(ACアダプタ SH-AC05使用時)外部メモリーmicroSDXC 最大512GB対応バッテリー容量(mAh)6,680(内蔵電池の標準容量)OSAndroid(TM) 14RoHS指令(10物質対応)対応外部接続USB Type-C/イヤホンマイク端子(3.5Φ)連続待受時間LTE:約860時間(静止時)
SHARP SH-T01専用スタンド シャープSHARP SH-T01専用スタンドシャープ
1,498税込1,648
1台
14日以内出荷
SHARP 防塵防滴 法人向けタブレットPC SH-T01専用スタンド
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約110×約13(スタンド格納時)質量(g)72