カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
絞り込み
ブランド
- シャープ
- PIAA(2)
- SELECTED BY MARINTEC(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(9)

プラズマクラスターNEXT搭載 加湿空気清浄機
シャープ¥69,840~税込¥76,824~1台5日以内出荷パワフル加湿&簡単お手入れ。プラズマクラスターのスタンダード。 。プラズマクラスター25000搭載。 。プラズマクラスターの除電効果で微細な粒子の付着を抑制しながら、コアンダ効果*を応用した気流で遠くのホコリもしっかり引き寄せ、背面全体でパワフルに吸引します。 。強めの風量自動運転で花粉やホコリなどをすばやくきれいにします。 。浮遊するダニのアレル物質・花粉を除去することが英国アレルギー協会の試験で検証されました。 。クエン酸と水を入れてボタンを押すことで加湿フィルターを自動で洗浄。 。600mL/h(加湿「強」運転時)のたっぷり加湿と低騒音(43dB)を両立。実際の使い勝手にこだわり、快適なうるおい空間を目指します。 。集めた風を2枚の加湿フィルターで加湿。風を2回通すことでより多くの水を気化して放出します。 。凹凸や角の少ない形状を採用し、洗いやすくなりました。 。ハンドル付きで持ちやすく、自立するので給水やお手入れがラクラク。広口キャップで洗いやすい。 。生活導線を邪魔しにくい奥行230mmの薄型設計なので、壁際にもスッキリ設置できます。適合独自気流:コアンダフロー質量(kg)約7.9タンク容量(L)給水:約2.7センサーニオイ/湿度/温度電源コード(m)約1.8フィルターnanoHDフィルター(交換目安:約10年)、ダブル脱臭フィルター(交換目安:約10年)、抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)384×230×619適合床面積プラズマクラスター:(目安)約13畳(約21m2)浄化方式「プラズマクラスター25000」空中浄化&フィルター浄化加湿方式気化方式モニタデジタル温度・湿度・電気モニター/きれいモニター加湿量(mL/h)最大600待機時消費電力(W)約0.4
プラズマクラスター2500搭載 加湿空気清浄機
シャープ¥60,980税込¥67,0781台7日以内出荷シャープ独自の空気浄化技術「プラズマクラスター25000」を搭載した、パワフル加湿&簡単お手入れのスタンダードモデル。独自気流「コアンダフロー」で効率よく空気を浄化し、nanoHDフィルターとダブル脱臭フィルターで集じん・脱臭。最大加湿量600mL/hの気化式で低騒音でたっぷり加湿、加湿フィルターは自動で洗浄。奥行230mmの薄型設計で置き場所を選びません。デジタル温度・湿度・電気代モニターを搭載。寸法(mm)384×230×619質量(kg)7.9消費電力(W)【空気清浄】強:52/中:14/静音:3.8/待機:0.4センサーニオイ/湿度/温度風量(m3/min)【空気清浄】強:5.1/中:2.8/静音:1.0電源コード(m)1.8フィルターnanoHDフィルター(交換目安:10年)、ダブル脱臭フィルター(交換目安:10年)、抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター運転音(dB)【空気清浄】強:51/中:40/静音:17適合床面積【プラズマクラスター】13畳、【加湿空気清浄】~10畳、【加湿】プレハブ洋室:~17畳/木造和室:~10畳、【空気清浄】~14畳水タンク容量(L)2.7浄化方式「プラズマクラスター25000」空中浄化&フィルター浄化加湿量(mL/h)~600(気化方式)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら