曜日別特売

プラズマクラスターNEXT搭載 加湿空気清浄機

プラズマクラスターNEXT搭載 加湿空気清浄機 - シャープ

パワフル加湿&簡単お手入れ。プラズマクラスターのスタンダード。
プラズマクラスター25000搭載。
プラズマクラスターの除電効果で微細な粒子の付着を抑制しながら、コアンダ効果*を応用した気流で遠くのホコリもしっかり引き寄せ、背面全体でパワフルに吸引します。
強めの風量自動運転で花粉やホコリなどをすばやくきれいにします。
浮遊するダニのアレル物質・花粉を除去することが英国アレルギー協会の試験で検証されました。
クエン酸と水を入れてボタンを押すことで加湿フィルターを自動で洗浄。
600mL/h(加湿「強」運転時)のたっぷり加湿と低騒音(43dB)を両立。実際の使い勝手にこだわり、快適なうるおい空間を目指します。
集めた風を2枚の加湿フィルターで加湿。風を2回通すことでより多くの水を気化して放出します。
凹凸や角の少ない形状を採用し、洗いやすくなりました。
ハンドル付きで持ちやすく、自立するので給水やお手入れがラクラク。広口キャップで洗いやすい。
生活導線を邪魔しにくい奥行230mmの薄型設計なので、壁際にもスッキリ設置できます。

適合
独自気流:コアンダフロー
質量(kg)
約7.9
タンク容量(L)
給水:約2.7
センサー
ニオイ/湿度/温度
電源コード(m)
約1.8
フィルター
nanoHDフィルター(交換目安:約10年)、ダブル脱臭フィルター(交換目安:約10年)、抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
384×230×619
適合床面積
プラズマクラスター:(目安)約13畳(約21m2)
浄化方式
「プラズマクラスター25000」空中浄化&フィルター浄化
加湿方式
気化方式
モニタ
デジタル温度・湿度・電気モニター/きれいモニター
加湿量(mL/h)
最大600
待機時消費電力(W)
約0.4
内容量
1台
注意
※タバコや焼肉など、強いニオイがある時にお使いになると、数週間から数ヵ月でフィルターからニオイが発生し、フィルター交換が必要になる場合があります。このような使い方をされるときは、お部屋の換気と併用してお使いいただくことをお勧めします。
※タバコの有害物質(一酸化炭素等)はすべて除去できません。
※常時発生し続けるニオイ成分(建材臭・ペット臭等)はすべて除去できるわけではありません。
※洗浄後はすすぎ洗いが必要です。クエン酸は同梱していません。市販品をお使いください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06171982KI-WS50-Wホワイト系
オープン
¥69,840
¥76,824(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
06172088KI-WS50-Hグレー系
オープン
¥69,980
¥76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする