カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
  • シャープ
  • TRANSCEND(トランセンド)(8)
  • SanDisk(サンディスク)(8)
  • エレコム(7)
  • Gigastone(7)
  • サンワサプライ(6)
  • Brinno(ブリンノ)(5)
  • キオクシア(KIOXIA)(4)
  • プリンストン(3)
  • GENTOS(3)
  • グリーンハウス(3)
  • DJI(3)
  • ARCHISS(3)
  • プラネックスコミュニケーションズ(3)
  • Team(チーム)(2)
  • Dynabook(2)
  • carrozzeria(2)
  • Hanwha(2)
  • オーム電機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「microsdxc 128gb」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SIMフリー端末 AQUOS sense9 (RAM6GB / ROM128GB) シャープ

    SIMフリー端末 AQUOS sense9 (RAM6GB / ROM128GB)

    シャープ
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    翌日出荷
    約6.1 Pro IGZO OLED 。指紋認証 顔認証(マスク対応) 。防水(IPX5/8)・防塵(IP6X) 。おサイフケータイに対応
    本体質量(g)166有効画素数アウトカメラ:5030万、インカメラ:3200万本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×9×149ディスプレイ6.1解像度2340×1080防塵防水性能ありバッテリー容量(mAh)5000Webカメラアウトカメラあり+CMOS インカメラあり+CMOSBluetoothあり容量(GB)128
  • SHARP SIMフリースマートフォン AQUOS sense10 128GB シャープ

    SHARP SIMフリースマートフォン AQUOS sense10 128GB

    シャープ
    ¥75,980税込¥83,578
    1台
    12日以内出荷
    リアルで話すより、夢中になった。指紋を登録するように自分の声を登録すれば、自分の声だけをとどけられる。ノイズのないクリアな声のやりとりで、気がつくと会話にのめり込んでいる。驚きの体験を、AQUOS sense10で。
    仕様●対応急速充電規格:USB Power delivery Revision3.0●通信・通話機能:SIM- nanoSIM/eSIM- DSDV対応国内- 5G NR(sub6)※ n1 / n3 / n28 / n40 / n41 / n77 / n78 / n79- 4G LTE(FDD-LTE)※ B1 / B3 / B8 / B18 / B19 / B21 / B28- 4G LTE(TD-LTE)※ B39 / B41 / B42- 3G W-CDMA ※ ー- 2G GSM ※ ー海外- 5G NR(sub6)※ n1 / n3 / n7 / n28 / n38 / n40 / n41 / n78- 4G LTE(FDD-LTE)※ B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B28- 4G LTE(TD-LTE)※ B38 / B39 / B40 / B41- 3G W-CDMA ※ B1 / B2 / B5 / B8- 2G GSM ※ 850 / 900 / 1,800 / 1,900MHz※実際に通信可能なバンドは、ご契約の通信事業者やSIM、ご利用いただく国・地域により異なります。GPS- ○ GNSS (GPS、GLONASS、Beidou、Galileo、QZSS(みちびき))対応Wi-Fi- IEEE802.11a/b/g/n(Wi-Fi 4)/ac(Wi-Fi 5)/ax(Wi-Fi6E)テザリング- 15台(Wi-Fi 10台、USB 1台、Bluetooth(PAN):4台を併用Bluetoothバージョン- Ver.5.2Bluetooth対応プロファイル- HSP、HFP、A2DP、AVRCP、HID、OPP、SPP、PBAP、PAN、HOGP、BAP、CAP、CCP、CSIP、MCP、HAP、PBP、TMAP、VCPおサイフケータイ◯寸法(mm)149×73×8.9(突起部除く)メモリーROM 128GB UFS 2.2 RAM 6GB LPDDR4X仮想メモリ 6GB(最大)※メモリは、国や地域、ご契約の通信事業者、端末カラーによって異なります。充電時間約90分※使用する充電器やUSBケーブル、環境などにより充電時間は異なる場合があります。使用CPU種類 Snapdragon 7s Gen 3 Mobile Platform周波数/コア数 2.5GHz + 2.4GHz + 1.8GHz オクタコア外部メモリーmicroSDXCカード(最大2TB)バッテリー容量(mAh)5,000(内蔵電池の標準容量)OSバージョン Android 16(発売開始時)OSバージョンアップ 発売日から最大3回セキュリティアップデート 発売日から5年RoHS指令(10物質対応)対応通話時間VoLTE:約3,230分※日本国内における静止状態での平均的な利用可能時間です。実際にご利用になる地域やご契約の通信事業者、使用状況などにより短くなります。連続待受時間ROM 128GB/RAM 6GBモデル LTE:約1,050時間※日本国内における静止状態での平均的な利用可能時間です。実際にご利用になる地域やご契約の通信事業者、使用状況などにより短くなります。
  • AQUOS sense10 (6G/128G) カーキグリーン シャープ

    AQUOS sense10 (6G/128G) カーキグリーン

    シャープ
    ¥77,980税込¥85,778
    1台
    8日以内出荷
    約6.1 Pro IGZO OLED 。指紋認証 顔認証(マスク対応) 。防水(IPX5/8)・防塵(IP6X) 。おサイフケータイに対応
    仕様●有効画素数(インカメラ):3200万画素●インストールOS詳細:Android 16●ストレージタイプ:nanoSIM×1、eSIM×1 DSDV対応●電気通信事業法:適合●本体サイズ(H):149mm●CPU詳細:Snapdragon(R) 7s Gen 3 Mobile Platform●メインメモリ:RAM 6GB / ROM 128GB (外部最大2TB microSDXCカード)●本体サイズ(D):9mm●ストレージ容量:128GB●電気通信事業法備考:適合●WWAN:5G●電波法:適合●バッテリ容量:5000mAh●本体サイズ(W):73mm●SIM情報:SIMフリー●有効画素数(アウトカメラ):5030万画素●ディスプレイサイズ:6.1型●WiMAX:なし●電波法備考:適合●対応SIMサイズ:nanoSIM、eSIM●防水/防塵:防水あり、防塵あり●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認本体質量(g)166g解像度2340×1080Webカメラアウトカメラあり+CMOS インカメラあり+CMOSBluetoothありセキュリティ機能あり 顔認証(マスク対応)、指紋認証(電源キー一体型)
  • AQUOS sense10 (6G/128G) デニムネイビー シャープ

    AQUOS sense10 (6G/128G) デニムネイビー

    シャープ
    ¥77,980税込¥85,778
    1台
    8日以内出荷
    約6.1 Pro IGZO OLED 。指紋認証 顔認証(マスク対応) 。防水(IPX5/8)・防塵(IP6X) 。おサイフケータイに対応
    仕様●電波法:適合●WiMAX:なし●ストレージタイプ:nanoSIM×1、eSIM×1 DSDV対応●本体サイズ(W):73mm●インストールOS詳細:Android 16●WWAN:5G●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●防水/防塵:防水あり、防塵あり●メインメモリ:RAM 6GB / ROM 128GB (外部最大2TB microSDXCカード)●電波法備考:適合●電気通信事業法:適合●CPU詳細:Snapdragon(R) 7s Gen 3 Mobile Platform●本体サイズ(H):149mm●対応SIMサイズ:nanoSIM、eSIM●SIM情報:SIMフリー●ディスプレイサイズ:6.1型●本体サイズ(D):9mm●ストレージ容量:128GB●有効画素数(インカメラ):3200万画素●有効画素数(アウトカメラ):5030万画素●電気通信事業法備考:適合●バッテリ容量:5000mAh本体質量(g)166g解像度2340×1080Webカメラアウトカメラあり+CMOS インカメラあり+CMOSBluetoothありセキュリティ機能あり 顔認証(マスク対応)、指紋認証(電源キー一体型)
  • AQUOS sense10 (6G/128G) ペールミント シャープ

    AQUOS sense10 (6G/128G) ペールミント

    シャープ
    ¥77,980税込¥85,778
    1台
    8日以内出荷
    約6.1 Pro IGZO OLED 。指紋認証 顔認証(マスク対応) 。防水(IPX5/8)・防塵(IP6X) 。おサイフケータイに対応
    仕様●CPU詳細:Snapdragon(R) 7s Gen 3 Mobile Platform●本体サイズ(W):73mm●WWAN:5G●バッテリ容量:5000mAh●電波法:適合●有効画素数(アウトカメラ):5030万画素●電気通信事業法備考:適合●対応SIMサイズ:nanoSIM、eSIM●SIM情報:SIMフリー●有効画素数(インカメラ):3200万画素●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ディスプレイサイズ:6.1型●ストレージタイプ:nanoSIM×1、eSIM×1 DSDV対応●インストールOS詳細:Android 16●電波法備考:適合●防水/防塵:防水あり、防塵あり●ストレージ容量:128GB●メインメモリ:RAM 6GB / ROM 128GB (外部最大2TB microSDXCカード)●本体サイズ(D):9mm●本体サイズ(H):149mm●WiMAX:なし●電気通信事業法:適合本体質量(g)166g解像度2340×1080Webカメラアウトカメラあり+CMOS インカメラあり+CMOSBluetoothありセキュリティ機能あり 顔認証(マスク対応)、指紋認証(電源キー一体型)
  • AQUOS sense10 (6G/128G) ライトシルバー シャープ

    AQUOS sense10 (6G/128G) ライトシルバー

    シャープ
    ¥77,980税込¥85,778
    1台
    8日以内出荷
    約6.1 Pro IGZO OLED 。指紋認証 顔認証(マスク対応) 。防水(IPX5/8)・防塵(IP6X) 。おサイフケータイに対応
    仕様●電波法:適合●WWAN:5G●本体サイズ(H):149mm●防水/防塵:防水あり、防塵あり●電気通信事業法備考:適合●WiMAX:なし●電気通信事業法:適合●本体サイズ(D):9mm●ストレージタイプ:nanoSIM×1、eSIM×1 DSDV対応●電波法備考:適合●インストールOS詳細:Android 16●ストレージ容量:128GB●有効画素数(アウトカメラ):5030万画素●対応SIMサイズ:nanoSIM、eSIM●CPU詳細:Snapdragon(R) 7s Gen 3 Mobile Platform●本体サイズ(W):73mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●有効画素数(インカメラ):3200万画素●SIM情報:SIMフリー色ライトシルバー本体質量(g)166gディスプレイ6.1型解像度2340×1080バッテリー容量(mAh)5000Webカメラアウトカメラあり+CMOS インカメラあり+CMOSBluetoothあり容量(GB)メインメモリ:RAM 6/ROM 128(外部最大2TB microSDXCカード)セキュリティ機能あり 顔認証(マスク対応)、指紋認証(電源キー一体型)