SHARP SIMフリースマートフォン AQUOS sense10 128GB

SHARP SIMフリースマートフォン AQUOS sense10 128GB - シャープSHARP SIMフリースマートフォン AQUOS sense10 128GB - シャープ

リアルで話すより、夢中になった。
指紋を登録するように自分の声を登録すれば、自分の声だけをとどけられる。
ノイズのないクリアな声のやりとりで、気がつくと会話にのめり込んでいる。
驚きの体験を、AQUOS sense10で。

仕様
●対応急速充電規格:USB Power delivery Revision3.0●通信・通話機能:SIM
- nanoSIM/eSIM
- DSDV対応
国内
- 5G NR(sub6)※ n1 / n3 / n28 / n40 / n41 / n77 / n78 / n79
- 4G LTE(FDD-LTE)※ B1 / B3 / B8 / B18 / B19 / B21 / B28
- 4G LTE(TD-LTE)※ B39 / B41 / B42
- 3G W-CDMA ※ ー
- 2G GSM ※ ー
海外
- 5G NR(sub6)※ n1 / n3 / n7 / n28 / n38 / n40 / n41 / n78
- 4G LTE(FDD-LTE)※ B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B28
- 4G LTE(TD-LTE)※ B38 / B39 / B40 / B41
- 3G W-CDMA ※ B1 / B2 / B5 / B8
- 2G GSM ※ 850 / 900 / 1,800 / 1,900MHz
※実際に通信可能なバンドは、ご契約の通信事業者やSIM、ご利用いただく国・地域により異なります。
GPS
- ○ GNSS (GPS、GLONASS、Beidou、Galileo、QZSS(みちびき))対応
Wi-Fi
- IEEE802.11a/b/g/n(Wi-Fi 4)/ac(Wi-Fi 5)/ax(Wi-Fi6E)
テザリング
- 15台(Wi-Fi 10台、USB 1台、Bluetooth(PAN):4台を併用
Bluetoothバージョン
- Ver.5.2
Bluetooth対応プロファイル
- HSP、HFP、A2DP、AVRCP、HID、OPP、SPP、PBAP、PAN、HOGP、BAP、CAP、CCP、CSIP、MCP、HAP、PBP、TMAP、VCP
おサイフケータイ
◯
メモリー
ROM 128GB UFS 2.2
RAM 6GB LPDDR4X
仮想メモリ 6GB(最大)
※メモリは、国や地域、ご契約の通信事業者、端末カラーによって異なります。
充電時間
約90分
※使用する充電器やUSBケーブル、環境などにより充電時間は異なる場合があります。
使用CPU
種類 Snapdragon 7s Gen 3 Mobile Platform
周波数/コア数 2.5GHz + 2.4GHz + 1.8GHz オクタコア
OS
バージョン Android 16(発売開始時)
OSバージョンアップ 発売日から最大3回
セキュリティアップデート 発売日から5年
通話時間
VoLTE:約3,230分
※日本国内における静止状態での平均的な利用可能時間です。実際にご利用になる地域やご契約の通信事業者、使用状況などにより短くなります。
連続待受時間
ROM 128GB/RAM 6GBモデル LTE:約1,050時間
※日本国内における静止状態での平均的な利用可能時間です。実際にご利用になる地域やご契約の通信事業者、使用状況などにより短くなります。
寸法(mm)
149×73×8.9(突起部除く)
外部メモリー
microSDXCカード(最大2TB)
バッテリー容量(mAh)
5,000(内蔵電池の標準容量)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※ACアダプター別売り(SH-AC05/SHAC05)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
SH-M33AX-P 7988020679880206SH-M33AX-Pペールピンク
オープン
¥75,980
¥83,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
SH-M33AX-B 7988028579880285SH-M33AX-Bブラック
オープン
¥75,980
¥83,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする