カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • シャープ
  • エレコム(6)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • KSフィルター(2)
  • エスコ(1)
  • サンワサプライ(1)
  • TRUSCO(1)
  • ナカバヤシ(1)
  • ノーブランド(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • SONIC(ソニック)[文具](1)
  • エネックス(1)
  • 東日興産(TN)(1)
  • ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](1)
  • エンドー鞄(1)
  • エム・デー・エス(1)
  • Dell Technologies(1)
  • ゼネラルサプライ(1)
  • MLABS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc300h」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レーザープロジェクター/7400lm/1920×1200/ホワイト シャープ

    レーザープロジェクター/7400lm/1920×1200/ホワイト

    シャープ
    479,800税込527,780
    1台
    翌々日出荷
    ◆レーザー光源を採用し、明るさ7000lmで最大300インチの大画面投映が可能◆液晶方式◆静音設計22dB~31dB◆フィルターレスの冷却方式を実現、メンテナンスの手間とコストを削減◆粉塵侵入による光学系部品の破損/劣化を防ぎ、長期的に表示性能を維持、IP5X適合◆手動レンズシフト機能により投写位置を広範囲に調整可能◆レンズ内蔵◆特殊形状のスクリーンにも、スクエアな画像を簡易的に補正し投写可能◆デジタルサイネージソフト「e-Signage S(有償)」や遠隔集中管理ソフト「NaViSet Administrator 2(無償)」に対応、ディスプレイと組み合わせたサイネージ運用可能◆スピーカー16W内蔵◆メーカー無償3年保証◆センドバック修理対応◆ホワイト
    仕様●LAMP種類:青レーザーダイオード+蛍光体●VCCI:対応●その他環境及び安全規格:グリーン購入法、S-TUV●ズーム機能:あり●パネルサイズ及び駆動方式:0.64 型●パネル数:3枚●パネル解像度(リアル解像度):WUXGA (1,920x1,200)●最大解像度(RGB信号):WUXGA(1,920x1,200)●本体サイズ(D):407mm●本体サイズ(H):143mm●本体サイズ(W):480mm●環境自己主張マーク:なし●画像入力端子(PC入力):HDMI x2 / HDBaseT x1●画面サイズ(最大):300型●画面サイズ(最小):30型●立体物投影機能:幾何学補正あり●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体(テレビジョン受信機)付属品(電源コード)●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:有線LAN端子を公衆回線に直接接続させない仕様の製品●電波法備考:電波を発しない製品の為●音声出力端子(PC入力):ステレオミニジャック電源AC 100 V ~ 240 V 50/60 Hz本体質量(kg)約9.6表示方式透過型液晶最大消費電力(W)375コントラスト比3000000:1輝度7400lm色再現性10 ビット カラープロセッシング(約10 億7000 万色)ランプ寿命25000時間走査周波数(水平)15 kHz ~ 100 kHz走査周波数(垂直)50 ~ 120 Hzスピーカー16WモノラルRoHS指令(10物質対応)対応
  • レーザープロジェクター/6500lm/1920×1200/ホワイト シャープ

    レーザープロジェクター/6500lm/1920×1200/ホワイト

    シャープ
    399,800税込439,780
    1台
    翌々日出荷
    ◆レーザー光源を採用し、明るさ6200lmで最大300インチの大画面投映が可能◆液晶方式◆静音設計22dB~29dB◆フィルターレスの冷却方式を実現、メンテナンスの手間とコストを削減◆粉塵侵入による光学系部品の破損/劣化を防ぎ、長期的に表示性能を維持、IP5X適合◆手動レンズシフト機能により投写位置を広範囲に調整可能◆レンズ内蔵◆特殊形状のスクリーンにも、スクエアな画像を簡易的に補正し投写可能◆デジタルサイネージソフト「e-Signage S(有償)」や遠隔集中管理ソフト「NaViSet Administrator 2(無償)」に対応、ディスプレイと組み合わせたサイネージ運用可能◆スピーカー16W内蔵◆メーカー無償3年保証◆センドバック修理対応◆ホワイト
    仕様●LAMP種類:青レーザーダイオード+蛍光体●VCCI:対応●その他環境及び安全規格:グリーン購入法、S-TUV●ズーム機能:あり●パネルサイズ及び駆動方式:0.64 型●パネル数:3枚●パネル解像度(リアル解像度):WUXGA (1,920x1,200)●最大解像度(RGB信号):WUXGA(1,920x1,200)●本体サイズ(D):407mm●本体サイズ(H):143mm●本体サイズ(W):480mm●環境自己主張マーク:なし●画像入力端子(PC入力):HDMI x2 / HDBaseT x1●画面サイズ(最大):300型●画面サイズ(最小):30型●立体物投影機能:幾何学補正あり●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体(テレビジョン受信機)付属品(電源コード)●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:有線LAN端子を公衆回線に直接接続させない仕様の製品●電波法備考:電波を発しない製品の為●音声出力端子(PC入力):ステレオミニジャック電源AC 100 V ~ 240 V 50/60 Hz本体質量(kg)約9.4表示方式透過型液晶最大消費電力(W)315コントラスト比3000000:1輝度6500lm色再現性10 ビット カラープロセッシング(約10 億7000 万色)ランプ寿命25000時間走査周波数(水平)15 kHz ~ 100 kHz走査周波数(垂直)50 ~ 120 Hzスピーカー16WモノラルRoHS指令(10物質対応)対応