レーザープロジェクター/6500lm/1920×1200/ホワイト
◆レーザー光源を採用し、明るさ6200lmで最大300インチの大画面投映が可能◆液晶方式◆静音設計22dB~29dB◆フィルターレスの冷却方式を実現、メンテナンスの手間とコストを削減◆粉塵侵入による光学系部品の破損/劣化を防ぎ、長期的に表示性能を維持、IP5X適合◆手動レンズシフト機能により投写位置を広範囲に調整可能◆レンズ内蔵◆特殊形状のスクリーンにも、スクエアな画像を簡易的に補正し投写可能◆デジタルサイネージソフト「e-Signage S(有償)」や遠隔集中管理ソフト「NaViSet Administrator 2(無償)」に対応、ディスプレイと組み合わせたサイネージ運用可能◆スピーカー16W内蔵◆メーカー無償3年保証◆センドバック修理対応◆ホワイト
- 仕様
- ●LAMP種類:青レーザーダイオード+蛍光体●VCCI:対応●その他環境及び安全規格:グリーン購入法、S-TUV●ズーム機能:あり●パネルサイズ及び駆動方式:0.64型●パネル数:3枚●パネル解像度(リアル解像度):WUXGA(1920x1200)●最大解像度(RGB信号):WUXGA(1920x1200)●本体サイズ(D):407mm●本体サイズ(H):143mm●本体サイズ(W):480mm●環境自己主張マーク:なし●画像入力端子(PC入力):HDMIx2/HDBaseTx1●画面サイズ(最大):300型●画面サイズ(最小):30型●立体物投影機能:幾何学補正あり●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体(テレビジョン受信機)付属品(電源コード)●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:有線LAN端子を公衆回線に直接接続させない仕様の製品●電波法備考:電波を発しない製品の為●音声出力端子(PC入力):ステレオミニジャック
- 電源
- AC100V~240V(50/60Hz)
- 本体質量(kg)
- 約9.4
- 表示方式
- 透過型液晶
- 最大消費電力(W)
- 315
- コントラスト比
- 3000000:1
- 輝度
- 6500lm
- 解像度
- WUXGA
- 主な用途
- スクール用、ビジネス用
- 色再現性
- 10ビットカラープロセッシング(約10億7000万色)
- ランプ寿命
- 25000時間
- 走査周波数(水平)
- 15kHz~100kHz
- 走査周波数(垂直)
- 50~120Hz
- 入力端子
- HDMI、HDBaseT
- 設置方式
- 置き型、天井引掛
- スピーカー
- 16Wモノラル
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- アスペクト比
- 16:10
- 投影方式
- 3LCD
- 内容量
- 1台
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
カテゴリ



























