カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • シャープ
  • モノタロウ(1)
  • 日東工器(5)
  • ハンマーキャスター(5)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • SKF(日本エスケイエフ)(4)
  • 井筒製作所(4)
  • SK11(3)
  • TRUSCO(2)
  • タイガースポリマー(2)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
  • BeHAUS(2)
  • ミヤコ(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • ASUS(エイスース)(2)
  • onsemi(2)
  • アズワン(1)
  • ELPA(1)
  • オーエスエンジニアリング(1)
  • KITZ(キッツ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pn65」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 55V型、65V型液晶ディスプレイ用卓上スタンド シャープ

    55V型、65V型液晶ディスプレイ用卓上スタンド

    シャープ
    25,980税込28,578
    1台
    翌々日出荷
    55V型、65V型液晶ディスプレイ用卓上スタンド。2025年11月時点対象機種:PN-HW552、PN-HW652、PN-ME652、PN-M652、PN-P656。M6ネジ使用。
    仕様●RoHS指令:対応●環境自己主張マーク:なし
  • 50V型インフォメーションディスプレイ/スタンダードルモデル シャープ

    50V型インフォメーションディスプレイ/スタンダードルモデル

    シャープ
    169,800税込186,780
    1台
    翌日出荷
    50V型液晶ディスプレイ/解像度3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB-TypeC入力端子/黒/スピーカー有/輝度550cd/m2/HDMI、DisplayPort出力端子/24時間/縦・横・斜め設置/エンラージ・タイルマトリクス機能/デイジーチェーン機能/低反射液晶パネル搭載/色再現エンジンによる高い色再現性/ローカルディミング対応の省エネ設計/金属筐体/ネットワーク認証機能(IEEE802.1x認証)/無償オンサイト3年保証
    コントラスト比4000:1最大解像度3840×2160入力端子HDMI2系統(HDCP2.2対応/2160p/CEC対応/ARC対応)、DisplayPort1系統(HDCP2.2対応/2160p)、USB Type-C1系統(HDCP2.2対応/DisplayPort 1.4 Alternate mode/電源供給最大65W)、RS-232C D-sub9ピン(1系統/クロスタイプ)、リモート入力端子Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統、コントロールキットPN-ZR03(オプション)接続用)モニターサイズ50V型パネル駆動方式VA
  • 98V型 インフォメーションディスプレイスタンダードモデル シャープ

    98V型 インフォメーションディスプレイスタンダードモデル

    シャープ
    1,398,000税込1,537,800
    1台
    欠品中
    映像にこだわる空間へ確かな表示品質を提供。幅広い用途に適した高精細ディスプレイ
    付属品AC電源コード(2ピン、アース付)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、セットアップマニュアル、保証書、ケーブルクランプ、ケーブルクランプ取付ネジ、HDMIケーブル(約3m)、スロットカバー質量(kg)68使用温度範囲(℃)0~40電源AC100-240V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2194.7×84.3×1250.2(ディスプレイ部のみ)(突起部を除く)コントラスト比1200:1画素ピッチ0.562×0.562最大解像度3840×2160視野角左右 178°/上下 178°(コントラスト比≧10)応答速度8ms(Gray to Gray Ave.)設置方法4点留め(ピッチ600×400mm)(ネジM8)スピーカー10W+10WRoHS指令(10物質対応)対応設置形態横置き/縦置き(反時計回り)/上向き斜め0~20°/下向き斜め0~20°(PN-M982/M862/M752は上向き斜め0~15°/下向き斜め0~15°)バックライトLED(直下型)グリーン購入法適合稼働時間(時間)24入出力端子HDMI:2系統(HDCP2.2対応、2160p、CEC対応、ARC対応)/DisplayPort:1系統(HDCP2.2対応、2160p)/USB Type-C:1系統(HDCP2.2対応、DisplayPort 1.4 Alternate mode、電源供給65W(最大))/RS-232C:D-sub9ピン(1系統、クロスタイプ)/リモート入力端子:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統、コントロールキットPN-ZR03(オプション)接続用)、USB Type-A(USB2.0/USB3.2 Gen1、1系統)モニターサイズ98V型パネル駆動方式ADS使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なきこと)最大表示色約10.7億輝度(cd/m2)550USBUSB Type-A(USB2.0/USB3.2 Gen1、1系統)、USB Type-C(USB2.0/USB3.2 Gen1、1系統)、サービス(1系統)LAN10BASE-T/100BASE-TX(2系統)
関連キーワード
sn65特集