カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- シャープ
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(45)
- 永大産業(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- カンツール(3)
- GENERALSCAN(3)
- ELPA(2)
- 3M(スリーエム)(2)
- サンポール(2)
- ラムマウント(2)
- MULTI-CONTACT(2)
- Simex(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- 三興マテリアルサプライ(2)
- SATO(サトー)(1)
- サンハヤト(1)
- タカチ電機工業(1)
- マイゾックス(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「spp4」の検索結果

SHARP SIMフリースマートフォン AQUOS sense10 256GB
シャープ¥83,980税込¥92,3781台12日以内出荷リアルで話すより、夢中になった。指紋を登録するように自分の声を登録すれば、自分の声だけをとどけられる。ノイズのないクリアな声のやりとりで、気がつくと会話にのめり込んでいる。驚きの体験を、AQUOS sense10で。仕様●対応急速充電規格:USB Power delivery Revision3.0●通信・通話機能:SIM- nanoSIM/eSIM- DSDV対応国内- 5G NR(sub6)※ n1 / n3 / n28 / n40 / n41 / n77 / n78 / n79- 4G LTE(FDD-LTE)※ B1 / B3 / B8 / B18 / B19 / B21 / B28- 4G LTE(TD-LTE)※ B39 / B41 / B42- 3G W-CDMA ※ ー- 2G GSM ※ ー海外- 5G NR(sub6)※ n1 / n3 / n7 / n28 / n38 / n40 / n41 / n78- 4G LTE(FDD-LTE)※ B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B28- 4G LTE(TD-LTE)※ B38 / B39 / B40 / B41- 3G W-CDMA ※ B1 / B2 / B5 / B8- 2G GSM ※ 850 / 900 / 1,800 / 1,900MHz※実際に通信可能なバンドは、ご契約の通信事業者やSIM、ご利用いただく国・地域により異なります。GPS- ○ GNSS (GPS、GLONASS、Beidou、Galileo、QZSS(みちびき))対応Wi-Fi- IEEE802.11a/b/g/n(Wi-Fi 4)/ac(Wi-Fi 5)/ax(Wi-Fi6E)テザリング- 15台(Wi-Fi 10台、USB 1台、Bluetooth(PAN):4台を併用Bluetoothバージョン- Ver.5.2Bluetooth対応プロファイル- HSP、HFP、A2DP、AVRCP、HID、OPP、SPP、PBAP、PAN、HOGP、BAP、CAP、CCP、CSIP、MCP、HAP、PBP、TMAP、VCPおサイフケータイ◯寸法(mm)149×73×8.9(突起部除く)質量(g)166メモリーROM 256GB UFS 2.2RAM 8GB LPDDR4X仮想メモリ 8GB(最大)※メモリは、国や地域、ご契約の通信事業者、端末カラーによって異なります。充電時間約90分※使用する充電器やUSBケーブル、環境などにより充電時間は異なる場合があります。使用CPU種類 Snapdragon 7s Gen 3 Mobile Platform周波数/コア数 2.5GHz + 2.4GHz + 1.8GHz オクタコア外部メモリーmicroSDXCカード(最大2TB)バッテリー容量(mAh)5,000(内蔵電池の標準容量)OSバージョン Android 16(発売開始時)OSバージョンアップ 発売日から最大3回セキュリティアップデート 発売日から5年RoHS指令(10物質対応)対応通話時間VoLTE:約3,230分※日本国内における静止状態での平均的な利用可能時間です。実際にご利用になる地域やご契約の通信事業者、使用状況などにより短くなります。連続待受時間ROM 256GB/RAM 8GBモデル LTE:約940時間 ※日本国内における静止状態での平均的な利用可能時間です。実際にご利用になる地域やご契約の通信事業者、使用状況などにより短くなります。
SHARP SIMフリースマートフォン AQUOS sense10 128GB
シャープ¥75,980税込¥83,5781台12日以内出荷リアルで話すより、夢中になった。指紋を登録するように自分の声を登録すれば、自分の声だけをとどけられる。ノイズのないクリアな声のやりとりで、気がつくと会話にのめり込んでいる。驚きの体験を、AQUOS sense10で。仕様●対応急速充電規格:USB Power delivery Revision3.0●通信・通話機能:SIM- nanoSIM/eSIM- DSDV対応国内- 5G NR(sub6)※ n1 / n3 / n28 / n40 / n41 / n77 / n78 / n79- 4G LTE(FDD-LTE)※ B1 / B3 / B8 / B18 / B19 / B21 / B28- 4G LTE(TD-LTE)※ B39 / B41 / B42- 3G W-CDMA ※ ー- 2G GSM ※ ー海外- 5G NR(sub6)※ n1 / n3 / n7 / n28 / n38 / n40 / n41 / n78- 4G LTE(FDD-LTE)※ B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B28- 4G LTE(TD-LTE)※ B38 / B39 / B40 / B41- 3G W-CDMA ※ B1 / B2 / B5 / B8- 2G GSM ※ 850 / 900 / 1,800 / 1,900MHz※実際に通信可能なバンドは、ご契約の通信事業者やSIM、ご利用いただく国・地域により異なります。GPS- ○ GNSS (GPS、GLONASS、Beidou、Galileo、QZSS(みちびき))対応Wi-Fi- IEEE802.11a/b/g/n(Wi-Fi 4)/ac(Wi-Fi 5)/ax(Wi-Fi6E)テザリング- 15台(Wi-Fi 10台、USB 1台、Bluetooth(PAN):4台を併用Bluetoothバージョン- Ver.5.2Bluetooth対応プロファイル- HSP、HFP、A2DP、AVRCP、HID、OPP、SPP、PBAP、PAN、HOGP、BAP、CAP、CCP、CSIP、MCP、HAP、PBP、TMAP、VCPおサイフケータイ◯寸法(mm)149×73×8.9(突起部除く)メモリーROM 128GB UFS 2.2 RAM 6GB LPDDR4X仮想メモリ 6GB(最大)※メモリは、国や地域、ご契約の通信事業者、端末カラーによって異なります。充電時間約90分※使用する充電器やUSBケーブル、環境などにより充電時間は異なる場合があります。使用CPU種類 Snapdragon 7s Gen 3 Mobile Platform周波数/コア数 2.5GHz + 2.4GHz + 1.8GHz オクタコア外部メモリーmicroSDXCカード(最大2TB)バッテリー容量(mAh)5,000(内蔵電池の標準容量)OSバージョン Android 16(発売開始時)OSバージョンアップ 発売日から最大3回セキュリティアップデート 発売日から5年RoHS指令(10物質対応)対応通話時間VoLTE:約3,230分※日本国内における静止状態での平均的な利用可能時間です。実際にご利用になる地域やご契約の通信事業者、使用状況などにより短くなります。連続待受時間ROM 128GB/RAM 6GBモデル LTE:約1,050時間※日本国内における静止状態での平均的な利用可能時間です。実際にご利用になる地域やご契約の通信事業者、使用状況などにより短くなります。