カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(10)
絞り込み
ブランド
  • シャープ
  • モノタロウ(2)
  • StarTech.com(34)
  • サンワサプライ(13)
  • ダイヤトレンド(12)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • レッツノート(7)
  • エレコム(6)
  • BUFFALO(バッファロー)(5)
  • RS PRO(4)
  • Philips(4)
  • brother(ブラザー)(3)
  • ATEN(3)
  • アイネックス(3)
  • Dynabook(3)
  • Vodaview(3)
  • アズワン(2)
  • ラトックシステム(2)
  • LG(2)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「type-c d-sub」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
65V型インフォメーションディスプレイ/3840×2160/HDMI、USB Type-C/黒/スピーカー有/350cd/m2/16時間/メディアプレーヤー/無償オンサイト3年保証/ベーシックモデル シャープ65V型インフォメーションディスプレイ/3840×2160/HDMI、USB Type-C/黒/スピーカー有/350cd/m2/16時間/メディアプレーヤー/無償オンサイト3年保証/ベーシックモデルシャープ
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷
パソコンレスでかんたんサイネージ運用市販のUSBメモリーで楽々サイネージ運用(メディアプレーヤー機能)スケジュール機能サイネージ運用に適した基本機能・基本性能コマンド制御対応(RS-232C / LAN経由)視認性の良い低反射液晶パネルメニューボードなどの複数台運用に最適幅広い設置ニーズに対応豊富なサイズ展開と軽量化設置の幅が広がる縦置き・斜め設置対応
仕様RS-232C:D-Sub9ピン(1系統、クロスタイプ)付属品AC電源コード(注16)(3ピン)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、セットアップマニュアル、保証書、ケーブルクランプ、USBメモリーカバー、ロゴシール質量(kg)約16.5出力(W)スピーカー:10+10使用温度範囲(℃)0~40電源AC100~240V 50/60Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1453×59.7×829(ディスプレイ部のみ(突起部を除く))連続使用時間(時間)16/日最大消費電力(W)125(170)使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)コントラスト比1200:1(標準)液晶パネル65V型ワイド(対角163.90cm)画素ピッチ水平 0.372×垂直 0.372(mm)最大解像度3840×2160ドット画面表示寸法(mm)横 1428.5×縦 803.5保証期間3年保証視野角左右 178°/上下 178°(コントラスト比≧10)応答速度8ms(Gray to Gray、Ave.)入力端子HDMI、USB Type-C、RS-232C設置方式横置き/縦置き (反時計回り)/上向き斜め 0 ~ 20°/下向き斜め 0 ~ 20°、4点留め(ピッチ400×400mm)(ネジM6)色(本体)対応アプリケーションe-Signage S(表示用・配信用ソフトとも有償)、NaViSet Administrator 2(無償)バックライトLED(直下型)音声Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)HDMI規格2系統(HDCP 2.3対応、2160p、CEC対応、ARC対応)※ARCはHDMI1のみパネル駆動方式ADS最大表示色約10.7億色輝度(cd/m2)350(標準値)USBUSB Type-C:1系統(HDCP 2.3対応、DisplayPort 1.4 Alternate mode)、USB 2.0 Type-A(1系統)LAN10BASE-T/100BASE-TX(1系統)
75V型インフォメーションディスプレイ/3840×2160/HDMI、USB Type-C/黒/スピーカー有/350cd/m2/16時間/メディアプレーヤー/無償オンサイト3年保証/ベーシックモデル シャープ75V型インフォメーションディスプレイ/3840×2160/HDMI、USB Type-C/黒/スピーカー有/350cd/m2/16時間/メディアプレーヤー/無償オンサイト3年保証/ベーシックモデルシャープ
239,800税込263,780
1台
5日以内出荷
パソコンレスでかんたんサイネージ運用市販のUSBメモリーで楽々サイネージ運用(メディアプレーヤー機能)スケジュール機能サイネージ運用に適した基本機能・基本性能コマンド制御対応(RS-232C / LAN経由)視認性の良い低反射液晶パネルメニューボードなどの複数台運用に最適幅広い設置ニーズに対応豊富なサイズ展開と軽量化設置の幅が広がる縦置き・斜め設置対応
仕様RS-232C:D-Sub9ピン(1系統、クロスタイプ)付属品AC電源コード(注16)(3ピン)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、セットアップマニュアル、保証書、ケーブルクランプ、USBメモリーカバー、ロゴシール質量(kg)約24.0出力(W)スピーカー:10+10使用温度範囲(℃)0~40電源AC100~240V 50/60Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1680×58.5×959(ディスプレイ部のみ(突起部を除く))連続使用時間(時間)16/日最大消費電力(W)170(220)使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)コントラスト比1200:1(標準)液晶パネル75V型ワイド(対角189.34cm)画素ピッチ水平 0.430×垂直 0.430(mm)最大解像度3840×2160ドット画面表示寸法(mm)横 1650.2×縦 928.3保証期間3年保証視野角左右 178°/上下 178°(コントラスト比≧10)応答速度8ms(Gray to Gray、Ave.)入力端子HDMI、USB Type-C、RS-232C設置方式横置き/縦置き (反時計回り)/上向き斜め 0 ~ 20°/下向き斜め 0 ~ 20°、4点留め(ピッチ600×400mm)(ネジM8)色(本体)対応アプリケーションe-Signage S(表示用・配信用ソフトとも有償)、NaViSet Administrator 2(無償)バックライトLED(直下型)音声Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)HDMI規格2系統(HDCP 2.3対応、2160p、CEC対応、ARC対応)※ARCはHDMI1のみパネル駆動方式ADS最大表示色約10.7億色輝度(cd/m2)350(標準値)USBUSB Type-C:1系統(HDCP 2.3対応、DisplayPort 1.4 Alternate mode)、USB 2.0 Type-A(1系統)LAN10BASE-T/100BASE-TX(1系統)
43V型インフォメーションディスプレイ/プロフェッショナルモデル シャープ43V型インフォメーションディスプレイ/プロフェッショナルモデルシャープ
169,800税込186,780
1台
翌日出荷
43V型液晶ディスプレイ/解像度3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB-TypeC入力端子/黒/スピーカー有/輝度700cd/m2/HDMI、DisplayPort出力端子/24時間/縦・横・斜め設置/エンラージ・タイルマトリクス機能/デイジーチェーン機能/低反射液晶パネル搭載/色再現エンジンによる高い色再現性/ローカルディミング対応の省エネ設計/金属筐体/ネットワーク認証機能(IEEE802.1x認証)/無償オンサイト3年保証
コントラスト比1200:1最大解像度3840×2160入力端子HDMI2系統(HDCP2.2対応/2160p/CEC対応/ARC対応)、DisplayPort1系統(HDCP2.2対応/2160p)、USB Type-C1系統(HDCP2.2対応/DisplayPort 1.4 Alternate mode/電源供給最大65W)、RS-232C D-sub9ピン(1系統/クロスタイプ)、リモート入力端子Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統、コントロールキットPN-ZR03(オプション)接続用)モニターサイズ43V型パネル駆動方式ADS
50V型インフォメーションディスプレイ/スタンダードルモデル シャープ50V型インフォメーションディスプレイ/スタンダードルモデルシャープ
169,800税込186,780
1台
翌日出荷
50V型液晶ディスプレイ/解像度3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB-TypeC入力端子/黒/スピーカー有/輝度550cd/m2/HDMI、DisplayPort出力端子/24時間/縦・横・斜め設置/エンラージ・タイルマトリクス機能/デイジーチェーン機能/低反射液晶パネル搭載/色再現エンジンによる高い色再現性/ローカルディミング対応の省エネ設計/金属筐体/ネットワーク認証機能(IEEE802.1x認証)/無償オンサイト3年保証
コントラスト比4000:1最大解像度3840×2160入力端子HDMI2系統(HDCP2.2対応/2160p/CEC対応/ARC対応)、DisplayPort1系統(HDCP2.2対応/2160p)、USB Type-C1系統(HDCP2.2対応/DisplayPort 1.4 Alternate mode/電源供給最大65W)、RS-232C D-sub9ピン(1系統/クロスタイプ)、リモート入力端子Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統、コントロールキットPN-ZR03(オプション)接続用)モニターサイズ50V型パネル駆動方式VA
BIG PAD・タッチディスプレイ 86V型 シャープBIG PAD・タッチディスプレイ 86V型シャープ
1,398,000税込1,537,800
1台
翌々日出荷
人と人、機器と機器が素早くつながる。リモート時代に最適な、新スタンダード4Kモデルリモート時代の様々なオフィスワークを多彩に支援。「一日中活用できるBIG PAD」独自のタッチ品質「Pen-on-Paper(R)」。位置ずれが少なく、意図したポイントにタッチ可能。高速にタッチ位置を検出して、滑らかな書き心地を実現。直感的な操作が可能なタッチペン。ペンと指を自動で判別して動作を切り換えるので、面倒な設定変更の手間がなく、スムーズな操作が可能。両端に「細いペン先」と「太いペン先」を備えたタッチペンを同梱。ペン先ごとの線種自動切換に対応、1本でペンと消しゴムを使い分けることも可能。BIG PADを起動するとまず表示される「IWBランチャー」。画面上に一覧化されたアイコンをタッチするだけで、”ホワイトボード起動”や”HDMI 1への入力切換”など、次に使いたい機能へ直接アクセスできます。
仕様拡張スロット:20V、3.25A(別売品での機能拡張時の供給電力)付属品AC電源コード(3ピン)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、セットアップマニュアル、保証書、ブランクシール、ケーブルクランプ(4個)、カメラマウント、STBマウント、USBケーブル(約3m)、タッチペン(2本)、ワイヤレスアダプター、TeleOfficeソフトウェアライセンス証書質量(kg)約62.5使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)470(入力信号待機状態:20/スタンバイモード:0.5)電源AC100-240V、5.3A、50/60Hz表面処理アンチグレア外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1957×85.7×1159.5(ディスプレイ部のみ※突起部を除く)入力信号【コンピューター】映像:アナログRGB(0.7Vp-p)[75Ω]、HDMI、USB Type-C、同期:水平/垂直セパレート(TTL:正/負)、プラグ&プレイ:VESA DDC2B対応、パワーマネージメント:機能あり使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)メモリー4GBコントラスト比1200:1(標準)液晶パネル86V型ワイド(対角217.4cm)画素ピッチ水平 0.4935×垂直 0.4935(mm)最大解像度3840×2160ドット画面表示寸法(mm)横 1895.0×縦 1066.0視野角左右 178°/上下 178°(コントラスト比≧10)使用CPUArm(R)Cortex(R)-A73(クアッドコア)応答速度8.0ms(Gray to Gray、Ave.)設置方法横置き、(ネジM8)4点留め(ピッチ800mm×600mm)入力端子コンピューター信号:アナログミニD-sub15ピン(1系統)、HDMI:3系統(HDCP2.2対応)、CEC対応、USB Type-C:1系統(HDCP対応、DisplayPort1.2 Alternate mode、USB Power Delivery 65W)、音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)、RS-232C:D-sub9ピン(1系統)スピーカー(出力)10W+10WOSAndroid9.0出力端子音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)、デジタル音声(光)(1系統)RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式検出方式:赤外線遮断方式、PC接続端子:USB 3.0準拠(Type-B)(2系統)、電源供給:本体から供給、タッチ操作:最大20点マルチタッチ、保護ガラス:厚さ約3mm(表面AG処理)、 強度130cmバックライトLED直下型Bluetooth5.0準拠 対応プロファイル:A2DP、AVRCP、GATT、HID稼働時間(時間)(連続)16ストレージ32GBパネル駆動方式TFT無線LANIEEE802.11ax/ac/n/a/g/b準拠最大表示色約10.7億色輝度(cd/m2)400USB(端子)USB3.0準拠(4系統)、USB2.0準拠(1系統)LAN(端子)10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
BIG PAD・タッチディスプレイ 50V型 シャープBIG PAD・タッチディスプレイ 50V型シャープ
379,800税込417,780
1台
5日以内出荷
オープンスペースで手軽にディスカッション。移動もらくらく、4K対応ミドルサイズ BIG PAD。少人数で行うミーティングに最適高精細4K液晶パネル搭載スムーズに書き込める専用タッチペン同梱ペンと指を自動判別してスムーズなタッチ操作を実現サイネージの幅が広がる横置き/縦置き/斜め設置対応20点マルチタッチ対応AG処理保護ガラスに抗菌加工4K画像対応の簡易メディアプレーヤー内蔵PCと接続すれば自動で画面を表示PCからのコマンドコントロールに対応16時間の連続稼働時間組み合わせて使えるBIG PAD用アプリケーション
付属品AC電源コード(2ピン)(約3m)、タッチペン(1本)、USBケーブル(約3m)、CD-ROM、ロゴシール、保証書、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、ケーブルクランプ、USBメモリーカバー、取扱説明書、リモコン受光部シール質量(kg)約22(ディスプレイ部のみ)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)130電源AC100~240V 50/60Hz表面処理アンチグレア外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1163×78×686(ディスプレイ部のみ※突起部を除く)入力信号【コンピューター】映像:アナログRGB(0.7Vp-p)[75Ω]、HDMI準拠、同期:水平/垂直セパレート(TTL:正/負)、プラグ&プレイ:VESA DDC2B対応、パワーマネージメント:VESA DPMS準拠使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)コントラスト比4000:1(標準)液晶パネル50V型ワイド(対角125.730cm)画素ピッチ水平 0.2854×垂直 0.2854(mm)最大解像度3840×2160ドット画面表示寸法(mm)横1095.84×縦616.41視野角左右 178°/上下 178°(コントラスト比≧10)応答速度8ms(Gray to Gray、Ave.)設置方法横置き/縦置き(反時計回り)/上向き斜め 0°~20°、45°、4点留め(ピッチ400mm×200mm)(ネジM6)入力端子コンピューター信号:アナログミニD-sub15ピン(1系統)、HDMI:3系統(HDCP2.2対応、2160p、CEC対応)、RS-232C:D-sub9ピン(1系統)、USBメモリー:1系統(静止画/動画/音楽ファイル再生)、音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)スピーカー(出力)10W+10W出力端子音声:RCAピン(L/R)(1系統)、IR:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式検出方式:赤外線遮断検出方式、PC接続端子:USB(2.0準拠)(Type-C形状)(1系統)、電源供給:USBポートから供給 USB2.0(5V/500mA)、タッチ操作:最大20点マルチタッチ、保護ガラス: 厚さ約3mm、表面AG処理/抗菌加工、強度130cmバックライトLED直下型稼働時間(時間)(連続)16入出力端子LAN端子:10BASE-T/100BASE-TX(1系統)パネル駆動方式TFT最大表示色約10.7億色輝度(cd/m2)350(標準値)
86V型 電子黒板BIG PAD プレミアムモデル シャープ86V型 電子黒板BIG PAD プレミアムモデルシャープ
1台
欠品中
パフォーマンス、セキュリティ、サステナビリティ。今の時代に必要なプレミアムタッチディスプレイ。
質量(kg)約71.5検出方式InGlass(TM)(赤外線遮断方式)コントラスト比1200:1最大解像度3840×2160RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合入出力端子HDMI、DisplayPort、USB Type-C、D-sub9ピン、Φ3.5mmミニステレオジャックモニターサイズ86V型パネル駆動方式TFT最大表示色約10.7億色USBUSB 3.0準拠(2系統)
BIG PAD・タッチディスプレイ 75V型 シャープBIG PAD・タッチディスプレイ 75V型シャープ
1,098,000税込1,207,800
1台
5日以内出荷
人と人、機器と機器が素早くつながる。リモート時代に最適な、新スタンダード4Kモデルリモート時代の様々なオフィスワークを多彩に支援。「一日中活用できるBIG PAD」独自のタッチ品質「Pen-on-Paper(R)」。位置ずれが少なく、意図したポイントにタッチ可能。高速にタッチ位置を検出して、滑らかな書き心地を実現。直感的な操作が可能なタッチペン。ペンと指を自動で判別して動作を切り換えるので、面倒な設定変更の手間がなく、スムーズな操作が可能。両端に「細いペン先」と「太いペン先」を備えたタッチペンを同梱。ペン先ごとの線種自動切換に対応、1本でペンと消しゴムを使い分けることも可能。BIG PADを起動するとまず表示される「IWBランチャー」。画面上に一覧化されたアイコンをタッチするだけで、”ホワイトボード起動”や”HDMI 1への入力切換”など、次に使いたい機能へ直接アクセスできます。
仕様拡張スロット:20V、3.25A(別売品での機能拡張時の供給電力)付属品AC電源コード(3ピン)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、セットアップマニュアル、保証書、ブランクシール、ケーブルクランプ(4個)、カメラマウント、STBマウント、USBケーブル(約3m)、タッチペン(2本)、ワイヤレスアダプター、TeleOfficeソフトウェアライセンス証書質量(kg)約49.5使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)400(入力信号待機状態:20/スタンバイモード:0.5)電源AC100-240V、4.6A、50/60Hz表面処理アンチグレア外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1709.4×85.7×1019.8(ディスプレイ部のみ※突起部を除く)入力信号【コンピューター】映像:アナログRGB(0.7Vp-p)[75Ω]、HDMI、USB Type-C、同期:水平/垂直セパレート(TTL:正/負)、プラグ&プレイ:VESA DDC2B対応、パワーマネージメント:機能あり使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)メモリー4GBコントラスト比5000:1(標準)液晶パネル75V型ワイド(対角189.3cm)画素ピッチ水平 0.42975×垂直 0.42975(mm)最大解像度3840×2160ドット画面表示寸法(mm)横 1650.2×縦 928.3視野角左右 178°/上下 178°(コントラスト比≧10)使用CPUArm(R)Cortex(R)-A73(クアッドコア)応答速度8.5ms(Gray to Gray、Ave.)設置方法横置き、(ネジM8)4点留め(ピッチ800mm×400mm)入力端子コンピューター信号:アナログミニD-sub15ピン(1系統)、HDMI:3系統(HDCP2.2対応)、CEC対応、USB Type-C:1系統(HDCP対応、DisplayPort1.2 Alternate mode、USB Power Delivery 65W)、音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)、RS-232C:D-sub9ピン(1系統)スピーカー(出力)10W+10WOSAndroid9.0出力端子音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)、デジタル音声(光)(1系統)RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式検出方式:赤外線遮断方式、PC接続端子:USB 3.0準拠(Type-B)(2系統)、電源供給:本体から供給、タッチ操作:最大20点マルチタッチ、保護ガラス:厚さ約3mm(表面AG処理)、 強度130cmバックライトLED直下型Bluetooth5.0準拠 対応プロファイル:A2DP、AVRCP、GATT、HID稼働時間(時間)(連続)16ストレージ32GBパネル駆動方式TFT無線LANIEEE802.11ax/ac/n/a/g/b準拠最大表示色約10.7億色輝度(cd/m2)400USB(端子)USB3.0準拠(4系統)、USB2.0準拠(1系統)LAN(端子)10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
98V型Android内蔵インフォメーションディスプレイ/3840×2160/HDMI、USB-C/黒/スピーカー有/4K/450cd/m2/メディアプレイヤー/18H/縦・横・斜め設置/無償オンサイト3年保証 シャープ98V型Android内蔵インフォメーションディスプレイ/3840×2160/HDMI、USB-C/黒/スピーカー有/4K/450cd/m2/メディアプレイヤー/18H/縦・横・斜め設置/無償オンサイト3年保証シャープ
1,098,000税込1,207,800
1台
5日以内出荷
堅牢性と軽量化を実現金属製の筐体で堅牢性を高めつつ、軽量化を実現。変形/割れ/材質劣化のリスクも、設置/運搬の負担も小さくなりました。OSを搭載し、PCレスでの運用や機能拡張に対応Android OS を搭載のため、表示用PCレスでコンテンツを表示でき、シンプルな機器構成でサイネージやミーティング運用ができます。お客様任意のアプリをインストールすることも可能です。用途に応じて効率的にサイネージ運用可能デジタルサイネージソフト「e-Signage S」で、ネットワークまたはUSBメモリーを介したコンテンツ配信や、 表示のコントロールが簡単にできます。複数台への一斉配信や、テロップと画像を組み合わせたレイアウト設定、電源制御、状態監視など効率的なサイネージ運用が可能です。簡単操作でコンテンツ更新プリインストールしている「メディアプレーヤー」は、USBメモリーを使った自動再生に加え、スケジュール再生やプレイリスト再生にも対応しています。 インターネットに接続できるモバイルデバイスがあれば、QRコードスキャンによる手軽なコンテンツ配信も可能です。低反射パネル、四辺均等スリムベゼル採用映り込みを軽減できる低反射液晶パネルを搭載し、視認性を向上しました(ヘイズ値25%)。コンテンツを邪魔しない四辺均等スリムベゼルは、設置方向にかかわらず左右対称で自然に見える設置が可能です。18時間連続稼働・センサーによる省エネ効果早朝~深夜まで営業する店舗や、マンションサイネージなどで便利な18時間連続稼働に対応。外光センサーにより、部屋の明るさに応じてディスプレイの明るさを適切に調整でき、省エネ効果も期待できます。さらに、人感センサー(別売)を取り付けると、人が離れたことを感知してパワーオフの状態にしたり、輝度や音量等を設定した値に自動で変更できます。
仕様RS-232C:D-Sub9ピン(1系統、クロスタイプ)付属品AC電源コード(注15)(2ピン、アース付)(約3m)、HDMIケーブル(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、セットアップマニュアル、保証書、ケーブルクランプ、ケーブルクランプ用ネジ質量(kg)約54.5サイズ98V型ワイド(対角247.8cm)出力(W)スピーカー:10+10使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)206.2電源AC100~240V 50/60Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約2198.9×68.6×1254.6(ディスプレイ部のみ(突起部を除く))連続使用時間(時間)18/日入力信号コンピューター(映像):HDMI、USB Type-C使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)メモリー4GBコントラスト比1200:1(標準)画素ピッチ水平0.562×垂直0.562(mm)最大解像度3840×2160ドット画面表示寸法(mm)横2158.85×縦1214.35保証期間3年保証視野角左右 178°/上下 178°(コントラスト比≧10)使用CPUArmCortex-A55(クアッドコア)応答速度8ms(Gray to Gray、Ave.)設置方式横置き/縦置き(時計回り)/上向き斜め0~15°/下向き斜め0~15°、4点留め(ピッチ800mm×600mm)(ネジM8)色(本体)端子コントロールキット用:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統、PN-ZR03(オプション)接続用)OSAndroid 13対応アプリケーションNaViSet Administrator 2(無償)、e-Signage S(表示用ソフト:無償、配信用ソフト:有償)バックライトLED(直下型)音声Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)、SPDIF(1系統)HDMI規格3系統(HDCP 2.2、2160P、CEC対応)ストレージ32GBパネル駆動方式ADS最大表示色約10.7億色輝度(cd/m2)450(標準値)USBUSB 3.0(1系統、USB Type-C入力端子に接続された機器用)、USBType-C:1系統(HDCP 2.2、DisplayPort 1.2 Alternate mode、電源供給 5V/3A(最大))、USB 3.0(1系統)、USB2.0(1系統)LAN10BASE-T/100BASE-TX(1系統)
65V型タッチディスプレイ BIGPAD (プレミアムモデル/3840×2160/HDMI、DisplayPort/スピーカー:あり/ブラック) シャープ65V型タッチディスプレイ BIGPAD (プレミアムモデル/3840×2160/HDMI、DisplayPort/スピーカー:あり/ブラック)シャープ
899,800税込989,780
1台
8日以内出荷
こだわり抜いたタッチパフォーマンスとスタイリッシュなデザインを持つプレミアムモデル。水平設置・連結設置など様々な設置が可能。会議室にはもちろんタッチサイネージにも。強化したセキュリティポリシー、省エネ設計により地球環境にも配慮した、これからの時代に向けたタッチディスプレイ。
付属品AC電源コード(3ピン)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、セットアップマニュアル、保証書、ブランクシール、ケーブルクランプ(3個)、カメラマウントS、カメラマウントL、USBケーブル(約3m)、タッチペン(2本)、FlatFrog Board for Roomsのご案内質量(kg)約49消費電力(W)190(最大350)表面処理ガラスコーティング対応【タッチパネル】検出方式:InGlass(赤外線遮断方式)/PC接続端子:USB 3.0準拠(Type-B)(1系統)、USB Type-C(1系統)/タッチ点数:20/保護ガラス:厚さ:約3mm、表面AG処理、耐指紋処理、表面硬度:8H、強度:130cm/タッチペン:太さが異なる両端のペン先を使い分け可能外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1493.5×約90.7×約896.1電源(AC)AC100-240V、3.9A-1.5A、50/60Hzコントラスト比1200:1最大解像度3840×2160応答速度8ms設置方法横置き/縦置き(反時計回り)/上向き斜め0°~20°、45°/水平上向き/4点留め(ピッチ600mm×400mm)(ネジM8)入力端子HDMI:2系統(HDCP2.2・HDR10/HLG対応、CEC対応、ARC対応)/DisplayPort:1系統(DisplayPort1.2・HDCP対応)/USB Type-C:1系統(DisplayPort1.4 Altmode、HDCP対応、USB PD 65W)(タッチパネル接続兼用)/RS-232C:D-sub9ピン(1系統)視野角(左右:上下)178°:178°スピーカー10W+10W端子USB端子:USB 3.0準拠(2系統)、LAN端子:10BASE-T/100BASE-TX、オプションボードスロット:12V、5.5A(別売品での機能拡張時の供給電力)出力端子映像:DisplayPort(1系統)/音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)稼働時間(時間)連続24最大輝度(cd/m2)450モニターサイズ65V型ワイドパネル駆動方式TFT最大表示色約10.7億色