カテゴリ

  • 接着剤・補修材(14)
絞り込み
ブランド
  • シャープ化学
  • モノタロウ(2)
  • Simport(75)
  • ホンダ(49)
  • 福井クラフト(41)
  • エスコ(33)
  • 信越化学工業(32)
  • スリーライン(27)
  • スリーボンド(19)
  • EBM(江部松商事)(15)
  • アズワン(12)
  • シヤチハタ(11)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(11)
  • タジマツール(TJMデザイン)(11)
  • 旭エンジニアリング(10)
  • コニシ(9)
  • セメダイン(9)
  • スバル(9)
  • 三信化工(9)
  • TKG(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「330ML」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャープ シャーピー ポリカシール シャープ化学シャープ シャーピー ポリカシールシャープ化学(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(330mL)
当日出荷
脱アルコールタイプの湿気硬化型1成分形シリコーン系シーリング材です。 耐候性・耐久性良好、且つ耐熱、耐寒性及び耐水性に優れています。 プラスチックにソルベントクラックを生じにくく、 銅系金属にも使用可能で 施工時に臭いが気になりにくいです。
ホワイティクリア質量(g)337使用温度範囲(℃)-40~+150外観ペースト状危険物の類別非危険物
シャーピーシリコーンSパウチ ホワイト シャープ化学シャーピーシリコーンSパウチ ホワイトシャープ化学
819税込901
1本(330mL)
当日出荷から4日以内出荷
危険物の類別非危険物
シャーピーシリコーンSパウチ クリア シャープ化学シャーピーシリコーンSパウチ クリアシャープ化学
819税込901
1本(330mL)
当日出荷
危険物の類別非危険物
避難誘導用蓄光シーリング材 ホタルコーク シャープ化学避難誘導用蓄光シーリング材 ホタルコークシャープ化学
6,298税込6,928
1本(330mL)
当日出荷
蓄光顔料配合の為、突然暗くなっても瞬時に発光します。厚みを持たせて施工できる為、残光輝度が長時間確保できます。耐久性の良いシーリング材をベースにしている為、屋外でも使用可能です。不定形材料の特長を活かし、様々な形状が造りだせます。シーリング材としての性能を兼ね備えている為、目地シールとしても使用できます。簡単に施工が可能。放射性物質は一切不使用。
用途地下鉄など公共の建造物の避難ガイド兼目地シールにマンション、住宅内の階段などの停電時ガイド非常口廻りの目地シールに消灯時の癒しの光にブラックライトを使用してのディスプレイのデザインにタイプ湿気硬化型1液タイプ種類シリコーン系シーリング材規格JSIA F★★★★硬度27(ショアーA)硬化速度24h以内/5mm厚(23℃)伸び(%)250タックフリータイム(分)5(23℃)最大強度(MPa)1.05危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
シャーピーシリコーンS シャープ化学シャーピーシリコーンSシャープ化学
889税込978
1本(330mL)
翌々日出荷から7日以内出荷
作業性に優れた一成分系です。耐候性・耐オゾン性・耐紫外線性に優れ、良好な撥水性、耐水性、電気絶縁性を備えています。 硬化後の収縮がほとんどありません。
用途窓枠へのガラスの取り付け、浴槽、流し台の取り付けや取り付け部の補修、給排水管廻りのシール。使用温度範囲(℃)‐50~150規格JSIA F☆☆☆☆比重1.02伸び(%)160(23℃)引張強度(N/mm2)0.82(23℃)タックフリータイム(分)10(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.46kgRoHS指令(10物質対応)対応
シャーピー ペイントアクリル シャープ化学シャーピー ペイントアクリルシャープ化学
589税込648
1本(330mL)
翌々日出荷
独自のノンブリード配合により塗装性に優れ、表面の黒ずみや塗膜汚染がほとんどありません。1成分形の水性タイプなので取り扱いも簡単で、万一手についてしまっても硬化する前であれば水で落とせます。
用途ALC板、PC板の目地、ひび割れの補修、柱、壁の亀裂補修ホワイト比重1.5伸び(%)破断時:720(23℃)タックフリータイム(分)60(23℃)強度最大:0.18(N/mm2)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
シャーピーシリコーンS シャープ化学シャーピーシリコーンSシャープ化学
889税込978
1本(330mL)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
作業性に優れた一成分系です。 耐候性・耐オゾン性・耐紫外線性に優れ、良好な撥水性、耐水性、電気絶縁性を備えています。 硬化後の収縮がほとんどありません。 塗装は出来ません。
用途窓枠へのガラスの取り付け、浴槽、流し台の取り付けや取り付け部の補修、給排水管廻りのシール。使用温度範囲(℃)-50~150比重1.02伸び(%)160(23℃)引張強度(N/mm2)0.82(23℃タックフリータイム(分)約10(23℃)規格JSIA F ☆☆☆☆危険物の類別非危険物
シャーピーシリコーンSパウチ グレー シャープ化学シャーピーシリコーンSパウチ グレーシャープ化学
829税込912
1本(330mL)
3日以内出荷から6日以内出荷
危険物の類別非危険物
シリコーンS防カビ シャープ化学シリコーンS防カビシャープ化学
819税込901
1本(330mL)ほか
翌日出荷から7日以内出荷
防カビ剤入りタイプ。 作業性に優れた1成分形です。 使用温度範囲が-50℃~150℃と広範囲です。 耐候性・耐オゾン性・耐紫外線に優れ、良好な耐水性を備えています。 硬化後の体積収縮がほとんどありません。 塗装は出来ません。 施工部位周辺の撥水汚染に注意。
用途浴槽、流し台の取り付けや取り付け部の補修、水回りの補修に。給排水管廻りのシール。比重1.02伸び(%)破断時:160(23℃)タックフリータイム(分)10(23℃)強度最大0.82N/mm2(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマーP-15(多孔質用)、P-16(非多孔質用)
シャーピー シリコーンS パウチ シャープ化学シャーピー シリコーンS パウチシャープ化学
859税込945
1本(330mL)
3日以内出荷
作業性に優れた一成分系です。 使用温度範囲が‐50℃~150℃と広範囲です。 耐候性・耐オゾン性・耐紫外線性に優れ、耐水性を備えています。 硬化後の収縮がほとんどありません。 省ゴミタイプのパウチ容器なので使用後のゴミの削減に繋がります。
用途窓枠へのガラスの取り付け、浴槽、流し台の取り付けや取り付け部の補修 給排水管廻りのシール仕様専用プライマー:P-15(多孔質用)、P-16(非多孔質用)ブラック容器パウチ比重1.02伸び(%)破断時:120(23℃)引張強度(N/mm2)0.82(23℃)タックフリータイム(分)10危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.46kgRoHS指令(10物質対応)対応
ブチルB シャープ化学ブチルBシャープ化学
11,980税込13,178
1ケース(330mL×20本)
当日出荷
弾力性、柔軟性に富み、耐老化性・耐水性・耐薬品性に優れています。 接着性も良好で金属やALC板、木材、モルタルなどさまざまな下地にプライマー無しでも良く粘接着します。 透湿性、ガス透過性が低い。溶剤(シンナー)には溶解する。 乾燥硬化型なので体積収縮がある。
用途2×4住宅などのコンパネ目地、防水シートの端末処理。 コンテナのジョイント、板金のはぜ折り部分や重ね合せ部のシール。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
シリコーンS シャープ化学シリコーンSシャープ化学
14,980税込16,478
1ケース(330mL×20本)
5日以内出荷
作業性に優れた一成分系です。 使用温度範囲が-50℃~150℃と広範囲です。 耐候性・耐オゾン性・耐紫外線に優れ、良好な耐水性を備えています。 硬化後の収縮がほとんどありません。 塗装は出来ません。 施工部位周辺の撥水汚染に注意。
用途窓枠へのガラスの取り付け、浴槽・流し台の取り付けや取り付け部の補修、給排水管廻りのシール。比重1.02伸び(%)破断時:160(23℃)タックフリータイム(分)10(23℃)強度最大0.82N/mm2(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマーP-15(多孔質用)、P-16(非多孔質用)
パウチシリコーンS シャープ化学パウチシリコーンSシャープ化学
14,980税込16,478
1ケース(330mL×20本)
5日以内出荷
作業性に優れた一成分系です。 使用温度範囲が-50℃~150℃と広範囲です。 耐候性・耐オゾン性・耐紫外線性に優れ、耐水性を備えています。 硬化後の収縮がほとんどありません。 塗装は出来ません。 施工部位周辺の撥水汚染に注意。 省ゴミタイプのパウチ容器なので使用後のゴミの削減に繋がります。
用途窓枠へのガラスの取り付け、浴槽、流し台の取り付けや取り付け部の補修、給排水管廻りのシール。比重1.02伸び(%)破断時:160(23℃)タックフリータイム(分)10(23℃)強度最大0.82N/mm2(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマーP-15(多孔質用)、P-16(非多孔質用)
パウチヘンセイシリコーンM シャープ化学パウチヘンセイシリコーンMシャープ化学
13,980税込15,378
1ケース(330mL×20本)
5日以内出荷
変成シリコーン系はシリコーン系と違い、ほとんどの塗料や吹付け材の上塗りが可能です。 目地周辺への汚染がほとんどありません。 体積収縮がほとんどありません。 低温時の押し出し性に優れ、耐候性も良好です。 耐水性については、シリコーン系より劣ります。 省ゴミタイプのパウチ容器なので使用後のゴミを大幅に削減できます。
用途サッシ廻り、モルタルやコンクリートの亀裂補修、ダクトのジョイントのシール、外壁とボックス類の取り合い比重1.39タックフリータイム(分)60(23℃)引張強度(N/mm2)50%モジュラス:0.48(高モジュラス/HMタイプ)、最大強度:0.81(23℃)伸び(%)破断時:260(23℃)適合プライマーP-50(多孔質用)、P-32(非多孔質用)ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
関連キーワード
シーリングカテゴリ