カテゴリ

  • 接着剤・補修材(30)
  • 卓上消耗品(22)
  • 食品・飲料(17)
  • 店舗什器・備品(13)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 切削工具(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「330ml 箱」の検索結果

105件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリム瓶330ml ヤマニパッケージ

    スリム瓶330ml

    ヤマニパッケージ
    13,980税込15,378
    1ケース(100枚)
    4日以内出荷
    持ち手折りたたみ可能な瓶ビール用手提げ箱。
    用途ギフト用材質段ボール E段クラフト入数(枚)100適合サイズ330ml 60Φ×248Hまで
  • ナチュラルボックス HEIKO

    ナチュラルボックス

    HEIKO(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1パック(10枚)
    当日出荷
    丈夫な素材を使用した素朴な風合いの箱です。 ボトルが安定する台紙付 組立式(フタ・身一体式) 10枚入り
    タイプEフルート段ボール
  • クレ 5-56 無香性 330mL 呉工業(クレ)

    クレ 5-56 無香性 330mL

    呉工業(クレ)(9件のレビュー)
    699税込769
    1本(330mL)ほか
    当日出荷
    あらゆる金属の防錆、可動部分の潤滑、電気系統の除湿・防湿、電気接点の清浄など、さまざまな用途で優れた性能を発揮します。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで優れた潤滑性と防錆性を発揮します。 においに配慮したい場所への使用に最適です。 ゴム・プラスチックにも使用できます。 有機則規制外商品です。
    用途あらゆる金属製品のメンテナンス。種別ブルー缶淡黄色質量(g)340使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • シリコーンシーラント スリーボンド

    シリコーンシーラント

    スリーボンド(7件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本(330mL)
    当日出荷
    接着力、耐候性、耐久性、耐寒性、耐熱性に優れています。 プライマーは不要です。
    用途モルタル、コンクリートブロック、プレコンなどの目地。容量(mL)330質量(g)390タイプ無酸型使用温度範囲-60~200℃主成分一成分形シリコーンシーラント比重1.04引張強度(MPa[kgf/cm2])2.5[25]硬化時間(時間)24(3mm厚)タックフリータイム(分)15~20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • クリアカップ EBM(江部松商事)

    クリアカップ

    EBM(江部松商事)(11件のレビュー)
    829税込912
    1セット(50個)
    当日出荷
    材質PET樹脂耐熱温度(℃)60
  • クレ5-56 呉工業(クレ)

    クレ5-56

    呉工業(クレ)(552件のレビュー)
    349税込384
    1本(80mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品
    用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • フロム ピルスナー 東洋佐々木ガラス

    フロム ピルスナー

    東洋佐々木ガラス(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(6個)
    4日以内出荷
    仕様口部物理強化材質ソーダガラス品名・タイプショットグラス
  • レセプション ワイン 東洋佐々木ガラス

    レセプション ワイン

    東洋佐々木ガラス
    6,298税込6,928
    1箱(6個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仕様口部物理強化材質ソーダガラス品名・タイプショットグラス
  • ハーフワイン手提箱 黒 ヤマニパッケージ

    ハーフワイン手提箱 黒

    ヤマニパッケージ
    21,980税込24,178
    1ケース(100枚)
    4日以内出荷
    ハーフワイン用手提式箱 底ワンタッチ式で組み立て簡単。 窓が開いているので中身が見えます。 持ち手折りたためます。
    仕様E段種別ワイン・洋酒箱
  • リビー ソーダ リビー

    リビー ソーダ

    リビー
    4,998税込5,498
    1箱(6個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • ナチュラルボックス HEIKO

    ナチュラルボックス

    HEIKO(12件のレビュー)
    789税込868
    1パック(10枚)
    当日出荷
    丈夫な素材を使用した素朴な風合いの箱です。 ぐいのみ・小鉢などの小さな商品に最適で、底辺は正方形です。 サック式 10枚入り
  • コニシ シリコンシーラント コニシ

    コニシ シリコンシーラント

    コニシ(49件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1箱(330mL×10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    建築物の内外装を問わずに使える高性能シーリング材。もちろん水回りの用途にも適しています。
    用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール。 浴槽・洗面台と壁の継ぎ目シール。 セラミックタイルの接着補修と目地シール。仕様弾力性・高耐水性・耐熱性・耐寒性・耐久性・耐候性・塗装不可成分シリコーン樹脂系使用温度範囲(℃)-40~150改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
  • シリコンシーラント モノタロウ

    シリコンシーラント

    モノタロウ(264件のレビュー)
    499税込549
    1本(310mL)ほか
    当日出荷
    ガラス・サッシまわり、長尺屋根の突合せ、室内間仕切り、化粧目地など建築物の内外装など幅広くシーリング効果を発揮します。 金属に対する腐食がほとんどありません。 耐候性・耐久性に優れています。
    用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール。 浴槽・洗面台と壁の継ぎ目シール。 セラミックタイルの接着補修と目地シール。材質シリコーン混和物規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)硬さ15~30引張強度(MPa)1.0以上指触乾燥時間(分)20以下(JIS A1439による)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • ダンボール箱 地獄底式 タマパック

    ダンボール箱 地獄底式

    タマパック(20件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1パック(20枚)
    当日出荷
    厚さ(mm)約3タイプシングルフルート入数(枚)20外寸法・高さ(mm)134RoHS指令(10物質対応)対応ライナーK5内寸高さ(mm)125
  • 変成シリコーンシーラント ノンブリードタイプ モノタロウ

    変成シリコーンシーラント ノンブリードタイプ

    モノタロウ(236件のレビュー)
    739税込813
    1本(333mL)
    当日出荷
    ノンブリードタイプですので塗装材を汚染しにくく、塗装前の目地処理に最適です。 低モジュラスで窯業系サインディング板にご使用いただけます。
    用途ALC板・サイディング板の目地シール 一般建築物の内装・外装目地のシール 塩ビ鋼板、カラートタンなどの各種屋根材のシールタイプ防カビタイプ規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)硬度25(shoreA)破断伸度(%)250比重1.56不揮発分98%引張強度(N/mm2)(60%)0.15、(最大)0.28タックフリータイム(分)60スランプ(mm)0危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.5kgRoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
  • クレ 5-56 無香性 呉工業(クレ)

    クレ 5-56 無香性

    呉工業(クレ)(42件のレビュー)
    639税込703
    1本(320mL)ほか
    当日出荷
    防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。
    用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • ボトルクレート サンコー(三甲)

    ボトルクレート

    サンコー(三甲)
    2,898税込3,188
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    用途ソフトドリンクボトルΦ58 ×24本用種別#200-24-2材質PE有効内寸(mm)370×245×225内容量(L)0.2×24本外寸(mm)405×278×243内寸(mm)377×252×235ボトル収容量ソフトドリンクボトルΦ58mm ×24本用使用例ソフトドリンクボトルΦ58×24本用フタの有無なし
  • 多用途接着剤 スーパーX(クリア・ホワイト・ブラック) セメダイン

    多用途接着剤 スーパーX(クリア・ホワイト・ブラック)

    セメダイン(166件のレビュー)
    529税込582
    1本(20mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。 クリア・ホワイト・ブラックの全3色です。
    用途1.金属(ステンレス・アルミなど)、多くの樹脂(ABS・アクリル・PVCなど)、ゴム、木材、ガラスなど幅広い素材を接着できます。 例:ステンレス板と木材の接着(棚受けの補強)、ABS樹脂パーツの補修(家電の外装割れ補修)、ゴムパーツの取り付け(滑り止めゴムの接着) 2. 耐水性・耐熱性(-40℃~120℃) があるので、屋外の補修にも使用できます。 例:屋外表札やプレートの接着、コンクリート面へのステンレス金具の固定 3.ゴムのように固まり、柔軟素材の動きに追従できるため、バッグ・靴・ベルトなどの日常品の補修に適しています。 例:革製品のはがれ補修、布製ポーチの接着、靴底のはがれ補修 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 鉄・銅・アルミ・ステンレス・発泡スチロール・ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリカーボネート(PC)・ABS ・FRP 軟質塩化ビニル・硬質塩化ビニル(PVC)・アクリル(PMMA)・ポリスチレン(PS)・ナイロン・スポンジゴム・EPDM・シリコーン・SBR・NBR・CR・NR コンクリート・陶磁器・タイル・ガラス・天然石・スレート・モルタル・厚紙・布・皮革・木材 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・ポリアセタール・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類主な用途金属、プラスチック、各種ゴム危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃主なワークパーツ
  • スーパー5-56 呉工業(クレ)

    スーパー5-56

    呉工業(クレ)(63件のレビュー)
    659税込725
    1本(70mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    フッ素を配合、可動部をはじめ極圧部や高荷重部の性能を最大限に引き出します。 特殊添加剤の働きで、金属表面の奥深くまで浸透し、強力な被膜を形成。湿気や塩分、酸素との接触を遮断することで、錆の発生を長時間防ぎます。
    用途ベアリング、ケーブル、ワイヤ、チェーン、スプロケット、ローラー、ギヤ、タップ、ダイス、ヒンジ、ボルト・ナット、切削器具などの金属製品の防錆・潤滑。 各種産業用機械類、輸送用機械類の日常保守。 スポーツ用品、一般家庭用品の防錆・潤滑。使用温度範囲(℃)-20~150容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • シリコンシーラント 330mL EA930シリーズ エスコ

    シリコンシーラント 330mL EA930シリーズ

    エスコ
    11,700税込12,870
    1箱(10本)
    翌日出荷
    一成分形シリコーン樹脂剤 耐候性、耐久性に優れています。 シリコン入りシール剤 目地シール、ヒビ割れ、建物外部防水に。
    危険物の類別非危険物
  • [冷凍] ロッテ ガーナ濃密チョコレートアイス 330ml ロッテ

    [冷凍] ロッテ ガーナ濃密チョコレートアイス 330ml

    ロッテ
    5,798税込6,262
    1箱(330mL×8個)
    翌日出荷
    口の中でなめらかなチョコの味わいが広がる、チョコが美味しいアイスバーです
    用途<要冷凍>-18℃以下で保存してください。
  • シリコーンシーラント 330mL EA930ANシリーズ エスコ

    シリコーンシーラント 330mL EA930ANシリーズ

    エスコ
    7,650税込8,415
    1箱(10本)
    翌日出荷
    建築内外装、ガラス回り、配管回り等に。耐水性、耐熱性、耐候性に優れています。硬化後はゴム状弾性体になり、ひび割れがありません。
    仕様●内容量(mL):330●使用温度範囲:-50~150℃●色:ダークブラウン●入数(本):10●硬化時間:24時間●耐熱温度範囲:-40~150℃●可使時間:6分●一成分形シリコーン系シーリング材危険物の類別非危険物
  • シリコーンシーラント 330mL EA930ANシリーズ エスコ

    シリコーンシーラント 330mL EA930ANシリーズ

    エスコ
    7,930税込8,723
    1箱(10本)
    翌日出荷
    硬化後はゴム状弾性体になりひび割れがありません。防カビ剤入りで水回りなどカビの生えやすい箇所のシールに最適。
    仕様●内容量(mL):330●使用温度範囲:-50~150℃●色:ホワイト●入数(本):10●硬化時間:24時間●耐熱温度範囲:-40~150℃●可使時間:6分●一成分形シリコーン系樹脂系●耐水性、耐熱性、耐候性●JIS A 5758●JSIA F☆☆☆☆危険物の類別非危険物
  • スリム瓶330ml ヤマニパッケージ

    スリム瓶330ml

    ヤマニパッケージ
    13,980税込15,378
    1ケース(100枚)
    4日以内出荷
    持ち手折りたたみ可能な瓶ビール用手提げ箱。
    用途ギフト用材質段ボール E段クラフト入数(枚)100
  • 耐候性シリコンコーク 20本 330mL EA930AEシリーズ エスコ

    耐候性シリコンコーク 20本 330mL EA930AEシリーズ

    エスコ
    16,800税込18,480
    1箱(20本)
    翌日出荷
    防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに(上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)
    危険物の類別非危険物
  • キッコーマン 新鮮旨み広がるだししょうゆ 330ml x12 キッコーマン

    キッコーマン 新鮮旨み広がるだししょうゆ 330ml x12

    キッコーマン
    4,998税込5,398
    1箱(330mL×12本)
    4日以内出荷
    「キッコーマン いつでも新鮮 旨み広がるだししょうゆ 330ml」は、産地指定の国産だし原料の旨みが広がる、化学調味料無添加のだし醤油です。だし原料は、枕崎産のかつお本枯節、焼津産のまぐろ節、北海道産の真昆布を厳選して使用し、日本料理のだしのとり方に習って出汁をとっています。
  • TULLY'S COFFEE COCOA LATTE キャップ付き紙パック 330mL 伊藤園

    TULLY'S COFFEE COCOA LATTE キャップ付き紙パック 330mL

    伊藤園
    2,198税込2,374
    1箱(330mL×12本)
    4日以内出荷
    スペシャルティコーヒーショップ「タリーズコーヒー」で使われているチョコレートソースをベースに、飲料向けのオリジナルチョコレートソースを開発して使用。 コールドでおいしい、さらりとした口当たりでカカオをたのしめる味わいに仕上げたココア飲料です。
    原材料牛乳(生乳(日本))、砂糖、ココアパウダー、脱脂粉乳、乳等を主要原料とする食品、全粉乳、デキストリン、異性化液糖、水あめ、食塩、カカオマス/乳化剤、セルロース、香料栄養成分【表示単位:100ml当たり】エネルギー 56kcal/たんぱく質 1.4g/脂質 0.8g/炭水化物 10.7g/食塩相当量 0.03g/その他の栄養成分/カリウム 125mg、カフェイン 3mg
  • カゴメ 野菜生活100 スムージー グリーンスムージーミックス 330ml x12 カゴメ

    カゴメ 野菜生活100 スムージー グリーンスムージーミックス 330ml x12

    カゴメ
    2,198税込2,374
    1箱(330mL×12本)
    4日以内出荷
    1/2日分の野菜を使用し、食物繊維がしっかり摂れる、自然な甘さと飲みごたえのグリーンスムージー。キウイの爽やかな味わいでおいしく、砂糖・甘味料・増粘剤無添加なので、安心してお飲み頂けます。
    容量(mL)330シリーズ野菜生活容器紙パック本数12
  • マテ茶 330ml ハイピース

    マテ茶 330ml

    ハイピース
    3,298税込3,562
    1箱(330mL×24個)
    8日以内出荷
    南アメリカ原産のイエルバ・マテの茶を抽出しました。フレッシュな味わいと適度な苦みがあるグリーンマテと香ばしくスモーキーな味わいのローストマテをフレンド。
    容量(mL)330容器ペットボトル入数(本)24
  • 有機宇治茶 330ml ハイピース

    有機宇治茶 330ml

    ハイピース
    3,898税込4,210
    1箱(330mL×24個)
    8日以内出荷
    有機栽培された京都府産の緑茶を100%使用し、越前のやわらかな水でいれました。低温でじっくり抽出。茶葉の甘みを感じる優しい味わい。
    容量(mL)330容器ペットボトル入数(本)24
  • 越前玄米茶 330ml ハイピース

    越前玄米茶 330ml

    ハイピース
    3,598税込3,886
    1箱(330mL×24個)
    8日以内出荷
    福井県産のコシヒカリ米に緑茶をブレンドした、香ばしく味わい豊かな玄米茶です。
    容量(mL)330容器ペットボトル本数24
  • シリコーンシーラント 8090(全7色) セメダイン

    シリコーンシーラント 8090(全7色)

    セメダイン(54件のレビュー)
    5,890税込6,479
    1箱(330mL×10本)
    当日出荷
    シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。 (クリア・ホワイト・グレー・ライトグレー・アンバー・アイボリー・ブラック)
    用途1.建物のサッシ回りの防水・気密シールに広く使用できます。 例:窓サッシと外壁のすき間シール、アルミサッシ周辺の雨水侵入防止、住宅の開口部まわりのコーキング補修 2.ガラス目地の充てん・固定に使用できます。 例:窓ガラスの目地シール、ガラスパネル周辺の防水補修 3.配管まわり・設備まわりの防水シールに使用できます。 屋外設備・配管の防水補修、空調・換気・ダクト設備の取付け部、キッチン・洗面・浴室の設備配管まわり内容量(mL)330主成分シリコーン系シーリング材耐熱温度(℃)-40~150標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマー【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB
  • おーいお茶緑茶 伊藤園

    おーいお茶緑茶

    伊藤園(35件のレビュー)
    2,698税込2,914
    1箱(330mL×12本)
    当日出荷から5日以内出荷
    香り高く、まろやかで味わい深い緑茶飲料
    用途国産茶葉100%使用
  • ホームレーベル 保冷剤付ランチボックス600 パール金属

    ホームレーベル 保冷剤付ランチボックス600

    パール金属
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    保冷剤付なので暑い日の持ち運びも安心。パッキン一体の内ぶたで洗いやすい。お茶碗約1.5杯分(1杯約200ml)。
    材質本体・おかず容器:ポリプロピレン(耐熱温度140℃ 耐冷温度-20℃)、上ぶた・止め具:ABS樹脂(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)、内ぶた:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、パッキン:熱可塑性エラストマー(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、保冷剤:外装パック:ポリエチレン(耐熱温度70℃ 耐冷温度-20℃)、内容物:精製水・ポリアクリル酸ナトリウム)ラウンド容量(mL)ご飯230ml おかず330ml質量(g)363寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×135×100
  • シリコーンシーラント 8051N(脱アルコール型・全5色) セメダイン

    シリコーンシーラント 8051N(脱アルコール型・全5色)

    セメダイン(18件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1箱(330mL×10本)
    当日出荷
    アルコール型・防カビタイプのシリコーンシーラントです。 ポリカーボネート、アクリル樹脂など各種プラスチックに優れた接着性を有します。 各種金属、ガラス、コンクリート、タイル、陶磁器など広範囲の素材にも接着性が優れています。 アルコールタイプなのでオキシムタイプに比べて低臭です。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐疲労性、復元性など優れた性能を発揮します。 硬化途上、目地の動きによる表面クラックが発生しにくいシーラントです。 8051Nは防カビタイプでカビの発生し易い箇所へのシールに適しています。 広いカラーバリエーションがあります。 (ホワイト・ライトグレー・アイボリー・アンバー・ブラック)
    用途1.プラスチック(ポリカーボネート・アクリル)と下地の取り合い目地に適しています。 例:ポリカーボネート製テラス屋根とアルミフレームの目地シール、アクリル板(看板・パネル)と金属枠のすき間充填、カーポート・風除室まわりの透明樹脂部のコーキング 2. 金属・ガラス・タイルなどと下地の取り合い目地に適しています。 例:ガルバリウム鋼板・フッ素鋼板パネル、室内外のガラスまわりの防水シール 3.防カビ性・低臭性が求められる設備・機器まわりのシールに適しています。 例:洗面化粧台・キッチン・水回り設備のすき間シール仕様【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB成分シリコーン系シーリング材タイプ防カビタイプ耐熱温度(℃)-40~120標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート密度(g/cm3)1.45指触乾燥時間(分)23℃:20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性脱アルコールタイプ、低臭タイプ、高モジュラスホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
  • 贈答箱 K-943 300ml細2本 ヤマニパッケージ ヤマニパッケージ

    贈答箱 K-943 300ml細2本 ヤマニパッケージ

    ヤマニパッケージ
    54,980税込60,478
    1ケース(200点)
    3日以内出荷
    首止め付。300ml細瓶が2本入ります。[適応瓶サイズ]約60Φ×215Hmm。
    材質PET寸法(mm)123×62×218質量(g)57
  • 抗菌 ふんわり盛れる ドーム型フタ 2段 弁当箱 スケーター

    抗菌 ふんわり盛れる ドーム型フタ 2段 弁当箱

    スケーター
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    ドーム型のフタでふわっと盛っておいしさアップ、ふわっと弁当箱 フタに押されないので盛った時のふんわり感や美味しさをそのままキープ 高い仕切りでおかずが片寄りにくい 食べた後はコンパクトに収納
    材質フタ:AS樹脂 本体・中フタ・止具・仕切:ポリプロピレン パッキン:シリコーン 保冷バック:表生地:ポリエステル 中材:発泡ポリエチレン 裏地:アルミ蒸着フィルムブラック容量(mL)850(上段330+下段520)段数2段寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ランチバッグ:21×12×10、弁当18.5×10.7×9.8
  • エビアン 伊藤園

    エビアン

    伊藤園(2件のレビュー)
    2,798税込3,022
    1箱(330mL×24本)
    当日出荷
    天然のカルシウムとマグネシウムのバランスに優れ、適度なミネラル含有量で、飲みやすくおいしい硬水です。
    シリーズエビアン
  • 惣菜容器 バイオ よろず箱 280B(38) リスパック リスパック

    惣菜容器 バイオ よろず箱 280B(38) リスパック

    リスパック
    989税込1,088
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    あらゆるメニューで万能容器。サラダ・フルーツ、冷惣菜に。※フタ別売り。
    材質バイオPET寸法(mm)166×108×38容量(mL)[満杯]410、[首下]330質量(g)7.5