絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

ハクラ精機

ハクラ精機のページです。ハクラ精機は、オフィスサプライなどの商品を提供しています。現在5件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名ハクラ精機株式会社
所在地〒144-0051 東京都大田区西蒲田8-1-15
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動式パンスライサー アルファ ハクラ精機自動式パンスライサー アルファハクラ精機
289,800税込318,780
1個
翌々日出荷
厚さ調節ハンドル式:0~30mm最大切断径:170×130刃の径:Φ203刃の研磨装置・スクレーパー装置付(刃先に付いたカスをワンタッチで除去する独特の装置)電源:単相100V 50/60Hz消費電力:92/78W作動方式:自動、手動切替式定格時間:連続質量:20kg特長1.速度調節つまみで焼きたてパンをそのままスライス! 焼きたての食パンなら、つまみを左一杯に回して目盛り ”1"です。焼成後の時間が経過するほど、目盛りの数 を増やします。2.スライスしたパンはきっちり重なります! スライス片は、1斥まで積み重なります。1斥ずつ受皿 から取ってください。3.自動停止装置で安心! 切り終わると最初の位置に戻って自動停止します。途中 で止めたい時は、赤色のSTOPボタンを押しますと、その 位置で瞬時停止します。
材質鉄・アルミ・プラスチック質量(kg)20電源(V)単相100 50/60Hz間口W×奥行D×高さH(mm)594×530×440消費電力(W)92/78刃径(Φmm)203作動方式手動、自動式最大切断径(Φmm)170×130TKG品番9-1168-0601TKG品番(2017)6-1048-0601
パンスライサー AT700 ハクラ精機パンスライサー AT700ハクラ精機(1件のレビュー)
取扱い終了
小型・軽量でメンテナンスが簡単。 大きい透明カバーで丸刃の露出が少ない。 コンパクトな設計の1枚切りスライサーです。
仕様厚さ調節/ハンドル式:0~40mm質量(kg)18周波数(Hz)50/60(共用)電源(V)単相100 50/60Hz電圧(V)AC100単相間口W×奥行D×高さH(mm)510×500×300消費電力(W)200刃径(Φmm)203作動方式手動式モーター(W)100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×565×320カッター刃(mm)直径203(片刃)、直径203(ノコ刃)定格時間連続最大切断径(Φmm)170×130TKG品番(2017)6-1048-0401厚さ調整範囲(mm)7~40
パンスライサー アルファ80 ハクラ精機パンスライサー アルファ80ハクラ精機
取扱い終了
刃先がノコギリ状ですので、特に硬いパンを切るのに適しています。
仕様厚さ調節/ハンドル式:0~40mm質量(kg)14電源(V)単相100 50/60Hz間口W×奥行D×高さH(mm)510×500×300消費電力(W)200刃径(Φmm)203作動方式手動式定格時間連続最大切断径(Φmm)170×130
パンスライサー アルファ70 ハクラ精機パンスライサー アルファ70ハクラ精機
取扱い終了
左手不要:20°の切り離れ角度でスライス片は正確に落下し、1斥まで積重なりますので、手で受けたり、そろえる必要がありません。 ブレーキ装置:スイッチを切るとコンデンサの働きで、刃が1~2秒で止まるので、惰力で回っている刃にふれて思わぬケガをするといった事故を未然に防ぎます。 耳落し装置:最後に切り残った耳は手前に自然落下いたします。
材質鉄・アルミ・プラスチック質量(kg)16電源(V)単相100 50/60Hz間口W×奥行D×高さH(mm)520×500×300消費電力(W)59/43W刃径(Φmm)203作動方式手動式最大切断径(Φmm)170×130定格時間連続仕様厚さ調節/ハンドル式:0~40mm
アルファパンコ ハクラ精機アルファパンコハクラ精機
取扱い終了
電源 :単相100V 50/60Hz消費電力:200W能力 :1時間/30kgアミ目 :Φ6mm質量 :13kg特長。独自の解砕機構でパンをほぐしますので気泡の つぶれない星形のすばらしい生パン粉ができます。 (製法特許)。ワンタッチで蓋がはずせ内部に残ったパン屑を簡単 に掃除できます。
材質ステンレス・プラスチック質量(kg)13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×400×420