11ページ目:

622件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型ワンタッチカップリング 潤工社小型ワンタッチカップリング潤工社
1,098税込1,208
1個
当日出荷
プラスチックチューブ用に開発された、小型のワンタッチカップリングです。ワンタッチで容易に着脱できるシンプルな構造です。O-リングでプラグ及びソケットバルブの側面をシールしています。繰り返しの着脱や共震動・衝撃に高い耐久性を示します。小型・堅
仕様●接続口径:R1/4●六角対辺(mm):14●最高使用圧力(MPa):0.88●使用温度範囲(℃):0~+60●使用圧力:0.88●使用流体:空気●相手側取付サイズ:R1/4●使用流体:空気●流体温度:0~60℃●最高使用圧力:0.88MPa●材質/仕上:本体(金属部)/黄銅(無電解ニッケルメッキ)●原産国:日本●コード番号:382-5902アズワン品番67-2257-74
ハイバリアPFAチューブTAH 9.53X6.33mm 半透明 TAH3/8G-Nシリーズ 潤工社ハイバリアPFAチューブTAH 9.53X6.33mm 半透明 TAH3/8G-Nシリーズ潤工社
76,980税込84,678
1巻
欠品中
接液部の内層は高純度PFAを使用し、半導体配管用途での高い基本特性(純粋性・耐薬品性・非粘着性・耐熱性)を備えています。内層にはフッ素ポリマーPFAを、外層にはバリア性フッ素ポリマーを使用しています。バリア性フッ素ポリマーは、酸(塩酸・硝酸等)・アンモ
仕様●色:半透明●内径(mm):6.33●外径(mm):9.53●全長(m):20●最小曲げ半径(mm):35●使用圧力(MPa):1.4●使用温度範囲(℃):-65~+180●常温破裂圧力(MPa):5.8●適用流体:空気、水、腐食性流体等●使用流体:空気、水、腐食性流体等●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●材質/仕上:内層:フッ素ポリマー樹脂(PFA)、外層:バリア性フッ素ポリマー樹脂●原産国:日本●コード番号:384-2284アズワン品番67-2252-80
ステンレス継手 テー TAシリーズ 潤工社ステンレス継手 テー TAシリーズ潤工社
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異
仕様●適合チューブ外径D(mm):10●適合チューブ外径D1(mm):10●適合チューブ外径D2(mm):10●接続口径:PT1/2●流体温度(℃):-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)●六角対辺(mm):23●使用流体:空気、水、腐食性流体●適合チューブ内径(mm):7.5●六角対辺(mm)本体:23●六角対辺(mm)取付けナット:17●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空最高圧力:0.014kPa以上●適合チューブ:マルチレイヤーチューブAP1、AP4、フッ素チューブTA、TF、ナイロンチューブAS1、AS4(空気、水のみ)●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●注意:チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。●原産国:日本●コード番号:383-3741アズワン品番67-2255-41
ワンタッチ継手Wシリーズ 45°エルボ WL45シリーズ 潤工社ワンタッチ継手Wシリーズ 45°エルボ WL45シリーズ潤工社
349税込384
1個
当日出荷
樹脂部は全て UL94V-0 相当品です。樹脂部は全て UR(PT) ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品比30%増です。新機構チューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回転によるチューブ
仕様●適合チューブ外径D(mm):10●接続口径:PT1/4●六角対辺(mm):19●流体温度(℃):0~60(空気)、0~60(水※凍結不可)●使用流体:空気、水●最高使用圧力:0.97MPa(空気)、0.29MPa(水)●使用真空圧力:1.4kPa以上(使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ( SP4、SPF) 、ポリウレタンチューブ( UH、UF、UFL、UE、UC)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ナイロンチューブ(AS1)、 スポット溶接機器用チューブ (SP4、SPF )●材質/仕上:本体(樹脂部)/難燃性ポリブチレンテレフタレート(PBT)(UL94V-3相当)●注意:チューブの最高使用圧力が上記圧力より低い場合は、チューブの最高使用圧力以下でご使用下さい。●注意:適用チューブ以外をご使用の場合の外径精度はナイロン±0.1mm以内ウレタン±0.15mm以内のもので真円度は最大外径-最小外径が0.2mm以内のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:383-9905アズワン品番67-2259-89
ワンタッチ継手Wシリーズ 45°エルボ WL45シリーズ 潤工社ワンタッチ継手Wシリーズ 45°エルボ WL45シリーズ潤工社
289税込318
1個
当日出荷
樹脂部は全て UL94V-0 相当品です。樹脂部は全て UR(PT) ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品比30%増です。新機構チューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回転によるチューブ
仕様●適合チューブ外径D(mm):6●接続口径:PT3/8●六角対辺(mm):14●流体温度(℃):0~60(空気)、0~60(水※凍結不可)●使用流体:空気、水●最高使用圧力:0.97MPa(空気)、0.29MPa(水)●使用真空圧力:1.4kPa以上(使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ( SP4、SPF) 、ポリウレタンチューブ( UH、UF、UFL、UE、UC)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ナイロンチューブ(AS1)、 スポット溶接機器用チューブ (SP4、SPF )●材質/仕上:本体(樹脂部)/難燃性ポリブチレンテレフタレート(PBT)(UL94V-3相当)●注意:チューブの最高使用圧力が上記圧力より低い場合は、チューブの最高使用圧力以下でご使用下さい。●注意:適用チューブ以外をご使用の場合の外径精度はナイロン±0.1mm以内ウレタン±0.15mm以内のもので真円度は最大外径-最小外径が0.2mm以内のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:383-9903アズワン品番67-2260-36
ステンレス継手 ユニオン(ミリ系列) 潤工社ステンレス継手 ユニオン(ミリ系列)潤工社
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異
仕様●適合チューブ外径D(mm):4●六角対辺(mm):10●適合チューブ外径D1(mm):4●適合チューブ外径D2(mm):4●流体温度(℃):-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)●使用流体:空気、水、腐食性流体●六角対辺(mm)取付けナット:10●六角対辺(mm)本体:10●適合チューブ内径(mm):2.5●使用流体:空気、水、腐食性流体●流体温度:-65~180℃(空気)、0~180℃(水)、-65~180℃(腐食性流体)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空最高圧力:0.014kPa以上●適用チューブ:マルチレイヤーチューブAP1、AP4、フッ素チューブTA、TF、ナイロンチューブAS1、AS4(空気、水のみ)●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●注意:チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。●原産国:日本●コード番号:383-3648アズワン品番67-2261-34
ステンレス継手 ニップル(インチ系列) 潤工社ステンレス継手 ニップル(インチ系列)潤工社
2,198税込2,418
1個
当日出荷
耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異
仕様●適合チューブ外径D(mm):12.7●六角対辺(mm):19●接続口径:PT3/8●使用温度範囲(℃):-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)●使用流体:空気、水、腐食性流体●適合継手サイズD(mm):12.7●六角対辺(mm)本体:19●適合チューブ内径(mm):9.56●六角対辺(mm)取付けナット:19●流体温度(℃):-65~180℃(空気)、0~180℃(水)、-65~180℃(腐食性流体)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空最高圧力:0.014kPa以上●適合チューブ:マルチレイヤーチューブAP1、AP4、フッ素チューブTA、TF、ナイロンチューブAS1、AS4(空気、水のみ)●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●注意:チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。●原産国:日本●コード番号:383-2065アズワン品番67-2257-84
PFAチューブTA 9.53X6.35mm 半透明 TA-3/8G-Nシリーズ 潤工社PFAチューブTA 9.53X6.35mm 半透明 TA-3/8G-Nシリーズ潤工社
289,800税込318,780
1巻
欠品中
耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。腐食性流体移送用溶剤・薬液移送
仕様●色:半透明●内径(mm):6.35●外径(mm):9.53●全長(m):100●最小曲げ半径(mm):35●使用圧力(MPa):1.4●使用温度範囲(℃):-65~+180●常温破裂圧力(MPa):5.8●適用流体:空気、水、腐食性流等●使用流体:空気、水、腐食性流体等●適用継手:ステンレス継手●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●材質/仕上:フッ素ポリマーPFA●その他の使用流体についてはお問合せ下さい。●原産国:日本●コード番号:384-2838アズワン品番67-2251-73
極軟質ナイロンチューブ AS4 6X4mm 50-06シリーズ 潤工社極軟質ナイロンチューブ AS4 6X4mm 50-06シリーズ潤工社
8,998税込9,898
1巻
5日以内出荷
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。
仕様●色:黒●外径(mm):6●内径(mm):4●最小曲げ半径(mm):17●全長(m):100●最高使用圧力(MPa):1●使用温度範囲(℃):空気:-20~+60℃、水・油:0(-20)~+50℃●使用流体:空気、水、油●使用温度範囲:-20~+60℃(空気)、0~+50℃(水)、-20~+50℃(油)●破壊圧力:4.4MPa(23℃時)●最高使用圧力:1.0MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ステンレス継手●材質/仕上:極軟質ナイロン●注意:空気、水・油以外の流体についてはお問い合わせください。●原産国:日本●コード番号:382-7301アズワン品番67-2252-92
フックアップワイヤー / 計装ケーブル 赤 1巻 20m入 潤工社フックアップワイヤー / 計装ケーブル 赤 1巻 20m入潤工社
24,980税込27,478
1巻(20m)
7日以内出荷
ケーブルの太さにより、リール巻き数量(メートル)が異なりますUL1330 フレキシブルケーブル(20m)UL規格認定の電子装置・機器内配線用ケーブル 優れたフレキシブル性を持ち合わせたケーブル ケーブルは、ジュンフロンケーブルを使用 アクリルボビンケースセットとの
仕様●入数:1リール(20m入り)●外被色:赤●導体構成:7 / 0.20 mm●絶縁体:FEP●外径:1.74mm●定格電圧:600 V●動作温度 Max:+200℃●断熱壁厚さ:0.6mm●コード番号:691-1316アズワン品番65-7478-60
ステンレス継手 テー TAシリーズ 潤工社ステンレス継手 テー TAシリーズ潤工社
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異
仕様●適合チューブ外径D(mm):10●適合チューブ外径D1(mm):10●適合チューブ外径D2(mm):10●接続口径:PT1/2●流体温度(℃):-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)●六角対辺(mm):23●使用流体:空気、水、腐食性流体●適合チューブ内径(mm):8●六角対辺(mm)本体:23●六角対辺(mm)取付けナット:17●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空最高圧力:0.014kPa以上●適合チューブ:マルチレイヤーチューブAP1、AP4、フッ素チューブTA、TF、ナイロンチューブAS1、AS4(空気、水のみ)●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●注意:チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。●原産国:日本●コード番号:383-5228アズワン品番67-2255-48
ワンタッチ継手Wシリーズ 45°エルボ WL45シリーズ 潤工社ワンタッチ継手Wシリーズ 45°エルボ WL45シリーズ潤工社
359税込395
1個
当日出荷
樹脂部は全て UL94V-0 相当品です。樹脂部は全て UR(PT) ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品比30%増です。新機構チューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回転によるチューブ
仕様●適合チューブ外径D(mm):10●接続口径:PT3/8●六角対辺(mm):19●流体温度(℃):0~60(空気)、0~60(水※凍結不可)●使用流体:空気、水●使用流体:空気、水●流体温度:0~60℃(空気)、0~60℃(水※凍結不可)●最高使用圧力:0.97MPa(空気)、0.29MPa(水)●使用真空圧力:1.4kPa以上(使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ( SP4、SPF) 、ポリウレタンチューブ( UH、UF、UFL、UE、UC)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ナイロンチューブ(AS1)、 スポット溶接機器用チューブ (SP4、SPF )●材質/仕上:本体(樹脂部)/難燃性ポリブチレンテレフタレート(PBT)(UL94V-3相当)●注意:チューブの最高使用圧力が上記圧力より低い場合は、チューブの最高使用圧力以下でご使用下さい。●注意:適用チューブ以外をご使用の場合の外径精度はナイロン±0.1mm以内ウレタン±0.15mm以内のもので真円度は最大外径-最小外径が0.2mm以内のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:383-9892アズワン品番67-2259-38
エアーコイルチューブセット UTF UTFシリーズ 潤工社エアーコイルチューブセット UTF UTFシリーズ潤工社
6,698税込7,368
1本
5日以内出荷
ポリウレタンチューブをコイル状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:モスグリーン機器の可動部や伸縮部用の配管用産業用ロボット用エアー
仕様●コイル径(mm):65●色:黄●ホース内径×外径(mm):8x12●使用範囲(m):8●全長(mm):1400●コイル長(mm):800●最大使用寸法(m):8●外径(mm):12●内径(mm):8●最高使用圧力(MPa):0.7●使用温度範囲(℃):-20~60(空気)、0~50(水)●使用流体:空気、水●使用温度範囲:-20~60℃(空気)、0~50℃(水)●最高使用圧力:0.7MPa(23℃時)●接続継手:G1/4おねじ、めねじ●材質/仕上:耐水軟質ポリウレタン●注意:継手:片端には固定メスニップル(G(PF)1/4オスシート面付)、他端には回転メスニップル(G(PF)1/4オスシート面付)とR(PT)1/4オス-オスサービスニップルがセットされています。●注意:水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。●原産国:日本●コード番号:383-3557アズワン品番67-2253-82
FEPチューブTF 10X8mm 半透明 TF205-Nシリーズ 潤工社FEPチューブTF 10X8mm 半透明 TF205-Nシリーズ潤工社
21,980税込24,178
1巻
7日以内出荷
耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。腐食性流体移送用溶剤・薬液移送
仕様●色:半透明●内径(mm):8●外径(mm):10●全長(m):20●最小曲げ半径(mm):70●使用圧力(MPa):0.78●使用温度範囲(℃):-65~+150●常温破裂圧力(MPa):3.4●適用流体:空気、水、腐食性流等●使用流体:空気、水、腐食性流体等●適用継手:ステンレス継手●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●材質/仕上:フッ素ポリマー樹脂(FEP)●その他の使用流体についてはお問合せ下さい。●原産国:日本●コード番号:384-2856アズワン品番67-2253-42
ステンレス継手 ユニオンエルボ(ミリ系列) LUシリーズ 潤工社ステンレス継手 ユニオンエルボ(ミリ系列) LUシリーズ潤工社
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異
仕様●適合チューブ外径D(mm):6●六角対辺(mm):12●適合チューブ外径D1(mm):6●適合チューブ外径D2(mm):6●流体温度(℃):-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)●使用流体:空気、水、腐食性流体●適合チューブ内径(mm):4●六角対辺(mm)本体:12●六角対辺(mm)取付けナット:12●使用流体:空気、水、腐食性流体●流体温度:-65~180℃(空気)、0~180℃(水)、-65~180℃(腐食性流体)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空最高圧力:0.014kPa以上●適用チューブ:マルチレイヤーチューブAP1、AP4、フッ素チューブTA、TF、ナイロンチューブAS1、AS4(空気、水のみ)●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●注意:チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。●原産国:日本●コード番号:383-3653アズワン品番67-2259-65
耐水軟質ポリウレタンチューブ UF 6X4mm 25-06シリーズ 潤工社耐水軟質ポリウレタンチューブ UF 6X4mm 25-06シリーズ潤工社
4,998税込5,498
1巻
当日出荷
機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。空圧機器用流体素子用
仕様●色:黒●外径(mm):6●内径(mm):4●最小曲げ半径(mm):14●長さ(m):50●使用流体:空気、水●最高使用圧力(MPa):0.6●全長(m):50●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+50℃●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ(使用流体:空気)、ワンタッチ継手Wシリーズ(使用流体:空気)、黄銅継手(使用流体:空気、水)、ハンディタッチ継手(使用流体:空気、水)、ステンレス継手US2(使用流体:空気、水)●材質/仕上:耐水軟質ポリウレタン●注意:水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。●原産国:日本●コード番号:383-1948アズワン品番67-2253-68
二層スパッターチューブSP4 6X4X1Tmm SP4-06シリーズ 潤工社二層スパッターチューブSP4 6X4X1Tmm SP4-06シリーズ潤工社
22,980税込25,278
1巻
当日出荷
火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使
仕様●色:白●外径(mm):6●内径(mm):4●最小曲げ半径(mm):15●全長(m):100●使用圧力(MPa):1.1●使用温度範囲(℃):空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●使用流体:空気、水●使用流体:空気、水●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●最高使用圧力:1.1MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Wシリーズ、ワンタッチ継手Mシリーズ、黄銅継手●材質/仕上:特殊難燃樹脂●原産国:日本●コード番号:383-5144アズワン品番67-2252-08
ステンレス継手 ユニオンエルボ(ミリ系列) LUシリーズ 潤工社ステンレス継手 ユニオンエルボ(ミリ系列) LUシリーズ潤工社
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異
仕様●適合チューブ外径D(mm):16●六角対辺(mm):23●適合チューブ外径D1(mm):16●適合チューブ外径D2(mm):16●流体温度(℃):-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)●使用流体:空気、水、腐食性流体●適合チューブ内径(mm):13●六角対辺(mm)本体:23●六角対辺(mm)取付けナット:23●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空最高圧力:0.014kPa以上●適合チューブ:マルチレイヤーチューブAP1、AP4、フッ素チューブTA、TF、ナイロンチューブAS1、AS4(空気、水のみ)●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●注意:チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。●原産国:日本●コード番号:383-3651アズワン品番67-2255-73
ステンレス継手 U2Sシリーズ 潤工社ステンレス継手 U2Sシリーズ潤工社
3,500税込3,850
1個
当日出荷
ポリウレタンチューブや THV チューブ等の柔軟チューブ対応のステンレス継手です。チューブの回し切れを防ぐため、スリーブを内蔵した袋ナット(潤工社独自開発)を使用しています。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。腐食性流体の配管用水圧配管用<
仕様●適合チューブ外径D(mm):4●六角対辺(mm):12●適合チューブ外径D1(mm):4●適合チューブ外径D2(mm):4●適合チューブ外径D3(mm):4●流体温度(℃):空気:-20~60℃、水:0~50℃、フッ素系冷媒液:0~50℃●使用流体:空気、水、フッ素系冷媒液●適合チューブ内径(mm):2.5●六角対辺(mm)本体:12●六角対辺(mm)取付けナット:10●使用流体:空気、水、フッ素系冷媒液●流体温度:空気:-20~60℃、水:0~50℃、フッ素系冷媒液:0~50℃●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0.014kPa以上●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ポリウレタンチューブ(US、UH、UF、UFL、UE、UC)、マルチレイヤーチューブ(UP1)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ポリウレタンチューブ(UF、UFL)、マルチレイヤーチューブ(UP1)●適用チューブ(使用流体がフッ素系冷媒液の場合):ポリウレタンチューブ(US、UH、UF、UFL、UE、UC)、マルチレイヤーチューブ(UP1)●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●注意:チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。●原産国:日本●コード番号:382-4356アズワン品番67-2259-34
ステンレス継手 U2Sシリーズ エルボ 潤工社ステンレス継手 U2Sシリーズ エルボ潤工社
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ポリウレタンチューブや THV チューブ等の柔軟チューブ対応のステンレス継手です。チューブの回し切れを防ぐため、スリーブを内蔵した袋ナット(潤工社独自開発)を使用しています。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。腐食性流体の配管用水圧配管用<
仕様●適合チューブ外径D(mm):8●接続口径:PT3/8●六角対辺(mm):19●使用温度範囲(℃):空気:-20~60℃、水:0~50℃、フッ素系冷媒液:0~50℃●使用流体:空気、水、フッ素系冷媒液●適合チューブ内径(mm):5●六角対辺(mm)本体:19●六角対辺(mm)取付けナット:14●流体温度(℃):空気:-20~60℃、水:0~50℃、フッ素系冷媒液:0~50℃●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0.014kPa以上●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ポリウレタンチューブ(US、UH、UF、UFL、UE、UC)、マルチレイヤーチューブ(UP1)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ポリウレタンチューブ(UF、UFL)、マルチレイヤーチューブ(UP1)●適用チューブ(使用流体がフッ素系冷媒液の場合):ポリウレタンチューブ(US、UH、UF、UFL、UE、UC)、マルチレイヤーチューブ(UP1)●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●注意:チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。●原産国:日本●コード番号:382-4294アズワン品番67-2256-66
ワンタッチ継手Wシリーズ ロングエルボ WLLシリーズ 潤工社ワンタッチ継手Wシリーズ ロングエルボ WLLシリーズ潤工社
469税込516
1個
当日出荷
樹脂部は全て UL94V-0 相当品です。樹脂部は全て UR(PT) ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品比30%増です。新機構チューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回転によるチューブ
仕様●適合チューブ外径D(mm):10●接続口径:PT1/8●六角対辺(mm):17●使用流体:空気、水●流体温度(℃):0~60℃(空気)、0~60℃(水※凍結不可)●最高使用圧力:0.97MPa(空気)、0.29MPa(水)●使用真空圧力:1.4kPa以上(使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS4)、スポット溶接機器用チューブ(SP4、SPF)、ポリウレタンチューブ(UH、UF、UFL、UE、UC)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ナイロンチューブ(AS1)、スポット溶接機器用チューブ(SP4、SPF)●材質/仕上:本体(樹脂部)/難燃性ポリブチレンテレフタレート(PBT)(UL94V-0相当)●注意:チューブの最高使用圧力が上記圧力より低い場合は、チューブの最高使用圧力以下でご使用下さい。●適用チューブ以外をご使用の場合の外径精度はナイロン±0.1mm以内ウレタン±0.15mm以内のもので真円度は最大外径-最小外径が0.2mm以内のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:383-9878アズワン品番67-2257-32
ハンディタッチ継手 ハンディタッチ用スリーブ取付工具 潤工社ハンディタッチ継手 ハンディタッチ用スリーブ取付工具潤工社
899税込989
1個
当日出荷
ハンディタッチ継手用スリーブ取付工具ハンディタッチ継手用スリーブの取り付け用
仕様●六角対辺(mm)本体:17●六角対辺(mm)取付けナット:19●ハンディタッチ継手用スリーブ取付工具●材質/仕上:バネ鋼●原産国:日本●コード番号:382-5885アズワン品番67-2258-78
ステンレス継手 ユニオン(ミリ系列) 潤工社ステンレス継手 ユニオン(ミリ系列)潤工社
3,398税込3,738
1個
当日出荷
耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異
仕様●適合チューブ外径D(mm):16●六角対辺(mm):23●適合チューブ外径D1(mm):16●適合チューブ外径D2(mm):16●流体温度(℃):-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)●使用流体:空気、水、腐食性流体●六角対辺(mm)取付けナット:23●六角対辺(mm)本体:23●適合チューブ内径(mm):13●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空最高圧力:0.014kPa以上●適合チューブ:マルチレイヤーチューブAP1、AP4、フッ素チューブTA、TF、ナイロンチューブAS1、AS4(空気、水のみ)●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●注意:チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。●原産国:日本●コード番号:383-3646アズワン品番67-2256-13
軟質ポリウレタンチューブ UH 8X5mm 30-08シリーズ 潤工社軟質ポリウレタンチューブ UH 8X5mm 30-08シリーズ潤工社
3,798税込4,178
1巻
当日出荷
機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。空圧機器用流体素子用
仕様●色:黒●外径(mm):8●内径(mm):5●最小曲げ半径(mm):16●長さ(m):20●使用流体:空気●最高使用圧力(MPa):0.7●全長(m):20●使用流体:空気●使用温度範囲:-20~+60℃●最高使用圧力:0.7MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ハンディタッチ継手、ステンレス継手US2●材質/仕上:軟質ポリウレタン●注意:耐水性を特にご要求される場合は 耐水軟質ポリウレタンチューブ UFをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:382-8880アズワン品番67-2254-09
極軟質ナイロンチューブ AS4 6X4mm 50-06シリーズ 潤工社極軟質ナイロンチューブ AS4 6X4mm 50-06シリーズ潤工社
1,798税込1,978
1巻
当日出荷
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。
仕様●色:黒●外径(mm):6●内径(mm):4●最小曲げ半径(mm):17●全長(m):20●最高使用圧力(MPa):1●使用温度範囲(℃):空気:-20~+60℃、水・油:0(-20)~+50℃●使用流体:空気、水、油●使用流体:空気、水、油●使用温度範囲:-20~+60℃(空気)、0~+50℃(水)、-20~+50℃(油)●破壊圧力:4.4MPa(23℃時)●最高使用圧力:1.0MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ステンレス継手●材質/仕上:極軟質ナイロン●注意:空気、水・油以外の流体についてはお問い合わせください。●原産国:日本●コード番号:382-7308アズワン品番67-2254-80
ステンレス継手 テー TAシリーズ 潤工社ステンレス継手 テー TAシリーズ潤工社
3,298税込3,628
1個
当日出荷
耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異
仕様●適合チューブ外径D(mm):8●適合チューブ外径D1(mm):8●適合チューブ外径D2(mm):8●接続口径:PT1/4●流体温度(℃):-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)●六角対辺(mm):17●使用流体:空気、水、腐食性流体●適合チューブ内径(mm):6●六角対辺(mm)本体:17●六角対辺(mm)取付けナット:14●使用流体:空気、水、腐食性流体●流体温度:-65~180℃(空気)、0~180℃(水)、-65~180℃(腐食性流体)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空最高圧力:0.014kPa以上●適用チューブ:マルチレイヤーチューブAP1、AP4、フッ素チューブTA、TF、ナイロンチューブAS1、AS4(空気、水のみ)●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●注意:チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。●原産国:日本●コード番号:383-5221アズワン品番67-2256-91
軟質ナイロンチューブ AS1(ミリ系列) 潤工社軟質ナイロンチューブ AS1(ミリ系列)潤工社
8,298税込9,128
1巻
5日以内出荷
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。
仕様●色:乳白●外径(mm):6●内径(mm):4.5●最小曲げ半径(mm):24●全長(m):100●最高使用圧力(MPa):1.4●使用温度範囲(℃):-20~+70℃(空気)、0~+60℃(水)、-20~+60℃(油)●使用流体:空気、水、油●使用温度範囲:-20~+70℃(空気)、0~+60℃(水)、-20~+60℃(油)●破壊圧力:6.1MPa(23℃時)●最高使用圧力:1.4MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ステンレス継手●材質/仕上:軟質ナイロン●注意:空気、水・油以外の流体についてはお問い合わせください。●原産国:日本●コード番号:382-7253アズワン品番67-2253-21
PFAコイルチューブFT 半透明 FTシリーズ 潤工社PFAコイルチューブFT 半透明 FTシリーズ潤工社
17,980税込19,778
1本
欠品中
耐熱、耐寒性が特に優れています。無負荷連続使用温度 PFA : -65~+260℃ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。
仕様●色:半透明●内径(mm):6●外径(mm):8●使用温度範囲(℃):-65~+180●全長(mm):350●コイル径(mm):95●使用流体:空気、水、腐食性流等●コイル長(mm):90●芯数:1●最高使用圧力(MPa):1●使用流体:空気、水、腐食性流体等●適用継手:ステンレス継手●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●最高使用圧力:2.4MPa(23℃時)●材質/仕上:フッ素ポリマー樹脂(PFA)●原産国:日本●コード番号:384-2873アズワン品番67-2255-67
ハンディタッチ継手 ニップル BNシリーズ 潤工社ハンディタッチ継手 ニップル BNシリーズ潤工社
83税込91
1個
5日以内出荷
ポリウレタンチューブ専用の継手です。タケノコ部にチューブとスリーブを挿入するだけで使用できます。
仕様●適合チューブ外径D(mm):4●六角対辺(mm):8●接続口径:M5●使用温度範囲(℃):-20~60(空気)、0~50(水)●使用流体:空気、水●適合継手サイズD(mm):4●適合チューブ内径(mm):2.5●使用流体:空気、水●流体温度:-20~60℃(空気)、0~50℃(水)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0.014kPa以上(USは除く、使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ポリウレタンチューブ( UH、UF、UFL、UE、UC)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ポリウレタンチューブ(UF、UFL)●材質/仕上:黄銅(ニッケルメッキ処理)●セット内容/付属品:付属品としてスリーブが付いています。●注意:適用チューブ以外ポリウレタンチューブをご使用の場合は、外径・内径寸法公差が0.15mm以下のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:382-5849アズワン品番67-2262-52
二層スパッターチューブSP4 6X4X1Tmm SP4-06シリーズ 潤工社二層スパッターチューブSP4 6X4X1Tmm SP4-06シリーズ潤工社
22,980税込25,278
1巻
5日以内出荷
火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使
仕様●色:薄赤●外径(mm):6●内径(mm):4●最小曲げ半径(mm):15●全長(m):100●使用圧力(MPa):1.1●使用温度範囲(℃):空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●使用流体:空気、水●使用流体:空気、水●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●最高使用圧力:1.1MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Wシリーズ、ワンタッチ継手Mシリーズ、黄銅継手●材質/仕上:特殊難燃樹脂●原産国:日本●コード番号:383-5157アズワン品番67-2252-06
軟質ナイロンチューブ AS1(ミリ系列) 潤工社軟質ナイロンチューブ AS1(ミリ系列)潤工社
49,980税込54,978
1巻
5日以内出荷
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。
仕様●色:乳白●外径(mm):16●内径(mm):13●最小曲げ半径(mm):100●全長(m):100●最高使用圧力(MPa):1.1●使用温度範囲(℃):-20~+70℃(空気)、0~+60℃(水)、-20~+60℃(油)●使用流体:空気、水、油●使用温度範囲:-20~+70℃(空気)、0~+60℃(水)、-20~+60℃(油)●破壊圧力:4.4MPa(23℃時)●最高使用圧力:1.1MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ステンレス継手●材質/仕上:軟質ナイロン●注意:空気、水・油以外の流体についてはお問い合わせください。●原産国:日本●コード番号:382-7233アズワン品番67-2251-84
ワンタッチ継手Wシリーズ 45°エルボ WL45シリーズ 潤工社ワンタッチ継手Wシリーズ 45°エルボ WL45シリーズ潤工社
289税込318
1個
当日出荷
樹脂部は全て UL94V-0 相当品です。樹脂部は全て UR(PT) ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品比30%増です。新機構チューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回転によるチューブ
仕様●適合チューブ外径D(mm):8●接続口径:PT1/8●六角対辺(mm):17●流体温度(℃):0~60(空気)、0~60(水※凍結不可)●使用流体:空気、水●最高使用圧力:0.97MPa(空気)、0.29MPa(水)●使用真空圧力:1.4kPa以上(使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ( SP4、SPF) 、ポリウレタンチューブ( UH、UF、UFL、UE、UC)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ナイロンチューブ(AS1)、 スポット溶接機器用チューブ (SP4、SPF )●材質/仕上:本体(樹脂部)/難燃性ポリブチレンテレフタレート(PBT)(UL94V-3相当)●注意:チューブの最高使用圧力が上記圧力より低い場合は、チューブの最高使用圧力以下でご使用下さい。●注意:適用チューブ以外をご使用の場合の外径精度はナイロン±0.1mm以内ウレタン±0.15mm以内のもので真円度は最大外径-最小外径が0.2mm以内のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:383-9896アズワン品番67-2261-06
ワンタッチ継手Mシリーズ 隔壁メスユニオン PNFMシリーズ 潤工社ワンタッチ継手Mシリーズ 隔壁メスユニオン PNFMシリーズ潤工社
779税込857
1個
当日出荷
金属部には無電解ニッケルメッキを施しています。R(PT) ネジには、ネジサイズが一目で判別できる R(PT) ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結
仕様●適合チューブ外径D(mm):12●六角対辺(mm):27●使用温度範囲(℃):空気:0~60℃、水:0~30℃(凍結させないで下さい。)●使用流体:空気、水●接続口径:PT3/8●流体温度(℃):空気:0~60℃、水:0~30℃(凍結させないで下さい。)●最高使用圧力:空気:0.97MPa、水:0.19MPa●使用真空圧力(使用流体が空気の場合):1.4kPa以上●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ( SP4、SPF) 、ポリウレタンチューブ( UH、UF、UFL、UE、UC)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ナイロンチューブ(AS1)、 スポット溶接機器用チューブ (SP4、SPF )●材質/仕上:本体(金属部)/黄銅(ニッケルメッキ付)●注意:チューブの最高使用圧力が上記圧力より低い場合は、チューブの最高使用圧力以下でご使用下さい。●注意:適用チューブ以外をご使用の場合の外径精度はナイロン±0.1mm以内ウレタン±0.15mm以内のもので真円度は最大外径-最小外径が0.2mm以内のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:383-8350アズワン品番67-2256-11
ワンタッチ継手Wシリーズ ロングエルボ WLLシリーズ 潤工社ワンタッチ継手Wシリーズ ロングエルボ WLLシリーズ潤工社
519税込571
1個
当日出荷
樹脂部は全て UL94V-0 相当品です。樹脂部は全て UR(PT) ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品比30%増です。新機構チューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回転によるチューブ
仕様●適合チューブ外径D(mm):12●接続口径:PT3/8●六角対辺(mm):19●使用流体:空気、水●流体温度(℃):0~60℃(空気)、0~60℃(水※凍結不可)●最高使用圧力:0.97MPa(空気)、0.29MPa(水)●使用真空圧力:1.4kPa以上(使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS4)、スポット溶接機器用チューブ(SP4、SPF)、ポリウレタンチューブ(UH、UF、UFL、UE、UC)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ナイロンチューブ(AS1)、スポット溶接機器用チューブ(SP4、SPF)●材質/仕上:本体(樹脂部)/難燃性ポリブチレンテレフタレート(PBT)(UL94V-0相当)●注意:チューブの最高使用圧力が上記圧力より低い場合は、チューブの最高使用圧力以下でご使用下さい。●適用チューブ以外をご使用の場合の外径精度はナイロン±0.1mm以内ウレタン±0.15mm以内のもので真円度は最大外径-最小外径が0.2mm以内のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:383-9882アズワン品番67-2256-33
軟質ナイロンチューブ AS1(ミリ系列) 潤工社軟質ナイロンチューブ AS1(ミリ系列)潤工社
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。
仕様●色:乳白●外径(mm):6●内径(mm):4.5●最小曲げ半径(mm):24●全長(m):20●最高使用圧力(MPa):1.4●使用温度範囲(℃):-20~+70℃(空気)、0~+60℃(水)、-20~+60℃(油)●使用流体:空気、水、油●使用流体:空気、水、油●使用温度範囲:-20~+70℃(空気)、0~+60℃(水)、-20~+60℃(油)●破壊圧力:6.1MPa(23℃時)●最高使用圧力:1.4MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ステンレス継手●材質/仕上:軟質ナイロン●注意:空気、水・油以外の流体についてはお問い合わせください。●原産国:日本●コード番号:382-7238アズワン品番67-2254-94
フラットチューブUFF 5-6×4mm 黒 UFF-06-5シリーズ 潤工社フラットチューブUFF 5-6×4mm 黒 UFF-06-5シリーズ潤工社
5,598税込6,158
1巻
5日以内出荷
ポリウレタンチューブをフラット状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:黒機器の可動部や伸縮部用の配管用産業用ロボット用エアー工具用
仕様●色:黒●外径(mm):6●内径(mm):4●最小曲げ半径(mm):25●長さ(m):5●心数:5●使用流体:空気、水●最高使用圧力(MPa):0.6●使用温度範囲(℃):-20~+60℃(空気)、0~+50℃(水)●全長(m):5●使用流体:空気、水●使用温度範囲:-20~+60℃(空気)、0~+50℃(水)●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ(使用流体:空気)、ワンタッチ継手Wシリーズ(使用流体:空気)、黄銅継手(使用流体:空気、水)、ハンディタッチ継手(使用流体:空気、水)、ステンレス継手US2(使用流体:空気、水)●材質/仕上:耐水軟質ポリウレタン●水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。●原産国:日本●コード番号:383-3634アズワン品番67-2254-30
エアーコイルチューブセット UTF UTFシリーズ 潤工社エアーコイルチューブセット UTF UTFシリーズ潤工社
2,698税込2,968
1本
当日出荷
ポリウレタンチューブをコイル状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:モスグリーン機器の可動部や伸縮部用の配管用産業用ロボット用エアー
仕様●コイル径(mm):40●色:モスグリーン●ホース内径×外径(mm):5x8●使用範囲(m):4●全長(mm):1000●コイル長(mm):400●最大使用寸法(m):4●外径(mm):8●内径(mm):5●最高使用圧力(MPa):0.7●使用温度範囲(℃):-20~60(空気)、0~50(水)●使用流体:空気、水●使用温度範囲:-20~60℃(空気)、0~50℃(水)●最高使用圧力:0.7MPa(23℃時)●接続継手:G1/4おねじ、めねじ●材質/仕上:耐水軟質ポリウレタン●注意:継手:片端には固定メスニップル(G(PF)1/4オスシート面付)、他端には回転メスニップル(G(PF)1/4オスシート面付)とR(PT)1/4オス-オスサービスニップルがセットされています。●注意:水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。●原産国:日本●コード番号:383-3567アズワン品番67-2255-02
耐水軟質ポリウレタンチューブ(ミクロチューブ)UF 100m 透明 UF-Mシリーズ 潤工社耐水軟質ポリウレタンチューブ(ミクロチューブ)UF 100m 透明 UF-Mシリーズ潤工社
7,198税込7,918
1巻
6日以内出荷
機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。
仕様●色:透明●外径(mm):2●内径(mm):1●最小曲げ半径(mm):5●使用流体:空気、水●最高使用圧力(MPa):0.9●全長(m):100●使用流体:空気、水●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+50℃●最高使用圧力:0.9MPa(23℃時)●材質/仕上:耐水軟質ポリウレタン●水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。●原産国:日本●コード番号:383-1989アズワン品番67-2254-34
軟質ナイロンチューブ AS1(ミリ系列) 潤工社軟質ナイロンチューブ AS1(ミリ系列)潤工社
10,980税込12,078
1巻
当日出荷
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。
仕様●色:黒●外径(mm):8●内径(mm):6●最小曲げ半径(mm):33●全長(m):100●最高使用圧力(MPa):1.4●使用温度範囲(℃):-20~+70℃(空気)、0~+60℃(水)、-20~+60℃(油)●使用流体:空気、水、油●使用温度範囲:-20~+70℃(空気)、0~+60℃(水)、-20~+60℃(油)●破壊圧力:6.1MPa(23℃時)●最高使用圧力:1.4MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ステンレス継手●材質/仕上:軟質ナイロン●注意:空気、水・油以外の流体についてはお問い合わせください。●原産国:日本●コード番号:382-7244アズワン品番67-2252-57
ハンディタッチ継手 エルボ BLシリーズ 潤工社ハンディタッチ継手 エルボ BLシリーズ潤工社
159税込175
1個
5日以内出荷
ポリウレタンチューブ専用の継手です。タケノコ部にチューブとスリーブを挿入するだけで使用できます。小型で軽量ですので配管スペースを取りません。ニッケルメッキ処理されていますので錆の心配はありません。ポリウレタンチューブ接続用一般空気圧配
仕様●適合チューブ外径D(mm):4●接続口径:M5●六角対辺(mm):10●使用温度範囲(℃):-20~60(空気)、0~50(水)●使用流体:空気、水●適合チューブ内径(mm):2.5●使用流体:空気、水●流体温度:-20~60℃(空気)、0~50℃(水)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0.014kPa以上(USは除く、使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ポリウレタンチューブ( UH、UF、UFL、UE、UC)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ポリウレタンチューブ(UF、UFL)●材質/仕上:黄銅(ニッケルメッキ処理)●セット内容/付属品:付属品としてスリーブが付いています。●注意:適用チューブ以外のポリウレタンチューブをご使用の場合は、外径・内径寸法公差が0.15mm以下のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:382-5853アズワン品番67-2261-83