特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
635件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス継手 ユニオンエルボ(ミリ系列) LUシリーズ 潤工社

    ステンレス継手 ユニオンエルボ(ミリ系列) LUシリーズ

    潤工社
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用
    仕様●適合チューブ外径D(mm):12●六角対辺(mm):19●適合チューブ外径D1(mm):12●適合チューブ外径D2(mm):12●流体温度(℃):-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)●使用流体:空気、水、腐食性流体●適合チューブ内径(mm):9●六角対辺(mm)本体:19●六角対辺(mm)取付けナット:19●使用流体:空気、水、腐食性流体●流体温度:-65~180℃(空気)、0~180℃(水)、-65~180℃(腐食性流体)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空最高圧力:0.014kPa以上●適用チューブ:マルチレイヤーチューブAP1、AP4、フッ素チューブTA、TF、ナイロンチューブAS1、AS4(空気、水のみ)●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●注意:チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。●原産国:日本●コード番号:383-3652アズワン品番67-2256-20
  • 軟質ポリウレタンチューブ UH 6X4mm 30-06シリーズ 潤工社

    軟質ポリウレタンチューブ UH 6X4mm 30-06シリーズ

    潤工社
    ¥1,998税込¥2,198
    1巻
    翌々日出荷
    機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。空圧機器用。流体素子用。化学プラント用空圧
    仕様●色:黒●外径(mm):6●内径(mm):4●最小曲げ半径(mm):14●長さ(m):20●使用流体:空気●最高使用圧力(MPa):0.7●全長(m):20●使用流体:空気●使用温度範囲:-20~+60℃●最高使用圧力:0.7MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ハンディタッチ継手、ステンレス継手US2●材質/仕上:軟質ポリウレタン●注意:耐水性を特にご要求される場合は 耐水軟質ポリウレタンチューブ UFをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:382-8877アズワン品番67-2254-70
  • PFAチューブTA 6.35X3.96mm 半透明 TA-1/4G-Nシリーズ 潤工社

    PFAチューブTA 6.35X3.96mm 半透明 TA-1/4G-Nシリーズ

    潤工社
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1巻
    7日以内出荷
    耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送用。粘着性流体移送用。食品プラント用。各種液体移送用。耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用
  • 緑 24 AWG AWM1517-24 7 -TA GREEN 20M 1巻 20m入 潤工社

    緑 24 AWG AWM1517-24 7 -TA GREEN 20M 1巻 20m入

    潤工社
    ¥13,980税込¥15,378
    1巻(20m)
    6日以内出荷
    JUNFLONNは潤工社の登録商標で、フッ素樹脂ケーブル、ケーブル、及びチューブの総称名です。UL1517 JUNFLONNケーブル(20 m)。UL規格認定装置配線用ケーブル 優れた柔軟性のケーブル
    仕様●入数:1リール(20m入り)●断面積:0.2 mm2●外被色:緑●AWGサイズ:24 AWG●導体構成:7 / 0.20 mm●絶縁体:ETFE●外径:0.95mm●動作温度 Max:+105℃●断熱壁厚さ:0.2mm●コード番号:174-186アズワン品番65-7479-60
  • 白 28 AWG AWM1517-28 7 -TA WHITE 20M 1巻 20m入 潤工社

    白 28 AWG AWM1517-28 7 -TA WHITE 20M 1巻 20m入

    潤工社
    ¥13,980税込¥15,378
    1巻(20m)
    6日以内出荷
    JUNFLONNは潤工社の登録商標で、フッ素樹脂ケーブル、ケーブル、及びチューブの総称名です。UL1517 JUNFLONNケーブル(20 m)。UL規格認定装置配線用ケーブル 優れた柔軟性のケーブル
    仕様●入数:1リール(20m入り)●断面積:0.08 mm2●外被色:白●AWGサイズ:28 AWG●導体構成:7 / 0.12 mm●絶縁体:ETFE●外径:0.72mm●動作温度 Max:+105℃●断熱壁厚さ:0.2mm●コード番号:174-142アズワン品番65-7479-22
  • ワンタッチ継手Wシリーズ ユニオン WUシリーズ 潤工社

    ワンタッチ継手Wシリーズ ユニオン WUシリーズ

    潤工社
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    樹脂部は全て UL94V-0 相当品です。樹脂部は全て UR(PT) ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品比30%増です。新機構チューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回転によるチューブ切れを防止します。O-リングや、V-シール等のシール材は全て耐水性 NBR を使用しています。シールテープ不要です。R(PT) ネジ部はシール加工しています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。自動車スポット溶接機器用空気圧、水圧用配管用。耐衝撃性が求められる配管用。難燃性配管用
    仕様●適合チューブ外径D(mm):6×6●適合チューブ外径D1(mm):6●適合チューブ外径D2(mm):6●流体温度(℃):0~60(空気)、0~60(水※凍結不可)●使用流体:空気、水●使用流体:空気、水●流体温度:0~60℃(空気)、0~60℃(水※凍結不可)●最高使用圧力:0.97MPa(空気)、0.29MPa(水)●使用真空圧力:1.4kPa以上(使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ( SP4、SPF) 、ポリウレタンチューブ( UH、UF、UFL、UE、UC)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ナイロンチューブ(AS1)、 スポット溶接機器用チューブ (SP4、SPF )●材質/仕上:本体(樹脂部)/難燃性ポリブチレンテレフタレート(PBT)(UL94V-0相当)●チューブの最高使用圧力が上記圧力より低い場合は、チューブの最高使用圧力以下でご使用下さい。●適用チューブ以外をご使用の場合の外径精度はナイロン±0.1mm以内ウレタン±0.15mm以内のもので真円度は最大外径-最小外径が0.2mm以内のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:384-313アズワン品番67-2260-24
  • ステンレス継手 メスニップル FNシリーズ 潤工社

    ステンレス継手 メスニップル FNシリーズ

    潤工社
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用
  • ワンタッチ継手Mシリーズ 隔壁メスユニオン PNFMシリーズ 潤工社

    ワンタッチ継手Mシリーズ 隔壁メスユニオン PNFMシリーズ

    潤工社
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷
    金属部には無電解ニッケルメッキを施しています。R(PT) ネジには、ネジサイズが一目で判別できる R(PT) ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。また、樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回し切れを防止します。一般空気圧・水圧用配管用。ロボット・省力化機器用
  • FEPチューブTF 8X6mm 半透明 TF185-Nシリーズ 潤工社

    FEPチューブTF 8X6mm 半透明 TF185-Nシリーズ

    潤工社
    ¥20,980税込¥23,078
    1巻
    当日出荷
    耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送用。粘着性流体移送用。食品プラント用。各種液体移送用。耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用
    仕様●色:半透明●内径(mm):6●外径(mm):8●全長(m):20●最小曲げ半径(mm):40●使用圧力(MPa):1●使用温度範囲(℃):-65~+150●常温破裂圧力(MPa):4.4●適用流体:空気、水、腐食性流等●使用流体:空気、水、腐食性流体等●適用継手:ステンレス継手●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●材質/仕上:フッ素ポリマー樹脂(FEP)●その他の使用流体についてはお問合せ下さい。●原産国:日本●コード番号:384-2854アズワン品番67-2253-77
  • ハンディタッチ継手 エルボ BLシリーズ 潤工社

    ハンディタッチ継手 エルボ BLシリーズ

    潤工社
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷
    ポリウレタンチューブ専用の継手です。タケノコ部にチューブとスリーブを挿入するだけで使用できます。小型で軽量ですので配管スペースを取りません。ニッケルメッキ処理されていますので錆の心配はありません。ポリウレタンチューブ接続用。一般空気圧配管用。水圧配管用
    仕様●適合チューブ外径D(mm):6●接続口径:PT1/8●六角対辺(mm):10●使用温度範囲(℃):-20~60(空気)、0~50(水)●使用流体:空気、水●適合チューブ内径(mm):4●使用流体:空気、水●流体温度:-20~60℃(空気)、0~50℃(水)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0.014kPa以上(USは除く、使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ポリウレタンチューブ( UH、UF、UFL、UE、UC)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ポリアズワン品番67-2261-62
  • 耐水軟質ポリウレタンチューブ UF 6X4mm 25-06シリーズ 潤工社
    イエロー
    グリーン

    耐水軟質ポリウレタンチューブ UF 6X4mm 25-06シリーズ

    潤工社
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1巻
    7日以内出荷
    機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。空圧機器用。流体素子用。化学プラント用空圧
    仕様最小曲げ半径(mm):14●使用温度範囲:空気:-20~60℃、水:0~50℃●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ(使用流体:空気)、ワンタッチ継手Wシリーズ(使用流体:空気)、黄銅継手(使用流体:空気、水)、ハンディタッチ継手(使用流体:空気、水)、ステンレス継手US2(使用流体:空気、水)●材質/仕上:耐水軟質ポリウレタン●注最高使用圧力(MPa)0.6(23℃時)ホース内径(Φmm)4使用流体空気、水ホース外径(Φmm)6
  • ワンタッチ継手Wシリーズ ストッププラグ WSシリーズ 潤工社

    ワンタッチ継手Wシリーズ ストッププラグ WSシリーズ

    潤工社
    ¥99~税込¥109~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    樹脂部は全て UL94V-0 相当品です。樹脂部は全て UR(PT) ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品比30%増です。新機構チューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回転によるチューブ切れを防止します。O-リングや、V-シール等のシール材は全て耐水性 NBR を使用しています。シールテープ不要です。R(PT) ネジ部はシール加工しています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位
  • 黄銅製継手(ミリ系列)隔壁メスユニオン PNFシリーズ 潤工社

    黄銅製継手(ミリ系列)隔壁メスユニオン PNFシリーズ

    潤工社
    ¥339~税込¥373~
    1個
    5日以内出荷
    黄銅継手(ミリ系列)は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。チューブが破壊するまで接続部分に異常がない仕様です。R(PT) ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。空気圧配管用。水圧配管用。油圧配管用
  • ステンレス継手 U2Sシリーズ 潤工社

    ステンレス継手 U2Sシリーズ

    潤工社
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    ポリウレタンチューブや THV チューブ等の柔軟チューブ対応のステンレス継手です。チューブの回し切れを防ぐため、スリーブを内蔵した袋ナット(潤工社独自開発)を使用しています。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用
  • 耐水軟質ポリウレタンチューブ UF 6X4mm 25-06シリーズ 潤工社

    耐水軟質ポリウレタンチューブ UF 6X4mm 25-06シリーズ

    潤工社
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1巻
    7日以内出荷
    機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。空圧機器用。流体素子用。化学プラント用空圧
  • 高耐圧ナイロンチューブ AS2 20m 乳白 潤工社

    高耐圧ナイロンチューブ AS2 20m 乳白

    潤工社
    ¥3,398税込¥3,738
    1巻
    当日出荷
    機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。軽く、作業性に優れています。油・空圧機器用。集中潤滑機器用。塗装機器用。化学プラント用。エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用。可動部の配管用
    仕様●色:乳白●外径(mm):6●内径(mm):4●最小曲げ半径(mm):17●全長(m):20●最高使用圧力(MPa):3.7●使用温度範囲(℃):空気:-20~+80℃、水・油:0(-20)~+70℃●使用流体:空気、水、油●使用流体:空気、水、油●使用温度範囲:-20~+80℃(空気)、0~+70℃(水)、-20~+70℃(油)●破壊圧力:15.2MPa(23℃時)●最高使用圧力:3.7MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ステンレス継手●材質/仕上アズワン品番67-2254-79
  • フラットチューブUFF 6-4×2.5mm 黒 UFF-04-6シリーズ 潤工社

    フラットチューブUFF 6-4×2.5mm 黒 UFF-04-6シリーズ

    潤工社
    ¥22,980税込¥25,278
    1巻
    翌々日出荷
    ポリウレタンチューブをフラット状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:黒。機器の可動部や伸縮部用の配管用。産業用ロボット用。エアー工具用
    仕様●色:黒●外径(mm):4●内径(mm):2.5●最小曲げ半径(mm):15●長さ(m):20●心数:6●使用流体:空気、水●最高使用圧力(MPa):0.6●使用温度範囲(℃):-20~+60℃(空気)、0~+50℃(水)●全長(m):20●使用流体:空気、水●使用温度範囲:-20~+60℃(空気)、0~+50℃(水)●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ(使用流体:空気)、ワンタッチ継手Wシリーズ(使用流体:空気)、黄銅継手(使用流体:空気、水)、ハンディタッチ継手アズワン品番67-2253-44
  • FEPチューブTF 6X4mm 半透明 TF145-Nシリーズ 潤工社

    FEPチューブTF 6X4mm 半透明 TF145-Nシリーズ

    潤工社
    ¥60,980税込¥67,078
    1巻
    7日以内出荷
    耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送用。粘着性流体移送用。食品プラント用。各種液体移送用。耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用
    仕様●色:半透明●内径(mm):4●外径(mm):6●全長(m):100●最小曲げ半径(mm):20●使用圧力(MPa):1.6●使用温度範囲(℃):-65~+150●常温破裂圧力(MPa):6.8●適用流体:空気、水、腐食性流等●使用流体:空気、水、腐食性流体等●適用継手:ステンレス継手●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●材質/仕上:フッ素ポリマーFEP●その他の使用流体についてはお問合せ下さい。●原産国:日本●コード番号:384-2855アズワン品番67-2252-37
  • 耐水軟質ポリウレタンチューブ UF 10X6.5mm 25-10シリーズ 潤工社

    耐水軟質ポリウレタンチューブ UF 10X6.5mm 25-10シリーズ

    潤工社
    ¥7,898税込¥8,688
    1巻
    7日以内出荷
    機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。空圧機器用。流体素子用
    仕様●色:透明●外径(mm):10●内径(mm):6.5●最小曲げ半径(mm):22●長さ(m):20●使用流体:空気、水●最高使用圧力(MPa):0.6●全長(m):20●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+50℃●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ(使用流体:空気)、ワンタッチ継手Wシリーズ(使用流体:空気)、黄銅継手(使用流体:空気、水)、ハンディタッチ継手(使用流体:空気、水)、ステンレス継手US2(使用流体:空気、水)●材質/仕上:耐水軟質ポリウレタン●注意:水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。●原産国:日本●コード番号:383-1954アズワン品番67-2253-33
  • エアーコイルチューブセット UTF UTFシリーズ 潤工社

    エアーコイルチューブセット UTF UTFシリーズ

    潤工社
    ¥4,598税込¥5,058
    1本
    当日出荷
    ポリウレタンチューブをコイル状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:モスグリーン。機器の可動部や伸縮部用の配管用。産業用ロボット用。エアー
    仕様●コイル径(mm):40●色:黄●ホース内径×外径(mm):5x8●使用範囲(m):8●全長(mm):1400●コイル長(mm):800●最大使用寸法(m):8●外径(mm):8●内径(mm):5●最高使用圧力(MPa):0.7●使用温度範囲(℃):-20~60(空気)、0~50(水)●使用流体:空気、水●使用流体:空気、水●使用温度範囲:-20~60℃(空気)、0~50℃(水)●最高使用圧力:0.7MPa(23℃時)●接続継手:G1/4おねじ、めねじ●材質/仕上:耐水軟質ポリウレタン●注意:継手:片端には固定メスニップル(G(PF)1/4オスシート面付)、他端には回転メスニップル(G(PF)1/4オスシート面付)とR(PT)1/4オス-オスサービスニップルがセットされています。●注意:水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。●原産国:日本●コード番号:383-3556アズワン品番67-2254-55
  • エアーコイルチューブセット UTF UTFシリーズ 潤工社

    エアーコイルチューブセット UTF UTFシリーズ

    潤工社
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    当日出荷
    ポリウレタンチューブをコイル状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:モスグリーン。機器の可動部や伸縮部用の配管用。産業用ロボット用。エアー
    仕様●コイル径(mm):65●色:黄●ホース内径×外径(mm):8x12●使用範囲(m):8●全長(mm):1400●コイル長(mm):800●最大使用寸法(m):8●外径(mm):12●内径(mm):8●最高使用圧力(MPa):0.7●使用温度範囲(℃):-20~60(空気)、0~50(水)●使用流体:空気、水●使用温度範囲:-20~60℃(空気)、0~50℃(水)●最高使用圧力:0.7MPa(23℃時)●接続継手:G1/4おねじ、めねじ●材質/仕上:耐水軟質ポリウレタン●注意:継手:片端には固定メスニップル(G(PF)1/4オスシート面付)、他端には回転メスニップル(G(PF)1/4オスシート面付)とR(PT)1/4オス-オスサービスニップルがセットされています。●注意:水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。●原産国:日本●コード番号:383-3557アズワン品番67-2253-82
  • ステンレス継手 ユニオンエルボ(ミリ系列) LUシリーズ 潤工社

    ステンレス継手 ユニオンエルボ(ミリ系列) LUシリーズ

    潤工社
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異
    仕様●適合チューブ外径D(mm):6●六角対辺(mm):12●適合チューブ外径D1(mm):6●適合チューブ外径D2(mm):6●流体温度(℃):-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)●使用流体:空気、水、腐食性流体●適合チューブ内径(mm):4●六角対辺(mm)本体:12●六角対辺(mm)取付けナット:12●使用流体:空気、水、腐食性流体●流体温度:-65~180℃(空気)、0~180℃(水)、-65~180℃(腐食性流体)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空最高圧力:0.014kPa以上●適用チューブ:マルチレイヤーチューブAP1、AP4、フッ素チューブTA、TF、ナイロンチューブAS1、AS4(空気、水のみ)●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●注意:チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。●原産国:日本●コード番号:383-3653アズワン品番67-2259-65
  • 軟質ポリウレタンチューブ UH 8X5mm 30-08シリーズ 潤工社

    軟質ポリウレタンチューブ UH 8X5mm 30-08シリーズ

    潤工社
    ¥4,698税込¥5,168
    1巻
    4日以内出荷
    機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。空圧機器用。流体素子用
    仕様●色:黒●外径(mm):8●内径(mm):5●最小曲げ半径(mm):16●長さ(m):20●使用流体:空気●最高使用圧力(MPa):0.7●全長(m):20●使用流体:空気●使用温度範囲:-20~+60℃●最高使用圧力:0.7MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ハンディタッチ継手、ステンレス継手US2●材質/仕上:軟質ポリウレタン●注意:耐水性を特にご要求される場合は 耐水軟質ポリウレタンチューブ UFをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:382-8880アズワン品番67-2254-09
  • ハンディタッチ継手 ニップル BNシリーズ 潤工社

    ハンディタッチ継手 ニップル BNシリーズ

    潤工社
    ¥83税込¥91
    1個
    5日以内出荷
    ポリウレタンチューブ専用の継手です。タケノコ部にチューブとスリーブを挿入するだけで使用できます。
    仕様●適合チューブ外径D(mm):4●六角対辺(mm):8●接続口径:M5●使用温度範囲(℃):-20~60(空気)、0~50(水)●使用流体:空気、水●適合継手サイズD(mm):4●適合チューブ内径(mm):2.5●使用流体:空気、水●流体温度:-20~60℃(空気)、0~50℃(水)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0.014kPa以上(USは除く、使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ポリウレタンチューブ( UH、UF、UFL、UE、UC)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ポリウレタンチューブ(UF、UFL)●材質/仕上:黄銅(ニッケルメッキ処理)●セット内容/付属品:付属品としてスリーブが付いています。●注意:適用チューブ以外ポリウレタンチューブをご使用の場合は、外径・内径寸法公差が0.15mm以下のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:382-5849アズワン品番67-2262-52
  • ステンレス継手 U2Sシリーズ エルボ 潤工社

    ステンレス継手 U2Sシリーズ エルボ

    潤工社
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    ポリウレタンチューブや THV チューブ等の柔軟チューブ対応のステンレス継手です。チューブの回し切れを防ぐため、スリーブを内蔵した袋ナット(潤工社独自開発)を使用しています。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。腐食性流体の配管用。水圧配管用<
    仕様●適合チューブ外径D(mm):10●接続口径:PT1/2●六角対辺(mm):23●使用温度範囲(℃):空気:-20~60℃、水:0~50℃、フッ素系冷媒液:0~50℃●使用流体:空気、水、フッ素系冷媒液●適合チューブ内径(mm):6.5●六角対辺(mm)本体:23●六角対辺(mm)取付けナット:17●流体温度(℃):空気:-20~60℃、水:0~50℃、フッ素系冷媒液:0~50℃●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0.014kPa以上●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ポリウレタンチューブ(US、UH、UF、UFL、UE、UC)、マルチレイヤーチューブ(UP1)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ポリウレタンチューブ(UF、UFL)、マルチレイヤーチューブ(UP1)●適用チューブ(使用流体がフッ素系冷媒液の場合):ポリウレタンチューブ(US、UH、UF、UFL、UE、UC)、マルチレイヤーチューブ(UP1)●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●注意:チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。●原産国:日本●コード番号:382-4283アズワン品番67-2255-68
  • 白 24 AWG AWM1164-24 7 -SA WHITE 20M 1巻 20m入 潤工社

    白 24 AWG AWM1164-24 7 -SA WHITE 20M 1巻 20m入

    潤工社
    ¥20,980税込¥23,078
    1巻(20m)
    欠品中
    。JUNFLONNは潤工社の登録商標で、フッ素樹脂ケーブル、ケーブルとチューブの総称です。UL1164 JUNFLONN ケーブル (20 m)。UL規格認定電子設備・機器配線用ケーブル 優れた柔軟性のケーブル
    仕様●入数:1リール(20m入り)●断面積:0.2 mm2●外被色:白●AWGサイズ:24 AWG●導体構成:7 / 0.20 mm●絶縁体:PTFE●外径:1.34mm●定格電圧:300 V●動作温度 Max:+150℃●断熱壁厚さ:0.4mm●コード番号:174-029アズワン品番65-7479-19
  • ステンレス継手 ニップル(インチGケイレツ) 潤工社

    ステンレス継手 ニップル(インチGケイレツ)

    潤工社
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    。耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用
  • ステンレス継手 ニップル(インチ系列) 潤工社

    ステンレス継手 ニップル(インチ系列)

    潤工社
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    。耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用
    仕様●適合チューブ外径D(mm):3.18●六角対辺(mm):10●接続口径:PT1/8●使用温度範囲(℃):-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)●使用流体:空気、水、腐食性流体●適合継手サイズD(mm):3.18●六角対辺(mm)本体:10●適合チューブ内径(mm):2.36●六角対辺(mm)取付けナット:10●流体温度(℃):-65~180℃(空気)、0~180℃(水)、-65~180℃(腐食性流体)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空最高圧力:0.014kPa以上●適合チューブ:マルチレイヤーチューブAP1、AP4、フッ素チューブTA、TF、ナイロンチューブAS1、AS4(空気、水のみ)●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●注意:チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。●原産国:日本●コード番号:383-2056アズワン品番67-2261-54
  • ワンタッチ継手Mシリーズ 隔壁メスユニオン PNFMシリーズ 潤工社

    ワンタッチ継手Mシリーズ 隔壁メスユニオン PNFMシリーズ

    潤工社
    ¥409~税込¥450~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    。金属部には無電解ニッケルメッキを施しています。R(PT) ネジには、ネジサイズが一目で判別できる R(PT) ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。また、樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回し切れを防止します。一般空気圧・水圧用配管用。ロボット・省力化機器用
  • 極軟質ポリウレタンチューブ US 4X2.5mm 15-04シリーズ 潤工社

    極軟質ポリウレタンチューブ US 4X2.5mm 15-04シリーズ

    潤工社
    ¥6,298税込¥6,928
    1巻
    当日出荷
    。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。
    仕様●色:イエローブラウン●外径(mm):4●内径(mm):2.5●最小曲げ半径(mm):10●長さ(m):50●使用流体:空気●最高使用圧力(MPa):0.3●全長(m):50●使用温度範囲:-20~+60℃●最高使用圧力:0.3MPa(23℃時)●適用継手:黄銅継手、ハンディタッチ継手、ステンレス継手US2●材質/仕上:極軟質ポリウレタン●注意:耐水性を特にご要求される場合は 耐水軟質ポリウレタンチューブ UFをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:382-8845アズワン品番67-2254-46
  • エアーコイルチューブセット UTF UTFシリーズ 潤工社

    エアーコイルチューブセット UTF UTFシリーズ

    潤工社
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    。ポリウレタンチューブをコイル状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:モスグリーン。機器の可動部や伸縮部用の配管用。産業用ロボット用。エアー工具用
  • 半導電性透明ポリウレタンチューブUC 20m 透明 25Cシリーズ 潤工社

    半導電性透明ポリウレタンチューブUC 20m 透明 25Cシリーズ

    潤工社
    ¥13,980税込¥15,378
    1巻
    当日出荷
    。透明性があります。流体を汚さない仕様です。静電気が滞留せずチリやホコリの付着をおさえます。静電火花が飛ばない仕様です。
    仕様●色:透明●外径(mm):12●内径(mm):8●最小曲げ半径(mm):28●長さ(m):20●使用流体:空気●最高使用圧力(MPa):0.6●全長(m):20●使用流体:空気●使用温度範囲:-20~+60℃●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ハンディタッチ継手、ステンレス継手US2●材質/仕上:半導電性ポリウレタン●原産国:日本●コード番号:383-2039アズワン品番67-2253-07
  • ハンディタッチ継手 ニップル BNシリーズ 潤工社

    ハンディタッチ継手 ニップル BNシリーズ

    潤工社
    ¥83税込¥91
    1個
    当日出荷
    ポリウレタンチューブ専用の継手です。タケノコ部にチューブとスリーブを挿入するだけで使用できます。
    仕様●適合チューブ外径D(mm):4●六角対辺(mm):10●接続口径:PT1/8●使用温度範囲(℃):-20~60(空気)、0~50(水)●使用流体:空気、水●適合継手サイズD(mm):4●六角対辺(mm)本体:17●適合チューブ内径(mm):2.5●六角対辺(mm)取付けナット:19●使用流体:空気、水●流体温度:-20~60℃(空気)、0~50℃(水)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0.014kPa以上(USは除く、使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ポリウレタンチューブ( UH、UF、UFL、UE、UC)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ポリウレタンチューブ(UF、UFL)●材質/仕上:黄銅(ニッケルメッキ処理)●セット内容/付属品:付属品としてスリーブが付いています。●注意:適用チューブ以外のポリウレタンチューブをご使用の場合は、外径・内径寸法公差が0.15mm以下のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:382-5845アズワン品番67-2262-22
  • ステンレス継手 エルボ(ミリ系列) 潤工社

    ステンレス継手 エルボ(ミリ系列)

    潤工社
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用
    仕様●適合チューブ外径D(mm):6●接続口径:PT1/8●六角対辺(mm):12●使用温度範囲(℃):-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)●使用流体:空気、水、腐食性流体●適合チューブ内径(mm):4●六角対辺(mm)本体:12●六角対辺(mm)取付けナット:12●使用流体:空気、水、腐食性流体●流体温度:-65~180℃(空気)、0~180℃(水)、-65~180℃(腐食性流体)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空最高圧力:0.014kPa以上●適用チューブ:マルチレイヤーチューブAP1、AP4、フッ素チューブTA、TF、ナイロンチューブAS1、AS4(空気、水のみ)●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●注意:チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。●原産国:日本●コード番号:383-2092アズワン品番67-2260-14
  • 極軟質ポリウレタンチューブ US 8X5mm 15-08シリーズ 潤工社

    極軟質ポリウレタンチューブ US 8X5mm 15-08シリーズ

    潤工社
    ¥19,980税込¥21,978
    1巻
    7日以内出荷
    機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。空圧機器用。流体素子用。化学プラント用空圧
    仕様●色:イエローブラウン●外径(mm):8●内径(mm):5●最小曲げ半径(mm):17●長さ(m):50●使用流体:空気●最高使用圧力(MPa):0.3●全長(m):50●使用温度範囲:-20~+60℃●最高使用圧力:0.3MPa(23℃時)●適用継手:黄銅継手、ハンディタッチ継手、ステンレス継手US2●材質/仕上:極軟質ポリウレタン●注意:耐水性を特にご要求される場合は 耐水軟質ポリウレタンチューブ UFをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:382-8840アズワン品番67-2252-83
  • ハンディタッチ継手 ニップル BNシリーズ 潤工社

    ハンディタッチ継手 ニップル BNシリーズ

    潤工社
    ¥83税込¥91
    1個
    当日出荷
    ポリウレタンチューブ専用の継手です。タケノコ部にチューブとスリーブを挿入するだけで使用できます。
    仕様●適合チューブ外径D(mm):6●六角対辺(mm):10●接続口径:PT1/8●使用温度範囲(℃):-20~60(空気)、0~50(水)●使用流体:空気、水●適合継手サイズD(mm):6●六角対辺(mm)本体:17●適合チューブ内径(mm):4●六角対辺(mm)取付けナット:19●使用流体:空気、水●流体温度:-20~60℃(空気)、0~50℃(水)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0.014kPa以上(USは除く、使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ポリウレタンチューブ( UH、UF、UFL、UE、UC)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ポリウレタンチューブ(UF、UFL)●材質/仕上:黄銅(ニッケルメッキ処理)●セット内容/付属品:付属品としてスリーブが付いています。●注意:適用チューブ以外のポリウレタンチューブをご使用の場合は、外径・内径寸法公差が0.15mm以下のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:382-5846アズワン品番67-2262-23
  • ステンレス継手 メスニップル FNシリーズ 潤工社

    ステンレス継手 メスニップル FNシリーズ

    潤工社
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用
    仕様●適合チューブ外径D(mm):4●六角対辺(mm):14●接続口径:Rc1/8●使用温度範囲(℃):-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)●使用流体:空気、水、腐食性流体●適合継手サイズD(mm):4●六角対辺(mm)本体:14●適合チューブ内径(mm):2●六角対辺(mm)取付けナット:10●流体温度(℃):-65~180℃(空気)、0~180℃(水)、-65~180℃(腐食性流体)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空最高圧力:0.014kPa以上●適合チューブ:マルチレイヤーチューブAP1、AP4、フッ素チューブTA、TF、ナイロンチューブAS1、AS4(空気、水のみ)●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●注意:チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。●原産国:日本●コード番号:383-5315アズワン品番67-2261-09
  • ステンレス継手 エルボ(ミリ系列) 潤工社

    ステンレス継手 エルボ(ミリ系列)

    潤工社
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用
    仕様●適合チューブ外径D(mm):12●接続口径:PT1/2●六角対辺(mm):23●使用温度範囲(℃):-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)●使用流体:空気、水、腐食性流体●適合チューブ内径(mm):9●六角対辺(mm)本体:23●六角対辺(mm)取付けナット:19●流体温度(℃):-65~180℃(空気)、0~180℃(水)、-65~180℃(腐食性流体)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空最高圧力:0.014kPa以上●適合チューブ:マルチレイヤーチューブAP1、AP4、フッ素チューブTA、TF、ナイロンチューブAS1、AS4(空気、水のみ)●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●注意:チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。●原産国:日本●コード番号:383-2090アズワン品番67-2255-64
  • FEPチューブTF 12X10mm 半透明 TF225-Nシリーズ 潤工社

    FEPチューブTF 12X10mm 半透明 TF225-Nシリーズ

    潤工社
    ¥26,980税込¥29,678
    1巻
    翌々日出荷
    耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送用。粘着性流体移送用。食品プラント用。各種液体移送用。耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用
    仕様●色:半透明●内径(mm):10●外径(mm):12●全長(m):20●最小曲げ半径(mm):120●使用圧力(MPa):0.68●使用温度範囲(℃):-65~+150●常温破裂圧力(MPa):2.9●適用流体:空気、水、腐食性流等●使用流体:空気、水、腐食性流体等●適用継手:ステンレス継手●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●材質/仕上:フッ素ポリマー樹脂(FEP)●その他の使用流体についてはお問合せ下さい。●原産国:日本●コード番号:384-2850アズワン品番67-2253-18
  • フッ素ポリマー機器配線用電線 撚線 潤工社

    フッ素ポリマー機器配線用電線 撚線

    潤工社
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1巻(100m)ほか
    31日以内出荷
    広い連続使用温度範囲を備えています。(-100℃から+150℃) 耐燃性で低発煙性です。 耐はんだ性が良好です。 ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。 電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。 細線軽量化ができます。 摩擦係数が低く、配線が容易です。 非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。 耐侯性が良好です。 特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。
    用途高い信頼性が求められる電子機器の内部配線や制御線 放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線 耐熱性が必要な恒温槽・投光器・温水器などの各種高温機器の内部配線や口出線 小型軽量化を要求される電子機器の配線 その他の特長・用途例としては、耐薬品性/化学用装置、耐フレオン性/冷凍機、耐侯性/船舶用機器・無人観測機器、耐燃性/非常用配線、耐極低温性/液化ガス用の測定素子リード線や動力線色黒材質(絶縁体)ETFE連続使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線